231件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
荷札シール 2000枚入 モノタロウ 動画あり
梱包箱などに注意喚起用に貼りつけるシールです。 1シート表裏に各1枚計2枚タイプです。
用途梱包用荷札として 仕様シールタイプ 材質 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(2枚×1000シート)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界初の3ヶ国語での表記マークも記載。公共案内等の数ヶ国語表記をテープに採用しました。 コンパクトなデザイン配置で30m巻ながら約250枚使用でき大変お得です。 増加している中国との物流・交流に対応したグローバルテープです。 粘着剤は合成ゴムの無溶剤製法で強粘着でしっかり接着します。
基材クラフト紙 粘着剤合成ゴム系 伸び(%)9 引張強度(N/cm)65.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
449 税込494
当日出荷

クラフト紙だから手で簡単に切れる! 重ね貼り不可
基材クラフト紙 粘着剤合成ゴム系 巻戻し力(N/10mm)0.49以上 引張強度(N/25mm)147 引張強度(N/10mm)64.8 粘着力(N/25mm)14.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
449 税込494
当日出荷

取り扱い方法をわかりやすく表示できます。
仕様シールタイプ 質量(g)20 質量(g/枚)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20枚)
118 税込130
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(48枚)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

梱包作業と表示作業が同時に行える使い勝手に優れたテープです。 表示シールとして使えば、約250枚ご利用できます。
赤ベース白文字 引張強度(kg/10mm)5.61 粘着力(g/10mm)898 タック(ボールNo.)14 展開力(g/10mm)40.8 保持力(mm)0 引張強度(N/10mm)60 展開力(N/10mm)0.6
1巻ほか
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ユタカメイクわれもの注意荷札 1000枚
RoHS
取り扱い方法をわかりやすく表示できます。
用途荷物の表示 仕様シールタイプ トラスコ品番112-9181 材質 質量(kg)2 アズワン品番64-4655-15 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000枚)
7,898 税込8,688
4日以内出荷

取り扱い方法をわかりやすく表示できます。
用途荷物の表示 仕様シールタイプ トラスコ品番112-9124 材質 質量(g)17 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20枚)
118 税込130
当日出荷

梱包作業と注意表示が同時に行え、表示シールとしても利用できます。(切取線なし)
仕様横読み エスコ品番EA944PF-24 材質基材:クラフト紙、粘着剤:ゴム系 枚数250 引張強度(N/10mm)60 巻芯径(Φmm)76(3")
1個
640 税込704
当日出荷

大切な商品の取り扱い方法をアピールできる表示ラベルです。両面タイプで使いやすくなっております。使いやすい6種類の中から、用途にあわせてお選びください。
種別接着
1袋(2枚×10シート)
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

クラフト紙だから手で簡単に切れる! 重ね貼り不可
基材クラフト紙 粘着剤合成ゴム系 伸び(%)9 引張強度(N/10mm)64.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
449 税込494
当日出荷

糊残りの少ない標示テープ。手で簡単に切れて作業性抜群。
トラスコ品番305-8280 文字内容われもの注意 テープ幅(mm)50 基材ポリエチレンクロス テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.16 粘着剤アクリル系
1巻
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊基材を使用しているため、カッターなしで簡単に真っすぐ切れます。 表面に特殊PE処理が施されているため、耐水性・耐薬品性に優れています。
粘着剤ゴム系
1巻ほか
589 税込648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

糊残りの少ない標示テープ。手で簡単に切れて作業性抜群。
トラスコ品番305-8271 文字内容取扱注意 質量(g)110 粘着剤アクリル系 粘着力(N/25mm[gf])6[600] アズワン品番1-9660-02
1巻
279 税込307
当日出荷

糊残りの少ない標示テープ。手で簡単に切れて作業性抜群。
文字内容トラ テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.16 基材ポリエチレンクロス トラ(イエロー/ブラック) 粘着剤アクリル系
1巻ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(2000片)
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

梱包作業と注意表示が同時に行え、表示シールとしても利用できます。(切取線なし)
仕様●幅(mm):50●長さ(m):50●厚さ(mm):0.14●文字内容:われもの注意●表示シール枚数:250枚●材質:基材/クラフト紙、粘着剤/ゴム系●内芯径:Φ76mm(3")●横読み アズワン品番65-5659-80
1巻
640 税込704
欠品中

規格印刷品のクラフトテープです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
529 税込582
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新タック化成荷札シール
荷物に貼って注意を促すシール
仕様1シート2枚付 材質上質紙(64g/m2)、セパレーター:上質紙(両面シリコン加工) 赤(1C) 寸法(縦×横)(mm)175×58
1袋(200枚)ほか
549 税込604
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

送り主の「想い」が伝わるシール。荷物の箱にペタッと最後の仕上げ。 いつもの荷物が心のこもった特別なお届けものに変わります。 ちょっとした心づかいが相手側に届きます。
材質コートタック紙
1冊(48片)
369 税込406
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バッテリー セミシールドタイプ 高性能 メンテナンスフリー 充電制御車対応 モノタロウ 動画あり
従来製品より性能を大幅に向上し、始動性能のアップを実現できました。 繰り返し行われる充放電にも耐えられる極板を採用し充電受入性能も大幅アップ。 特殊樹脂コーティングで耐震性能強化。特殊二十蓋構造により電解液が循環し減液を抑制し寿命まで安心して使用できます。 持ち運びや取り付け時に便利な収納式取っ手付き、ひと目でわかるインジケータ付。
用途自動車の交換用バッテリーとして 定格電圧(V)12 タイプセミシールドタイプ 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

荷物に貼って、注意を促すシールです。大切な荷物の取り扱い方法を、わかりやすく運び手に伝えます。
用途注意喚起用荷札。 入数(枚)10 表示内容われもの注意
1個(10枚)
99 税込109
3日以内出荷

精製したシリコーンオイルを基油にシリカ微粉末を配合したオイルコンパウンドで断熱性、耐酸化性および化学的安定性にすぐれています。 高度の精製により揮発分を除いてありますから、10-6Torrの高真空が得られます。 このため、すり合わせ部分がガスケットなどとのなじみが非常に良く各種高真空装置のシールに幅広く使われています。
用途高真空シールおよび絶縁シール 比重1.03(25℃) 使用温度範囲(℃)-50~+200 低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下 揮発分0.1%(200℃/24h) 外観白色グリース状 種別その他一般シール剤 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途真空用
1個(50g)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防虫+制電タイプでこの価格! 一般的に虫は340~380nmの紫外線に引きつけられると言われています。 蛍光灯などに含まれる450nm以下の紫外線をカットすることにより 防虫効果を発揮します。 制電タイプなのでホコリの付着を防ぎます。 シート同士がベタ付きしにくい凸凹リブ加工シートです。 簡易の防音、防風、保温、保冷効果に役立ちます。
用途工場出入口に。シートシャッターの内側に。 厚さ(mm)約2.0 種別リブ付き 材質塩化ビニール(PVC) オレンジ(透明) タイプ防虫、制電 長さ(m)30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(30m)
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サニタリーボックスの設置が男性用個室にも広がりつつあります。今後もサニタリーボックスの男性用トイレ個室への設置が広がるものと思われますのでオプションとしてご活用ください。シール1セットに付、案内表示シール×2枚、注意喚起シール×2枚付属。
用途既存のサニタリーボックスに セット内容案内表示シール×2枚、注意喚起シール×2枚 材質シール:白塩ビ光沢強粘着、ラミネート:塩ビ光沢(UV)強粘着 寸法(mm)160×245 シール寸法(mm)案内表示シール:幅69.1×長さ88.5、注意喚起シール:幅136.3×長さ60
1枚
429 税込472
当日出荷

プラグは、浮き型タイプ(JISタイプ)といわれているもので、JISB0203で規定されPTまたはPSめねじにねじ込んだとき、その大端面が取付面よりも高くなるようにテーパねじの基準径が長さ(l)の中央付近に設けられているものです。
寸法E(mm)1.5
1袋(7個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

画面を見続ける機会が多い現代人の目を考えて開発!画面が発する光の中の青い部分「ブルーライト」を大幅にカットする、反射防止タイプの画面保護フィルムです。
用途画面を見続ける機会が多い現代人の目を考えて開発。画面が発する光の中の青い部分「ブルーライト」を大幅にカットする、反射防止タイプの画面保護フィルムです。 。画面が発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約32%カットするブルーライトカットタイプです。 。※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があるといわれています。 。ブルーライトを効率的にカットするだけでなく、色調をできるだけ変えずに自然に見えるようフィルムを設計しています。 。光の映り込みを抑え、見やすい画面を実現する反射防止タイプです。 。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。 。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。 。指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。 。フィルムに抗菌機能を施し、細菌の繁殖を防ぎます。 。こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 。※抗菌とは、製品の表面上に存在する細菌の増殖を抑制することです。JIS(日本産業規格)では抗菌加工されていない製品の表面と比較して、細菌を99%以上抑制出来ている場合、その製品に抗菌効果があると規定しています。 。フィルムを貼ったままでも端末操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。 。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 。貼り付けの際ズレ防止の固定シールが付いており、位置決めが簡単。貼り付け面はセパレートカット構造のため貼り付けやすい加工になってます。 。※フィルムを画面に貼り付けると薄く痕が残ったように見えますが、時間がたつと目立たなくなります。 。フィルムがキレイに貼れる専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様対応モデル番号:A3356、A3355、A3354、A3162、A2777、A2757、A2696 セット内容画面保護フィルム(ブルーライトカット・反射防止タイプ)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ヘラ×1 材質接着面:シリコン、外側:PET 対応機種iPad(A16)、iPad (第10世代 2022年モデル) ブルーライトカット率約32%
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

サンワサプライお名前シール
超耐水タイプのホワイトフィルムシール。歯ブラシや図画工作のバケツ、かさなど水に濡れる場所で使うものにオススメ。また、フィルムベースなので耐久性もばっちりです。 ※お風呂場など常に水に濡れている場所ではにじみが生じるおそれがあります。また、にじみ・変色のおそれがありますので、このシールを貼ったもののつけおき洗いはしないで下さい。 小さくて使いやすいサイズの横長お名前シール。耐久性に優れているので、算数セットのいろいたや、数え棒、ノートなどの文房具にも最適。写真やイラスト、お名前などの文字をにじみなく、美しく表現。 はがれにくい強粘着糊を使用していますが、曲面のあるものに貼ると、端がはがれてくることがあります。 ※シールをコップなどに貼るときは、口などが直接触れるところには貼らないで下さい。またにじみ・色あせ・はがれの原因となりますので、食器洗い乾燥機では使わないで下さい。 ※hp(NEC)製プリンタ、一部のキヤノン製プリンタの顔料系黒インクには対応していませんので、印刷時の用紙設定にはご注意下さい。(用紙設定で、普通紙設定など最適用紙設定以外を選ぶとインクのはがれなどがおき、キレイに印刷できないおそれがあります。取扱説明書に従って用紙設定の上、印刷してください。) ※エプソンプリンタ PM-4000PX、PX-5500、PX-G・V・Aシリーズなどの顔料系インクに対応。インクの特性上、印字部分のフィルムの光沢感が若干損なわれます。またPM-4000PXでは、ブラックインクはフォトブラックインクを使用してください。マットブラックインクには対応していません。
仕様シールサイズ:24×8mm 形・用途:SS・横長 寸法(mm)100×148 ホワイト 紙質フィルムベース光沢紙 ラベルサイズ(mm)24×8 面付33面付 ラベル厚(mm)0.267(シールのみ0.102±0.005) 入数4シート、132シール シートサイズはがき ラベル形状四角 インクジェット対応
1セット(4枚)
799 税込879
4日以内出荷

サンワサプライお名前シール
超耐水タイプのホワイトフィルムシール。歯ブラシや図画工作のバケツ、かさなど水に濡れる場所で使うものにオススメ。また、フィルムベースなので耐久性もばっちりです。 ※お風呂場など常に水に濡れている場所ではにじみが生じるおそれがあります。また、にじみ・変色のおそれがありますので、このシールを貼ったもののつけおき洗いはしないで下さい。 ノーカットタイプなので、お好きな形にカットしてお使いいただけます。写真やイラスト、お名前などの文字をにじみなく、美しく表現。 はがれにくい強粘着糊を使用していますが、曲面のあるものに貼ると、端がはがれてくることがあります。 ※シールをコップなどに貼るときは、口などが直接触れるところには貼らないで下さい。またにじみ・色あせ・はがれの原因となりますので、食器洗い乾燥機では使わないで下さい。 ※hp(NEC)製プリンタ、一部のキヤノン製プリンタの顔料系黒インクには対応していませんので、印刷時の用紙設定にはご注意下さい。(用紙設定で、普通紙設定など最適用紙設定以外を選ぶとインクのはがれなどがおき、キレイに印刷できないおそれがあります。取扱説明書に従って用紙設定の上、印刷してください。) ※エプソンプリンタ PM-4000PX、PX-5500、PX-G・V・Aシリーズなどの顔料系インクに対応。インクの特性上、印字部分のフィルムの光沢感が若干損なわれます。またPM-4000PXでは、ブラックインクはフォトブラックインクを使用してください。マットブラックインクには対応していません。
仕様形・用途:フリーカット 寸法(mm)はがきサイズ(100×148) 面付1面付 ラベル厚(mm)0.267(シールのみ0.102±0.005) 入数4シート、4シール ラベル形状はがき
1セット(4枚)
759 税込835
4日以内出荷

サンワサプライお名前シール
超耐水タイプのホワイトフィルムシール。歯ブラシや図画工作のバケツ、かさなど水に濡れる場所で使うものにオススメ。また、フィルムベースなので耐久性もばっちりです。※お風呂場など常に水に濡れている場所ではにじみが生じるおそれがあります。また、にじみ・変色のおそれがありますので、このシールを貼ったもののつけおき洗いはしないで下さい。写真やイラスト、お名前などの文字をにじみなく、美しく表現。はがれにくい強粘着糊を使用していますが、曲面のあるものに貼ると、端がはがれてくることがあります。※シールをコップなどに貼るときは、口などが直接触れるところには貼らないで下さい。またにじみ・色あせ・はがれの原因となりますので、食器洗い乾燥機では使わないで下さい。※hp(NEC)製プリンタ、一部のキヤノン製プリンタの顔料系黒インクには対応していませんので、印刷時の用紙設定にはご注意下さい。(用紙設定で、普通紙設定など最適用紙設定以外を選ぶとインクのはがれなどがおき、キレイに印刷できないおそれがあります。取扱説明書に従って用紙設定の上、印刷してください。)※エプソンプリンタ PM-4000PX、PX-5500、PX-G・V・Aシリーズなどの顔料系インクに対応。インクの特性上、印字部分のフィルムの光沢感が若干損なわれます。またPM-4000PXでは、ブラックインクはフォトブラックインクを使用してください。マットブラックインクには対応していません。
仕様シールサイズ:45×12mm 形・用途:M・横長 寸法(mm)100×148 面付18面付 ラベル厚(mm)0.267(布シールのみ/0.102±0.005) 入数4シート、72シール シートサイズはがき
1セット(4枚)
759 税込835
4日以内出荷

サンワサプライお名前シール
超耐水タイプのホワイトフィルムシール。歯ブラシや図画工作のバケツ、かさなど水に濡れる場所で使うものにオススメ。また、フィルムベースなので耐久性もばっちりです。 ※お風呂場など常に水に濡れている場所ではにじみが生じるおそれがあります。また、にじみ・変色のおそれがありますので、このシールを貼ったもののつけおき洗いはしないで下さい。 シールは、住所も名前も書けるやや縦に長いタイプ。横向きに使うと、履歴書用の写真としても使えます。写真やイラスト、お名前などの文字をにじみなく、美しく表現。 はがれにくい強粘着糊を使用していますが、曲面のあるものに貼ると、端がはがれてくることがあります。 ※シールをコップなどに貼るときは、口などが直接触れるところには貼らないで下さい。またにじみ・色あせ・はがれの原因となりますので、食器洗い乾燥機では使わないで下さい。 ※hp(NEC)製プリンタ、一部のキヤノン製プリンタの顔料系黒インクには対応していませんので、印刷時の用紙設定にはご注意下さい。(用紙設定で、普通紙設定など最適用紙設定以外を選ぶとインクのはがれなどがおき、キレイに印刷できないおそれがあります。取扱説明書に従って用紙設定の上、印刷してください。) ※エプソンプリンタ PM-4000PX、PX-5500、PX-G・V・Aシリーズなどの顔料系インクに対応。インクの特性上、印字部分のフィルムの光沢感が若干損なわれます。またPM-4000PXでは、ブラックインクはフォトブラックインクを使用してください。マットブラックインクには対応していません。
仕様シールサイズ:40×30mm 形・用途:L・横長 寸法(mm)100×148 面付8面付 ラベル厚(mm)0.267(シールのみ0.102±0.005) 入数4シート、32シール シートサイズはがき
1セット(4枚)
769 税込846
4日以内出荷

シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
用途接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用 絶縁破壊電圧(kV)23(1mm厚測定時) 種別一般工業用 使用温度範囲(℃)-50~200 破断伸度(%)350 比重1.05(23℃時) 体積抵抗率(Ωcm)5T 指触乾燥時間(分)6 硬さ(デュロメータA)30 引張強度(MPa[kgf/cm2])2.0[20] 硬化方式脱オキシムタイプ 外観ペースト状 熱伝導率(W/mk)0.21 比誘電率 50Hz3.0 誘電正接 50Hz5×10-3 引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ) 危険物の類別指定可燃物
1本(100g)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無) NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 フランジフランジ無 JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。 一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状両側非接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

安心・安全割れないミラー 堀内鏡工業 動画あり
『樹脂ミラー』 ガラスの代わりに衝撃に強いPET樹脂を採用したプラスチックミラーです。 『安全性が高い』 ガラスではなく薄いフィルムをプラスチック基板にラミネートしていますので、衝撃を受けてもガラスミラーのように割れることはありません。したがって地震などで倒れても、破片が飛び散ることはないので安心です。発売以来、”割れないミラー"としてお客様からご好評を頂いております。 『軽量である』 厚みはわずか2ミリ。重さは一般的なガラスミラーの半分以下の軽さです。女性や高齢者の方でも、手軽に取り付けられます。 『貼って剥がせるシールタイプ』 裏面が吸着シートになっていてガラス・タイル・樹脂・金属などの面で表面処理のないツヤのある面でしたら着脱自在です。取り付け簡単な貼って剥がせるシールタイプです。 『ハードコート仕様』 ミラー表面はハードコート処理を施していますので傷が付きにくくなっています。
用途防災・防犯・身だしなみチェック
1個ほか
975 税込1,073
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。 一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状両側接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台600
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード。簡単に取り外しできるマグネットタイプの覗き見防止フィルター。 鉄板内蔵のフィルターとマグネットシールを使うことで、簡単に取り外しができます。 お手持ちのパソコンにマグネットが内蔵されている場合は、マグネットシールを使わずにそのまま取り付け可能です。 そのままで取り付けられない場合は、付属のマグネットシートをパソコンのベゼル部分に貼り付けることで、フィルターを取り付け可能です。 画面の正面を中心に60°(左右約30°)より外の角度からは画面がまっ黒に見えるので、パソコン画面を見られる心配がありません。 LED液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」も約42%カットします。 ※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。 反射面とマット面を用途やお好みに合わせて使い分け可能です。 透過率70%で目に優しく見やすい明るさを保ちます。 表面硬度2Hと硬度が高いので、フィルター表面のキズを防止します。 紫外線を99.9%カットしますので、有害な紫外線から目や体をガードします。 タッチパネルに対応しています。(フィルターの構造上、タッチパネル対応機器によっては感度が低下する場合がございます) ※パソコンを閉じる際は、フィルター下側を軽く押さえながらキーボードにひっかからないよう、ゆっくり閉じることをおすすめします。 ※フィルターとマグネットシールの厚みにより、パソコンを完全に閉じることができません。 フィルターは、液晶画面をカバーできる大きめサイズで設計しております。また、液晶上部のベゼル部分は10mm以上必要となります。 マグネットとフィルターの厚みにより、パソコンを閉じた上から圧力をかけると、モニターが損傷(亀裂など)する恐れがあります。重いものを上に載せるなど圧力がかからないよう、ご注意ください。 モニター上部に磁石または光によって反応するセンサーが内蔵されているパソコンでは、ご利用いただけない場合がございます。本製品装着前に同封のマグネットを利用し、モニターが黒くスリープする、などの症状が現れるか事前にお確かめの上ご利用ください。
付属品マグネットシール×2 材質フィルター:PET/ マグネット:ネオジウム 厚さ(mm)上部の黒い部分(鉄板入り)厚約1、マグネットシール1.1/ 両方を貼り付けた場合の厚約2.1 可視光線透過率(%)70 取付け方法マグネット 表面硬度2H 紫外線遮断率(%)99.9 反射率(%)6 ブルーライトカット率約42% のぞき見防止対応 ブルーライトカット対応 フィルター厚さ(mm)0.37
1個
5,590 税込6,149
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 (開放形) NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ミニチュア玉軸受は寸法範囲が、呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mmの玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。 一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
シールド形状開放形 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
159 税込175
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

画面を見続ける機会が多い現代人の目を考えて開発!画面が発する光の中の青い部分「ブルーライト」を大幅にカットする、反射防止タイプの画面保護フィルムです。
用途画面を見続ける機会が多い現代人の目を考えて開発。画面が発する光の中の青い部分「ブルーライト」を大幅にカットする、反射防止タイプの画面保護フィルムです。 。画面が発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約32%カットするブルーライトカットタイプです。 。※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があるといわれています。 。ブルーライトを効率的にカットするだけでなく、色調をできるだけ変えずに自然に見えるようフィルムを設計しています。 。光の映り込みを抑え、見やすい画面を実現する反射防止タイプです。 。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。 。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。 。指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。 。フィルムに抗菌機能を施し、細菌の繁殖を防ぎます。 。こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 。※抗菌とは、製品の表面上に存在する細菌の増殖を抑制することです。JIS(日本産業規格)では抗菌加工されていない製品の表面と比較して、細菌を99%以上抑制出来ている場合、その製品に抗菌効果があると規定しています。 。フィルムを貼ったままでも端末操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。 。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 。貼り付けの際ズレ防止の固定シールが付いており、位置決めが簡単。貼り付け面はセパレートカット構造のため貼り付けやすい加工になってます。 。※フィルムを画面に貼り付けると薄く痕が残ったように見えますが、時間がたつと目立たなくなります。 。フィルムがキレイに貼れる専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様対応モデル番号:A3270、A3267、A3266、A2904、A2903、A2902 セット内容画面保護フィルム(ブルーライトカット・反射防止タイプ)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ヘラ×1 材質接着面:シリコン、外側:PET 対応機種11インチiPad Air(M3)、11インチiPad Air(M2) ブルーライトカット率約32%
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

画面を見続ける機会が多い現代人の目を考えて開発!画面が発する光の中の青い部分「ブルーライト」を大幅にカットする、反射防止タイプの画面保護フィルムです。
用途画面を見続ける機会が多い現代人の目を考えて開発。画面が発する光の中の青い部分「ブルーライト」を大幅にカットする、反射防止タイプの画面保護フィルムです。 。画面が発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約32%カットするブルーライトカットタイプです。 。※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があるといわれています。 。ブルーライトを効率的にカットするだけでなく、色調をできるだけ変えずに自然に見えるようフィルムを設計しています。 。光の映り込みを抑え、見やすい画面を実現する反射防止タイプです。 。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。 。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。 。指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。 。フィルムに抗菌機能を施し、細菌の繁殖を防ぎます。 。こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 。※抗菌とは、製品の表面上に存在する細菌の増殖を抑制することです。JIS(日本産業規格)では抗菌加工されていない製品の表面と比較して、細菌を99%以上抑制出来ている場合、その製品に抗菌効果があると規定しています。 。フィルムを貼ったままでも端末操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。 。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 。貼り付けの際ズレ防止の固定シールが付いており、位置決めが簡単。貼り付け面はセパレートカット構造のため貼り付けやすい加工になってます。 。※フィルムを画面に貼り付けると薄く痕が残ったように見えますが、時間がたつと目立たなくなります。 。フィルムがキレイに貼れる専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様対応モデル番号:A3271、A3269、A3268、A2900、A2899、A2898 セット内容画面保護フィルム(ブルーライトカット・反射防止タイプ)×1、ホコリ取りシール×1、 材質接着面:シリコン、外側:PET 対応機種13インチiPad Air(M3)、13インチiPad Air(M2) ブルーライトカット率約32%
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷