31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アズワン虹彩絞り
開口径を同心円状に無段階で変化させることができます。 薄い金属製のブレード(羽)は、アパーチャー形状がほぼ真円になる様に配置されており、駆動ピン(レバー)による非常にスムーズな調整が可能です。 レーザシステム、レンズシステムの光量や焦点深度の調整などに使用可能です。
1個
5,890 税込6,479
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ピンホール、スリット用のアルミ製マウント枠です。本体と押さえで構成されています。マウント枠に納めることにより、金属薄板のピンホールやスリット基板の取扱いが容易になります。本体と押さえの間に、基板を挟むように接着してください。ピンホール径、スリット幅を示す刻印は付いておりません。
仕様●材質:アルミニウム(黒色アルマイト処理)●外径:Φ16+0/-0.1mm●厚さ(t):1.6±0.1mm●アパーチャー径:Φ4mm●取付け可能な基板の外径:Φ9.5+0/-0.1mm アズワン品番65-9033-02
1組
2,990 税込3,289
6日以内出荷

アズワン虹彩絞り
開口径を同心円状に無段階で変化させることができます。薄い金属製のブレード(羽)は、アパーチャー形状がほぼ真円になる様に配置されており、駆動ピン(レバー)による非常にスムーズな調整が可能です。レーザシステム、レンズシステムの光量や焦点深度の調整などに使用可能です。
仕様●材質:SUS(ホルダー本体)●外径:Φ12mm●長さ:25mm●取付可能なピンの外径:Φ3mm以下●ピンの固定:ツマミ付M3ネジとM2セットビス×2本による●ピンの差し込み穴とは逆側の端面にM6×深さ9mmの雌ネジ付き アズワン品番65-9033-03
1個
9,990 税込10,989
6日以内出荷

・ガラスチューブオーブンGTO-2000回転加熱型専用の標準付属品です。 ・GTO-2000乾燥型から回転加熱型へ変更する際にオプションパーツとして必要になります。
用途GTO-2000用
1個
74,980 税込82,478
3日以内出荷

中央精機ピンホール
エコ商品
スペイシャルフィルタに使用するピンホールです。
材質ステンレス(Φ16mm t1mm金枠入り) 表面処理ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
15,980 税込17,578
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)シャッター
ガラスチューブオーブンGTO-3000用のオプションパーツです。
用途GTO-3000用
1個
62,980 税込69,278
3日以内出荷

持ち運ぶことが出来るインナートレー付。環境に配慮した再生原料を使用しています。
用途ハンドツール・パーツの収納に ブラック 材質(本体)ポリプロピレン、ABS樹脂 タイプ中皿あり 耐荷重(kg)約20
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粉体、粒体の充填工程、原材料の投入工程などで活躍します。両側ともへルール接続なので、着脱が簡単です。PTFEパッキンにより、スムーズにスライドできます。バルブの誤開閉を防止するロック機能付きです。※100A以上のサイズはヘルールの互換性確認が必要です。
材質(本体)SUS304 表面処理バフ研磨 材質(パッキン)PTFE 使用条件大気圧(加減圧不可)
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

赤白5cm間隔(TPP-100のみ10cm間隔)の多目的スチールポール。 耐久性に優れた焼き付け塗装。 場所に応じた使い分けが出来ます。
用途あらゆる場所での測定、目印に使用。
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,980 税込3,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長により赤白間隔が異なる多目的スチールポール。 場所に応じた使い分けが出来ます。
用途農作業や計測等の写真撮影の目印として 材質スチール
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テレプラス HD DGX キヤノンEOS EF/EF-S Kenko(ケンコートキナー) 動画あり
HD(High-Definition)シリーズは、従来品と比べ、レンズ性能を飛躍的に向上。光学系を新設計することで、特に高画素デジタル一眼レフカメラにマッチした性能向上を実現しています。 従来品はEFレンズのみ装着可能でしたが、EFレンズだけでなくEF-Sレンズの装着も可能としました。 50mmレンズを基準設計とし、広角から200mmレンズで使用できる汎用タイプ。
コーティングマルチコート 鏡筒径(mm)68
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コーキング剤が残り少なくなった時に、これで絞りあげると最後まで無駄なく使うことができます。
材質ポリプロピレン 幅(mm)50 高さ(mm)120 危険物の類別非危険物
1枚
279 税込307
当日出荷

取り外せるセパレートタイプのモップ絞り器。別売品:リンガーキャリー・リンガータンクと合わせてご使用ください。5段階の搾り圧調節ノブ。天候や床の状態に応じて絞り圧を調節可能です。ラチェット式ハンドルです。
トラスコ品番736-2757
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷

ニッケルの薄板に、電気鋳造法によるミクロン単位の微細な穴加工を施しています。 従来のレーザドリルによる加工とは異なり、ピンホールの真円度が高く、穴の縁が非常に滑らかです。
仕様エッジの深さ(a):3μm 材質純度99.9%のニッケル 直径(Φmm)(基板)9.5+0.0/-0.1 厚さ(μm)(基板t)20±5 公差(mm)(ピンホールの位置)±0.1
1個
8,910 税込9,801
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ラック専用のプラスチックシャッターです。 シャッターは、透明で中身が確認できるMCタイプと不透明なMGタイプの2種類があります。
間口(mm)908 棚段数4 オイスターホワイト 仕様プラスチックシャッター カギ付 有効間口(mm)828
1台
159,800 税込175,780
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

赤白10cm間隔の多目的スチールポールです。耐久性に優れた焼き付け塗装です。場所に応じた使い分けができます。
材質スチール
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


中央精機可変型ピンホール
エコ商品
回転する円盤に30°おきに小径の穴があいています。ピンホールは厚さ0.1mmのステンレス製です。
材質ステンレス 厚さ(mm)0.1 質量(kg)0.2 シャフト径(Φmm)12 シャフト長さ(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応 ピンホール径(Φmm)0.2、0.4、1、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5、6
1個
26,980 税込29,678
欠品中

たたく時に打撃部分が回り絞ることができます。
全長(mm)295 頭部径(Φmm)41 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,388 税込5,927
当日出荷

BASLER(バスラー)レンズ
エコ商品
Basler Premium Cマウントレンズ(固定焦点距離4 mm、絞り範囲F1.8~F22、解像度5MP)。センサーサイズが1/2までのすべてのBaslerカメラに適合。金属製ハウジング。Cマウント。ゴーストやベーリンググレアの軽減。高コントラスト。アイリスおよびフォーカス用の固定ネジ。アイリスリングとレンズバレルの絞りインジケーター。正確なフォーカス機構
寸法(mm)イメージサークル:7.3(1/2.5インチフォーマット) 質量(g)55 倍率0.008 光路長(mm)39.74 波長範囲(nm)400~700 解像度【25% MTF、センター、開放絞り】230LP/mm用に設計【画像対角5.8mmでの解像度】解像度50%以上(画像の中心) 視野角【1/2.5インチフォーマット】水平:76.0°(@MOD)~76.4°/垂直:58.2°(@MOD)~58.5°【1/3インチフォーマット】水平:65.6°(@MOD)~66.0°/垂直:49.6°(@MOD)~49.9° 焦点距離(mm)4.09±5% 歪率(%)標準-18 撮影距離(m)0.5 フォーカス0.1mから無限大 絞りF1.8~F22 マウントCマウント RoHS指令(10物質対応)対応 射出瞳位置-15.24mm フランジサイズ(mm)17.526 +0/-0.2
1個
29,980 税込32,978
12日以内出荷

4/3型10メガピクセルセンサーに対応したマシンビジョン用レンズです。開放F値2.0と明るい光学系を採用し、画像の中心から周辺までシャープでコントラストの高い画質を実現。ディストーションを抑えた設計により、画像処理や計測処理用レンズに最適です。フォーカス、アイリスともにロックレバーを標準採用。振動条件下においてもフォーカスや絞りのズレを防止できます。
用途画像処理や計測処理用レンズなど 仕様フォーカス・アイリス、ロックレバー付き 撮像素子4/3型マイクロフォーサーズ Φ23mm
1台
89,980 税込98,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RF50F14LVCM RFレンズ RF50mm F1.4 L VCM Canon 動画あり
静止画と動画を自由に行き来して表現するクリエイターの要求に応え、よりドラマチックな映像が撮れる新世代・開放F1.4のLレンズシリーズに標準RF50mm F1.4 L VCMが登場。50mmという画角が生み出す被写体との距離感と、収差の少ないすっきりとした光の描写が、臨場感やリアルさをより強く感じさせる映像を創り出します。【開放F1.4の豊かな表現力】。50mmという画角が生み出す被写体との距離感と、収差の少ないすっきりとした光の描写が、臨場感やリアルさをより強く感じさせる映像を創り出します。動画表現においても、被写界深度が非常に浅く、背景から主題を浮き立たせるような映像表現が可能。暗所でも感度を上げずに撮影できるため、クリアで深みのある動画を撮影できます。【画面全域での高画質】。ガラスモールド非球面レンズ・レプリカ非球面レンズの採用により、画面全域における高画質化を達成。また、UDレンズの適切な配置により、色収差を良好に補正し、絞り開放から色にじみの少ない鮮明な描写性能を実現。さらに、電子式フローティングフォーカス制御により無限遠から近接時まで安定した高画質を実現しています。【VCM+ナノUSMによる電子式フローティングフォーカス制御を採用】。VCMによるフォーカスレンズ群の駆動、ナノUSMによるフローティングレンズの駆動を組み合わせた電子式フローティングフォーカス制御を採用。重い大口径フォーカスレンズ群を高推力のVCMで、軽量なフローティングレンズを省電力・小型のナノUSMで駆動し、それぞれの移動量を制御することにより、大口径レンズにおいて高速でスムーズなフォーカシングを実現しました。【スムーズで高精度なAF】。VCMとナノUSMを組み合わせたメカニズムとEOS RシリーズのデュアルピクセルCMOS AFとのコンビネーションで、高速・高精度な静止画AFを実現。静粛性の高い動作で、被写体の動きやタッチフォーカス操作になめらかに追従し、高品質な動画撮影ができます。【ブリージングの非常に少ない、安定した構図の動画撮影が可能に】。VCMとナノUSMを組み合わせた電子式フローティングフォーカス制御により、すべてのフォーカスポジションにおいて、光学的にブリージングの発生を徹底的に抑制。電子式のフォーカスブリージング補正機能を搭載しないカメラボディーとの組み合わせでも、非常に安定した構図で動画撮影が行えます。【取り回しの良さと操作性】。RF35mm F1.4 L VCMと共通の外装とし、軽量・コンパクト設計。67mm径のフロントフィルターを使い回せたり、ジンバルを使った動画撮影においてレンズ交換時の調整が少なくて済むなど、撮影現場での使い勝手の良さを追求しました。【動画撮影時の絞りをコントロールできるアイリスリング】。動画撮影中に絞りをマニュアルコントロール可能なアイリスリングを採用、RF35mm F1.4 L VCMと共通の操作系としました。クリック感のないなめらかな絞りコントロールが可能で、CINEMA EOS SYSTEMのシネマレンズと回転方向を揃えているため、動画撮影の現場でも違和感なく操作が可能です。【自分だけの操作を実現する高いカスタマイズ性】。ボタン・スイッチの機能をカスタマイズして、ユーザーのワークフローになじむカスタマイズが可能です。
付属品レンズポーチLP1219、レンズフードES-73、レンズキャップE-67II、レンズダストキャップRF 質量(g)(約)580 倍率(倍)最大撮影:0.07 フィルター直径(Φmm)67 レンズ構成11群14枚 撮影距離(m)最短:0.4 絞り最小:16、羽根枚数:11枚 直径×長さ(mm)最大:(約)Φ76.5×99.3 画角(水平・垂直・対角線)(°):4000’・2700’・4600’
1個
259,800 税込285,780
7日以内出荷

RF24F14LVCM RFレンズ RF24mm F1.4 L VCM Canon 動画あり
動画と静止画を自由に行き来するクリエイターのためにつくられた、「動画」をさらにシネマチックに、「静止画」をさらにドラマチックなものへと昇華する、最新設計のF1.4単焦点レンズ。RF35mm 1.4 CMと共通外装、同じ操作性を実現した広角・標準レンズです。【星景などの点像を周辺まで歪みなくシャープに再現】。非球面レンズ1枚の適切な配置により、サジタルコマフレアを低減し、点像を撮影した際の点像周辺の再現性を向上。イルミネーションや星景などを画面周辺までシャープに再現します。【パースペクティブを生かした表現、F1.4の立体感】。24mmの広いパースペクティブだからこそできる表現に加えて、大口径F1.4が生み出すボケの組み合わせにより、遠近感をより際立たせ、テーマを鮮やかに浮き立たせます。【背景ボケを生かして、メイン被写体に視線を集中させる映像】。F1.4の大口径レンズは被写界深度が非常に浅く、背景から主題を浮き立たせるような映像表現が可能。暗所でも感度を上げずに撮影できるため、クリアで深みのある動画を撮影できます。本レンズは大幅にブリージングが抑制されているため、ボケ味を存分に活かしつつ、ピントが移動しても安定感のある動画が撮影できます。【逆光などの厳しい光の条件下でもクリアな画像】。ASC+SWCにより逆光時でもフレア・ゴーストを効果的に低減し、コントラストの高いクリアな画像を実現。11枚絞り羽根の採用により、絞り込んだ際には美しい光芒があらわれ、ボケの形状もなめらかな円形が保たれます。【VCM+ナノUSMによる電子式フローティングフォーカス制御を採用】。VCMによるフォーカスレンズ群の駆動、ナノUSMによるフローティングレンズの駆動を組み合わせた電子式フローティングフォーカス制御を採用。重い大口径フォーカスレンズ群を高推力のVCMで、軽量なフローティングレンズを省電力・小型のナノUSMで駆動し、それぞれの移動量を制御することにより、大口径レンズにおいて高速でスムーズなフォーカシングを実現しました。【スムーズで高精度なAF】。VCMとナノUSMを組み合わせたメカニズムとEOS シリーズのデュアルピクセルCMOS Fとのコンビネーションで、高速・高精度な静止画AFを実現。静粛性の高い動作で、被写体の動きやタッチフォーカス操作になめらかに追従し、高品質な動画撮影ができます。【サーボAF&連写に適した制御アルゴリズム】。VCM+ナノUSMの優れた最新の制御アルゴリズムにより、電子シャッターによる高速連写や、被写体検出によるサーボAFの常用化といった撮影スタイルの変化に対応。高速AFで、「つかみが速い」「つかみ続ける」「安定して追尾する」AFをさらに快適なものにしています。【ブリージングの非常に少ない、安定した構図の動画撮影が可能に】。VCMとナノUSMを組み合わせた電子式フローティングフォーカス制御により、すべてのフォーカスポジションにおいて、光学的にブリージングの発生を徹底的に抑制。電子式のフォーカスブリージング補正機能を搭載しないカメラボディーとの組み合わせでも、非常に安定した構図で動画撮影が行えます。【外装デザインの共通化】。RF35mm 1.4 CMと共通の外装とし、軽量・コンパクト設計。67mm径のフロントフィルターを使い回せたり、ジンバルを使った動画撮影においてレンズ交換時の調整が少なくて済むなど、撮影現場での使い勝手の良さを追求しました。【動画撮影時の絞りをコントロールできるアイリスリング】。動画撮影中に絞りをマニュアルコントロール可能なアイリスリングを採用、RF35mm 1.4 CMと共通の操作系としました。クリック感のないなめらかな絞りコントロールが可能で、CINEMA OS YSTEMのシネマレンズと回転方向を揃えているため、動画撮影の現場でも違和感なく操作が可能です。【自分だけの操作を実現する高いカスタマイズ性】。ユーザーのワークフローにあわせて、ボタン・スイッチの機能をカスタマイズ可能。マウント側にリアフィルターホルダーを装着可能で、前後2枚のフィルターにより、独創的な表現を追求することができます。
付属品レンズポーチLP1219、レンズフードEW-73G、リアフィルターホルダー、レンズキャップE-67II、レンズダストキャップRF 質量(g)(約)515 倍率(倍)最大撮影:0.07 フィルター直径(Φmm)67 レンズ構成11群15枚 撮影距離(m)最短:0.24 絞り最小:16、羽根枚数:11枚 直径×長さ(mm)最大:(約)Φ76.5×99.3 画角(水平・垂直・対角線)(°):74・53・84
1個
279,800 税込307,780
5日以内出荷

インナーズームとズーム全域でのエクステンダー対応を実現した大口径望遠ズームレンズ。幅広い撮影シーンで高画質を実現する静止画撮影に加え、アイリスリング(絞りリング)の搭載やパワーズームアダプターPZ-E2/PZ-E2Bへの対応により快適な動画撮影も実現します。【全ズーム域、画面の隅々まで高画質を実現】。UD非球面レンズを含む非球面レンズ3枚の効果的な配置により画面全体の高画質化を、さらにスーパーUDレンズ2枚の効果的な配置により、ズーム全域での色収差を補正し、色にじみの少ない鮮明な描写性能を実現しました。【瞬間を止める、美しくボケるF2.8】。大口径F2.8の明るさにより、浅い被写界深度をいかした大きく美しいボケの表現や、速いシャッタースピードや限られた光量下でISO感度を抑えシャープな画像の撮影が可能です。【EXTENDER RFシリーズに対応】。ズーム全域でEXTENDER RF1.4×およびRF2×に対応。エクステンダー装着時98-280mm/F4(EXTENDER RF1.4×使用時)、140-400mm/F5.6 (EXTENDER RF2×使用時)のズーム域をカバーします。高速AFで、ボディー内手ブレ補正搭載カメラとの協調ISも利用できるため、快適な超望遠ズーム撮影が行えます。【ゴースト・フレアを効果的に低減、小絞り時も光を美しく表現】。反射防止効果の高いASCを採用し、ゴーストを効果的に抑制。レンズ内部の不要な反射を回避する設計とあいまって、光源が画面に写り込むようなシチュエーションでもクリアな画像を実現。11枚の円形絞り羽根を採用し、小絞り時でも美しい円形ボケと印象的な光芒の表現を実現しました。【動画も静止画も、スムーズで高精度なAF】。2つのナノUSMによる電子式フローティングフォーカス制御とEOS Rシステムのデュアルピクセル CMOS AFとのコンビネーションで、高速・高精度な静止画AFを実現。動画撮影においても、動作中の静粛性の高さと、被写体の動きやタッチフォーカス操作へのなめらかな追従により、高品質な動画撮影ができます。【レンズ単体中央5.5段、協調制御中央7.5段、周辺7.0段のIS搭載】。レンズ内手ブレ補正のみの使用で中央5.5段、ボディー内手ブレ補正機構との協調制御で中央7.5段、周辺7.0段のISを搭載。スローシャッターでの手持ち静止画撮影では、安定したフレーミングとフォーカシングによりシャープな映像が撮影でき、動画では構図の安定した撮影が行えます。【多様なスタイルに対応した操作性と信頼性】。動画撮影時のセッティングの簡便さを考え、RF24-105mm F2.8 L IS USM Zと共通外装、操作系として設計、デザインされています。ズーム時に鏡筒が繰り出さない全長固定のため、機材への組み込み、重心バランスの面からも使い勝手に優れています。RF24-105mm F2.8 L IS USM Zとフィルターサイズも共通となっており、複数サイズのフィルターを用意する必要がありません。また、操作リングやスイッチパネルなどにシーリングを施し水やほこりの浸入を防ぐ防じん・防滴構造を採用するなど、さまざまな状況下で安心して撮影に集中できるよう、耐久性と堅牢性を追求した設計となっています。【パワーズームアダプター PZ-E2/PZ-E2Bとの連携】。工具不要で着脱可能なパワーズームアダプター PZ-E2/PZ-E2Bとの組み合わせで、スムーズなズーミング撮影が行なえます。ズーム駆動には放送用やシネマレンズで実績のあるDCモーターを採用、すばやいズーム操作となめらかな低速ズームを細かく調整できます。
倍率(倍)最大撮影:0.2(70mm時)、0.3(200mm時) フィルター直径(Φmm)82 レンズ構成15群18枚 絞り最小:22、羽根枚数:11枚 直径×長さ(mm)最大:(約)Φ88.5×199 画角(水平・垂直・対角線)(°):29~10・1930'~7・34~12 撮影距離(mm)最短:0.49(70時)、0.68(200時)
1個
549,800 税込604,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)1インチ対応高解像度レンズ
1型5メガピクセルに対応 近年急速に普及するCマウントでカバーできる最大の1型の撮像デバイスに対応したレンズを5機種ラインナップ。 画像の中心から周辺までシャープでコントラストの高い画質を提供します。 明るい光学系 開放F値はF1.6と十分に明るく、高フレームレートのグローバルシャッタ、低照度下での画像取り込みにも光学性能を存分に発揮します。 ディストーションの低減 ディストーションを抑えた設計により、画像処理や計測処理用レンズに最適です。 ロックレバーを標準採用 フォーカス、アイリスともにロックレバーを標準採用。振動条件下においてもフォーカスや絞りのズレを防止します。
質量(g)185 焦点距離(mm)12 仕様(アイリス)マニュアル、ロックレバー付き、(フォーカス)マニュアル、ロックレバー付き 備考3Mega Pixel対応 外形寸法(mm)Φ54×60.4 鏡筒長(mm)59.8 撮影距離(m)(最短)0.2 絞りF1.6-F22 画像サイズ1型インチ(フォーマット) マウントCマウント 作動温度(℃)-10~50 画角57.1°(水平) バックフォーカス(mm)13.54
1個
58,980 税込64,878
13日以内出荷

SEL1635GM2 交換レンズ FE 16-35mm F2.8 GM II ソニー 動画あり
世界最小・最軽量、G Masterならではの高い解像性能、圧倒的進化を遂げた第2世代大口径F2.8広角ズームレンズ。〇世界最小・最軽量。1デザイン。・従来機種。2に比べ約20%軽量化した約547g、全長は約10.1mm短くなった111.5mmを実現。小型・軽量で軽快かつ俊敏な撮影をサポート。・撮影中にズームをしても重心が変わりづらい設計のため、安定した動画撮影が可能。1 2023年8月広報発表時点、AF対応のフルサイズの16-35mm F2.8広角ズームにおいて、ソニー調べ。2 FE 16-35mm F2.8 GM。〇さらなる高画質を実現した大口径F2.8広角ズームレンズ。・16mmから35mmまでのズーム全域で画面中心から周辺まで鮮明に描写。・超高度非球面XAレンズ3枚を含む計5枚の非球面レンズを採用し、さらなる高画質化を実現。・ナノARコーティングIIの採用により、ゴースト・フレアを大幅に抑制し、コントラストが高くヌケの良いクリアな描写に。・スーパーEDガラス1枚、ED(特殊低分散)ガラス2枚で色収差を大幅に抑制。・最新の光学設計と11枚羽根の絞りユニットがもたらす、なめらかで美しいぼけ描写。・最短撮影距離(ズーム全域)0.22m、最大撮影倍率0.32倍の高い近接撮影性能。〇映像クリエイターのニーズに応える進化した動画性能。・最新のレンズ設計技術で、フォーカス時のブリージング、ズーム操作に伴う軸ずれやフォーカスシフトを抑制。画角変動や揺れを最小限にし、なめらかな映像表現を可能に。・XDリニアモーターや最新の絞りユニットの採用により、動画撮影中の操作音や振動を抑制。・フォーカス・ズーム・絞りの3つの操作リングの搭載により、スムーズなマニュアル操作を実現。・絞りリングはクリックON/OFFの切り換えが可能。・絞りリングの誤操作を防ぐアイリスロックスイッチを搭載。〇ボディの高速性能を引き出すAF性能。・4基の高推力なXDリニアモーターとフローティングフォーカス機構を採用。・推力効率が大幅に向上し、AF速度が従来比で最大約2倍に高速化。・α1との組み合わせで最高約30コマ/秒の高速連写が可能。・リニア・レスポンスMFの採用により、マニュアルフォーカスも撮影者の意図通りにコントロール可能。〇小型ボディでも妥協のない操作性・信頼性。・カスタマイズできる2つのフォーカスホールドボタン。・レンズ最前面へのフッ素コーティングの採用。・あらゆる環境での撮影に対応する、防塵・防滴に配慮した設計
その他ソニー Eマウント 付属品レンズフードALC-SH177、レンズフロントキャップALC-F82S、レンズリヤキャップALC-R1EM、ソフトケース、ケースストラップ 質量(g)約547 倍率(倍)最大撮影:0.32 羽根枚数絞り羽根:11(円形絞り) フィルター直径(Φmm)82 焦点距離(mm)16-35 レンズ構成12群15枚(超高度非球面XAレンズ3枚、非球面レンズ1枚、ED非球面レンズ1枚、スーパーEDガラス1枚、EDガラス2枚) 開放絞値(F値)2.8 撮影距離(m)最短:0.22(W,T) 絞り最小(F値):22 直径×長さ(mm)最大Φ87.8×111.5
1個
349,800 税込384,780
5日以内出荷

超高度非球面XA(extreme aspherical)レンズ2枚、スーパーED(特殊低分散)ガラス2枚、EDガラス3枚を効果的に配置。新設計の11枚羽根円形絞りユニット。フローティングフォーカス機構に最適化された4基のXD(extreme dynamic)リニアモーターと最新の制御アルゴリズムにより高い応答性を実現。α9 IIIの最高約120コマ/秒の高速連写にも対応するトラッキング性能。フォーカス時の振動や作動音を低減。XDリニアモーターによる静粛なフォーカシング。フォーカス時のブリージングを光学的に抑制。動画に求められるなめらかな表現を可能に。αシリーズカメラの「ブリージング補正機能」に対応。レンズの全長が変わらないインナーズーム方式を採用。マニュアルフォーカスに切り換えることができる「フルタイムDMFスイッチ」を搭載。ボディ側からカスタマイズできる「フォーカスホールドボタン」を3カ所配置。「絞りリング」を搭載。「クリックあり・なし」の切換えが可能。誤操作を防ぐ「アイリスロックスイッチ」を装備。
1個
559,800 税込615,780
10日以内出荷

RF20F14LVCM 交換レンズ RF20mm F1.4 L VCM Canon 動画あり
高速・静粛なAFを実現するVCM搭載、大胆なパースペクティブ表現が魅力の超広角単焦点Lレンズ。【大口径F値開放1.4の表現力】。・強いパースペクティブとボケを活かした、独特の表現。肉眼の視覚を超えて広々とした世界を捉える20mmの画角と大口径F1.4の組み合わせにより、超広角に豊かなボケの要素をプラスし、テーマをダイナミックに浮き立たせるような映像表現が可能です。・暗い場所でも低感度でノイズの少ない映像表現。大口径・単焦点ならではの明るさを活かし、夜景や暗い場所なども低感度でノイズの少ない映像が記録可能。スローシャッター撮影でもシャープに被写体を写し止めます。・星景などの点像を周辺までシャープに再現。非球面レンス2枚を適切に配置することで、サジタルコマフレアを低減し、画面周辺部における高い点像再現性を達成。イルミネーションや星景などを画面周辺までシャープに描写します。【静止画でも動画でも優れたフォーカス性能】。・VCMにより大口径レンズを強力・高速に駆動。リアフォーカス方式を採用し、高推力が特長のVCM(ボイスコイルモーター)によりフォーカスレンズ群を駆動。質量の大きなフォーカスレンズ群を高速・高精度に駆動できるアクチュエータにより、画質の高さと俊敏なAFの両立を実現しました。・動画にも静止画にも、スムーズで高精度なAF。VCMで駆動するリアフォーカス方式を採用した本製品と、デュアルピクセル インテリジェントAFやデュアルピクセルCMOS AF IIとのコンビネーションで、動画撮影において静粛性の高い動作で、被写体の動きやタッチフォーカス操作になめらかに追従し、高品質な動画を撮影可能。静止画においても、高速・高精度なAFを実現します。・サーボAF&連写に適した制御アルゴリズム。大口径・大質量のレンズ群を強力に駆動するVCMを高性能マイクロプロセッサーで制御し、カメラボディー側のAFアルゴリズムとのマッチングを図ることで、電子シャッターによる高速連写や、被写体検出によるサーボAFの常用化といった撮影スタイルの変化に対応。高速性にすぐれたAFスピードとあいまって、「つかみが速い」「つかみ続ける」「安定して追尾する」AFをさらに快適なものにしています。電子式フルタイムマニュアルフォーカス対応カメラでは、ワンショットAF/サーボAFの両方で常にMFが可能です。・ブリージングの非常に少ない、安定した構図の動画撮影が可能に。動画撮影での性能を考慮し、ピントの移動による画角変化=ブリージングの発生を抑制した光学設計となっています。そのため、電子式のフォーカスブリージング補正機能を搭載しないカメラボディーとの組み合わせでも、非常に安定した構図で動画撮影が可能。補正対応カメラにおいては、フォーカスブリージング補正をONにすることで、安定性がさらに際立ちます。【外装デザインの共通化】。RF24mm F1.4 L VCMやRF35mm F1.4 L VCM、RF50mm F1.4 L VCMと共通の外装とし、軽量・コンパクト設計。67mm径のフロントフィルターを使い回せたり、ジンバルを使った動画撮影においてレンズ交換時の調整が少なくて済むなど、撮影現場での使い勝手の良さを追求しました。また、動画の撮影中に絞りをマニュアルコントロール可能な「アイリスリング」を採用、RF35mm F1.4 L VCMと共通の操作系としました。クリック感のないなめらかな絞りコントロールが可能で、CINEMA EOS SYSTEMのシネマレンズと回転方向を揃えているため、動画撮影の現場でも違和感なく操作が可能です。さらに、ユーザーのワークフローにあわせて、ボタン・スイッチの機能をカスタマイズ可能。マウント側にリアフィルターホルダーを装着可能で、前後2枚のフィルターにより、独創的な表現を追求することができます。
付属品レンズフードEW-73H、リアフィルターホルダー、レンズキャップE-67II、レンズダストキャップRF 質量(g)519 倍率(倍)最大0.19 羽根枚数【絞り】11 フィルター直径(Φmm)67 直径×長さL(Φmm×mm)76.5×99.3 レンズ構成11群15枚 撮影距離(m)【最短】0.2 絞り【最小】16 画角【水平】84°【垂直】62°【対角線】94°
1個
299,800 税込329,780
5日以内出荷

クラリオン (Clarion)RC15C(12V専用)
ゆとりのワイド、夜間も明るい、高性能小型カメラ!!驚きの広視野角で、後方の死角を軽減。RCA入力付きモニター用。お手持ちのナビやモニターに接続できる汎用性の高いRCA入力タイプ。リアビジョンカメラがあれば「安心」。こんな時もスムーズに安全に駐車ができます。ショッピングモールや高速道路のサービスエリアなど、人や車の動きが多い駐車場でも、広視野角なので対象物も早めに確認できます。暗い駐車場、夜間もハッキリ。どんなに注意をしていても車両後方には「死角」があります。リアビジョンカメラは「死角」を少しでも取除きます。有効画素約31万画素 新高感度CMOSセンサーを搭載。高感度CMOSセンサーの採用により、太陽や夜間における明るい照明など、強い光源が撮像素子に入った場合に、垂直方向に白い筋が発生するスミアが発生しませんので、視認性の高い美しい画像を実現しています。水平画角約162°の新レンズを採用し、高感度センサーとあいまって、夜間における高い視認性を実現。また、外側にガラスを使った高性能レンズユニットとARコート処理によるによる高画質設計で優れた性能を発揮します。国際基準IPX9Kをクリアした耐水性。高温・高圧水に対する保護規定9K をクリアした新構造モデル。過酷な条件にさらされても性能を確保します。 。取付けも外観を損ねず目立たない、コンパクト設計を実現。RCAケーブル映像出力装備。電源BOX不要の12V電源内蔵。リバース連動で起動。小型取付金具同梱
質量(g)約130(本体コード、取付金具含む) ケーブル長(m)本体3/延長コード7(計10)、電源線9m同梱 対応機種NX505/ NX404/ NX403/ NX702W/ NX702/ NX502/ NX501/ NXR16/ NXR16II/ NXR16III/ TY-1000A-B 他RCA入力付ナビゲーション・モニター レンズ広角 焦点距離 f=1.11mm F値 2.6 フィルターIRカットフィルター:有り 電源電圧(V)9~16 有効画素数約31万画素 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23.4×23.4×23.5(コネクタ部/突起物は含まず) 消費電流(mA)60以下 照度(Lx)約2~10万 解像度水平:350本TV本以上(中心部) 映像素子1/3.6インチ カラー CMOS S/N比36db以上(AGC-ON) 同期方式内部同期 絞り電子アイリス 接地マイナス接地 防水性IPX9K準拠 画角水平約162°、垂直約108° 動作温度範囲(℃)-30~+70 走査方式2:1インターレス525本 映像出力NTSC鏡像(後方確認用)
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

20M Pixelの1インチイメージセンサを搭載した測量用ドローンカメラ 4眼カメラ同期によるメカニカルシャッタ8fps高速連写で、ひずみのない高解像度撮影を実現できます
付属品取扱説明書 消費電力(W)Max 10 電源電圧DC5V+0.1V/-0.2V(外部から供給) 本体質量(g)300 レンズF2.8-11/多段アイリス絞り 記録方式SD (SDXC/SDHC) ×4 (1p/Camera)、UHS-I Class3準拠 (16-512GB) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×95.4×47.4 総画素数約2000万画素 解像度約2000万画素 (5472×3648) 防塵防水性能IPX4適合 外観樹脂 フォーマット形式静止画:JPEG/DNG ホワイトバランスオート 動作温度(℃)0~+40 連写モード8fps(2fps/camera) (JPEG)、4fps(1fps/camera) (DNG) シャッタースピード1/2000sec固定(露出不足時、オート) 画角水平60°/垂直40° 映像出力1920×1080(ライブビュー画面 1620×1080) イメージセンサー1インチ CMOSイメージセンサ 入出力端子コネクタDF11-6DS-2C(GPIO×2,UART×2,GND×1)/micro USB(2.0)/映像出力端子
1個
329,800 税込362,780
4日以内出荷