材質アルミナ96
色白
耐熱温度(℃)1300
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PBT
RoHS指令(10物質対応)対応
オイレスグライトロンFは、四ふっ化エチレン樹脂をベース材料として、耐摩耗充填剤・固体潤滑剤を添加した無給油軸受です。
完全無給油で使用できます。
運転時のスティックスリップを起こしません。
高速条件下でも耐摩耗性に優れ、低い摩擦係数を維持します。
耐薬性に優れ、食品衛生法に適合しています。
鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。
軟質金属(アルミ等)を相手軸として使用できます。
切削加工性に優れています。
用途OA、情報機器、医療機器、食品機器。
使用温度範囲(℃)-200~+200
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様材料 = セラミックカラー = 白最高使用温度 = +1200℃セラミック絶縁ビーズ. 非常に高温の電気絶縁用、セラミックのフィッシュスパインビーズ製品です。. インターロック式ビーズでワイヤのフレキシブルな絶縁を可能に 最大1200 ℃までの使用が可能 耐摩耗性 Steatite Ker 220材質 3.5 mのワイヤをカバーするのに十分な量
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(870個)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
耐熱温度(℃)1300
材質アルミナ96
種類平ワッシャー
形状両面研磨
材質PTFE
RoHS指令(10物質対応)対応
パワートランジスターの取付等、絶縁したい部分に御使用下さい。
種類その他
材質アセタール・コポリマー(UL94HB)
使用温度範囲(℃)-40~+85
色白
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)(POM)
耐絶縁性、耐熱性、耐摩耗性、高強度を兼ね備えた新素材の製品です。
材質セラミック
種類平ワッシャー
耐熱温度(℃)1300
RoHS指令(10物質対応)対応
別にSSA-S、S、MG-13、・ZR-11もあります。他に楕円形二つ穴、先端用絶縁管、ボタンもあります。
内径(Φmm)2
外径(Φmm)8
TGK品番696-31-31-14
材質S
スペースCC・JIS規格品です。
品番4
1個
¥2,490
税込¥2,739
6日以内出荷
材質/処理樹脂(POM)
種別スタンダード
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M6用
種別中空(パイプ)
材質セラミックス
RoHS指令(10物質対応)対応
ペンチで簡単に取付可能なアイレットリングです。表面にあて布をあてて、ツメを折り曲げて取付けます。
用途小物の紐通しなどに
材質鉄
内径×外径(Φmm)21×35
材質ジュラコン(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード