26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
細い先端なので手芸の細かい作業を、まるで自分の指先を使うような感覚で行えます。縫いしろ割りや生地端の折り上げ、テープを押さえる作業にも最適です。 ストレート部はソールを浮かせながら、縫い目の部分だけにアイロンを当てることができます。また、折り目やしるしを付ける時、安定して真っすぐに筋を付けることができます。 リーチが長く見やすい先端は生地の重なり部分にも差し込めます。 握りやすく、手への負担を軽減するソフトハンドルです。 調節しやすい大きめダイヤルです。ふちに、すべりにくいソフト樹脂を使用しています。 水を嫌う生地(シルク、レーヨン等)にも安心して使えるドライタイプです。 汚れが付きにくいフッ素樹脂加工です。
質量(g)約330(電源コードを含む) 消費電力(W)80 電源AC100V(50-60Hz共用) コード長さ(m)1.5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約160×60×90(※電源コードを含まず) コードあり 温度調節範囲(℃)80~200
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

小さくて軽いから使いやすく、細い部分もしっかりプレスできます。手や指を守る安全カバーと手元のスイッチが特長です。
質量(g)173 電源(V)AC100 消費電力(W)20 コード長さ(m)1.3 全長(cm)約27.5 温度調節範囲(℃)High:約190~250、Low:約110~170
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ヤザワコーポレーションミニミストアイロン
エコ商品
仕様かけ面温度:約170°(温度調節なし) 材質本体:ABS樹脂、かけ面:テフロン加工 ホワイト 質量(g)約185 消費電力(W)25 コード長さ(m)約1.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約103×73×63 周波数50/60Hz アズワン品番65-0530-06 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ハンディーアイロン&スチーマー SA-4095Bは、衣類をハンガーにかけたまま簡単にシワ伸ばし。 パワフルなたっぷりスチームでシワもニオイもサッとリセットします。 シワ伸ばしに便利なフリーアングルでタテ、ヨコ、ナナメ、姿勢が変わっても、安定してスチーム掛けができます。
仕様スチーム噴出口:12個 付属品衣類ブラシ、毛ブラシ、スタンド、計量カップ 容量(mL)75 質量(g)約630(製品のみ)、870(付属品含む) 電源(V)AC100 (50-60Hz) 消費電力(W)800 寸法(幅W×奥行D)(mm)かけ面広さ:60×130(約58cm2) 温度(℃)[かけ面]高:約190、中:約150、低:約100 コード長さ(m)2.5 容量(g)噴出:0.4/回 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約335×80×98 (スタンドセット時:約 350 × 92 × 130) 塗装かけ面表面:セラミック 霧化方式単発ショットスチーム
1個
4,298 税込4,728
欠品中

1個
3,998 税込4,398
当日出荷

スチームの代わりに霧吹きスプレーを使用している方、重いアイロンでは腕が疲れてしまう方、手芸、細かい箇所をアイロン掛けをする方に最適なのがこのドライ専用アイロン「The DRY2」です。 重さはなんと600g スチームアイロンの半分以下です。 表面積が小さいので立ち上がりも早く、使いたい時にすぐに使える優れものです。 掛け底面は、フッ素樹脂加工がされているので、糊スプレーも付きづらくなっております。 アイロン掛けが嫌いになってしまった方には、このシンプルな楽々使えるドライ専用アイロンをお試しください。 フレキシブル・コード 動きに合わせてコードが上下するので邪魔になりません。 通電ランプ ヒーターのON/OFFが確認できます。 温度調整ダイヤル Off→Low→Med→Highのシンプルで分かりやすいダイヤルとなっています。
材質本体:鋼製/ポリエステル、掛け面:アルミニウム 質量(g)600 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)800 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)113×247×105(コードガード除く) コードあり
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ベース裏蓋、気化室蓋の取り外しができ、付着した水垢等の掃除が簡単にできます。 小型電磁弁内蔵によるコンパクト設計です。また、重量バランスが良く使いやすくなっています。 電子温度制御で外部温度ボックスコントローラー式です。温度制御が正確で長寿命設計です。 ヒーターベース体構造式の為、熱効率が良く、ヒートアップ時間が早く蒸気漏れなどによるヒーター切れがありません。 握りやすいソフトカバー付き、オープンハンドルです。使い易く作業性が向上しました。
質量(kg)1.6 タンク容量(L)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×240×135 定格出力AC100、1000W
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

かけ面はフッ素加工しているため仕上がりがきれいにできます。スチームボタン3段階(ドライ・ノーマル・ハイパワー)。
用途ワイシャツや作業着のアイロン掛けに。 質量(kg)0.8 ラベンダー 電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 消費電力(W)1000 電源コード(m)1.6 コードあり 温度調節範囲(℃)70-210 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)253×106×130 保証期間お買い上げ日より1年 水タンク容量(mL)180
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

アップリケやアートフラワーに適する手芸こて。 和洋裁、押し絵などの仕付けが簡単に。
用途アップリケやアートフラワー、和洋裁、押し絵 消費電力(W)20 仕様簡易こて台付 トラスコ品番849-7239 全長(mm)248 質量(kg)0.2 電源(V)AC100 標準こて先アイロン型(690-T) プラグタイプ平型プラグ
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

KLASS(クラス/極東産機)ヒートボンドアイロン
約220度までの高温が得られ、熱源はアイロン全体に広がり、作業時間を短縮できます。 カーペットの裏がPP等の場合、本体にヒートシールドを取付ければ、熱でカーペット裏面が溶ける心配もありません。 裏面はし溝付でフッ素樹脂加工が施されています。
加工フッ素樹脂コート
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷

太知ホールディングスコードレス スチームアイロン
ドライアイロン・スチームアイロンの2WAY。サッと使えるコードレスタイプ。強力スチームを噴出できるショット機能・頑固なシワ取りができるスプレー機能の2つの機能搭載。掛け面には、キズにも強いフッ素樹脂加工を採用。
用途アイロン、スチームアイロン、コードレスアイロンとして。シワ、しわ、脱臭、スーツに。 セット内容計量カップ ピンク 質量(g)565 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×246×122 電源コード(m)1.8 コードなし 温度調節範囲(℃)80~200 保証期間お買い上げ日より1年 注水量(mL)200
1台
3,490 税込3,839
当日出荷


SURE(石崎電機製作所)男前アイロン・コードレス
直線噴射距離90センチ、超強力ショットスチーム。シワを一気にほぐす。独自開発の気化室機構により、圧力を極限まで高めた超強力ショットスチームを実現。強力スチームが生地の奥まで素早く浸透し、シワの原因となる繊維の絡まりを一気にほぐします。 素早く立ち上がり、長時間使える。一般的なコードレスアイロンには、「素早い立ち上がり」と「長いスチーム持続時間」が両立できないというデメリットがあります。メーカーは長年培ってきた電熱応用ノウハウを元に、構造的・性能的な微調整を繰り返した末、双方を兼ね備えた絶妙な機能バランスを実現しました。 ほどよい重みの極厚掛け面。極厚の掛け面は一度アイロンを掛ければ十分にシワが伸びる適度な重み。上から手で抑える力が最小限に抑えられるので、腕にかかる余計な負担を減らします。 セラミックコーティング掛け面。高品質なセラミックコーティングを採用し、掛け面の滑りをよりスムーズにしました。 1台3役、頼りになる男前。 【衣類スチーマーとして】超強力ショットスチームだから、衣類スチーマーとしても活用できます。たった80秒で立ち上がり、衣類をハンガーに掛けたまま素早くシワを伸ばせるので、お出かけ前の気になるシワをもう諦めません。 【スチームアイロンとして】たっぷり強力スチームなので、当然、スチームアイロンとしての性能も抜群。大量の高温スチームで生地を柔らかくして、広い掛け面でシワを伸ばします。効率良くアイロン掛けをこなせます。 【ドライアイロンとして】素早い立ち上がりと蓄熱性能、適度な重量や滑りなめらかな掛け面を備えた男前アイロンは、ドライアイロンとしても大変便利です。
温度調整方法温度切換マイコン制御(OFF・L・ M・ H)/約120~200℃ スチーム量(mL/min)約5 穴数スチーム12孔、ショット専用7孔 タンク容量(mL)約200 付属品給水カップ(200mL)、取扱説明書(保証書付) 材質(かけ面)セラミックコーティング
1台
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

こて先の熱量が大きいので連続作業に最適。操作が簡単な手元スイッチタイプ(500W除く)です。
用途大型板金作業、ブリキ版加工に使用できます。 種別平形ニクロムヒーター式 電源コード(m)1.5
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,796 税込1,976
3日以内出荷

コードレスタイプの高温スチームでしわをとるコードレススチームアイロンです。掛け面は耐久性に優れたセラミックコーティング加工です。スチームショット・2段階スチーム・霧吹き機能搭載で納得の仕上がりです。衣類をハンガーにかけたまま、スチームショットでしわをとることができます。
仕様【アイロンの置き方】自立式、スタンド 質量(kg)約1、(本体スタンド含め)約1.4 ホワイト/グレー 種類スチーム、ドライ兼用 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1000 コード長さ(m)約2 方式【蒸発発生】滴下式 表面処理【かけ面】セラミック 安全装置温度ヒューズ コードなし 温度調節範囲(℃)【自動】110~190 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)【本体】30.5×12.4×14.5、【スタンド収納時】34×13×23 注水量(mL)300
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

ミニミニアイロンビーズ専用の小型プレートです。四角形、星形、ハート形、円形の4種類をセットにしています。
用途希望のイラストや文字などのデザインにあわせてミニミニアイロンビーズを並べたり、入れ替えたり、アイロンで固定させたりするときに便利なプレートです。 材質PS 形状正方形、円形、星形、ハート形 寸法(mm)80×80 対象8歳以上
1セット(4種類×10組)
4,598 税込5,058
15日以内出荷

ヤザワコーポレーショントラベルスチームアイロン
電圧切替スイッチ付。日本でも海外でも使用することができます。手のひらサイズで持ち運び便利!。折りたたんでできたシワを伸ばすスチーム機能付!。衣類の素材に合わせて温度設定が可能。コードを本体に巻き付けて収納もできるコードホルダー付。かけ面温度:。:低温(70~120℃)、。:中温(100~160℃)、。。:高温(140~200℃)
材質本体:ABS樹脂 かけ面:テフロン加工 ホワイト/グレー タイプ変圧器:トランス式 定格電圧100V~130V/220V~240V コード長さ(m)約1.6 本体質量(g)約490 消費電力100V-130V:260W-420W、220V-240V:340W-405W 周波数50/60Hz 本体寸法W約143mm×H約95mm×D約78mm
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

NOGI USBヘアアイロン ストレートを始め、理美容機器や調理家電などへの給電・充電に。USB Type-C(TM)ポート搭載のACアダプターです。手のひらサイズで持ち運びにぴったり。スマートフォンやタブレットなどの充電にも使えて、外出先でのお直しなどにも便利です。
用途USB Type-C(TM)ポートを搭載し、NOGI USBヘアアイロン ストレート(型番:HAB-HIS01Uシリーズ)を始め、理美容機器や調理家電などへの給電・充電に使えるNOGI USB ACアダプターです。 。※接続機器やACアダプターが濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。GaN(窒化カリウム) ICを採用し、高出力ながらコンパクトに。従来品より約36%小型化し、重さも約40.5gと持ち運びにぴったりの大きさです。 。USB Power Delivery (パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 。接続する機器に応じて出力が5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67Aと変化。スマートフォンやタブレット、ゲーム機など幅広く使用できます。 。※本製品の最大電力は20Wです。 。モバイルヘアアイロンやシェーバーなどの理美容機器はもちろん、ジューサー・ミキサーなどの調理家電にも使用できます。 。理美容機器やスマートフォンと合わせて使いやすいマットなカラーと質感のデザインです。 。使用しないときは、電源プラグを折りたたんでACアダプター本体に収納できる90度スイングプラグを採用しています。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。※本製品に接続するケーブルは、ご使用になる機器に合わせて別途ご用意ください。 。※USB Type-C・Lightning以外のコネクターに変換するケーブルや変換アダプターを使用すると、給電(充電)できない場合や、充電が遅くなる場合があります。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 仕様コンセントプラグ:90度スイング構造、法令:◇PSE 特定電気用品 質量(g)約40.5 使用温度範囲(℃)-10~25 外形寸法(mm)幅約41.9×厚さ約28×高さ約35.2 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (20W)の規格内で充電・給電が可能な機器。 ※別途各端末のコネクターに対応したケーブルを準備する必要あり 定格入力電流(A)0.7 保証期間1年間 定格出力電力(W)20 定格出力電圧(V)5・9・12 ポートUSB Type-Cポート×1 定格出力電流5V時3A、9V時2.22A、12V時1.67A
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SURE(石崎電機製作所)スチームアイロン
エコ商品
とことんムダを省いたシンプル設計のスチームアイロンです。 丈夫かつ滑らかに滑るセラミックコーティングのかけ面でアイロンかけ楽々。 一般的なアイロンより小ぶりで軽量、取り回しも楽々、小回りの利くアイロンです。 スチーム+霧吹きの機能付き、狙ったシワにシュッとひと吹きできる気の利いた機能です。 コンパクトながら200ccの大容量タンクを搭載。給水の手間を省き、長時間スチームを実現しました。
付属品給水カップ(100ml) 質量(g)約770 タイプ(かけ面)セラミックコーティング/面積約151平方センチメートル 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)238×105×126 電源コード(m)約1.8 機能(温度過昇防止装置)温度ヒューズ240℃ コードあり タンク容量(mL)約200 温度調節温度切り替えサーモスタット制御・ダイヤル式/約80~200℃ 消費電力(VA、W)100-980、50/60Hz RoHS指令(10物質対応)対応 スチーム方式滴下式
1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷

1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のジズライザーエアー(Φ100mm)よりも本体が更に小さくなりました(Φ80mm)。純正のツイストナイロンコードで抜群の切れ味です。カシメ付きコードとフリ―コードの両方に対応しています。 安定板+ナイロンコードを併用して使えるハイブリッド機構。 軽い・強い・安心 刈刃用安定板。 新コードで鋭い切れ味 ツイストナイロンコード。小型エンジンでも最大の切れ味。 キワ刈りに最適。刈刃+ナイロンコード。 地面を滑らせラ楽々草刈り。凸凹地や傾斜地でも、滑らかに地面をはうように草刈り作業ができ、刈高調整も簡単なドーム型デザイン採用。 軽量、高耐久性。従来品と比べ約50%【市販安定板(金属製)と押え金具の合計を比較した場合】の質量約77gを実現。さらに金属製安定板と比べ、耐久性約7倍【市販安定板(金属製)を使用し、地擦りテストで比較した場合】を実現。摩耗ゲージ付。 押え金具一体型設計により、ナット(ボルト)1個で簡単に取り付けでき、メンテナンス性が抜群です。ナット式、ボルト式両機種対応で機種を選びません。 本体の交換時期を摩耗ゲージでお知らせします。使い過ぎ(割れ、カケ等)を気にせず安心作業。
用途山林、砂利、田んぼ、道路・線路脇などあらゆる環境に対応し、その性能をいかんなく発揮します。 セット内容本体、芯出しゲージ(6・7・8・10mm)用各1枚、代替プレート×1、カシメ付ツイストコード(□22mm)×8本 質量(g)約77 直径×高さ(mm)80×24
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

同時に複数の機器を一括充電。持ち運びに便利なコンパクトコンセントタップ。持ち運びやすいコンパクト設計。90度折り畳みプラグ採用。MAX4台の機器を同時充電・稼働。プラグの取り出し部分が出っ張っている為スムーズに取り出し可能。スマホやタブレット等のデバイスやUSB扇風機・加湿器等の小型家電にも対応。インテリア性の高いデザインでおしゃれな部屋を演出。人気のアウトドアをコンセプトにしたカラー&タイプフェイス。
用途スマホやタブレット、ハンディファン、加湿器、ヘアアイロンなどの充電などに。旅行や出張の際にも便利。 材質ABS 質量(g)63 スイッチ一括集中スイッチ 電源AC100V (50Hz/60Hz) コンセント個数2 定格出力USBポート:5V/2.4A(合計最大出力) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)7.8×3.5×2.7 USBポート2ポート
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IAUD国際デザイン賞2023年銀賞受賞!コードを気にせず楽に使える軽量小型タイプのスチーマー。本体をスタンドに置くだけで自重でスライドして給電プラグに接続。連続してしっかり使いたい時はコード付きで使用することも可能です。ハンドル部についた大きな水位窓は使用中でも見やすくはっきり確認ができます。シルバーセラミックコーティングされたかけ面は滑りがよく軽い掛け心地。衣類スチーマーとしてだけでなくアイロンとしてもご使用いただけます。
適合最大約11g/分(スチーム孔14個) 寸法(mm)本体:長さ176×幅71×高さ120、収納時:長さ228×幅90×高さ181 質量(kg)本体:0.68、収納時:1 ダークグレー 容量(mL)スチームタンク:一体型/約70(最長6分20秒使用可能・コード付き時) 種類スチーム:連続スチーム/スチームショット/ドライ 定格100V-1200W(50/60Hz共用) コード長さ(m)2 機能(その他)水漏れ防止オートバルブ、給電プラグ着脱可スタンド コーティングシルバーセラミックコート 温度調節
1台
8,998 税込9,898
6日以内出荷

小型・軽量の滑車です。
用途ロープ用調整滑車として トラスコ品番849-2141 材質/仕上ステンレス(SUS304)・シーブ:ナイロン/バレル研磨仕上げ 車輪径(Φmm)66 質量(g)147 材質(車輪)ナイロン タイプアイタイプ 種類滑車 寸法L(mm)125 寸法d(mm)14 寸法D(mm)6 表面処理(車)バレル研磨 寸法B(mm)35 使用ロープ径(mm)~9 材質(枠)ステンレス(SUS304) 車数2 車溝幅(mm)9
1個
2,298 税込2,528
当日出荷