100個入り業務用アウターキャップ
キャップサイズ(mm)内径4
材質プラスチック
タイプシフト
アズワン品番64-9566-67
1箱
¥1,188
税込¥1,307
当日出荷
100個入り業務用アウターキャップ
材質スティール
内径(Φmm)5
外径(Φmm)6
アズワン品番64-9594-16
1箱
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
真鍮製ブレーキ用アウターキャップです。
色シルバー
サイズΦ5mm用
材質真鍮
真鍮製シフト用アウターキャップ
色シルバー
適合Φ4mm用
材質真鍮
アルミ製ブレーキ用アウターキャップ、3個入りです。
店頭陳列に最適な小袋タイプで、必要な分だけ使う時に便利です。
寸法(mm)Φ5×17.5
材質アルミニウム
プラスチック製シフト用アウターキャップです。
色ブラック
サイズΦ4mm用
材質プラスチック
アズワン品番64-9566-06
1個
¥149
税込¥164
8日以内出荷
アズワン品番64-9566-05
1個
¥149
税込¥164
8日以内出荷
アズワン品番64-9566-08
1個
¥219
税込¥241
8日以内出荷
寸法(mm)1.6×2050
付属品インナーキャップ
材質ステンレス
長さ(mm)2050
ケーブル種類インナーケーブル
インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。
国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。
付属品インナーエンドキャップ×1個
材質PVC被覆・SWRH62A・アエンメッキ線
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
豊富なカラーが揃ったアルミニウム製ブレーキ用インナーキャップです。
サイズΦ1.6mmインナーケーブル用
材質アルミニウム
テストチューブ・コニカルチューブ用キャップ。インナーキャップ もしくは アウターキャップ。未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●仕様:12.5x12.0mm●材質:P.E●温度耐性:0℃~80℃●※他ブランドのチューブと組み合わせてのご使用はお避けください。
アズワン品番64-9566-07
1個
¥239
税込¥263
欠品中
ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。
プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。
スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。
用途自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り)
適合油膜、ウロコ
成分水、軽石粉末、ペントナイト、結晶性シリカ、希土類混合酸化物
使用方法1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。4.最後に乾いた布で拭きとってください。5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。
タイプクリーム状(ケイ素入)
種類琢磨剤タイプ
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
ワイヤーの片側がMTB用、反対側がロード用になった兼用モデル。スチール製。
色ブラック
セット内容アウターケーブル(5mm×2200mm 1本)、インナーケーブル(1.6mm×2050mm 1本、1.6mm×1000mm 1本)、アウターキャップ×4 、インナーエンドキャップ×2
アズワン品番64-9568-09
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。
掌にフィットするエルゴノミックデザイングリップです。
調整部分のネジを回し、ハンドルに取り付ける両面バックルデザインで、 滑り止め&回転防止タイプです。
用途登山/レーシング/ハイエンド自転車MTB /トレッキング用自転車に
全長(mm)139.5
材質クレイトンラバー(TPR)
幅(mm)59.5
ハンドル径(Φmm)22.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
天然素材コルクを使用していますので、圧力で形状変化し履いた人の足に合わせて馴染み、
足の形にピッタリとあう感覚で履きやすく長く使えます。
濡れても速乾性に優れていますので、安心してご使用になれます。
用途エドウィンメンズサンダルとして
足幅2E
材質アッパー:PVC、ソール:EVA
標準質量(g/片足)290
ヒール(cm)約2.0
靴タイプサンダル
用途セット内容。ステンレス製PTFEライナー入りブレーキアウター。・1800mm×1本(Φ5mm)。・800mm×1本(Φ5mm)。スリックステンレスインナーケーブル(ロード用)。・2000mm×1本(Φ1.6mm)。・1000mm×1本(Φ1.6mm)。付属パーツ。・リード付アウターキャップ×2個。・アウターキャップ×2個。・インナーキャップ×2個。カラー:クリアー
色クリアーレッド
1セット
¥7,798
税込¥8,578
3日以内出荷
足裏にピッタリとあう感覚で履きやすく長く使えます。
長い間履いても疲れにくい構造なので安心してご使用になれます。
用途エドウィンメンズサンダルとして
足幅2E
材質アッパー:PVC、ソール:EVA
標準質量(g/片足)300
ヒール(cm)約2.0
靴タイプサンダル
ロッド棒にワンタッチで装着できます。
ロッド棒を加工する必要はありません。
塗装面の保護とガタつきを防止します。
振動によるビビリ音を防止します。
用途キュービクル・配電盤
材質アウターキャップ:ポリアセタール(POM)、インナーキャップ:エラストマー
寸法L(mm)14
寸法D1(Φmm)11
寸法D2(Φmm)6
寸法D3(Φmm)8
寸法D4(Φmm)5.4
適合径(Φmm)ロッド棒:6
適合シャフト径(Φmm)6、8、10
タキゲンコード04217
1個
¥68
税込¥75
4日以内出荷
SHIMANO DEORE XT SL-M8100 (I-Spec EV) 右レバーのみ 12S。・素早くスムーズなシフティングにより集中力とコントロール性の向上。素早いレバーアクセス、軽いシフト操作。ラピッドファイヤープラス。瞬間的な押し引きの動作。2ウェイリリース。・軽くレスポンスの良いフロントシフティングにより、効率性、コントロール性および集中力の向上。シングルレバーによりアップ、ダウン両方のシフティング。RAPIDFIRE PLUS MONO。瞬間的な押し引きの動作。2ウェイリリース
仕様●オプティカルギアディスプレイ:オプティカルギアディスプレイ無し●スモールパーツ:シール付きキャップ 6mm x3/ノーズ付アウターキャップおよびブーツx1
適合リア12スピード
長さ(mm)アウターケーシング:1880
色シリーズカラー
クランプI-SPEC EV
ケーブル長(mm)インナー:1800/2050
左右区別右
1個
¥7,498
税込¥8,248
9日以内出荷
SHIMANO SLX SL-M7100 (I-Spec EV) 右レバーのみ 12S。・素早いレバーアクセスと軽快な操作で集中力と楽しさをアップ。素早いレバーアクセス、軽いシフト操作。ラピッドファイヤープラス。瞬間的な押し引きの動作。2ウェイリリース。・容易にアクセスできるフロントシフティングが効率性とコントロール性を向上。シングルレバーによりアップ、ダウン両方のシフティング。RAPIDFIRE PLUS MONO。瞬間的な押し引きの動作。2ウェイリリース
仕様●オプティカルギアディスプレイ:オプティカルギアディスプレイ無し●スモールパーツ:シール付きキャップ 6mm x3/ノーズ付アウターキャップおよびブーツx1
適合リア12スピード
長さ(mm)アウターケーシング:1880
色シリーズカラー
クランプI-SPEC EV
ケーブル長(mm)インナー:1800/2050
左右区別右
1個
¥4,698
税込¥5,168
9日以内出荷
SHIMANO SLX SL-M7100 右レバーのみ 12S。・素早いレバーアクセスと軽快な操作で集中力と楽しさをアップ。素早いレバーアクセス、軽いシフト操作。ラピッドファイヤープラス。瞬間的な押し引きの動作。2ウェイリリース。・容易にアクセスできるフロントシフティングが効率性とコントロール性を向上。シングルレバーによりアップ、ダウン両方のシフティング。RAPIDFIRE PLUS MONO。瞬間的な押し引きの動作。2ウェイリリース
仕様●オプティカルギアディスプレイ:オプティカルギアディスプレイ無し●スモールパーツ:シール付きキャップ 6mm x3/ノーズ付アウターキャップおよびブーツx1
適合リア12スピード
長さ(mm)アウターケーシング:1880
色シリーズカラー
クランプクランプバンド
ケーブル長(mm)インナー:1800/2050
左右区別右
1個
¥4,698
税込¥5,168
9日以内出荷
SHIMANO CUES シフトレバー SLU800011RSET 11スピード
適合リア11スピード
長さ(mm)アウターケーシング:1880
色シリーズカラー
ケーブル長(mm)インナー:2050
SHIMANO DEORE XT SL-M8100 右レバーのみ 12S。・素早くスムーズなシフティングにより集中力とコントロール性の向上。素早いレバーアクセス、軽いシフト操作。ラピッドファイヤープラス。瞬間的な押し引きの動作。2ウェイリリース。・軽くレスポンスの良いフロントシフティングにより、効率性、コントロール性および集中力の向上。シングルレバーによりアップ、ダウン両方のシフティング。RAPIDFIRE PLUS MONO。瞬間的な押し引きの動作。2ウェイリリース
仕様●オプティカルギアディスプレイ:オプティカルギアディスプレイ無し●スモールパーツ:シール付きキャップ 6 mm x3/ノーズ付アウターキャップおよびブーツx1
適合リア12スピード
長さ(mm)アウターケーシング:1880
色シリーズカラー
クランプクランプバンド
ケーブル長(mm)インナー:1800/2050
左右区別右
1個
¥7,498
税込¥8,248
9日以内出荷
SHIMANO DEORE XT SL-M8100 (I-Spec EV) 左右セット 2X12S。・素早くスムーズなシフティングにより集中力とコントロール性の向上。素早いレバーアクセス、軽いシフト操作。ラピッドファイヤープラス。瞬間的な押し引きの動作。2ウェイリリース。・軽くレスポンスの良いフロントシフティングにより、効率性、コントロール性および集中力の向上。シングルレバーによりアップ、ダウン両方のシフティング。RAPIDFIRE PLUS MONO。瞬間的な押し引きの動作。2ウェイリリース
仕様●オプティカルギアディスプレイ:オプティカルギアディスプレイ無し●スモールパーツ:シール付きキャップ 6mm x5/ノーズ付アウターキャップおよびブーツx1
適合フロント 2スピード
長さ(mm)アウターケーシング:1880/1320
色シリーズカラー
クランプI-SPEC EV
ケーブル長(mm)インナー:1800/2050
左右区別左右
1個
¥13,980
税込¥15,378
9日以内出荷
ロッド棒にワンタッチで装着できます。
ロッド棒を加工する必要はありません。
塗装面の保護とガタつきを防止します。
振動によるビビリ音を防止します。
用途キュービクル・配電盤
材質アウターキャップ:ポリアセタール(POM)、インナーキャップ:エラストマー
寸法L(mm)16
寸法D1(Φmm)13
寸法D2(Φmm)8
寸法D3(Φmm)10
寸法D4(Φmm)7.4
適合径(Φmm)ロッド棒:8
適合シャフト径(Φmm)6、8、10
タキゲンコード04218
1個
¥68
税込¥75
4日以内出荷
SHIMANO DEORE XT SL-M8100 左右セット 2X12S。・素早くスムーズなシフティングにより集中力とコントロール性の向上。素早いレバーアクセス、軽いシフト操作。ラピッドファイヤープラス。瞬間的な押し引きの動作。2ウェイリリース。・軽くレスポンスの良いフロントシフティングにより、効率性、コントロール性および集中力の向上。シングルレバーによりアップ、ダウン両方のシフティング。RAPIDFIRE PLUS MONO。瞬間的な押し引きの動作。2ウェイリリース
仕様●オプティカルギアディスプレイ:オプティカルギアディスプレイ無し●スモールパーツ:シール付きキャップ 6 mm x5/ノーズ付アウターキャップおよびブーツx1
適合フロント 2スピード
長さ(mm)アウターケーシング:1880/1320
色シリーズカラー
クランプクランプバンド
ケーブル長(mm)インナー:1800/2050
左右区別左右
1個
¥13,980
税込¥15,378
9日以内出荷
ロッド棒にワンタッチで装着できます。
ロッド棒を加工する必要はありません。
塗装面の保護とガタつきを防止します。
振動によるビビリ音を防止します。
用途キュービクル・配電盤
材質アウターキャップ:ポリアセタール(POM)、インナーキャップ:エラストマー
寸法L(mm)16
寸法D1(Φmm)15
寸法D2(Φmm)10
寸法D3(Φmm)12
寸法D4(Φmm)9.4
適合径(Φmm)ロッド棒:10
適合シャフト径(Φmm)6、8、10
タキゲンコード04219
1個
¥68
税込¥75
4日以内出荷
関連キーワード