ハードアルマイト加工された1.4L容量のケトルです。自宅でも十分に使用できる容量ですので軽量なケトルを探している方に最適です。
寸法(幅W×高さH)(mm)150×100(収納時)
質量(g)174
アズワン品番62-7040-83
1個(1.4L)
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
軽量、ハードアルマイト加工された0.6L容量のケトルです。エスビットクックセットESCS2350WN、ESCW2500NSに収納できます。
寸法(幅W×高さH)(mm)150×75(収納時)
質量(g)140
アズワン品番62-7040-82
1個(0.6L)
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
キャンプケトルのハンドルと吊手を畳めるのでコンパクトに収納出来ます。吊手があるので五徳に乗せるだけではなく、吊るせるのでその時の用途に合わせられます。
用途アウトドアに。
容量(mL)600
直径(Φcm)14.5
寸法(奥行D×高さH)(cm)16.5×10
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
軽量で熱伝導に優れたアルミ製。
クッカーの表面には耐食性の高い硬質アルマイト(陽極処理)済み。
材質本体:アルミニウム(アルマイト加工)底の厚さ0.8mm、つまみ・取手:ステンレス鋼・シリコーン
質量(g)137
鍋は美しく、丈夫で錆びにくいステンレス製!
1台で2役!取っ手の向きを替えるだけでケットルと片手鍋の1台2役。
満水容量(mL)730
材質ステンレス鋼(クロム13%)(底の厚さ0.4mm)、ふた・取っ手:ステンレス鋼、つまみ:天然木
質量(g)255
本体寸法(mm)外形124×131×高さ64
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
バッテリ(別売)で沸かす。どこでも注げる。
持ち運びやすい設計。手軽に運べる。ケトルを台座に乗せて、一緒に持ち運び。水が入っていても安定。
二重構造 [樹脂+ステンレス]しっかり保温(沸騰30分後:約85℃、沸騰60分後:約70℃)。ステンレスを樹脂で覆うことで、外側は熱くならず、沸かしたお湯を温かくキープします。
ホコリの侵入や漏れを防ぐ使いやすい蓋。カバー、給湯ロックボタンと注ぎ口のフィルタがホコリの侵入や不意に溢れてしまうのを低減します。
用途電源が取れない現場の食事や、アウトドアの使用に
色オリーブ
容量(L)0.8
沸騰時間目安約7分(BL4050F×1本・満充電時)
電源(V)直流36(40Vmax)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)233×322×307
質量(kg)2.7(全体)、1.0(台座)、1.0(ケトル)
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
材質ステンレス鋼
沸かしたお茶なども、ハンドルをたたんで冷蔵庫に保管できます。ハンドルをたたんで重ねることが可能です。
材質ステンレス
口径(Φmm)105
多目的な機能性に富み、収納性も良くかさばらず軽量で大変便利です。
収納時寸法(mm)Φ150×H70
TKG品番9-1024-1101
セット内容ソースパンΦ140×H67、 ソースパン蓋Φ145×H15、ミルクパン Φ120×H65、ミルクパン蓋Φ125×H15、中皿 Φ120×H23
TKG品番(2017)6-0899-0901
1セット
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
丈夫で衛生的なステンレス鋼製。
収納は大鍋の中に1つに納まり持ち運びに便利。
材質本体・ふた・取っ手/ステンレス鋼
調理時に便利なふたと目盛り付。
材質ステンレス鋼
お鍋とケトルが一つになったケトルクッカーと、分割式ドリッパー、二重マグカップがセットになったコンパクトドリッパーセットです。いつでもどこでも本格的なドリップコーヒーが楽しめます。
用途アウトドアに。
容量(mL)(二重マグカップ)200
容量(L)1.07
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(ケトルクッカー)14×12.3×11
直径×高さ(cm)(ドリッパー)9×5、(二重マグカップ)7.4×7.2
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
1Lの水も約9分で沸く電気ケトルです。
倒れてもこぼれにくい横倒れ防止機能付です。
難しい操作はなく、スイッチ一つの簡単操作です。
容量は1Lなので普段使いはもちろん、アウトドアにも便利です。
フタは着脱式で給水しやすく、お手入れも簡単です。
ON、OFFがわかるパイロットランプ付です。
お湯が沸くと自動で電源が切れるので安心安全です。
用途湯沸かし器具に
材質本体:ポリプロピレン
定格電圧(V)AC100
本体質量(g)870
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)900
電源コード(m)1
満水容量(L)1
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×200×145
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
バッテリ(別売)で沸かす。どこでも注げる。
持ち運びやすい設計。手軽に運べる。ケトルを台座に乗せて、一緒に持ち運び。水が入っていても安定。
二重構造 [樹脂+ステンレス]しっかり保温(沸騰30分後:約85℃、沸騰60分後:約70℃)。ステンレスを樹脂で覆うことで、外側は熱くならず、沸かしたお湯を温かくキープします。
ホコリの侵入や漏れを防ぐ使いやすい蓋。カバー、給湯ロックボタンと注ぎ口のフィルタがホコリの侵入や不意に溢れてしまうのを低減します。
用途電源が取れない現場の食事や、アウトドアの使用に
色青
容量(L)0.8
沸騰時間目安約7分(BL4050F×1本・満充電時)
電源(V)直流36(40Vmax)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)233×322×307
質量(kg)2.7(全体)、1.0(台座)、1.0(ケトル)
1台
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
圧電点火装置付で簡単操作!収納性に優れ、手軽に使用出来るコンパクトガスバーナーコンロ。専用ケース付きでスマート収納。
質量(g)410
出力3000(kcal/h)
点火方式圧電着火方式
ガス消費量(g/h)250
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
軽量で熱伝導に優れたアルミ製。アルマイト加工。本製品は別売りのトレッカーアルミソロクッカーセット〈M〉に、収納することができます。
材質アルミニウム(アルマイト加工)(底の厚さ1.0mm) つまみ・取っ手:ステンレス鋼、シリコーン)
容量(mL)満水容量(約)/770、適正容量(約)/625
質量(g)135
寸法(外径×高さ)(mm)106×122(本体のみ)
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
アウトドアや災害時の備えに便利な、ステンレス製のケトル。取っ手とツルがたためるので、持ち運びの際にかさばらない。付属のメッシュポーチに収納して持ち運べる。小さくてコンパクトながらも頑丈なステンレス製。サビにくくお手入れもしやすい!内側に目盛りが付いているので調理や湯沸かしの計量に便利。場所をとらないので、もしもの備えにもおすすめ。本製品は直火専用。
材質ステンレス鋼(クロム18%)
サイズ(cm)幅17.8×奥行14×高さ12.4
容量(L)満水/1.2 適正/0.7
寸法(cm)幅17.8×奥行14×高さ20.3(ハンドルを立てた状態)
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
アウトドア仕様のコーヒー器具シリーズ。
家でも外でも、こだわりの本格コーヒーを愉しみたい。
アウトドア仕様のコーヒー器具シリーズが新たに誕生しました。
注ぎ心地にこだわった本格ドリップケトルです。
材質ステンレス、フェノール樹脂
容量(mL)500(実用)
寸法(cm)215×115×1400
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
シェラカップがぴったりハマる広口ケトル。コーヒーを沸かしたり、ちょっと調理したり、キャンプにひとつあると便利な広口小型ケトル。シェラカップと重ねて収納でき、荷物がコンパクトにまとまります。
セット内容製品本体、ハンドル(本体に取付済み)、押さえパーツ(本体に取付済み)、ネジ(本体に取付済み)、蓋、キャリーバッグ
材質本体:ステンレス鋼、キャリーバッグ:コットン100%
容量(mL)満水容量:本体820、蓋120
質量(g)(総質量)約360
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約26×13×7.5(ハンドル展開時)、蓋:約17.5×12.5×1.5
収納時寸法(cm)(約)W17.5×D13×H8.5(本体、蓋セット収納時)
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
熱効率の良い焚火の上に置いて使うやかん。
材質ステンレス
寸法(cm)Φ13.3×39.1
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
普段使いもレジャーにもおしゃれな550mlの直飲みステンレスマグボトル。ステンレス真空2重構造で抜群の保温&保冷機能。折りたたみハンドル付きで、カラビナ・フック・吊り下げ可能。ボトルの口は内径4.7cmで大きな氷もラクラク入る。ボトル本体に入った凹ラインがしっくり手になじむ持ちやすい形状。防錆・耐傷・弾力性のある表面塗膜。
容量(mL)530
色ネイビー
材質内ビン/18-8ステンレス 胴部/18-8ステンレス フタ栓/PP、ステンレス パッキン/シリコーンゴム
質量(g)285
直径×高さ(cm)7.5×20
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプスクリュータイプ
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
シリコン製で折りたたみができて、持ち運びに便利です。
1台で5役(沸かす・蒸す・炊く・煮込む・茹でる)ケトル&ポットです。
付属品ふた・蒸し器・電源コードプラグ(約75cm Aプラグ)・専用ポーチ
材質シリコン、PP、PC
色ホワイト
質量(g)約660 (付属品を含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)使用時:約175×170×175、収納時:約175×95×175
周波数50/60Hz
アズワン品番65-0530-15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,198
税込¥5,718
4日以内出荷
アウトドアに必要な調理器具を集めたクッカーセット
熱伝導率の高い軽量アルミ合金製、表面には耐食性の高い硬質アルマイト加工済みのクッカーとオーソドックスな形状のアウトドア用ケトル1.1L付き
持ち運び時に便利なメッシュ製の専用収納袋付き。
材質17cm鍋・18cmフライパン:アルミニウム(表面加工:硬質アルマイト)(底の厚さ0.7mm)、取っ手線材:ステンレス鋼、つまみ・取っ手:フェノール樹脂、ケトル:アルミニウム(表面加工:硬質アルマイト)(底の厚さ0.7mm)、金具・取っ手線材:ステンレス鋼、つまみ・取っ手:フェノール樹脂、収納ケース:ポリエステル
質量(g)570(セット重量)
製品サイズ(mm)【17cm鍋】外径170×高さ90(本体のみ)、【17cm鍋蓋】外径173×高さ20、【18cmフライパン】外径180×高さ40(本体のみ)、【ケトル】外径150×高さ40(本体のみ)
満水容量(L)17cm鍋:1.95、ケトル:1.1(適正容量:750ml)
1セット
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
肌が乾燥しにくく、身体に優しい暖かさ。底がフラットで安定し注湯がしやすい。
直火可能。IH使用可能。内部に支柱がありへこみに強い。
用途足元暖房、足の冷え対策に。オフィス・アウトドア・フィッシングなどでも。
材質ステンレス鋼
容量(L)満水約2、実約1.7
寸法(外径×高さ)(mm)(約)Φ145×125(本体のみ)
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
アウトドア仕様のコーヒー器具シリーズ。
家でも外でも、こだわりの本格コーヒーを愉しみたい。
アウトドア仕様のコーヒー器具シリーズが新たに誕生しました。
直火で温め直しが可能。香りを逃がさない三角形のコーヒードリップケトルです。
材質ステンレス
寸法(mm)170×126×120
容量(mL)500(実用)
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
コンロの五徳の上に置くだけで、小さなお鍋やコーヒーケトル等が安定する五徳サポートリングです。
用途ガスコンロはもちろん、カセットコンロ、アウトドアバーナー等のさまざまな器具で使うことができます。丈夫で錆に強いステンレス製なので、屋内外問わず使用することができます。脚付きなので、鍋敷きとしても使うことができます。底面が65mm以上のお鍋やケトルで使用することができます。
材質ステンレス鋼
寸法(縦×横×高さH)(cm)15×15×1.5
1個
¥899
税込¥989
10日以内出荷
材質鍋:ステンレス鋼、フライパン:鉄(表面加工:クリアラッカー塗装)、つまみ・取っ手:天然木
セット内容20cm」鍋×1、16cm鍋×1、フライパン20cm×1、取っ手×1、バスケット×1
質量(kg)約2
サイズ(約):20cm鍋:外径230x高さ180mm(本体のみ)、16cm鍋:外径170x高さ100mm(本体のみ)、20cmフライパン:外径210x高さ50mm(本体のみ)、バスケット:外径193x高さ93mm(本体のみ)、取っ手:長さ190mm、収納サイズ(約)247x230x高さ181mm
1セット
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
大正12年創業の元祖湯たんぽ屋が作ったプラスチック製湯たんぽです
用途小型ケトル1回分のお湯でOK!。取っ手付きで持ち運びやすく、軽くて丈夫なのでデスクワークや勉強時、アウトドアにも大活躍です。
材質ポリエチレン
色オレンジ
質量(g)210
容量(L)約0.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×155×60
1個(600mL)
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
材質本体・ふた・取っ手:ステンレス鋼、つまみ:天然木
セット内容22cm鍋1、18cm鍋1、フライパン22cm1、取っ手2、バスケット1
サイズ(約)22cm鍋:外径260×高さ130mm(本体のみ)、18cm鍋:外径208×高さ107mm(本体のみ)、22cmフライパン:外径247×高さ63mm(本体のみ)、バスケット:外径200×高さ100mm(本体のみ)、18cm鍋用取っ手〈小〉:長さ165mm、22cmフライパン用取っ手〈大〉:長さ175mm
収納時寸法(mm)(約)290×260×高さ280
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
Anker初の充電式ライト付きモデル:ポータブル電源に収納可能な充電式ライトを二つ搭載。収納すれば自動的に充電されるため、充電忘れの心配もなく、いざという時もすぐにご利用可能です。 付属のポールでスタンドライトとしてもお使いいただけます。世界最速の急速充電:Anker独自の急速充電技術により、100%充電までわずか58分。キャンプの朝に充電忘れに気づいたり、突然の雷雨や台風で停電の可能性があっても、充電の不安がなくなります。(※2024年3月時点 700Wh帯において、20℃のテスト環境下におけるAnker調べ。専用アプリで超急速充電モード設定時)。業界最高水準※の高出力:768Whの中容量帯ながらAC定格出力は1200Wと超パワフル。電気ケトルやドライヤーなどの家電にも給電可能で、アウトドアから停電時まであらゆるシーンで活躍します。※2023年9月時点 700Wh帯において、Anker調べ。屋外で充電が減っても心配不要:電気がない屋外でもソーラーパネルからは最短2.8時間で100%満充電できます (最大300W入力)。車での移動中もシガーソケットから充電できます。実用的な防災機能:一般的なポータブル電源と異なり、本製品は充電100%で長期保管できるだけでなく、主電源のOFF機能を新たに搭載することで、自然放電も抑制 (半年で約5%)。いざという時に最大限の電力を残すことができます。スマホから遠隔操作:従来のBluetoothにによるアプリ接続に加え、Wi-Fiでの接続機能も搭載。同じ部屋にいなくても充電・給電情報の確認・操作が可能になりました。
セット内容Anker Solix C800 Plus Portable Power Station、キャンプライト×2、伸縮ポール、AC充電ケーブル 、シガーソケット充電ケーブル、安全マニュアル、18ヶ月保証 + 42ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート
質量(kg)約10.9
寸法(cm)約37.1×25.0×20.5
バッテリー容量(Wh)768
1個
¥99,909
税込¥109,900
欠品中
速い、パワフル、長寿命:新・リン酸鉄ポータブル電源「Anker Solix」シリーズ誕生。Ankerならではの長寿命性能はそのままに、充電速度、出力が大幅に進化しました。世界最速の急速充電:Anker独自の急速充電技術により、100%充電までわずか58分。キャンプの朝に充電忘れに気づいたり、突然の雷雨や台風で停電の可能性があっても、充電の不安がなくなります。(。2023年9月時点 700Wh帯において、20℃のテスト環境下におけるAnker調べ。専用アプリで超急速充電モード設定時)。業界最高水準。の高出力:768Whの中容量帯ながらAC定格出力は1200Wと超パワフル。電気ケトルやドライヤーなどの家電にも給電可能で、アウトドアから停電時まであらゆるシーンで活躍します。2023年9月時点 700Wh帯において、Anker調べ。屋外で充電が減っても心配不要:電気がない屋外でもソーラーパネルからは最短2.8時間で100%満充電できます (最大300W入力)。車での移動中もシガーソケットから充電できます。実用的な防災機能 : 一般的なポータブル電源と異なり、本製品は充電100%で長期保管できるだけでなく、主電源のOFF機能を新たに搭載することで、自然放電も抑制 (半年で約12%)。いざという時に最大限の電力を残すことができます。スマホから遠隔操作:従来のBluetoothにによるアプリ接続に加え、Wi-Fiでの接続機能も搭載。同じ部屋にいなくても充電・給電情報の確認・操作が可能になりました。持ち運びは、これ一つ:天面の蓋を開けると収納スペースになっており、紛失しがちな充電ケーブル等の小物を入れて、一緒に持ち運べます。
セット内容Anker Solix C800 Portable Power Station、AC充電ケーブル、シガーソケット充電ケーブル、安全マニュアル、18ヶ月保証 + 42ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート
質量(kg)約10.5
寸法(cm)約37.1×25.0×20.5
バッテリー容量(Wh)768
1個
¥90,980
税込¥100,078
当日出荷
59分で本体を100%充電。大容量1024.6Wh & 高出力1800W(サージ3600W)本体921Whに加え、U20バッテリー(74Wh×1個)+U4バッテリー(14.8Wh×2個)付属。便利な2種類のモバイルバッテリー搭載(U20&U4)。充放電回数3000回以上。発熱が少なく、安全性・耐久性が高い。14台同時給電可能.AC×4、USB Type-C×2 など豊富なポート構成。本体921Whに加え、U20バッテリー(74Wh×1個)+U4バッテリー(14.8Wh×2個)付属。便利な2種類のモバイルバッテリー搭載しており、取り外して単体モバイルバッテリーとしても使える。EPS機能(緊急電源切替)を搭載。スマホアプリによる管理対応。
用途アウトドア・キャンプ→ 電気毛布・ケトル・LED照明などを同時に使える。防災・停電対策→ EPS機能により、非常時の電源確保に。工事現場・DIY作業→ 高出力工具(電動ドリル・丸ノコなど)も安定駆動。移動販売・イベント出店→ 調理機器・照明・レジ端末の電源確保に。リモートワーク・車中泊→ ノートPC・冷蔵庫・ポータブルエアコンなどを長時間使用可能。
付属品AC電源ケーブル、シガーソケット充電ケーブル、USB Type-C充電ケーブル、U20バッテリー、U4バッテリー(×2)、U4バッテリー充電ケース、取扱説明書、製品保証書
寸法(mm)452×223×279
質量(kg)約16.1
温度範囲(℃)充電:5~45
動作温度範囲(℃)ー10~45
バッテリー容量(Wh)921.6
入力ポートACコンセント、ソーラーパネル、シガーソケット
出力ポートACコンセント ×4、シガーソケット ×1、Type-C(急速)×2、Type-C ×2、USB-A ×4
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
Jackery ポータブル電源 2000PlusとソーラーパネルSolarSage 200Wのセット品。Jackery ポータブル電源 2000Plusは、2042Whの超大容量と定格出力3000Wの高出力を実現、合計10ポート(AC5口、USB4口、シガーソケット1口)が備わっており、同時に複数の電化製品に電力を供給することができます。大人数でのキャンプや連泊キャンプ、車中泊に加えて、災害時の備えとしてもご活用いただけます。リン酸鉄リチウムイオン電池採用で長寿命化。約4000回の充放電サイクルを実現。10年以上使えます。バッテリーセービングモードを使用すると、バッテリーの寿命を1.5倍延ばすことができます。 ※4,000回サイクル放充電後も工場出荷時の容量の70%以上を維持できます。SolarSage 200WはJackeryポータブル電源の全シリーズに対応したソーラーパネル。停電時も太陽光があれば充電ができるのでもしもの時にも安心です。コンセント(AC)からの充電で、フル充電まで約2時間。SolarSage 200Wを使用した場合はフル充電まで約14時間。Step Charge急速充電で、2Hでフル充電できます。速いだけでなく、安全性も格別に重視される Step Charge安全な急速充電技術(特許出願中)を採用し、バッテリーを最高の効率と最適な状態で動作させることによりバッテリー寿命の最大化を実現。Jackery Solar Generator 2000 Plusは2042Whの超大容量・定格出力3000Wで、さらに、バッテリーは2kWhから24kWhまで自由拡張可能によって、電化製品のほとんどの稼働を実現します。定格出力3000W・瞬間最大6000Wの超高出力のJackery ポータブル電源 2000 Plusは、アウトドアでも万が一停電時でも、電子レンジや電気ケトルなどの高出力が必要な家電の使用が可能です。ChargeShield技術による急速充電により、約2時間でフル充電できます。速いだけでなく、安全性も向上したChargeShield技術により、バッテリーを最高の効率と最適な状態で動作させることができるため、バッテリーの長寿命化を実現。同時に、低温充電時のリチウム分解リスクや高温充電時の高温リスクを低減し、ポータブル電源の充電の安全性を向上させました。IBC(Interdigitated Back Contact)セル技術を採用したJackery SolarSaga 100/200ソーラーパネルは、パネルの裏側にも接点を配置することで、高い変換効率を実現しています。業界最高レベルとなる、最大25%の変換効率により、多くの電力を生み出す。 業務用と一般ユーザーの両方に最適な性能を発揮します。 従来のソーラーパネル(PERC)に比べて、より少ない太陽光で発電が可能なため、曇りの日の発電量が約50%アップしました。業界初、バッテリーパック単体でソーラーパネルでの充電ができます。充電効率をさらに向上させることで、時間の節約も可能。用途に合わせて自由にお使いいただけます。1枚または2枚のソーラーパネルを接続する場合は、ソーラーパネルのDC8020ポートをJackeryボータブル電源2000 PlusのDC 8020ポートに接続して充電することができます。3枚または4枚のソーラーパネルを接続する場合は、ソーラーパネル直列アダプター(別売り)を使って充電してください。365日電力を送り続ける。EPS機能対応。電気製品のコンセントをポータブル電源のAC出力ポートに接続し、ポータブル電源のAC入力ポートを家庭のコンセントにつなぐことで、停電時などにポータブル電源を予備電源として活用でき ます。突然停電になった場合でも、電力供給をポータブル電源に20ms(0.020秒)以内に切り替えることで、中断のない電力供給を実現しました。充電しながら給電できる。ポータブル電源本体を充電しながら、本体からその他電化製品に給電できる機能のことです。 充電電力がデバイスの出力電力より大きくなる場合、電池に負荷がない、電源の寿命に影響を与えない。低自然放電技術ソリューション。保管時に電池残量が減ってしまう「自然放電」を抑制するJackery独自の最先端技術を導入します。静音レベルは約30dB以下。静かな動作音だから室内でも安心して使用できます。インバータ保護システム、光充電モジュール保護システムなど、合計62個の保護システムと12重のBMS保護システムを搭載し、ソフトウェアとハードウェアの両方の面から万全な安全対策を構築しました。使用中機器内は平均1秒に1回の自動安全点検を行っています。「ChargeShield」はJackeryの業界をリードする急速充電技術で、独自の可変式の高速充電アルゴリズムを用いて安全性を高め、バッテリーパックの寿命を50%向上させます。45℃の高温環境でも、ポータブル電源を安全に充電にすることができます。バッテリーパック全体の充電速度と安全性を完璧なバランスで成立させます。最大10台のバッテリー拡張により、2kWhから24kWhまで容量拡張可能。本製品はJackery Connector(別売り)を使うことで、2台のJackery ポータブル電源 2000 Plusを並列接続することでます。これにより定格出力4000W、瞬間最大出力8000Wとなり、ほぼすべての電化製品を使用するができます。さらに拡張バッテリーを利用すれば最大24kWhまで拡張することができます。伸縮するハンドル、キャスター付きなので重量27.9kgでも力を使わずにスムーズに移動ができます。 耐衝撃・耐振動に優れているため、アウトドアなどの屋外でも安心して使用できます。 本体両側には持ち運びしやすいハンドルがあるため、人間工学をもとに設計され、指の先や付け根は保護がさらに強化されています。Wi-Fi & Bluetooth でポータブル電源を遠隔でコントロールできます。直接製品のディスプレイを確認しなくても電池残量や充電状況、使用可能な時間、出力/入力などのステータスを確認できます。実際のニーズに合わせてバッテリーモードを選択すると、バッテリー寿命を延ばすことができます。
セット内容Jackery ポータブル電源 2000Plus「JE-2000C」+SolarSage 200W「JS-200D」
寸法(mm)約473×359×373、(Jackery SolarSaga 200)2340×552×25(展開)
質量(kg)約27.9
容量45.6Ah/44.8V DC(2042.8Wh)
出力1×AC出力:100V~50Hz/60Hz,最大30A; 5ポート合計3000W(瞬間最大6000W)、2×USB-A出力:Quick Charge 3.0,5-6V=3A,6-9V=2A,9-12V=1.5A 各ポート最大18W、2×USB-C出力:5V=3A,9V=3A,12V=3A,15V=3A,20V=5A 各ポート最大100W、4×AC出力:100V~50Hz/60Hz,最大20A、シガーソケット出力:12V=10A,最大10A
最大出力(W)(Jackery SolarSaga 200)200
温度(℃)充電:0~45
入力AC入力:100V~50Hz/60Hz,最大15A
電池リン酸鉄リチウムイオン電池
交換効率(Jackery SolarSaga 200)25%
開放電圧(V)(Jackery SolarSaga 200)24.8 ± 5%
動作温度(℃)-10~45、(Jackery SolarSaga 200)‐20 ~ 65
収納寸法(mm)(Jackery SolarSaga 200)615×552×40
防水保護等級(Jackery SolarSaga 200)IP68
ポートAC拡張ポート:100V~50Hz/60Hz,最大30A、DC拡張ポート:32.2V-50.4V=97A,電流制限97A
短絡電流(A)(Jackery SolarSaga 200)11.2 ± 5%
動作電流(A)(Jackery SolarSaga 200)10 ± 5%
入力ポート【DC】11-17.5V(動作電圧)=8A,2ポ一 卜電流制限8A; 17.5-60V(動作電圧)=12A,2ポ一 卜電流制限24A,合計1400W
1セット
¥319,800
税込¥351,780
3日以内出荷
Jackery ポータブル電源 2000Plusと拡張バッテリー、ソーラーパネルSolarSage 200Wのセット品。Jackery ポータブル電源 2000Plusは、2042Whの超大容量と定格出力3000Wの高出力を実現、合計10ポート(AC5口、USB4口、シガーソケット1口)が備わっており、同時に複数の電化製品に電力を供給することができます。大人数でのキャンプや連泊キャンプ、車中泊に加えて、災害時の備えとしてもご活用いただけます。拡張バッテリーを5台追加することで容量を12kWhまで拡張できます。リン酸鉄リチウムイオン電池採用で長寿命化。約4000回の充放電サイクルを実現。10年以上使えます。バッテリーセービングモードを使用すると、バッテリーの寿命を1.5倍延ばすことができます。 ※4,000回サイクル放充電後も工場出荷時の容量の70%以上を維持できます。SolarSage 200WはJackeryポータブル電源の全シリーズに対応したソーラーパネル。停電時も太陽光があれば充電ができるのでもしもの時にも安心です。コンセント(AC)から2000Plusへの充電で、フル充電まで約2時間。SolarSage 200Wを6枚使用した場合はフル充電まで約2時間。速いだけでなく、安全性も格別に重視される Step Charge安全な急速充電技術(特許出願中)を採用し、バッテリーを最高の効率と最適な状態で動作させることによりバッテリー寿命の最大化を実現。Jackery Solar Generator 2000 Plusは2042Whの超大容量・定格出力3000Wで、さらに、バッテリーは2kWhから24kWhまで自由拡張可能によって、電化製品のほとんどの稼働を実現します。定格出力3000W・瞬間最大6000Wの超高出力のJackery ポータブル電源 2000 Plusは、アウトドアでも万が一停電時でも、電子レンジや電気ケトルなどの高出力が必要な家電の使用が可能です。ChargeShield技術による急速充電により、約2時間でフル充電できます。速いだけでなく、安全性も向上したChargeShield技術により、バッテリーを最高の効率と最適な状態で動作させることができるため、バッテリーの長寿命化を実現。同時に、低温充電時のリチウム分解リスクや高温充電時の高温リスクを低減し、ポータブル電源の充電の安全性を向上させました。IBC(Interdigitated Back Contact)セル技術を採用したJackery SolarSaga 100/200ソーラーパネルは、パネルの裏側にも接点を配置することで、高い変換効率を実現しています。業界最高レベルとなる、最大25%の変換効率により、多くの電力を生み出す。 業務用と一般ユーザーの両方に最適な性能を発揮します。 従来のソーラーパネル(PERC)に比べて、より少ない太陽光で発電が可能なため、曇りの日の発電量が約50%アップしました。業界初、バッテリーパック単体でソーラーパネルでの充電ができます。充電効率をさらに向上させることで、時間の節約も可能。用途に合わせて自由にお使いいただけます。1枚または2枚のソーラーパネルを接続する場合は、ソーラーパネルのDC8020ポートをJackeryボータブル電源2000 PlusのDC 8020ポートに接続して充電することができます。3枚または4枚のソーラーパネルを接続する場合は、ソーラーパネル直列アダプター(別売り)を使って充電してください。365日電力を送り続ける。EPS機能対応。電気製品のコンセントをポータブル電源のAC出力ポートに接続し、ポータブル電源のAC入力ポートを家庭のコンセントにつなぐことで、停電時などにポータブル電源を予備電源として活用でき ます。突然停電になった場合でも、電力供給をポータブル電源に20ms(0.020秒)以内に切り替えることで、中断のない電力供給を実現しました。充電しながら給電できる。ポータブル電源本体を充電しながら、本体からその他電化製品に給電できる機能のことです。 充電電力がデバイスの出力電力より大きくなる場合、電池に負荷がない、電源の寿命に影響を与えない。低自然放電技術ソリューション。保管時に電池残量が減ってしまう「自然放電」を抑制するJackery独自の最先端技術を導入します。静音レベルは約30dB以下。静かな動作音だから室内でも安心して使用できます。インバータ保護システム、光充電モジュール保護システムなど、合計62個の保護システムと12重のBMS保護システムを搭載し、ソフトウェアとハードウェアの両方の面から万全な安全対策を構築しました。使用中機器内は平均1秒に1回の自動安全点検を行っています。「ChargeShield」はJackeryの業界をリードする急速充電技術で、独自の可変式の高速充電アルゴリズムを用いて安全性を高め、バッテリーパックの寿命を50%向上させます。45℃の高温環境でも、ポータブル電源を安全に充電にすることができます。バッテリーパック全体の充電速度と安全性を完璧なバランスで成立させます。最大10台のバッテリー拡張により、2kWhから24kWhまで容量拡張可能。本製品はJackery Connector(別売り)を使うことで、2台のJackery ポータブル電源 2000 Plusを並列接続することでます。これにより定格出力4000W、瞬間最大出力8000Wとなり、ほぼすべての電化製品を使用するができます。さらに拡張バッテリーを利用すれば最大24kWhまで拡張することができます。伸縮するハンドル、キャスター付きなので重量27.9kgでも力を使わずにスムーズに移動ができます。 耐衝撃・耐振動に優れているため、アウトドアなどの屋外でも安心して使用できます。 本体両側には持ち運びしやすいハンドルがあるため、人間工学をもとに設計され、指の先や付け根は保護がさらに強化されています。Wi-Fi & Bluetooth でポータブル電源を遠隔でコントロールできます。直接製品のディスプレイを確認しなくても電池残量や充電状況、使用可能な時間、出力/入力などのステータスを確認できます。実際のニーズに合わせてバッテリーモードを選択すると、バッテリー寿命を延ばすことができます。
セット内容Jackery ポータブル電源 2000Plus「JE-2000C」+拡張バッテリー「JBP-2000A」×5台+SolarSage 200W「JS-200D」×6枚+直列接続用アダプター「CA3SA」×2
寸法(mm)約473×359×373、(Jackery Battery Pack 2000 Plus)約470×331×231、(Jackery SolarSaga 200)2340×552×25(展開)
質量(kg)約27.9、(Jackery Battery Pack 2000 Plus)約19
容量45.6Ah/44.8V DC(2042.8Wh)、(Jackery Battery Pack 2000 Plus)45.6Ah/44.8V DC(2042.8Wh)
出力1×AC出力:100V~50Hz/60Hz,最大30A; 5ポート合計3000W(瞬間最大6000W)、2×USB-A出力:Quick Charge 3.0,5-6V=3A,6-9V=2A,9-12V=1.5A 各ポート最大18W、2×USB-C出力:5V=3A,9V=3A,12V=3A,15V=3A,20V=5A 各ポート最大100W、4×AC出力:100V~50Hz/60Hz,最大20A、シガーソケット出力:12V=10A,最大10A
最大出力(W)(Jackery SolarSaga 200)200
温度(℃)充電:0~45、(Jackery Battery Pack 2000 Plus)0~45
入力AC入力:100V~50Hz/60Hz,最大15A
電池リン酸鉄リチウムイオン電池、(Jackery Battery Pack 2000 Plus)リン酸鉄リチウムイオン電池
交換効率(Jackery SolarSaga 200)25%
開放電圧(V)(Jackery SolarSaga 200)24.8 ± 5%
動作温度(℃)-10~45、(Jackery SolarSaga 200)‐20~65、(Jackery Battery Pack 2000 Plus)‐10~45
収納寸法(mm)(Jackery SolarSaga 200)615×552×40
防水保護等級(Jackery SolarSaga 200)IP68
ポート2xDC拡張ポート:(Jackery Battery Pack 2000 Plus)32.2V-50.4V=97A,電流制限97A、AC拡張ポート:100V~50Hz/60Hz,最大30A、DC拡張ポート:32.2V-50.4V=97A,電流制限97A
短絡電流(A)(Jackery SolarSaga 200)11.2 ± 5%
動作電流(A)(Jackery SolarSaga 200)10 ± 5%
入力ポート【DC】11-17.5V(動作電圧)=8A,2ポ一 卜電流制限8A; 17.5-60V(動作電圧)=12A,2ポ一 卜電流制限24A,合計1400W、(Jackery Battery Pack 2000 Plus)11-17.5V(動作電圧)=8A,2ポート電流制限8A; 17.5-60V(動作電圧)=12A,2ポート電流制限24A,合計1400W
1セット
¥1,498,000
税込¥1,647,800
3日以内出荷
関連キーワード