溶解度、ゲル化温度および他の性質のモニタリングに使用します。
仕様寒天・ゲル
質量(g)500
アズワン品番63-6531-38
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
名称寒天末
等級一級
仕様JIS(旧JIS)収載品目で試薬1級規格に適合するもの
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学組成なし
アズワン品番2-3647-04
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
CAS登録番号9002-18-0
1本(250g)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
その他【ヒ素】2μg/g以下【一般生菌数】3000ヶ/g以下【大領筋群】陰性【重金属(Pb)】10μg/g以下
形状粉末状
種類寒天培地
内容量(g)500
pH7±1
水分(%)(乾燥減量)22%以下
強度【ゼリー】510~550g/cm2 1.5%ゲル
灰分4%以下
1個(500g)
¥9,598
税込¥10,558
3日以内出荷
超精密ろ過により不活性の不純物を除去してあるため透明度が高く、無機イオン含量の低い寒天培地が得られます。カルシウム含量が低く、リン酸塩による不活性物が極めて少ない寒天です。
水分(%)≦12.0
pH(1.5%溶液、80℃)7.0±0.4
仕様ゲル強度(1.5%溶液): 700±20g/cm2、ゲル化温度:35.0±2.0℃、透明度: ≧97.0%、Sulfate(硫酸塩): ≦2.0%
粘度7.0±1.0cP(1.5%溶液、85℃)
融点(℃)86.0±1.0
灰分≦4.0%
ダマになりにくい。色・味は変わらず、飲みやすいトロミがつきます。温度により粘度の変化がほとんどありません。
カロリー(kcal)301(100g当たり)
加熱してもたんぱく質が固まらず、料理の味をそこないません。
たんぱく源は、消化吸収されやすいペプチド100%。
キユーピー独自原料「ぺプチファインR」配合。
「ぺプチファインR」は必須アミノ酸をバランスよく含む(アミノ酸スコア100)卵白由来のペプチドです。
用途おかゆ、汁物などに混ぜてご使用ください。
原材料コラーゲンペプチド、粉末油脂(植物油脂、コーンシロップ)、卵白ペプチド、カゼインNa、(原材料の一部に乳成分・大豆・ゼラチンを含む)
栄養成分エネルギー(27kcal)タンパク質(3.0g)、脂質(1.4g)、炭水化物(0.6g)、食塩相当量(0g)、ナトリウム(14mg)、リン(2mg)、カリウム(11mg)
1個
¥999
税込¥1,079
5日以内出荷
仕様顆粒タイプ
種類粉末培地
保存方法常温・防湿
超精密ろ過により不活性の不純物を除去してあるため透明度が高く、無機イオン含量の低い寒天培地が得られます。微生物の大量培養および植物の組織培養に適しています。
仕様ゲル強度(1.5%溶液): 650±20g/cm2、ゲル化温度:41.0±2.0℃、透明度: ≧95.0%、Sulfate(硫酸塩): ≦1.0%
内容量(g)500
pH(1.5%溶液、80℃)7.0±0.5
粘度7.0±1.0cP(1.5%溶液、85℃)
水分(%)≦20.0
融点(℃)86.0±2.0
アズワン品番3-4920-01
灰分≦2.0%
1個
¥8,898
税込¥9,788
翌々日出荷
寒天などのゲル化剤に比べ、耐熱性に優れ、強いゲルを形成します。
仕様乾燥減量(105℃):15.0%以下
透過率(%)70.0以上(490nm)
pH6.0~8.0
1本
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
充実したアガロースラインナップで、核酸電気泳動に適しています。100%純粋かつ阻害物、DNase及びRNaseフリーのGQT(Genetic Quality Tested)グレードの品質です。
危険物の類別非危険物
酵素基質の作用による発色で菌を判定し、鑑別する事ができます。
コロニーが発色するため判定が容易です。
材質発色酵素基質培地
保存方法室温・防湿
種類粉末培地
材質18-8ステンレス
質量(g)596
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×140×47
品名・タイプ寒天・ようかん・ゼリー型
TKG品番9-1162-1101
TKG品番(2017)6-1040-1101
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
従属栄養海洋性細菌の分離、培養および菌数測定用です。
質量(g)500
タイプ従属栄養細菌用
アズワン品番63-6530-67
1個
¥27,980
税込¥30,778
10日以内出荷
1個(100g)
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
ふやかさずに溶かせる顆粒ゼラチン。ふやかす手間なく簡単溶解。温かい液体に直接振り入れて、かき混ぜるだけで溶かすことができます。においが少なく幅広いメニューに使用できます。
賞味期限製造後3年
使用量目安:1000mL当たり25~30g
原材料ゼラチン
アレルギーゼラチン
栄養成分(100g当たり)エネルギー357kcal、たんぱく質89g、脂質0g、炭水化物0g、食塩相当量0.5~1.6g
1袋
¥2,198
税込¥2,374
欠品中
【タイヤ性能】:。低燃費と経済性に優れたスタンダードタイヤ。力強く、美しさも併せ持つ、新しいトレッドパターン。接地形状を最適化したプロファイル。ナノブレンドゴム採用
用途サマータイヤ
本数4本
タイヤタイプYOKOHAMA(ヨコハマ) BluEarth-Es ES32
関連キーワード