水で濡らせば、気化熱効果でおでこが冷や冷や!
水を吸水せずに使用すれば、流れる汗止め用パットとして!
取り付け簡単!繰り返し使用可能!
材質アクリル、レーヨン、ポリエステル
質量(g)約10
タイプヘルメット取付け式
材質アクリル、レーヨン、ポリエステル
質量(g)約11
タイプヘルメット取付け式
GSR・EZクリーン用に開発した専用のパッドです。
ポリウレタン製で、研磨材を使っていないので素材に傷をつけません。
耐久性に非常に優れており、コスト削減にもつながります。
折り曲げて使用したり、丸く切ってハンドポリッシャーにつけてお使いいただくことも出来ます。
厚さ7mmのしっかりとした大判サイズなので手に馴染みやすく、汚れをしっかり落とすことが出来ます。
すすぎも簡単で作業効率が上がります。
柔軟性があり潰れにくい特殊なスポンジです。クタクタにならず、ファブリックパッド(白パッド等)の約10倍長持ちします。
強く擦ってもステンレスや鏡、ガラス等に傷を付けないので、従来のパッドの繊維によって付いてしまう細かい傷の悩みを解消します。
繰り返し使えるので非常に経済的です。ハウスクリーニングの方にお勧めです。
寸法(mm)140×230
タイプGSR・EZクリーン専用パッド
材質ポリウレタン
厚さ(mm)7
適合用途玄関・タイル掃除
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
水回りのハードな素材に幅広く使用できる万能クリーナーです。
天然のミネラルで作られており、研磨剤や危険な酸、塩素系成分を一切使用していないので、傷などの心配なく、安心して使用できます。
ペースト状ですのでパッドやタオルに付けて擦るだけで驚く洗浄力が得られます。
使用場所キッチン、バス
商品タイプ業務用
形状固形
1個(340g)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
鏡のウロコ取り。
トイレの尿石取りに使用できるクリーナーです。
天然のミネラルで作られており、研磨剤や危険な酸、塩素系成分を一切使用していないので、傷などの心配なく、安心して使用できます。
ペースト状ですのでパッドやタオルに付けて擦るだけで驚く洗浄力が得られます。
使用場所浴室、洗面所、トイレ
商品タイプ本体
1個(280g)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
オープン構造のナイロン不織布使用で、洗剤等で落ちにくい汚れ落しに最適です。柔軟性と弾力性があり、曲面にもなじみやすく、均一な研磨が可能です。
水や油にも強く、家庭用洗剤などとの併用もでき、より効率よく作業が可能です。太いナイロン繊維の不織布内部までみがき剤が含浸されているので、一定の研磨力が持続します。
用途浴槽・便器・メッキ蛇口・茶碗・皿などの汚れ落とし。
仕様無砥粒・みがき剤付
寸法(mm)150×230
色青
目の粗さ超細目
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
パッドホルダー961にセットできるスポンジです。
傷をつけずクリーニング。ナイロンとポリエステルの不織布のたわしです。
種類スポンジたわし
適合用途厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし)
こびりついたしつこい汚れの除去に最適です。
ジュエルグレード研磨剤配合で傷を付けません。
酸とクレンザーのふたつの力で汚れを除去します。
用途クリームクレンザー
希釈率(%)原液
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(946mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1箱(20枚)
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
傷をつけたくない金属や陶器、シルバーストーンなどにも使用できます。握りやすい新しい形です。
用途食器、フッ素樹脂加工製品、シンク、ホーローの洗浄。衛生陶器の洗浄。
種類スポンジたわし
材質ポリエステル不織布(樹脂研磨粒子付)・抗菌ウレタンスポンジ
質量(g)14
寸法(縦×横×厚さ)(mm)130×100×30
使用場所キッチン
こんなお得な商品も!

スポンジ研磨材
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
曲面によくなじむ柔軟性、クッション効果によるなじみ性。
目づまりしにくく、水洗いも可能です。
適度な弾性を持ったスポンジに研磨粒子を塗布・接着した弾力性のある研磨材です。優れた研磨能力。
用途木工家具等の仕上げ研磨
金属塗装肌研磨
塗膜の剥離作業
ヘアライン
陶器等の汚れ落とし
寸法(mm)114×140
厚さ(mm)5
砥材A(酸化アルミニウム)
適合材木材、プラスチック、陶器、金属など
ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。
プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。
スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。
用途自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り)
適合油膜、ウロコ
成分水、軽石粉末、ペントナイト、結晶性シリカ、希土類混合酸化物
使用方法1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。4.最後に乾いた布で拭きとってください。5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。
タイプクリーム状(ケイ素入)
種類琢磨剤タイプ
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
洗面台・便器の水アカや黄ばみの汚れ落とし用パッド。
洗剤・薬品を使用せずに汚れを落とすことができます。
用途衛生陶器の研磨
使用場所洗面所、トイレ
寸法(mm)120×80×5厚/枚
適合用途トイレ掃除
1箱(10枚)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
水で濡らして、気化熱効果で冷やします。野球帽などのサイズ調節部分(後頭部)がある帽子に取り付けます。
質量(g)約19
引込量が約100mmで安心!2段階でゆっくり引き込むシーケンシャルWダンパー搭載で、開けるときも軽い力で開けられる。開き方向(戸尻側方向)も最後はゆっくり引き込む。引込量は戸尻側約50mm。
クリーニングカート5011にセットし小物入れとして使用できます。
材質ポリプロピレン
形状角形
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×218×205
商品タイプ本体
鍋・フライパンのコゲ取りに最適。芋などの野菜の皮むきにも使えます。
材質ステンレス、ポリエステル、ポリウレタンフォーム
エスコ品番EA928AG-43
寸法(mm)約90×130×20
1個
¥195
税込¥215
当日出荷
用途自動車ガラス磨き用ソフトブロック用
寸法(mm)69×127
材質ナイロン不織布
危険物の類別非危険物
1パック(20枚)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
こんなお得な商品も!

ウロコ取りパッド ガラス 鏡用
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
研磨面にダイヤモンドパッドを使用。
水をつけながら擦るだけで洗剤やクリーナーでは落ちないガンコな水垢・うろこ状汚れを落とします。
こんなお得な商品も!

酸化セリウム研磨剤
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
ガラス・鏡の水あか・傷消しに最適です。
従来の研磨剤では落ちなかった小さなキズや、がんこな水あかを落とす事が出来ます。
研磨跡が残りにくく、高い透明性を得る事が出来ます。
ペースト状の高純度の酸化セリウムで使いやすくなっております。
適合材ガラス・鏡
成分酸化セリウム、増粘剤、防腐剤、水
RoHS指令(10物質対応)対応
トイレ、シャワールームなどのしつこい汚れに効果的です。
頑固な汚れに強い20%リン酸配合で、粘着性が強く垂直面にも対応しています。
用途EPA登録除菌クリーナー
使用場所トイレ
商品タイプ液体
液性酸性
希釈率(%)原液
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(950mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
IPX7を取得したタブレットPC用防水ケースです。
10.1インチまでのタブレットに対応します。
プールやキッチンなど水を気にせず自由に操作できます。
便利なスタンド付きです。
専用ストラップ付きです。
防塵防水性能IPX7
材質PVC
付属品ネックストラップ(長さ80~140cm)
ベルト長さ(mm)【ショルダーベルト】1400(800~1400)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【参考/最大】180×10×270
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
防水保護等級 IPX8 に準拠した、タブレットPCを水から守る安心の防水ケースです。お風呂場、キッチン、海辺やプールサイドで使用可能。手が濡れていても、ケースに入れたままタブレットの操作が可能で、通話や音楽を聴くこともできます。裏側にもクリア素材が使用されていますのでカメラをご利用いただけます。ベルトを取り付けて使用することができ長さ調節も可能です。
寸法(mm)(袋部分)340×250
全長(mm)380×250×16(留具部分含む)
タイプポーチ
対応機種13インチタブレット
特性防水
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
マグネット・ヨーク板は密閉防水ケースに入っています。
密閉ケースはステンレス鋼板(SUS304)を使用、耐食性に優れています。
A面、B面の両方で吸着します。
用途工作機械・キャビネット
吸着力(N)A面/16±20%、B面/5±20%
材質マグネット:ネオジウム磁石、受板:ステンレス鋼板(SUS430)
質量(g)33
使用温度範囲(℃)-30~70(氷結しないこと)
材質(ケース)ステンレス鋼板(SUS304)
締付トルク(N・m)(M4ねじ締付け推奨)0.75
耐久回数10万回以上
タキゲンコード24375
1個
¥743
税込¥817
当日出荷
BCC300は新しいフルカスタマイズ可能なTLC300カメラとバンドルされています。システム言語を選択して、撮影スケジュールから画像設定まで、すべてのカメラ設定を調整できます。日差し強い環境でも簡単にカメラを設定でき、TLC300のクリスタルLCDパネルを通じて、ぎらつきがなく視野角を確認できます。
Brinnoの一新されたユーザーインターフェースを使用してより素早く設定でき、より簡単に撮影できます。使い始めるために必要なすべてがバンドルされたBCC300には、IPX4対候性ハウジング、ウォールマウント、2本のバンジーコードが付属しています。
誰でも簡単に使用できるタイムラプスカメラ
高画質画像
長時間のバッテリー動作
日光下でも可読のディスプレイ
BCC300バンドルは、すっきりしたユーザーインターフェースを備える強力でカスタマイズ可能なデバイス、TLC300カメラと組み合わせられています。クリスタルIPS LCDパネルにより、明るい環境でも無理なく設定し、モニタリングできます。TLC300カメラは、建築現場やその他あらゆる産業でのタイムラプス撮影に最適なツールです。
防水ハウジング:IPX4ハウジングは防塵性と防水性を備え、屋内と屋外でどのような環境でも録画できます。
クラムポッド:球形のボールヘッド設計のおかげで、どんな撮影角度にも対応できます。
立方体の先端:独自のトレッド設計を通じて、安定性を増し、円筒形、平面、滑りやすい表面へクランプを簡単に固定できます。
セット内容タイムラプスカメラ TLC300 x 1、防水ハウジング ATH120 x 1、クラムポッド、バンジーコード x 2、乾式アンカー & ネジ、単三乾電池 x 4、レンズカバー、SD カード、クイックガイド
形状小型
質量(g)140(バッテリー含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×51×107
レンズ光学:CSレンズ(相互に交換可能)
機能スケジュール設定:毎日と毎週
バッテリー(5分間隔での撮影) 100 日間
液晶パネル1.44” IPS LCD
解像度1080P HDR
防塵防水性能IPX4
視野118°
モードキャプチャー:タイムラプス
絞りf/2.0
使用場所屋内外
焦点距離19 mm(35mmと同等)
動作温度範囲(℃)0~45
カメラ仕様夜間撮影、露出モード
ストレージ128GB(SDカード)
1個
¥75,980
税込¥83,578
当日出荷
JIS保護等級IPX8相当の防水性能を実現する、水深10mで30分まで使用可能なタブレット用防水ケース"AQUAPROOF"です。海水浴やプール、スキー、スノーボードなどのレジャーで、水や汚れを気にすることなくタブレットを使用可能です。開閉口は出し入れしやすく密封力の高いロックレバータイプです。サイドボタンが押しやすい操作性抜群の立体構造です。ケースに入れたまま、タッチパネルの操作が可能です。ケースを装着したまま動画、音楽鑑賞も楽しめます。カメラ部分に透明素材を使用しているので、装着したままクリアな写真、動画撮影が可能です。顔認証に対応しています。長さ調節ができる、持ち運びに便利なネックストラップが付属しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品ネックストラップ
材質ケース:PVC・ABS、ネックストラップ:ポリエステル
色ブラック
タイプポーチ
保護等級IPX8
プールやキッチンなどで水を気にせずタブレットPCを使用できる!
対応機種10.1型までのタブレットPC
タイプスリーブ・ポーチ型
特性ストラップ
防水性IPX6
材質PVC
質量(g)約85
外寸(mm)外寸:W250×D5×H335内寸(参考収納寸法):W192×D20×H275
アズワン品番64-0867-89
ストラップ長さ(cm)約55~100
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
防水保護等級IPX8に準拠した、タブレット用防水ケース。プールサイドやお風呂での使用が可能です。 ケースに入れたままタブレットの操作・撮影もできます。長さ調節と着脱が可能なストラップが付属。汎用モデルの防水ケースのため、カメラ穴等は個別に対応しておりません。 。本製品は防水規格IPX8を取得していますが、万が一のため、水中でのご使用はお避けください。8インチまでのタブレットに対応。
特性防水
タイプケース型
色ブラック
材質防水ケース
外寸(mm)270×170×14(留具部分含む)
内寸(mm)ポーチ部:237×158
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
12.5型までのタブレットをケースに入れたまま操作できます。プールやキッチン、お風呂場、雨の日でも水を気にせず自由に操作できます。防水規格IPX6をクリアしています。あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響を受けません。3重のジッパー構造&固定ボタンで完全にケースを密封します。専用ストラップ付きです。
タイプスリーブ・ポーチ型
特性ストラップ
防水保護等級IPX6 あらゆる方向からの強い水流による有害な影響をうけません。
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
質量(g)約122
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸(参考収納寸法)/207×20×330 外寸/250×5×425 ストラップ長さ/約55~95cm (フック含む)
アズワン品番64-0873-42
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
おふろなど水回りで映画や音楽などをスマートフォンで満喫できるマグネット・スタンド付きのスマートフォン専用防水ケースです。
マグネットでユニットバスの壁に貼り付けたり、スタンドでおふろのふたに置いたりとさまざまな視聴、操作スタイルに対応します。
水に濡れやすいおふろやキッチンでもスマートフォンをお楽しみいただけるよう、3つのバックルをつけることでIPX7相当の防水性能を実現させました。
マグネット付きでユニットバスの壁や冷蔵庫などにピタっと貼り付き簡単に取り外しが可能です。
スタンドを使えばおふろのふたやキッチンカウンターに置いておくことも。スタンドは4段階の調整ができ、さまざまな角度で視聴できます。操作シートには特殊加工を施すことで、
操作シートとスマートフォンの画面が密着した際に生じる気泡が入りにくく、外の光が反射しにくいためスマートフォン画面が見やすくなりストレスフリーでご使用いただけます。
高さ170×幅90×厚さ7~11mm以内のスマートフォンでご使用いただけ、ご家族やスマートフォンを買い替えても引き続きご使用いただける汎用サイズの防水ケースです。
付属品取扱説明書
色ホワイト
本体質量(g)約310
対応機種高さ170×幅90×奥行7~11mm以内のスマートフォン
機能タッチ操作/通話/音楽視聴/動画視聴
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)143×223×32
防水性IPX7 相当
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
JIS保護等級IPX8相当の防水性能を実現する、水深約10mで30分までの防水テストをクリアした2ポケットタイプのスマートフォン用防水ケースです。屋外で水や汚れを気にせず使用でき、装着したまま写真や動画撮影も可能!大小2つに分かれたポケットに貴重品を分けて収納することができ、使い勝手の良い防水ケースです。
用途JIS保護等級IPX8相当の防水性能を実現する、水深約10mで30分までの防水テストをクリアした2ポケットタイプのスマートフォン用防水ケースです。 。海水浴やプール、スキー、スノーボードなどのレジャーで、水や汚れを気にすることなくスマートフォンを使用できます。 。大小2つに分かれたポケットに貴重品を分けて収納することができ、使い勝手の良い防水ケースです。 。開閉口は出し入れしやすく密封力の高いロックレバータイプです。 。ケースに入れたまま、タッチパネルの操作が可能です。 。※水中での操作はできません。 。ケースに入れたまま動画、音楽鑑賞も楽しめます。 。カメラ部分に透明素材を使用しているので、ケースに入れたままクリアな写真、動画撮影が可能です。 。※フラッシュ光が映り込む場合は取り出して撮影してください。 。Face ID、顔認証に対応しています。 。※スマートフォンの収納位置、ご使用の機種によっては認証できない場合がございます。 。持ち運びに便利なショルダーストラップが付属しています。 。約6.9インチ以下のスマートフォンに対応しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容スマートフォン用防水ケース×1、ショルダーストラップ×1
材質ケース:PVC・ABS、ショルダーストラップ:ポリエステル
タイプポーチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)参考収納寸法:(大ポケット:約85×約10×約170)、(小ポケット:約80×約10×約70)
対応機種約6.9インチ以下のスマートフォン
特性防水
防水保護等級IPX8に準拠した、タブレット用防水ケース。プールサイドやお風呂での使用が可能です。 ケースに入れたままタブレットの操作・撮影もできます。長さ調節と着脱が可能なストラップが付属。汎用モデルの防水ケースのため、カメラ穴等は個別に対応しておりません。 。本製品は防水規格IPX8を取得していますが、万が一のため、水中でのご使用はお避けください。10インチまでのタブレットに対応。
特性防水
タイプケース型
色ブラック
材質防水ケース
外寸(mm)306×207×16(留具部分含む)
内寸(mm)ポーチ部:276×200
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
おふろなど水回りで映画や音楽などをタブレットで満喫できる、 マグネット・スタンド付きのタブレット専用防水ケースです。
マグネットでユニットバスの壁に貼り付けたり、スタンドで洗面所やキッチンに置いたりとさまざまな視聴、操作スタイルに対応します。
水回りで安心してタブレットを楽しめる「MAGCASE T」でくつろぎのおふろ時間をお過ごしください。
付属品取扱説明書
材質プラスチック枠
寸法(mm)237×322×32
色ホワイト
質量(g)約600
適合サイズ【タブレット】高さ265×幅180×奥行5.8~11mm以内
機能タッチ操作/通話/音楽視聴/動画視聴
防水性IPX7 相当
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
◆防水ケースの特徴。 防水保護等級 IPX8 に準拠した、タブレットPCを水から守る安心の防水ケースです。 お風呂場、キッチン、海辺やプールサイドで使用可能!。 手が濡れていても、ケースに入れたままタブレットの操作が可能です。 ケースに入れたままで、通話や音楽を聴くこともできます。 裏側にもクリア素材が使用されていますのでカメラをご利用いただけます。◆液晶保護フィルム特徴。 反射防止タイプ保護フィルム。 反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。 液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。 硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。 気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
用途ベルトを取り付けて使用することが出来ます。ベルトは長さ調節と着脱が可能です。
仕様●フィルム特性:反射防止 ノングレア●ポーチ部内寸:276×200mm
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種Apple iPad 第10世代 2022年版
寸法(mm)306×207×16(留具部分含む)
タイプポーチ
入数1セット
特性防水、反射防止
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ワイヤーソー・緊急ブランケット・防水ケース・コンパス・ホイッスル・多機能カード・LEDライト・ファイヤースターター・スクレーバー・ニードルペン・ナイフの11点セットです。
用途アウトドアや災害時の備えに。
収納時寸法(mm)170×110×50
1セット
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
【顔認証対応】水に浮く!IPX8相当の本格的な防水仕様/端末と分けて小物を収納可能な背面ポケット付き/海水浴やアウトドアに最適/カメラ撮影可能/対応端末サイズ:6.7インチまで/浮力目安:約250g/付属品:ネックストラップ
付属品ストラップ(約480mm/調節不可)
適合スマートフォン最大対応サイズ:最大W80×H160×D10mm程度の端末に対応(iPhone 15 Pro MaxもOK)
材質本体:PVC+ABS+ウレタン、ストラップ:ナイロン
本体質量(g)70
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×15×228
防水保護等級IPX8相当
◆防水ケースの特徴。 防水保護等級 IPX8 に準拠した、タブレットPCを水から守る安心の防水ケースです。 お風呂場、キッチン、海辺やプールサイドで使用可能!。 手が濡れていても、ケースに入れたままタブレットの操作が可能です。 ケースに入れたままで、通話や音楽を聴くこともできます。 裏側にもクリア素材が使用されていますのでカメラをご利用いただけます。◆液晶保護フィルム特徴。 反射防止タイプ保護フィルム。 反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。 液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。 硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。 気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
用途ベルトを取り付けて使用することが出来ます。ベルトは長さ調節と着脱が可能です。
仕様●フィルム特性:反射防止 ノングレア●ポーチ部内寸:276×200mm
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種APPLE iPad 第9世代 2021年版
寸法(mm)306×207×16(留具部分含む)
タイプポーチ
入数1セット
特性防水、反射防止
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
◆防水ケースの特徴。 防水保護等級 IPX8 に準拠した、タブレットPCを水から守る安心の防水ケースです。 お風呂場、キッチン、海辺やプールサイドで使用可能!。 手が濡れていても、ケースに入れたままタブレットの操作が可能です。 ケースに入れたままで、通話や音楽を聴くこともできます。 裏側にもクリア素材が使用されていますのでカメラをご利用いただけます。◆液晶保護フィルム特徴。 反射防止タイプ保護フィルム。 反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。 液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。 硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。 気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
用途ベルトを取り付けて使用することが出来ます。ベルトは長さ調節と着脱が可能です。
仕様●フィルム特性:反射防止 ノングレア●ポーチ部内寸:340×250mm
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種Lenovo Tab P11 Gen 2 2023年版
寸法(mm)380×250×16(留具部分含む)
タイプポーチ
入数1セット
特性防水、反射防止
1セット
¥3,490
税込¥3,839
4日以内出荷
JIS保護等級IPX8相当の防水性能を実現する、お風呂で使用可能なタブレット用防水ケース"AQUAPROOF"です。背面の吸盤で、お風呂の壁面や鏡に貼り付けて動画視聴や音楽鑑賞ができます。凹凸面やザラザラ面、つや消し面、傷がある面などの平滑でない面には貼り付けることができないのでご注意ください。縦向きでも横向きでも使用可能です。開閉口は出し入れしやすく密封力の高いロックレバータイプです。ケースに入れたまま、タッチパネルの操作が可能です。顔認証に対応しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質ケース:PVC、ABS
色ブラック
タイプポーチ
保護等級IPX8
アクアシールとテネシアスリペアパッチがセットになった便利な補修キット。アクアシールの上から防水のテネシアスクリアテープを貼るので、その場でスピーディーにウェーダーの補修が可能です。
セット内容アクアシール7g(チューブ1本)、テネシアスリペアパッチ(ブラック2枚)、専用ブラシ1本、専用ケース
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ