26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水で接着可能なプラスチックビーズ(アクアビーズ)を利用して、結晶の構造模型や分子モデルを作れるセットです。 作製した模型は手のひらサイズのため、いつでも取出して結晶や分子の構造が確認できます。
セット内容アクアビーズ 約400個×3色(色の指定はできません)、ビーズトレー 2種各1枚
1セット
4,500 税込4,950
8日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]水ぴたビーズラブリーピンクセット
水でくっつく不思議なビーズで5種類の作品をつくろう5作品の作例集付
セット内容台座×1、スプレーボトル×1、ピンセット×1、カラービーズ×6セット、作例集×1 材質PVA 寸法(mm)143×90×40 アズワン品番64-8932-36
1セット
482 税込530
3日以内出荷



ライオンケミカルアクアリフレ消臭ビーズ
植物系消臭剤100パーセント
商品タイプ本体 危険物の類別非危険物
1個(1000g)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


このキットは簡単な分子を組立てながら、自然に分子の組立て方を学ぶことができます。この模型では1nmを12.5cmに拡大してあります。
1セット
3,000 税込3,300
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水に浸すと約40~50倍に膨らむ不思議なビーズ。お手持ちの容器に水を入れて天使のビーズを入れてください。容量や気温にて違いがありますが約3~4時間で膨れます。土を使用しないのでいつまでも衛生的! 簡単に植え替えもできるので、土いじりに苦手な方に最適です。
用途観葉植物やハイドロカルチャー、インテリアグリーンなどに 材質高分子吸水ポリマー 寸法(mm)約2(水分を含んだ状態:約8) 適合作物観葉植物
1袋(30g)ほか
449 税込494
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]クリアビーズ
カラフルで透明なので装飾にピッタリ!
材質アクリル 寸法(mm)Φ10 質量(g)10
1セット
137 税込151
当日出荷

55922 宇宙をとじこめようギャラクシーボトル アーテック[学校教材・教育玩具] 動画あり
球体ボトルにキラキラの宇宙をとじこめよう!
セット内容電球ボトル×1、水のり×1、キラキラ粉×1、綿×4 材質PET、アルミ、LED、綿 寸法(mm)ボトルサイズ:155×70×70 包装形態ヘッダー付き化粧箱
1セット
637 税込701
当日出荷

不思議な高分子化合物で、自重の数百倍の水を吸収することができます。紙おむつなどに利用されています。 水を吸収した樹脂に塩をかけると浸透圧により水が排出します。
内容量(g)約200 吸収量自重の約400倍(純水の場合) 自重の約300倍(水道水の場合) 粒径(μm)150~710
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

モル・タロウは簡単な分子を組立てながら、自然に分子の立体構造を学ぶことができるキットです。色鮮やかに結晶構造を表現でき、立体的な姿形に触れることで、基本的な結晶構造の理解に役立ちます。 異なる種類の原子やスリーブを一目で区別し、間違えないように色分けしてあります。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ブラスト用(サンドブラスト・ウェットブラスト)のガラスビーズです。球状粒子で切削作用がほとんど無いため、梨地仕上げやクリーニングに使用されます。 粒度が豊富で選択範囲が広いため、多彩な仕上げ面を作り出せます。
用途前処理、梨地仕上げ、焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去、付着物除去、金型や真空蒸着治具のクリーニング、自動車部品のオーバーホール、バリ取り タイプセミハードガラス系 硬度5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度) 比重真比重/カサ比重 1.6/2.5
1袋(4kg)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]手作りミニチュア屋台キット たい焼き
お祭りの縁日の屋台を手作りで再現できる!。制作時間…60/日×7日程度
セット内容ウッドステック(2×5×200mmm)×10、ウッドステック(2×7×200mmm)×3、ウッドステック(2×15×200mmm)1×5、粘土×1、ボンド×1、ライト×1、竹ひご×1、つまようじ×6、カラー不織布黄×1、厚紙×1、おはながみ×1、透明版×1、印刷用紙12×各1、たこ糸×1、両面テープ×3 材質木材、ABS、PET板、紙、不織布、樹脂中空体パルプなど 寸法(mm)(完成サイズ)約160×180×125
1セット
1,037 税込1,141
3日以内出荷


幅広いニオイを強力に消臭する「ハイブリッド消臭テクノロジー※」を採用。 インテリアの邪魔をしないデザインで、消臭効果が約2.5~4か月持続します(850gの場合)。
用途オフィスや店舗などのあらゆるシーンに タイプビーズタイプ シリーズ消臭力 使用場所室内 危険物の類別非危険物 商品タイプ業務用
1個ほか
989 税込1,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

研摩仕上げにより真球です。 焼却時に有毒ガスの発生がありません。 非吸湿性で耐薬品性に優れています。
材質PP(ポリプロピレン) 比重0.91 耐熱温度(℃)約120 荷重4.6kg/cm3
1ケース(100個)ほか
3,237 税込3,561
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]キラキライヤリングメーカー
セット内容プラ板 (B6サイズ)×2、イヤリング金具×2、ラメジェル×1
1個
319 税込351
3日以内出荷

型取くん 武藤商事 動画あり
型取りくんはプラリペアで部品の修理をしたり、造形を行うとき、型を簡単に作ることができる粘土です。熱湯で柔らかくして型取りする部分に押し当てて型取りします。何度も使えて経済的です。
使用方法(1)1熱湯(約90度)に3分間位漬けて軟化させます。全体が粘土状になればOKです。 (2)やわらかくなったら、ピンセットや箸などで取り出します(熱湯には充分注意してください) (3)手で触れても大丈夫な温度になってから、水気を充分きりボール上に丸めます。 (4)型取くんを、型を当てたい部分に押し当てて型取りします。冷えるとゴム状になり出来上がりです。 危険物の類別非危険物
1パック(25g)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

弾力性のあるクリスタルビーズがしっかりと消臭。 クリスタルビーズに植物系消臭成分などを浸透させ、イヤなにおいを消します。 暮らしの中の気になるにおいに効果的。
用途玄関やリビング、トイレ、ゲタ箱、寝室、台所周りなどにおすすめ。 あらゆる所の消臭に使えます。 商品タイプ詰替 タイプビーズ(デカ玉) 危険物の類別非危険物
1個(800g)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライオンケミカルアクアリフレ消臭ビーズ
デカ玉&メガ玉ビーズでしっかり消臭
危険物の類別非危険物
1個(1600g)
989 税込1,088
翌日出荷

ライオンケミカルアクアリフレ消臭ビーズ
クリスタルビーズの中に色々なイヤなニオイに対し消臭作用のある植物系消臭成分をしっかり浸透させた消臭剤です。
使用場所室内・トイレ用・ペット用・車内用 危険物の類別非危険物 商品タイプ本体
1本(380g)
499 税込549
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライオンケミカルアクアリフレ消臭ビーズ
デカ玉&メガ玉ビーズでしっかり消臭
危険物の類別非危険物
1個(300g)ほか
298 税込328
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・デカ玉ビーズでしっかり消臭。・大きな弾力性のあるクリスタルビーズの中に、様々なニオイに消臭効果のある植物系消臭成分などをしっかり浸透させた消臭剤です。
成分植物系消臭剤、非イオン界面活性剤、吸収性樹脂 香り無香料 危険物の類別非危険物 商品タイプ詰替用
1個
689 税込758
4日以内出荷

オリジナルの形がつくれる宝石のようなせっけん。
セット内容カラーグリセリン4色各5g、透明グリセリン100g×1 材質グリセリン 寸法作る作品のサイズにより完成サイズは異なります。 包装形態ヘッダー付き化粧箱
1セット
882 税込970
当日出荷

大きなクリスタルビーズがニオイを取る!。便利な部屋・トイレどちらのニオイにも対応した消臭剤です。色々ないやな臭いに対し消臭作用のある植物系消臭成分などを、しっかり浸透させた消臭剤です。
用途室内・トイレなどの臭いが気になる所の消臭に 消臭剤有効期間約2.5~4ヶ月 使用場所室内、トイレ 危険物の類別非危険物
1個(320g)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)