132件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無機酸中和剤。有機酸を使用していないため、処理後のCOD・BODの数値が上がりません。 工事現場で排出(発生)するアルカリ性排水(セメント・モルタル・コンクリート・アルカリ添加剤)の中和処理にご使用下さい。その他、工場排水・ボイラー排水などアルカリ性排水全般に使用できます。 安全:劇物、危険物非該当のため、作業者への安全を確保できます。 確実:アルカリ排水の流出による二次汚染の防止と排水トラブルの解消に貢献します。水質事故防止対策に。 敏速:液体のため反応が早く高速で中和が可能で複雑な管理も必要なく取扱いが容易です。対象水に入れて混ぜるだけの簡単処理。 手軽:持ち運びができ必要な時にすぐ使用できます。使用に許可はいりません。装置不要、作業車に常備ですぐに誰でも手軽に使えます。
用途コンクリート打設器具洗浄水の中和、左官器具洗浄水の中和、塗装器具洗浄水の中和、工場ボイラー(ブロー水)の中和、清掃剥離排水の中和、メッキ排水の中和、アルカリ廃液の中和など。 ボイラー排水(アルカリ)の中和に適しています。中和後の水質を汚染しませんので排水処理施設へ負担をかけません。 液性強酸性 pH値1.0以下(強酸性) 使用方法対象排水の量とpHを確認し、目安量の中和剤を少量ずつ投入して良く撹拌する。pHを測定して目的の数値になれば処理完了。 タイプ液体 使用の目安(例)セメント洗浄排水(1L当り):pH10以下=0.1mL、pH10~11=0.3mL、pH11~11.5=0.5mL、pH11.5~12=0.8mL、pH12以上=1.2mL 外観透明
1本(1.8L)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全国の水族館や水産試験場、活魚料理店で数多く使用されています。
用途観賞魚、養殖、研究開発など 仕様海洋深層水タイプのミネラルをたっぷり含んだ人工海水
1袋ほか
2,990 税込3,289
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワン人工海水
試験研究機関専用です。海洋生物の孵化、藻類の培養及び培養用基剤に適しています。医薬品の製造・品質管理基準(医薬品GMP)に準じて製薬会社で製造されています。
種別MARINE ART SF-1 25L用×20袋入 アズワン品番3-3419-01
1個
36,000 税込39,600
当日出荷

中和剤(アルカリ排水用) アクト 動画あり
モルタル洗浄時などに発生するアルカリ排水を中和します。 劇物・危険物に該当しないため、作業者への安全性に配慮した商品です。 ただし、pH1.0以下の酸化液であるため、正しい使用方法を守ってご使用ください。
用途アルカリ排水の中和 仕様強酸性(pH1.0以下) 付属品スプーン、使用説明書付 使用方法対象液に少量ずつ添加しかき混ぜ、目的のpH値になるよう中和します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1L)
2,298 税込2,528
当日出荷

水道水に混ぜるだけで手軽に人工海水が作れます。
仕様作成可能量(L):約25 容量(g)900
1袋
1,398 税込1,538
4日以内出荷

芳香剤の代名詞ともいえる超ロングセラーエアースペンサーシリーズ。カー用品の定番中の定番品としての地位を確立した芳香剤です。種類も多くお好きな香りに出会えます。
シリーズエアースペンサー
1個(40g)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

アズワン人工海水
各種海水魚の飼育、イソギンチャクなど無脊椎動物の飼育に適しています。カルシウム、ストロンチウム、ヨウ素を強化しています。pHの維持と溶解性に優れています。医薬品の製造・品質管理基準(医薬品GMP)に準じて製薬会社で製造されています。
1個
10,300 税込11,330
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水性に優れ、コンクリートから浸出するアルカリ分をシャットアウト。
用途モルタル製の池や水槽(飲料水用を除く)、プール等のカラーリングに 使用場所屋外用 特性耐水 種別ラッカーつや消し 主な用途モルタル、コンクリート 希釈剤ラッカーうすめ液 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.7L 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約4.5 指触乾燥時間(時間)約2 危険物の性状非水溶性
1缶(0.7L)
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シート下やラゲッジスペースからしっかり方向。
用途車の芳香剤 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)34×147×110 内容量(g)200 香りエンジェルスノー
1個
799 税込879
当日出荷

夏デコレーションの「ガーランド」。ひも付。小さくたためて収納時はコンパクト
材質不織布・紙・PVC 寸法(cm)H50×L160
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

ボタンを押して、水に沈む輪を動かして遊ぶ輪投げゲーム「ポケットアクアマリン」です!操作は単純で簡単ですが、なぜかハマってしまう面白さです!
寸法(mm)100×60×20 入数(個)25 グリーンマーク認定
1パック(25個)
1,998 税込2,198
6日以内出荷

コンパクトでどこにでも設置しやすい!カップ形状・ゲルタイプのマルチフレグランスが新登場!
1個
549 税込604
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビューティフルエンジェル美ルル アクアマリン
高濃度 水素水生成器「美ルルアクアマリン」はお手持ちのペットボトルに接続して水素を発生させます。ボトル一体型と比べ、軽量で持ち歩きやすくどこでも手軽に水素水を飲むことができるのです。 ペットボトルの飲み口のサイズは、製品によって多少違う場合があります。美ルルアクアマリンは、サイズ変換コネクタが付属されているので、市販されている一般的なペットボトルはすべて接続できます。 自宅で水素水を飲みたいときは、付属のコップに接続して水素水を作ることができます。水を入れ、水素を生成したら蓋をはずしてそのまま飲めちゃいます!
仕様●電源方式:充電式●機能:水素発生、洗浄●【最大溶存水素濃度】最大水素濃度:1400ppb(1.4ppm)※メーカー測定データ水質や温度など測定環境で変わってくることから、メーカーでは美ルルアクアマリンの溶存水素濃度を1000~最大1400ppb(1.4ppm)と表記しています。●セット内容:本体、USBケーブル、ACアダプター、ペットボトルホルダーアダプター、専用ポーチ、保証書付き取扱説明書●本体サイズ:H(高さ210×W(幅)66×D(厚さ)66mm(コップあり)●本体重量:125g(本体のみ)、249g(コップあり)●電圧:AC100~240V●電源周波数:50/60Hz アズワン品番67-8046-62
1個
31,980 税込35,178
17日以内出荷

カーエアコンの蓄積臭を強力消臭
使用期間45日間/1個
1個
599 税込659
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビレロイアンドボッホテーブルウェアアマラ アクアマリン ボウル
サンライズ、サンセットをコンセプトのデザインされたシリーズです。
容量(mL)350 直径×高さ(mm)135×70 TKG品番9-2318-1001 TKG品番(2017)6-2116-1201
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

ビレロイアンドボッホテーブルウェアアマラ アクアマリン フラットプレート
サンライズ、サンセットをコンセプトのデザインされたシリーズです。
サイズ(cm)16 直径×高さ(mm)160×15 TKG品番9-2318-0801 TKG品番(2017)6-2116-1001
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

ダイヤケミカルスムースCフィット
シート下やラゲッジスペースからしっかり消臭。
用途車の芳香剤 成分香料/ゲル化剤/界面活性剤 幅(mm)147 取付シート下 高さ(mm)34 奥行(mm)110 内容量(g)200 香りホワイトムスク
1個
739 税込813
当日出荷

ダイヤケミカルスムースCフィット
シート下やラゲッジスペースからしっかり消臭。
用途車の芳香剤 成分香料/ゲル化剤/界面活性剤 幅(mm)147 取付シート下 高さ(mm)34 奥行(mm)110 内容量(g)200 香りセクシーソープ
1個
739 税込813
4日以内出荷

ダイヤケミカルスムースCフィット
シート下やラゲッジスペースからしっかり消臭。
用途車の芳香剤 成分香料/ゲル化剤/界面活性剤 幅(mm)147 取付シート下 高さ(mm)34 奥行(mm)110 内容量(g)200 香りライトスカッシュ
1個
739 税込813
当日出荷

無リンタイプで環境面を配慮し、アルカリ洗浄剤のpH を中和する。
用途アルミフィン洗浄後の洗浄液中和に。 使用方法作業後回収した汚水に本品を少しづつ加え、よく撹拌し、pH試験機または、pH試験紙で確認しながら中和を行ってください。 容量(kg)10 使用量【洗浄剤1Lに対する中和剤使用量】(シルバーNプラス)640mL(グリラー)425mL(シルバーマイルド)486mL アズワン品番64-6748-47
1本(10kg)
11,980 税込13,178
当日出荷

天然の柑橘類植物を主成分とした純植物性なので人体と環境にやさしく安心して使用することができます。 手荒れの心配もなく、庭の植栽を傷めずに作業ができます。 水質源を侵すことがないので、洗浄後の流水を一般下水道に放流しても全く安全です。
用途コンクリート・石材類・スレート瓦などの外壁に付着した黒ジミや駐車場の油汚れ・黄ばみの洗浄に。 大理石・御影石に付着したもらいサビや黄ばみ・汚れに。 カビの除去・洗浄に。 液性弱アルカリ性 成分植物抽出洗浄液、脂肪酸アミド、ラウリルジメチルアミン、アルキルアリールポリエーテルアルコール 使用面積(m2/L)80~100 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ液体
1本(1L)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリートのアルカリ分を止めます。汚れ、キズをつきにくくします。防塵・美装に。水・油・磨耗に強い コンクリートのアルカリ分をストップ。
用途屋内外のコンクリート・モルタル面、ベランダ、ポーチ、事務所などのコンクリート床面 コンクリート製の池・水槽の内面、ガレージ タイプコンクリート用塗料 指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 半硬化乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ塩化ビニル
1缶(0.7L)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アルカリ排水用中和剤 モノタロウ 動画あり
廃液中和処理剤です。アルカリ洗浄剤のpHを中和することができます。回収したアルミフィン洗浄廃液の中和、剥離剤のハクリ廃液中の樹脂分の分離、除去などが可能です。無リンタイプで環境に配慮した商品です。 工事現場で発生するアルカリ性の排水(セメント、モルタル、コンクリート)、工場排水やボイラー排水のアルカリ性の排水の中和処理にご使用できます。
用途回収したアルミフィン洗浄廃液の中和や左官器具、塗装器具、コンクリート打設器具の洗浄水の中和、清掃剥離排水の中和など、アルカリ性廃液の中和にご使用いただけます。 液性強酸性 タイプ液体 pH値2.0未満(強酸性) 使用の目安洗浄剤原液量に対して中和剤を5%~65%使用 使用方法作業後回収した汚水に本品を少しづつ加え、よく撹拌し、pH試験機または、pH試験紙で確認しながら中和を行ってください。 外観透明 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(1kg)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

<ロックフィッシュにアジングに!バスの常識がソルトの常識に!?>シーズシャッドが発売した当初からライトゲーム(特にロックフィッシュ)で効果的だと密かに話題になっていた中で、日本海のロックフィッシュのスペシャリスト:マサヤートさんとの出会いが有り、他に無く釣れるカラーを追求し完成に至った。テスト段階から顕著に差が出た、ソルト界では絶対的なラメ。ラメの量や僅かな大きさの違いで変わるバイト量を元に#42アクアマリン#43カーネリアン#44WAP#45ファントムにおいてはラメのみで色出しを行いKEEPERLINEでは初となるナイトゲームの必需品、蓄光カラーをラインナップしました。さらに威力を発揮KLマテリアル、淡水でも浮くほどの低比重マテリアルは海水ではさらに浮力を発揮し、水中でのナチュラル差が格段にアップ。またダムなどの内水面には無い波によりワーム自身が自発的にアクションしてくれます。ロックエリアではより小さなスポットにルアーをプレゼンテーションする上でKLマテリアルがストラクチャーにぶつかり反発する事なくより深く、より奥に落とし込める事で今まで狙いにくかったスポットにワームを入れる事が可能になりました。 シーズシャッドソルトカラーが本格化するきっかけのマサヤートさん数あるソルトカラーの中で一番実績のあるカラーが一際目立つ#44WAP。魚の目線より上の場合はボヤッと透けて見えるが、グリーンとシルバーの二色のラメを入れ、かつソルトカラーの中で一番ラメの量が多い事で魚の目線より下にくるとクッキリと見えるように仕上がっています。フォール時のカラーによるリアクションバイトを誘発するだけでなく中層では魚ボトムでは甲殻類とシーズシャッドの汎用性の広さを最大限に引き出しています。 独自の配合比で実現したKLマテリアル。大きな特徴は二つ圧倒的な柔らかさと水に浮く低比重マテリアル。圧倒的な柔らかさにより水中で亜b津軍の艶かしさを実現しました。低比重マテリアルの為、僅かなショートバイトもしっかりと魚の口に吸い込んでくれます。この二つの特徴が融合し、生命感漂う魅力のアクションを実現しました。
サイズ(inch)2.75 入数(本)5
1パック(5本)
789 税込868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全国の水族館や水産試験場、活魚料理店で数多く使用されています。
用途観賞魚、養殖、研究開発など タイプ500L用×1 仕様海洋深層水タイプのミネラルをたっぷり含んだ人工海水 トラスコ品番496-6384 質量(kg)18.5 荷姿 アズワン品番64-9303-01
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

溶解性にすぐれ、すばやく海水をつくることができます。 水中生物に必要な各種ミネラルを含んでいます。
内容量(kg)6.8(200L分)
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

復活洗浄剤 エフロ用 エフロ(外壁の白い汚れ)除去洗浄剤 カンペハピオ 動画あり
■[表面の白いモヤモヤ汚れが取れる!] 石材・タイル面に染みついた強固なエフロを除去します。 ■[塩素が含まれていない] 塩素を配合していない為素材を傷める事無く本来の風合いを取り戻します。
用途用途以外には使用しないで下さい。 ■[エフロ(白華)の除去] 場所:浴槽 / 浴室 / 屋外 / 目地 等 素材:石材 / タイル面 / レンガ / コンクリート / モルタル 等 【使えないもの】■[表面のツヤが落ちる恐れがあるもの] 大理石 / 砂岩 等 ■[表面が溶かされ荒れる恐れがあるもの] コンクリート / モルタル壁面 / 床面 等 ■[その他] ガラス / サッシ / 植栽 / 塗装面 等 ※必ず事前に影響を確認し必要に応じて養生して下さい。 【ご使用方法】[1] 本品を使用前に、ブラシなどでエフロを出来るだけ取り除いて下さい。 [2] 本品を布に浸み込ませ、エフロ部分に30秒程置いてから擦り洗いをして下さい。 汚れが酷い個所は、この作業を繰り返して下さい。 [3] 目地などに本品の成分が残らないように、念入りに水で洗い流して下さい。 また、水洗いできないような所は濡らした布で拭いて下さい。
1缶(100mL)ほか
939 税込1,033
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

もっと手軽に水素水を楽しもう!美ルルアクアマリンは水素水が手軽に作れる水素生成器です。コンパクトボディで持ち運びラクラク。最大溶存水素濃度1400ppb! 1度の生成時間(5分間)で最大濃度1400ppbという高濃度水素生成が可能です。日本水素水振興会(JHPA)認定商品 外部機関の日本水素水振興会にて検査・測定を実施し、認定を受けています。独自生成方で高濃度が持続特殊なイオン膜でPEM電解法という技術を用いて水素水を発生させるため、一般的な水素生成器と違い高濃度水素水の長期保存が可能です。 衛生面も安心!洗浄モード電極洗浄モードを搭載。いつでも衛生的に安心して水素水を飲むことができます。 ライフスタイルに合った2通りの飲み方で楽しめる付属のコップ、または市販のペットボトルを生成させることが可能。ペットボトルの飲み口に接続可能で便利。
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷

男性向けフレグランス調。贅沢な香り原料を使用。消臭剤入り。
シリーズブラング 付属品両面テープ 取付置き型 質量(g)200 タイプゼリー 寸法(直径Φ×高さH)(mm)69×44 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(60mL)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液体染料なので計量が簡単にでき、飛散や溶け残りによるムラ染めの心配がありません。
用途綿・麻・レーヨンの染色 タイプ綿・麻・レーヨン用 内容量(mL)60
1本(60mL)
389 税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など 成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料 塗り面積(m2)1(塗り方により変わります) メーカースズキ 寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(260mL)
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (322種類の商品があります)

環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など 成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料 塗り面積(m2)1(塗り方により変わります) メーカーホンダ 寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(260mL)
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (598種類の商品があります)

環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など 成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料 塗り面積(m2)1(塗り方により変わります) メーカーダイハツ 寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(260mL)ほか
2,998 税込3,298
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (311種類の商品があります)

1枚(40m×1枚)
159 税込175
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!。★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!
用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に。塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(600mL)ほか
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4143種類の商品があります)

環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など 成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料 塗り面積(m2)1(塗り方により変わります) メーカーマツダ 寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(260mL)
2,998 税込3,298
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (610種類の商品があります)

あると便利な折りたたみ椅子のモダンなホワイトフレームタイプです。集会場、会議室、学校と、あらゆる場面で活躍します。穴開き仕様背もたれ上部は、持ち運びやすいよう穴開き仕様になっています。カラーは全5種類カラーは全5種類を取り揃えました。モダンな優しい色合いです。お手入れがラク背面と座面は、水をはじくPVC仕様で、お手入れも簡単です。指はさみ防止指はさみ防止のスライドヒンジ仕様で、折り畳みの際も安心の設計。滑り止め付き脚には滑り止めが付いており、床が傷つくのを防ぎます。畳んでスッキリ急な来客、会議、選挙活動等に。未使用時は、畳んでスッキリ収納。詳細外寸法(設置時の状態により、若干の差異が生じる場合があります)
材質背・座:ビニールレザー・ウレタンフォーム・ハードボード(芯材)脚:スチールパイプ(粉体塗装)、PP樹脂 質量(kg)3.98 タイプ組立:無し(完成品) 背もたれあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×475×795 機能指はさみ防止スライドヒンジ仕様 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×50×940 材質(座面)PVC 寸法SH(mm)455
1脚
3,798 税込4,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

学校行事やイベントに最適です。ヘビーユーザーの方にもおすすめです。
用途綿・麻・レーヨンの染色 内容量(mL)500 タイプ綿・麻・レーヨン用、大容量
1本(500mL)
2,998 税込3,298
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

大人気シリーズの缶タイプ。ゲルタイプでこぼれにくい。
用途車内の芳香剤 幅(mm)78 取付置き型 高さ(mm)110 奥行(mm)78 シリーズサムライ
1個(200g)
969 税込1,066
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1サイズ×122色 ベーシックなアクリルコード(丸紐)です。風合いは柔らかく、色数が豊富なので製品に合わせやすく、お勧めです。A-200、A-500、A-600とサイズ違いの品番もあります。)
用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。 幅(mm)5 長さ(m)50 混率(%)アクリル100
1袋(50m)
1,188 税込1,307
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)