20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コーティングされていないプラスチックに使用する透明な密着剤。 外装のプラスチック製カーパーツに優れた密着力を与えます。
成分塩素化ポリオレフィン 無色 適合材AAS、ABS、PBTP、PC、PP/EPDM 、PVC、SMC、GFK、BMC、UP/SMC 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.9L 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
9,998 税込10,998
3日以内出荷

研磨粒子に酸化第二錫を配合した、液状タイプの超微粒子コンパウンドです。対擦傷性クリヤー・高機能塗料にも対応します。B-コットンバフとの組み合わせで、より一層の効果を発揮します。(ノンシリコン、ノンワックス)
用途バフ目消し、濃彩色車仕上げ 粒度超微粒子・液状 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.75L
1本(750mL)
3,500 税込3,850
当日出荷

塗料に柔軟性を与えるバインダーです。 2K製品に優れた柔軟性を提供します。
適合(混合対象製品)サフェーサー:1040R、1052R/1056R、1068R、LEプライマープラス、LEプライマープラス (ノンサンディング)トップコート:センタリ(R) 500HB、センタリ(R) 501、センタリ(R) 5035クリヤーコート:668SJ、676S、696S、3750S、3800S、7700S、G2-7600SX 比重1.076(Kg/L) 貯蔵期間2年(20℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1本(1L)
9,998 税込10,998
3日以内出荷

スーパークロマックス鋼付きで、永切れ3倍!水に濡れてもサビにくく、鋭い切れ味を持続!
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切れ味が良く永切れ/サビに強い/粘りがあり、太い草も刈れる
用途雑草の草刈りに 材質刃部:クロマックス鋼(V銀1鋼) 木柄:自然木 質量(g)183
1本
2,988 税込3,287
翌々日出荷

ヨーロッパでは定番の自動車補修用コンパウンドです。イギリスのファレクラ(Farecla)社製。その品質の高さから、塗料メーカー・デュポン社の推奨商品となっています。 。からみがなく、切削性に優れている液状タイプです。 。#1500程度の傷消しや塗装前の足付け、肌調整はもちろん、淡彩色車場合は仕上げまでこれ一本でOKです。 。研磨粒子が作業に従って除々に細かくなり、素晴らしい光沢が得られます。
有機溶剤中毒予防規則第3種有機溶剤等 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量1kg
1本(1L)
4,498 税込4,948
当日出荷

カップリング部分にガスケットを使わず、パーツ交換やメンテンナスの頻度を減らすことができます。丁寧に鍛造されたアルミニウムボディーなので堅牢で、摩耗や耐食性に優れています。トリガーとグリップ部分は丸みを帯びた設計で、握りやすく手にしっくりなじみます。簡単に分解出来るので掃除なども簡単に行えます。広範囲の塗装に向いています。
用途自動車、産業用車両、大型重機、金属などへの塗装用。 質量(g)515 空気使用量(L/min)250 パターン開き(mm)320 吹付空気圧力(MPa)0.2 カップ容量(mL)650 所要圧縮機(kw)1.5 吹付距離(mm)20-25 噴射剤220g/min パターン棒状・長い エアー取付口BSP1/4 霧化方式高微粒
1台
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高級素材「クロマックス鋼」を使用しているため、切れ味良く、サビにくく、刃研ぎも可能です。刃のガタツキを抑えるため、タッピングねじで締め上げています。
用途ススキ・ヨシなどのかたい草刈。 刃長(mm)195 刃幅(mm)44 全長(mm)390 トラスコ品番360-3270 質量(g)200 材質(柄部)ポプラ 刃の種別鋼付 材質(刃)クロマックス鋼
1丁
3,698 税込4,068
当日出荷

立ったまま、背の高い草を払い刈りするのに使います。 刃研ぎもOKです。
用途刈払用。 刃の種別鋼付
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テシオンフレクロイドフィルター
エコ商品
仕様長寿命、中・高性能 材質(枠)合板 ガスケット流出側 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スーパークロマックス鋼付きで、永切れ3倍!水に濡れてもサビにくく、鋭い切れ味を持続!
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パテやサフェーサーなどの研磨作業の前に、ドライガイドコートの粉末をパッドに含ませ、研ぎ面をこすると研ぎながらひずみや研磨目のチェックが簡単にでき、作業の効率が向上します。空とぎにも、水とぎにも使えます
危険物の類別非危険物
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高級素材「クロマックス鋼」を使用しているため、切れ味良く、サビにくく、刃研ぎも可能です。刃のガタツキを抑えるため、タッピングねじで締め上げています。
用途ススキ・ヨシなどのかたい草刈。 刃長(mm)165 刃幅(mm)39 全長(mm)330 トラスコ品番360-3253 質量(g)165 材質(柄部)ポプラ 刃の種別鋼付 材質(刃)クロマックス鋼
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

ジンクスプレー モノタロウ 動画あり
亜鉛メッキ面の補修に最適です。高純度の亜鉛末とエポキシ系樹脂を使ったジンクリッチペイントです。 物理的強度の高いエポキシエステル樹脂を使用していますので、密着性も良く、塗る膜に柔軟性があります。 亜鉛末による電気化学的防食効果と被覆膜による防食効果の作用で、亜鉛メッキと同等の防錆効果を発揮します。 速乾タイプで作業性も良好です。
用途鉄部の防食およびスポット溶接部の塗装 陸上鉄構造物(鉄骨、鉄管、タンク、鉄柵、トタンなど) 各種産業機械(産業機器、土木機械、運搬機など) 車輌(重車輌、自動車ボディ、シャーシーなど) 電気機器(各種産業機器、モーター、トランスなど) 船舶(上部構造物など) 危険物の類別第四類 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


スーパークロマックス鋼付きで、永切れ3倍!水に濡れてもサビにくく、鋭い切れ味を持続!
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホウネンミヤワキ風刈 薄鎌 黒柄
スーパークロマックス鋼付きで、永切れ3倍!水に濡れてもサビにくく、鋭い切れ味を持続!
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

硬い草の草刈り用。鋼付刃で切れ味抜群。
用途除草作業用 仕様鋼付 幅(mm)200 高さ(mm)480 質量(g)200 奥行(mm)25 刃の種別片刃、鋼付
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

スーパークロマックス鋼付きで、永切れ3倍!水に濡れてもサビにくく、鋭い切れ味を持続!
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)