メス側。定格:12V3A。取付穴径:Φ18。外車で使われている純正ヘラタイプシガーソケットの増設などに使用。。。
タイプメス側
仕上ブラックアルマイト
定格12V3A
取付穴径(Φmm)18
種類丸型
コンタクト形状メス
形状ストレート
定格12V15A
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。
用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。
コード0.75sq相当×約1m
使用可能電力DC12V車/80W以下、DC24V車/80W以下
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
シガーソケットから電源をとれる商品をバイクで使いたい時に便利です。
適合標準シガーソケットΦ20
コード長さ(m)2
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ワンタッチで装着できます
適合パネル厚さ(mm)-
取付穴寸法(mm)-
ギボシ端子付きなので簡単に電装品の電源が取り出せます。
用途DC12V車専用。ドライブレコーダーの電源取出しに。
使用可能電力DC12V80W以下
適合DC12V車専用
長さ(mm)205(コード部のみ)
適合電線径0.75sq相当
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
プラグが差し込みやすい傾斜角度と抜けにくいオリジナル構造。ストローク調整機構で接触不良が起きにくく、安心して使えます。
用途アクセサリーソケットの増設に。
コード0.75sq相当×約1m
使用可能電力DC12V車/80W以下、DC24V車/80W以下
仕様アクセサリー照明LED(青)付
付属品両面テープ
材質本体/ABS
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
USBもACコンセントもOK。車の中でカー用品が同時にいろいろ使えるハイブリッドインバーター。
トラブルを未然にガードする、6つの保護機能。
出力オーバー保護:出力容量が最大出力容量を超えると、強制的に電源を切り、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。
出力ショート保護:出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。
異常温度検出保護:本製品内部の温度が一定温度以上(FTU-100B/150Bは約85℃以上)になると、強制的に電源を切り、内部の温度が下がると、自動的に復帰します。
入力逆接続保護:入力(DC12V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。
入力電圧低下保護:入力電圧が低下すると、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。(FTU-30B/50B/70B/90Bは約9.5V以下、FTU-100B/150Bは約9V以下)
入力過電圧保護:入力電圧が約15.5V以上になった場合に、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。
入力電圧(V)DC12
使用温度範囲(℃)-20~40
出力周波数(Hz)55
出力波形矩形波
変換効率(%)80以上
回路方式P.W.M方式
保護機能出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度検出保護、入力逆接続保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護
こんなお得な商品も!

シガープラグ コード付
モノタロウ
¥599
税込¥659
1.25sq線付き電源プラグ。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。通電の確認ができるインジケータLED付き。
用途シガーソケットやアクセサリーソケットからの電源取り出しに。電源プラグの補修に。
材質本体/ポリカーボネート
車から離れた所でもDC12Vのカー用品をご使用頂けます。
用途カー用品のアクセサリープラグをバッテリーに直接接続するときに使用します。
車外でも使える12V/24V車に対応したシガー用延長ソケット(蓋付)です。2.8mの延長コードですので幅広くお使いいただけます。シガープラグは通電ランプ付き。蓋付なので使用しない場合はゴミや砂の侵入を防ぎウォータープルーフなので船舶関連でもご使用頂けます。
用途電装品の延長ケーブルとして
長さ(m)2.8
電圧(V)DC12/24
最大電流(A)8
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ハンダで簡単に接続する事が出来ます。
用途シガーライターソケットからの電源取り出しに
適合DC12V専用
材質ABS
最大電流(A)DC12V 60W以下
ホルダー寸法(mm)Φ6.35X30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
こんなお得な商品も!

メスソケット コード付
モノタロウ
¥599
税込¥659
用途プラグ付電装品の使用に。
使用可能電力DC12V60W
付属コード0.75sq×175mm
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
1個
¥729
税込¥802
4日以内出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
1個
¥469
税込¥516
4日以内出荷
1個
¥129
税込¥142
4日以内出荷
1個
¥839
税込¥923
4日以内出荷
1個
¥599
税込¥659
4日以内出荷
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

メスソケット コード付
モノタロウ
¥599
税込¥659
12V24V使用可。
ヒューズボックス等から電源を取れるシガーソケット。
ドライブレコーダー・レーダー等の取り付けに。
仕様●サイズ:Φ21.3×69mm●許容電流:5A以下
アズワン品番65-2226-51
1個
¥815
税込¥897
当日出荷
こんなお得な商品も!

シガープラグ コード付
モノタロウ
¥599
税込¥659
4mケーブル付きシガーソケットプラグ!シガーソケットやアクセサリーソケットから電源を取り出すことが可能!
シガーソケットに接続して使用
4mケーブル付き(必要に応じてケーブル切断可)
0.75SQ(18AWG)
電流は約7.5A!市販品ソケットでは最長4mケーブル付き
・赤色LEDパイロットランプ付き(15Aガラス管ヒューズ内蔵)
24Vでは約180Wまでの機器に使用可
電圧(V)DC12-24
最大電流(A)13
ケーブル長(m)4
ソケットサイズ(mm)Φ26×67
質量(g)30
ケーブル0.75SQ(18AWG)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
主な適合純正品番32109-MCT-690
主な適合車種(ホンダ)X-ADV
1個
¥369
税込¥406
4日以内出荷
主な適合純正品番31651-MGH-H21
主な適合車種(ホンダ)VFR800X
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
主な適合車種(ホンダ)PCX 150
1個
¥369
税込¥406
4日以内出荷
主な適合純正品番31651-MJM-D31
主な適合車種(ホンダ)VFR 800F
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
1個
¥199
税込¥219
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

メスソケット コード付
モノタロウ
¥599
税込¥659
ヒューズボックスなどから電源を取り出すことが可能!
ケーブル付き
シガーソケットに接続して使用
24Vでは約180Wまでの機器に使用可
防水キャップ付き
電圧(V)DC12-24
最大電流(A)7.5
ソケットサイズ(mm)Φ26×67
質量(g)30
ケーブル0.75SQ(18AWG)
主な適合車種(ホンダ)DUNK
1個
¥199
税込¥219
4日以内出荷
手帳型ケース対応。スマホを押し当てるだけのワンタッチホールド式。フレキシブルアームとボールジョイントで角度調整自由自在。USBポートはA+C型搭載。エアコン取付。PD20W対応の高速充電可能です。
用途車の携帯ホルダー
セット内容ホルダー本体×1/アクセサリソケット取付ユニット×1/回転防止リング×1/コードクリップ×2
取付シガーソケット取付
最大出力5V3A
適合幅(mm)約58~88
耐荷重(g)ホルダー部:約250以下
適合厚さ(mm)約20まで
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
1個
¥459
税込¥505
3日以内出荷
シガーソケットに接続して使用。赤色LEDパイロットランプ付き。20Aガラス管ヒューズ内蔵。24Vでは約480Wまでの機器に使用可
質量(g)30
電圧(V)DC12-24
ソケットシガー:規格品
ソケットサイズ(mm)26(直径)x67
電線口内径7mm
1式
¥349
税込¥384
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ