札や表示板などの吊り下げに便利なステンレスと真鍮製のチェーンです。
用途小判札やバルブ表示板の吊り下げなど
ロープ径(Φmm)2.4
細身チェーンなので主張しすぎず、さりげないおしゃれ使いに最適です
細身のチェーンなので主張しすぎず、さり気ないおしゃれ使いに最適です
内径(Φmm)約0.45
材質亜鉛合金
色シルバー
高さ(mm)33
サイズ(mm)9
内径(mm)(ひも取付部分)9
寸法(mm)4×6
内径(Φmm)1.5(リング内径)
材質真ちゅう
留める、結ぶ、吊り下げる・・・いつでもどこでも表示板を見やすく設置できる取付具。
材質鉄(クロームメッキ)
トラスコ品番744-5296
寸法(mm)4.4×500
質量(g)20
1本
¥209
税込¥230
当日出荷
エレガントでアクセサリー感覚で使えるメガネチェーンです。
材質ガラスビーズ、スワロフスキー、プラスチックパール
チェーン長(mm)680
表面処理クロームメッキ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

雑用 チェーン ステンレス カットタイプ
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
1コマ1コマがハートの形をしている可愛いチェーンです
寸法(幅W×高さH)(mm)2.1×1.3
内径(Φmm)0.5
材質丹銅
こんなお得な商品も!

雑用チェーン スチール カットタイプ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
切断済みチェーンですので、すぐにご使用いただけます。
用途間仕切り・転倒防止
表面処理ユニクロメッキ仕上げ
こんなお得な商品も!

ボールチェーン
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
Originalグローブをミニチュア化したアイテム。キーチェーンとはいえ、Originalグローブと同じ耐久性に優れた信頼の素材で作られており、タッチスクリーン操作にも対応しています。サイズは約4インチ × 2.5インチ(約10cm × 6.5cm)です。
チェーンの円滑な伝動・搬送はスプロケットの取付精度により大きく影響されます。つばきのイージーレーザーなら、スプロケットにレーザーを照らすことで簡単に心ズレを確認・調整ができます。素早く精度確認:レーザー光の高い直線性で実現。簡単な操作性:使い方は簡単、レーザーで照らすだけです。非磁性材質にも取付可能:非磁性材質に両面テープで接着できます。ターゲット(2個・付属)は本体に収納します。ご購入時の位置がターゲット基準位置です。チェーンの他、ベルトにも使用できます。
幅(mm)スプロケット(プーリ):幅に関係なし
測定範囲ターゲット間の角度誤差は0.05°以内
材質(本体)ABS樹脂/アルミニウム(硬質アルマイト)
径(Φmm)スプロケット(プーリ):60以上
電源単3形乾電池(1本)
本体質量(g)約265
使用可能雰囲気温度(℃)-10~50
レーザークラス2 (JIS C6802:1997年)
レーザー波長(nm)630~680
連続動作時間8時間
レーザー拡散角度:55°
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)147×87×31
測定距離(m)最大10(屋内使用の場合)
レーザー出力(mW)弱モード:0.6以下、強モード:4.8以下
1個
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
マグネットでネックレスの付け外しラクラク!ゴールドとシルバーの2カラーご用意しました。
セット内容2個セット
材質銅・亜鉛(ニッケルメッキ)、マグネット
寸法(cm)約直径0.6×3.5(1個あたり)
適合サイズお手持ちのアクセサリーのリング線の太さ/直径1.3mm以下
部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
適合本体G5201
展開図部品No.1
通常のリング形状のチェーンとは違い、ひねりを加えて装飾的にした形状です。
ゼノア バッテリーチェーンソー BBC250PW 部品 アクセサリー
用途部品の交換に
適合品番BBC250PW
関連部品【部品グループ】アクセサリー
ゼノア エンジンチェーンソー GZ3750 部品 アクセサリー
用途部品の交換に
仕様部品グループ:アクセサリー
適合本体GZ3750
部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
適合本体G5201
ゼノア エンジンチェーンソー GZ360 部品 アクセサリー
用途部品の交換に
仕様部品グループ:アクセサリー
適合本体GZ360
ゼノア エンジンチェーンソー GZ3700 部品 アクセサリー
用途部品の交換に
仕様部品グループ:アクセサリー
適合本体GZ3700
備考H13xH16xSlotted screwdriver
部品名称コンビレンチ
展開図部品No.1
1個
¥789
税込¥868
4日以内出荷
ハスクバーナ エンジンチェーンソー GZ3950 部品 アクセサリー
用途部品の交換に
適合品番GZ3950
構成部品アクセサリー
部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
適合本体G3401
ゼノア エンジンチェーンソー GZ381 部品 アクセサリー
用途部品の交換に
仕様部品グループ:アクセサリー
適合本体GZ381
部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
適合本体G3650
ゼノア エンジンチェーンソー GZ4350 部品 アクセサリー
用途部品の交換に
備考JP,848CC21B66-50 , FOR 325P BAR 16
部品名称チェン
適合品番GZ4350
展開図部品No.11
構成部品アクセサリー
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
ゼノア エンジンチェーンソー GZ4350 部品 アクセサリー
用途部品の交換に
適合品番GZ4350
構成部品アクセサリー
部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
適合本体GZ2800T
ゼノア エンジンチェーンソー G2200T 部品 アクセサリー
用途部品の交換に
適合本体G2200T
部品名称アクセサリー
部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
適合本体GZ3500T
関連キーワード
1
2
3
4
次へ