22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

「強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。
1本ほか
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (202種類の商品があります)

1本
819 税込901
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (250種類の商品があります)


どのような条件下での使用でも、ライダーの意思を的確に伝達するにはインナーケーブル自体の伸縮を僅少にし、チューブ内の摩擦を限りなく「0」に近づける必要があります。 キタコが自信を持ってお奨めするステンレスケーブルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



どのような条件下での使用でも、ライダーの意思を的確に伝達するにはインナーケーブル自体の伸縮を僅少にし、チューブ内の摩擦を限りなく「0」に近づける必要があります。 キタコが自信を持ってお奨めするステンレスケーブルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ACTIVE(アクティブ)CBR600RR 05-16
車種別に設計されており、各車種のノーマルキャブレターに対応します。
1個
3,498 税込3,848
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

どのような条件下での使用でも、ライダーの意思を的確に伝達するにはインナーケーブル自体の伸縮を僅少にし、チューブ内の摩擦を限りなく「0」に近づける必要があります。 キタコが自信を持ってお奨めするステンレスケーブルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。
主な適合車種APE50-FI車(AC16-1600001-)/APE50D-FI車(AC18)
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

キタコ製ハイスロットルSET、マルチハイスロットルSETのリペア用ケーブルです。 インナーケーブル吐出量を約30mm調節可能で幅広く使用できます。 インナーケーブル吐出量約30mm調節可能
主な適合車種PCΦ20、PEΦ22、PEΦ24、フラットΦ24、VMΦ26、PWKΦ28キャブレター
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ツーリング先等での突然のワイヤートラブルに対応できる応急用ワイヤーセット。ハンダ固定に適したスチールワイヤー採用により、ハンダ固定で長期的な使用も可能となります。
付属品L型レンチ、ホーローねじ(イモネジ) セット内容スチール/亜鉛メッキインナーワイヤー(Φ1.5×2m・片側ケーブルエンドハンダ固定済)×1、ケーブルエンド(6×6/スロットルパイプ側)×1
1セット
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
用途ビジネス、スクーター用 種別メーターケーブル
1本
769 税込846
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

どのような条件下での使用でも、ライダーの意思を的確に伝達するにはインナーケーブル自体の伸縮を僅少にし、チューブ内の摩擦を限りなく「0」に近づける必要があります。 キタコが自信を持ってお奨めするステンレスケーブルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


メーカー名:エフェックス。メーカー品番:ECT54405。ノーマルより大きいハンドルバーへ交換して、届かなくなってしまった場合に使用します。適合情報:。スズキ[SUZUKI] SV650 ABS 16。色[カラー]:ブラック。内容量[数量]:2本。ロング[長さ]:50mm(ロング)。備考:アクセルワイヤー(引き/戻し2本組)
適合SV650 ABS 16 長さ(mm)50(ロング) ブラック 備考アクセルワイヤー(引き/戻し2本組) 内容2本 メーカースズキ(SUZUKI)
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

どのような条件下での使用でも、ライダーの意思を的確に伝達するにはインナーケーブル自体の伸縮を僅少にし、チューブ内の摩擦を限りなく「0」に近づける必要があります。 キタコが自信を持ってお奨めするステンレスケーブルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

握り直しでもたつくことなくフルスロットルすることが出来るハイスロットルSETです。 スポーツ走行やサーキット走行に非常に有効です。キタコ製キャブレターKIT専用となります。
用途ビッグキャブレター用 セット内容スロットル本体×1、左右グリップ×1、グリップワイヤー×1、スロットルケーブル×1 材質樹脂製スロットル
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ACTIVE(アクティブ)[メッキ金具] CBR600RR 05-16
◎ TYPE-1【グリップがアクティブエラストマーグリップに変わりました。】。ボルト2本で簡単にホルダーを外せる為、ワイヤーへの注油やレースでのアクシデント時に取り外しを容易にできるメリットがあります。海外のレースでも使用されています。。◎ アクティブスロットルKIT。アクセル開度を自分好みにコントロール。6サイズのインナーパイプを交換することで、乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。巻取径を大きくして、軽い手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし、逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。■スロットルのコントロール性能向上。■フリクションを低減し、軽やかな操作を実現。■ハンドル廻りを一新、スタイリッシュな外観に。■スイッチボックスからの独立でメンテナンス性アップ。■FI車、リッターマシン、女性ライダー、ビギナーライダー、キャブレター交換車などにお勧め。■アクティブエラストマーグリップ付き
1セットほか
8,998 税込9,898
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)