ストローク(mm)200
リード(mm)(L) 2.86
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(NZ) 取付形状Z
精度(H) テーブル:高精度形
防塵・防滴(-) IP5x (防塵仕様)
サイズ(mm)63
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ
モータ配置(-) 上側折返し
1個
¥129,800
税込¥142,780
10日以内出荷
リード(mm)(C) 3
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(NY) 取付形状Y
精度(-) 基本形
サイズ(mm)25
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ
モータ配置(-) 上側折返し
・ロッドタイプ
・小型・軽量
W20.5mm×H30mm×L125.6mm、質量240g
・最大押当て推力:50N
・繰返し位置決め精度:±0.05mm
・位置・速度・推力の設定(64点)
・最大速度 (水平):350mm/s
・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
駆動方式ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)10
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
リード(mm)(A) 12
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(NZ) 取付形状Z
精度(-) 基本形
サイズ(mm)25
軸受種類(M) すべり軸受形
モータ配置(-) 上側折返し
ストローク(mm)200
リード(mm)(B) 10
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(NZ) 取付形状Z
精度(H) テーブル:高精度形
防塵・防滴(-) IP5x (防塵仕様)
サイズ(mm)63
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ
モータ配置(-) 上側折返し
1個
¥129,800
税込¥142,780
10日以内出荷
適合モーター50W
位置決め精度(mm)±0.01(片振りでの繰り返し時)
減速方法転造ボールねじΦ10(C7級)
使用環境温度(℃)0~40
使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)
・ロッドタイプ
・小型・軽量
W20.5mm×H30mm×L125.6mm、質量240g
・最大押当て推力:50N
・繰返し位置決め精度:±0.05mm
・位置・速度・推力の設定(64点)
・最大速度 (水平):350mm/s
・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
駆動方式ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)6
プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせた小型マイクロアクチュエーターです。
用途マイクロロボットの関節、マイクロポンプなど小型製品に。
材質(本体)ステンレス、樹脂
種類ステッピングモーター
電源二相
減速方法不思議
2018年トラスコ掲載ページ2 0088
プチロボLシリーズ(WR-XL、WR-MS5L、WR-MS3L)用サーボモータ単体
セット内容サーボホーン片羽×1、サーボホーン両羽×1、サーボモータ×1、サーボホーン固定用ねじ×1
寸法(mm)22.8×12.2×28.5
質量(g)13.4
速度0.10sec/60°
動作電圧4.8~6.0V
トルク値(kg/cm)1.8(4.8V時)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1個
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
使い慣れたモータが搭載可能なモーターレス電動アクチュエータ。
ボールねじ駆動タイプです。
タイプスライダタイプ
ブレーキなし
グリスニップルなし(本体取付方向:標準)
センサー(リミットセンサ)なし
取付方向ストレート取付
原点センサなし
位置決めピン穴あり
ストローク(mm)200
リード(mm)(A) 12
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(NM1) 取付形状M1
精度(-) 基本形
サイズ(mm)25
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ
モータ配置(-) 上側折返し
1個
¥51,980
税込¥57,178
10日以内出荷
リード(mm)(C) 4
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(NX) 取付形状X
精度(H) テーブル:高精度形
サイズ(mm)32
軸受種類(M) すべり軸受形
モータ配置(D) ストレート
1個
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
仕様アラームあり
タイプファン単体
種類ACプロペラファン
シリーズEMU
定格電圧(V)単相100-240
コード長さ(m)1
付加機能回転低下アラーム無接点タイプ
取付角寸法(mm)120
フレーム厚さ(mm)38
1個
¥8,498
税込¥9,348
13日以内出荷
仕様アラームあり
タイプファン単体
種類ACプロペラファン
シリーズEMU
定格電圧(V)単相100-240
コード長さ(m)2
付加機能回転低下アラーム無接点タイプ
取付角寸法(mm)92
フレーム厚さ(mm)38
1個
¥8,498
税込¥9,348
13日以内出荷
仕様アラームなし
タイプファン単体
種類ACプロペラファン
シリーズEMU
定格電圧(V)単相100-240
コード長さ(m)1
付加機能アラームなしタイプ
取付角寸法(mm)92
フレーム厚さ(mm)38
1個
¥6,298
税込¥6,928
13日以内出荷
仕様アラームなし
タイプファン単体
種類ACプロペラファン
シリーズEMU
定格電圧(V)単相100-240
コード長さ(m)2
付加機能アラームなしタイプ
取付角寸法(mm)92
フレーム厚さ(mm)38
1個
¥6,298
税込¥6,928
13日以内出荷
シリーズEZS
モーターAZ
取付角寸法(mm)74×66.5
ドライバ種類パルス列入力タイプ
位置データ、速度データの設定や運転始動/停止が可能。最大255のポイントテーブル(2局占有時)による位置決めが可能。CC-Link通信時、最大32台(2局占有時)接続可能
用途電動アクチュエータ用ドライバ
電源電圧(V)単相/三相AC200~230(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
関連資料カタログ(11.17MB)
ドライバ種類CC-Link直接入力タイプ(アブソリュートエンコーダ用)
取扱説明書取扱説明書(104.83MB)
エンコーダ種類アブソリュート
制御電圧(V)単相AC200~230(50/60Hz)
シリーズEAS4
モーター取付方向右折り返し
センサレールなし
テーブルタイプX
モーターAR
シリーズEZS
モーターAZ
取付角寸法(mm)74×50
ドライバ種類パルス列入力タイプ
電源(V)DC24
シリーズEAC
モーターAR
取付角寸法(mm)28×28
モーター取付方向ストレート
シャフトガイドなし
シリーズEZS
スライダサイズ(mm)幅74×高さ66.5
吸引継手方向左
モーターAR
タイプクリーンルーム対応
シリーズEAS6
モーター取付方向右折り返し
センサレールなし
テーブルタイプX
モーターAR
シリーズEZS
スライダサイズ(mm)幅74×高さ66.5
モーター取付方向ストレート
モーターAR
シリーズEZS
スライダサイズ(mm)幅74×高さ66.5
モーター取付方向右折返し
モーターAR
シリーズEAS
取付角寸法(mm)45×60
センサレールなし
モーターAR
ドライバ種類パルス列入力タイプ
ケーブル長(m)なし
シリーズEZS
モーターAR
取付角寸法(mm)54×50
ドライバ種類パルス列入力タイプ
シリーズEAS
取付角寸法(mm)62×83
センサレールなし
モーターAR
ドライバ種類パルス列入力タイプ
ケーブル長(m)なし
シリーズEZS
モーターAR
取付角寸法(mm)74×50
ドライバ種類パルス列入力タイプ
形状片軸シャフト
電源(V)DC24
シリーズEAS
モーターAZ
テーブルタイプY
取付角寸法(mm)30×38
モーター取付方向ストレート
センサレールなし
仕様無励磁作動型電磁ブレーキ付
シリーズLM
モーターDSC
モーター出力(W)25
取付角寸法(mm)80
ラック移動方向取付脚面に対して垂直
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ