SMC
LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEYH63NZL)
ストローク(mm)
200
リード(mm)
(L) 2.86
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(NZ) 取付形状Z
精度
(H) テーブル:高精度形
防塵・防滴
(-) IP5x (防塵仕様)
サイズ(mm)
63
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38315348
LEYH63NZL-200
CADデータダウンロード
¥
138,930
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください