曜日別特売

LEYG_N - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ モータレス仕様(LEYG25MNZA)

LEYG_N - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ モータレス仕様(LEYG25MNZA) - SMC
精度
(-) 基本形
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(A) 12
サイズ(mm)
25
軸受種類
(M) すべり軸受形
モータ配置
(-) 上側折返し
モータ種類
(NZ) 取付形状Z
内容量
1個
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38286648LEYG25MNZA-3030
55,990
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38286657LEYG25MNZA-5050
57,040
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38286666LEYG25MNZA-100100
60,060
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38286675LEYG25MNZA-150150
68,530
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38286684LEYG25MNZA-200200
68,530
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38286693LEYG25MNZA-300300
74,470
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38286702LEYG25MNZA-250250
74,470
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38286718LEYG25MNZA-300F300
74,800
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする