127件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EX001 【オーダー】アクリル板 透明 (穴あけ加工可) 三菱ケミカル カスタマイズ可
加熱収縮や表面の歪みが少なく、加工性に優れています。
用途ディスプレイ・サイン看板 透明 種類汎用押出板 長さL(mm)100~1200 加工追加工(通し穴、タップ穴、皿穴の穴あけ加工)可能 厚さT(mm)2、3、4、5、6、8、10 耐熱(使用限界)温度(℃)-30℃~80℃ 加工範囲(mm)◆通し穴の場合厚み 2,3,4,5mm 縦100~1200mm 横100~1800mm 厚み 6,8,10mm 縦100~900mm 横100~1800mm ◆タップ穴・皿穴の場合厚み 5mm 縦 100~1200mm 横100~1800mm厚み 6,8,10mm 縦100~900mm 横100~1800mm 比重1.19 仕上処理処理なし、カンナ仕上、鏡面仕上 幅W(mm)100~1800 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,214 税込1,335
5日以内出荷

仕様長さ = 500mm幅 = 400mm厚さ = 4mm材料 = 押出成形アクリル密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 65 MPa硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 90吸水 = 0.005%最高使用温度 = +70℃仕上げ = クリアアクリルシート / ロッド. 耐薬品性に優れた熱可塑樹脂で、鋳造タイプと押出成形タイプがあります。. アクリル鋳造. 対ガラス鋳造による高い表面品質 92 %の光透過率 変色しない優れた長期耐候性. 押出成形アクリル. 機械加工可能で溶接が簡単 高い耐衝撃及び耐候性 透明なロッドとシート、又は5 mm厚の不透明半透明シート RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
9,198 税込10,118
6日以内出荷

アクリル板 光 動画あり
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です
材質アクリル
1枚
269 税込296
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等 厚さ(mm)5 材質アクリル 透明 比重1.19 表面抵抗率(Ω)>1016 線膨張係数7×10-5-1 全光線透過率(%)93 曲げ弾性率(MPa)3200 ロックウェル硬度97Mスケール 吸水率(%)0.3 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

耐候性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨 材質アクリル
1枚
439 税込483
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等 厚さ(mm)3 材質アクリル 透明 比重1.19 表面抵抗率(Ω)>1016 線膨張係数7×10-5-1 全光線透過率(%)93 曲げ弾性率(MPa)3200 ロックウェル硬度97Mスケール 吸水率(%)0.3 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
889 税込978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

1枚ほか
878 税込966
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

耐候性、透明性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨 材質アクリル ホワイト
1枚
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

仕様長さ = 500mm幅 = 400mm厚さ = 4mm材料 = アクリル鋳造密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 65 MPa硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 90吸水 = 0.005%最高使用温度 = +70℃仕上げ = クリアアクリルシート / ロッド. 耐薬品性に優れた熱可塑樹脂で、鋳造タイプと押出成形タイプがあります。. アクリル鋳造. 対ガラス鋳造による高い表面品質 92 %の光透過率 変色しない優れた長期耐候性. 押出成形アクリル. 機械加工可能で溶接が簡単 高い耐衝撃及び耐候性 透明なロッドとシート、又は5 mm厚の不透明半透明シート RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
14,220 税込15,642
6日以内出荷

仕様アクリル板(3.0mm厚の2枚合わせ)、イラスト入、吊下げ用スチールワイヤー付(タテ吊り用、ヨコ吊り用各1本付)、フック用金具4個付 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カナセライトキャストアクリル板 #1300
エコ商品
カナセライトはセルキャスト製法によるアクリル板です。プラスチックの中では抜群の透明性と耐候性、美しい光沢も持ち、加工性、電気絶縁性にも優れています。
用途看板、標示板、装飾、ディスプレイ、照明、家具、建材、水槽、機械部品、日用品等 材質アクリル クリア 比重1.19 引張強度(MPa)79 荷重たわみ温度(℃)110 線膨張係数7.5×10-5m/m℃ 全光線透過率(%)93 曲げ弾性率(MPa)3300 ロックウェル硬度99(Mスケール) 吸水率(%)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

EX001 【オーダー】アクリル板 透明 (角落し加工可) 三菱ケミカル カスタマイズ可
独自の押出製法技術により、優れた平滑性と板厚精度を誇っています。 印刷時の密着性、接着加工性にも優れています。
用途店装備品、看板、ディスプレイなど 透明 種類押出板 標準グレード 長さL(mm)100~1200 厚さT(mm)2、3、4、5、6、8、10 耐熱(使用限界)温度(℃)-30~80 比重1.19 幅W(mm)100~1800 RoHS指令(10物質対応)対応 端面加工無し、角丸め、斜めカット カットサイズ(mm)3、5、8、10、20 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,786 税込1,965
5日以内出荷

レイアウト作業に最適です。線引き作業に最適です。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール 仕様1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮 材質アクリル樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PS樹脂板やPS和紙プレートに比べて強度、透明度が高く、紫外線による劣化も少ないです。表面に傷がつきにくいのも特長のひとつです。
材質アクリル RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5枚)ほか
78,980 税込86,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

マーカーで自由に書ける、無地プレートです。
用途掛札等に。 トラスコ品番113-4394 材質アクリル板 ホワイト 取付吊り下げ式(穴あき/加工フリー) 質量(g)8 穴径(Φmm)4 寸法(縦×横×厚さ)(mm)80×35×2 表示内容無地 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
93 税込102
当日出荷

顔料濃度が高く、隠ぺい力、耐光性に優れています。
用途キャンバス、紙、プラスティック、木、金属、アクリル、油彩画面などに。 材質顔料、樹脂、炭化水素系有機溶剤 芯径(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個ほか
499 税込549
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
939 税込1,033
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様【LED付属】N 極数1 レンズ色クリア レンズ形状長方形 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプPCB マウント
1袋(20個)ほか
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Bivar PLP2シリーズLED照明パイプ. Bivar PLP2シリーズは硬質照明パイプファミリです。 これらは3 mm丸型レンズ採用のパネル取り付け(フロント)型です。 PLP2シリーズでは低プロファイルフェイスを採用しているため、スペースが限られる狭い空間での用途に適しています。 PLP2は各種長さに対応しています。. PLP2シリーズの特長: パネル前面取り付け用硬質照明パイプ パネル取り付けLEDまでの、RFIを放射する / RFIに敏感な長い接続を回避 均一なパネル外観を実現し、組み立て時間を短縮 すべてのLED色に適したクリアレンズ 簡単な押し込みタイプの取り付け
仕様フレキシブル / 硬質 = 硬質長さ = 4mm寸法 = 3.1 (Dia.) x 4mm実装タイプ = パネルマウントレンズ形状 = 砲弾型極数 = 1行 = 1LED付属 = Nレンズ色 = クリア外径 = 3mmシリーズ = PLP2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
489 税込538
翌々日出荷

顔料濃度が高く、隠ぺい力、耐光性に優れています。
用途キャンバス、紙、プラスティック、木、金属、アクリル、油彩画面などに。 材質顔料、樹脂、炭化水素系有機溶剤 芯径(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極数1 レンズ色クリア レンズ形状砲弾型 列数1 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプパネルマウント
1袋(10個)ほか
789 税込868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

実装タイプパネルマウント レンズ形状砲弾型 極数1 行数1 列数1 レンズ色 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
869 税込956
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シール性に優れ、クギやビスとも併用できます。
用途コンクリート・ブロック・ベニヤなどを接着する外壁面の作業に。 仕様テープカット条件:切断にははさみ/カッタ-が必要 トラスコ品番389-2900 材質基材:アクリル系粘着剤(不織布入) 幅(mm)20 厚さ(mm)1 長さ(m)4 使用温度範囲(℃)-20~60 粘着力(N/10mm)90度方向剥離力:13.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
999 税込1,099
当日出荷

顔料濃度が高く、隠ぺい力、耐光性に優れています。
用途キャンバス、紙、プラスティック、木、金属、アクリル、油彩画面などに。 材質顔料、樹脂、炭化水素系有機溶剤 芯径(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

凸凹面にもよくなじみます。
用途表面が凸凹なコンクリート・ブロック・ベニヤなどを接着する作業に。 仕様テープカット条件:切断にははさみ/カッタ-が必要 トラスコ品番389-2896 材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系 幅(mm)19 厚さ(mm)1.2 グレー 長さ(m)4 使用温度範囲(℃)-20~90 粘着力(N/10mm)90度方向剥離力:52 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
989 税込1,088
当日出荷

強度・透明度・使い勝手、すべてにバランスのとれた逸品です! 文字が書ける。重ね貼りOK。
用途ダンボール箱の包装に。 透明フィルムや、色、柄、文字などの入った素材の粘着用途に。 袋の結束や、紙箱の角の補修に。 中~重梱包。 仕様テープのみ タイプテープのみ 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)4 引張強度(N/10mm)52 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。ドリル刃はナチ製ドリルを使用しています。6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用 適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上) ドリルのシンニング形状X型シンニング加工 シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸) チャック径(mm)6.35(6角軸) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

六角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。(2mm以上)。六角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用 適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上) シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸) チャック径(mm)6.35(6角軸) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
559 税込615
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

緻密なモヘアがわずかなすき間にもフィットし、不均等なすき間もバランスよく塞ぎます。 サッシ、建具メーカーに幅広く採用されている国内最高品質のモヘア型緩衝材です。 毛部ですき間を塞ぐため、作動抵抗になりにくい商品です。
用途室内建具の緩衝材:消音、吸音、衝撃緩和。 あらゆる箇所のすき間塞ぎ:気密性UP、遮光、防虫。 仕様切断にはカッターが必要 主な用途隙間用
1巻ほか
519 税込571
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

化学繊維仕様で、速乾性塗料、アクリル絵具に最適の筆です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

蓄光テープ 高輝度 JIS-JC相当 屋内・屋外兼用 モノタロウ 動画あり
太陽光・蛍光灯・白熱灯などの光を吸収し暗所で明るく発光するテープです。 JIS規格(JIS Z 9107)上級JCクラスの機能を満たした、高輝度タイプの蓄光テープです。 PETフィルムを使用した脱塩ビ製法。万一の火災時にダイオキシンを発生しないので安心です。 急な火災や停電などの災害時、迅速に安全な場所への避難が可能になります。
用途懐中電灯、携帯電話、リモコン、電気スイッチに。 停電時の避難誘導として階段や手すりに。 危険表示、取っ手、段差などの目印に。 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 発光時間(時間)約6~8 蓄光時間(分)白色蛍光灯、白色系LED照明:約20、太陽光:約1
1巻
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

機械、機器への取り付けに最適です。マグネット付で簡単取付可能。
用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付。 材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) マグネット1ヵ所 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れ軽くて丈夫です。 粘着力を弱く設計しており、のり残りがほとんどありません。 アルミ建材やガラス等の糊残りさせたくない箇所への養生に最適です。
用途アルミ建材の養生。 ガラス養生。 糊残りさせたくない箇所への養生。 質量(g)215 主な用途養生用 粘着力(N/10mm)1.6 引張強度(N/10mm)46 粘着力(N/25mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ微粘着
1巻ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体がコンパクトで、小さなスペースに取付け可能。 ワンタッチ継手内蔵タイプは、チューブを接続するだけで圧力を表示。
形状ユニオンストレート 使用温度範囲(℃)0~60 精度±5% (フルスケール) 使用流体空気 材質(キャップ)アクリル 材質(樹脂部)PBT 目盛角度150° 表示圧力範囲(MPa)0~0.8 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドア1枚をぐるりと貼れる、たっぷりサイズ(6m)です。 EPDMゴムを主成分とし、耐候性・耐久性に優れています。 木・金属・塗装枠など、さまざまなドア枠に貼りつけられます。 すきま風の防止だけでなく「遮音」にも効果を発揮します。
材質基材:EPDM、粘着剤:ゴム系粘着剤・アクリル系粘着剤 主な用途隙間用 粘着力(N/25mm)14 RoHS指令(10物質対応)対応 特性気密防水、耐候性、耐久性
1袋(2巻)ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

両面目盛。 裏面は高さ測定に見やすい縦目盛(メートル目盛のみ)。 455mmピッチスタッドマーク付、4点鋲、0点補正移動爪、ショックアブソーバー付、ベルトクリップ付。
種類ロック付 材質(テープ)スチール 目盛種別両面 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)スチール 表面処理(テープ)アクリル樹脂コート
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。
用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、PCなどの内部部品の接着。 材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.16 ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)