39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
台車の始動アシストとブレーキ機構が一つにまとまりました。 中央ペダルの踏み込みで重い台車の始動をアシストします。 台車への後付けが可能です。 ストッパー解除と始動アシストをワンアクションで行えます。 ロックストッパーの取付寸法が同じ台車であればご使用いただけます。
用途台車の始動のアシストとストッパーに。 トラスコ品番207-2766 セット内容取り付け用M8ボルト4本 材質/仕上本体 スチール、車輪 ゴム 質量(kg)3.2 取付座(mm)120×120 取付ピッチ(mm)85~100×85~100 アズワン品番64-8409-06 適正取付高(mm)202
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

電動アシスト台車 両備ホールディングス 動画あり
両備ホールディングス電動アシスト台車
最大積載量は300kgです。昇り6°の場合100kgです。 電動アシスト方式なので公道で御使用になれます。 難しい操作はなく、台車を感覚的に押すことができます。 加速度センサー内蔵で上りはアシスト、下りはブレーキがかかります。 お持ちの台車に取り付けることができるユニットのみの販売が可能です。
用途鉄鋼材料・書籍・飲料などの運搬作業、下り坂運搬でのブレーキ機能による安全確保 仕様【アシストレベル】速度:3段階(初期トルク:2段階) セット内容台車、制御ボックス、駆動前ユニット、操作力検知ユニット、バッテリー、充電器 質量(kg)約21 ブルー 積載荷重(kg)300 ユニット質量(kg)約8 定格電流(A)20 定格入力電圧(V)100~240(国内・海外兼用) 荷台寸法(幅)(mm)605 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)905×605×900 キャスター径(Φmm)150 バッテリーリチウムイオンバッテリー 使用環境屋内外(IPX3相当)※段差乗り越えは総質量にもよりますが10~20cm程度まで乗り越え可能 バッテリー容量(Ah)4 バッテリー電圧(V)25.2 使用環境温度(℃)0~40 充電時間(時間)約2 検知方式【操作力】ハンドルグリップ部押力検知方式 適合安全規格【バッテリー】PSE(日本)/CB(欧州)/UN輸送試験、【充電器】PSE(日本)/CB(欧州)/UL(北米) 最高速度(km/h)3.5(アシスト) 駆動源DCブラシレスモーター 荷台寸法(奥行)(mm)905 稼働時間(時間)約6
1台
359,800 税込395,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルを「押す」、「引く」だけでアシスト機能が働きます。小型リチウムイオンバッテリーで充電の手間も減りました。小型高効率モーターでパワフルにアシスト。アシスト機能で運搬作業がカンタン、ラクチン。女性・高齢者の活躍を期待する、物流現場をより快適に。日本語、英語、中国語(※)に対応した音声ガイドなど、使い手を選びません。(※:購入後の言語変更はできません)。安全性の高いホールド・トゥ・ラン制御。小型・高効率モーターにより省エネでありながらパワフルにアシスト。小型リチウムイオンバッテリーを採用することで充電時間ロスが低減。
全幅(mm)605 最大積載量(kg)300 バッテリー14.4V-2.5Ah ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴムΦ125×幅32 ドライブホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタンΦ100×幅32
1台
339,800 税込373,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プレス製運搬車アクセル(ペダル式アシスト機能付) TRUSCO 動画あり
ペダルを踏むことにより台車を動かし始動時の力を軽減します。
種別完成品 材質(マット)塩化ビニール 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR) 積載荷重(kg)500 表面処理(ハンドル)粉体塗装 荷台寸法(幅)(mm)775 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 荷台寸法(奥行)(mm)1225 材質(荷台)スチール
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電動アシストユニット 両備ホールディングス 動画あり
両備ホールディングス電動アシストユニット
既存の台車に取り付けできるユニットセットです。 既定のサイズの台車であれば様々な台車に取り付け可能です。 アシスト能力:傾斜0度で1000kg 傾斜6度で150kg ※上記商品に台車は含まれておりません。
1セット
339,800 税込373,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレス製運搬車アクセル(ハンドル解除式アシスト機能付) TRUSCO 動画あり
ペダルを踏みロックを掛け、ハンドルのレバーを握ることによりロックが解除され、同時にバネの力により台車を少し動かすことにより始動時の力を軽減します。
種別完成品 材質(マット)塩化ビニール 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR) 積載荷重(kg)500 表面処理(ハンドル)粉体塗装 荷台寸法(幅)(mm)775 ハンドル高さ(mm)1050 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 荷台寸法(奥行)(mm)1225 材質(荷台)スチール
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

近未来の操作感でアシストしてくれる電動アシスト台車です。 押しても引いても電動アシストが自動的にかかり、走行を補助してくれます。 坂道では上りでも下りでも勝手に転がらないように調整してくれます。 高性能センサーハンドルが普通に押したり、引いたり、片手運転でも電動アシストしてくれます。 音声アシスタント機能が走行をフレンドリーにアシストしてくれます。
用途工場、物流倉庫、店舗、オフィス内での重量物の積載時に トラスコ品番208-2534 材質フレーム:スチール、キャスター金具:スチール 長さ(mm)900 幅(mm)600 高さ(mm)218 タイプ折りたたみハンドル 均等荷重(kg)300 ハンドル高さ(mm)985 運転方式前輪(ウレタン/固定駆動輪)、後輪(自在/ゴム) バッテリーLi-ion14.4V/2.5h 充電時間(時間)約3 傾斜角度(°)(適合)最大約1(屋内水平運搬) 走行速度(km/h)無負荷:3.0~4.2 走行距離(km)約7
1台
359,800 税込395,780
7日以内出荷

センシング機能により自然な感覚で使えるアシスト台車です。 下り坂でもセンサーでブレーキが働き速度調整をアシストします。
用途工場・倉庫など。 トラスコ品番207-3506 セット内容バッテリー・充電器 ブレーキ 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)300 荷台寸法(幅)(mm)620 ハンドル高さ(mm)910 バッテリーリチウムイオンバッテリー 25.2V 4Ah アズワン品番64-8612-52 傾斜角度(°)最大6(100kg以下積載時)対応 特性センシング機能付、下り坂用、電動 走行速度(km/h)(無負荷)0~3.5、(負荷)0~3.5 荷台寸法(奥行)(mm)900 材質(荷台)再生ポリプロピレン 走行タイプ電動走行 最小旋回半径(mm)780 ハンドルタイプ折りたたみ
1台
409,800 税込450,780
7日以内出荷

テンテキャスター電動アシストユニット
エコ商品
お手持ちの台車に後付け可能で、コストを抑えたアシスト化を実現します。1機で約500kgのアシストが可能で、作業負担の軽減・効率の向上がを実現します。(※上記数値は参考値で、アシスト能力はキャスターの性能、路面環境に依存します。)。駆動輪が昇降するので牽引台車にも使用できます。
用途屋内使用の手押し台車に。 付属品バッテリーユニット(ACCUPACK)、バッテリーケーブル(BATTERYCABLE)、バッテリーチャージャー(BATTERYCHARGER)、パワーケーブル(BATTERYCHARGERPOWERCABLE) トラスコ品番206-6348 車輪径(Φmm)125 車輪幅(mm)35 取付高H(mm)170 取付ピッチY(mm)60 取付穴径P(mm)9 許容荷重(daN)490 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)100
1台
719,800 税込791,780
7日以内出荷

ペダルを踏むことにより台車を動かし始動時の力を軽減します。
材質荷台:スチール、マット:塩化ビニール、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:スチール、車輪:ブタジエンゴム(SBR) 長さ(mm)915 幅(mm)615 高さ(mm)295 均等荷重(kg)300 ハンドル高さ(mm)850 キャスター径(Φmm)200
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スロットルを回す方向に駆動し、前進後進します。バッテリーと充電器を内蔵し100V充電が可能です。連結方法は都度ご相談ください。
用途コンパクトサイズの電動牽引車。 仕様電動走行式搭載バッテリー:DC24V600W トラスコ品番458-3876 全長(mm)1270 全幅(mm)680 全高(mm)1130 最大牽引質量(kg)1500 走行速度(km/h)(負荷)0~4
1台
889,800 税込978,780
38日以内出荷

運搬作業を安全にサポート。知識がなくてもカンタン・安全。TugRos導入で運搬作業を省力化。操作はテザー1本のみ。前方のテザーだけの操作で、設定されたテザー長さよりも長く引き出されると前進、短くなる(巻き戻される)と停止します。導入時の設定、専用の設備やシステムなどは一切不要。ハンドルを持って歩くだけなのでカンタンに導入できます。100kg載せても制動距離なく、ひとりでラクラク運搬。TugRos同士をテザーで繋げば大量運搬も可能です。
仕様安全対策:テザーマグネットリリース機能/リアLEDランプ、最大積載質量(kg):100、最大許容段差(cm):2、登坂能力:3° 質量(kg)50 バッテリー24V(鉛畜電池) 奥行D×幅W×高さH(mm)902×640×264 充電方式直接充電 最高速度(km/h)6 関連資料(0.14MB) 取扱説明書(4.09MB)
1台
427,980 税込470,778
7日以内出荷

近未来の操作感でアシストしてくれる電動アシスト台車です。 押しても引いても電動アシストが自動的にかかり、走行を補助してくれます。 坂道では上りでも下りでも勝手に転がらないように調整してくれます。 高性能センサーハンドルが普通に押したり、引いたり、片手運転でも電動アシストしてくれます。 音声アシスタント機能が走行をフレンドリーにアシストしてくれます。
用途工場、物流倉庫、店舗、オフィス内での重量物の積載時に トラスコ品番208-2538 材質フレーム:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム 長さ(mm)900 幅(mm)600 高さ(mm)218 均等荷重(kg)300 ハンドル高さ(mm)914 運転方式前輪(ウレタン/固定駆動輪)、後輪(自在/ゴム) バッテリーLi-ion14.4V/2.5h 充電時間(時間)約3 傾斜角度(°)(適合)最大約1(屋内水平運搬) 走行速度(km/h)無負荷:3.0~4.2 走行距離(km)約7
1台
479,800 税込527,780
7日以内出荷

近未来の操作感でアシストしてくれる電動アシスト台車です。 押しても引いても電動アシストが自動的にかかり、走行を補助してくれます。 坂道では上りでも下りでも勝手に転がらないように調整してくれます。 高性能センサーハンドルが普通に押したり、引いたり、片手運転でも電動アシストしてくれます。 音声アシスタント機能が走行をフレンドリーにアシストしてくれます。
用途工場、物流倉庫、店舗、オフィス内での重量物の積載時に トラスコ品番208-2536 材質フレーム:スチール、キャスター金具:スチール 長さ(mm)900 幅(mm)600 高さ(mm)218 タイプ固定ハンドル 均等荷重(kg)300 ハンドル高さ(mm)988 運転方式前輪(ウレタン/固定駆動輪)、後輪(自在/ゴム) バッテリーLi-ion14.4V/2.5h 充電時間(時間)約3 傾斜角度(°)(適合)最大約1(屋内水平運搬) 走行速度(km/h)無負荷:3.0~4.2 走行距離(km)約7
1台
369,800 税込406,780
7日以内出荷

最大1000kgまで1人で牽引が可能。電動アシストで楽に運搬できる電動牽引車
仕様走行速度:2~6km セット内容本体、牽引フック、ボルト4本、ワッシャー4個、プレート2本、充電アダプター、電源ケーブル、日本語取扱説明書 質量(kg)約73 ケーブル長(m)約3 最大積載量(kg)10(水平使用時)※カゴ台車含む※使用環境により異なります 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×940~1330×840~1250 バッテリー12V/22A×2 モーター出力(W)24V/400 保証期間購入日より12ケ月 タイヤサイズメインタイヤ:4.10/3.50-6 4PR 充電器電圧(V)入力:AC100-24V 50/60Hz、出力:DC 2V 2A 充電時間(時間)約8 稼働時間(時間)目安:約2.5※最大牽引時 ※稼働状況により異なる場合があります ハンドル取付角度3段階調整
1個
369,800 税込406,780
3日以内出荷

両備ホールディングス電動アシスト台車
【労働負荷軽減】。電動アシスト付き台車。操作は簡単でアシストハンドルを「押す」「引く」のみで力に応じてアシストします。
幅(mm)768 奥行(mm)1218 積載荷重(kg)500(※台車性能) 使用温度範囲バッテリー:充電:0~40℃・放電:-10~40℃/充電器:0~40℃ 定格電流(A)20 機能アシスト:前進←→後進の進行アシストおよび停止動作 降坂時のブレーキアシスト キャスター径(Φmm)150 使用時間稼動:約6時間(※総重量500kgで平地を走行した場合の目安時間) 充電時間約120分(バッテリーの使用環境により異なる) 電池種類:リチウムイオンバッテリー(25.2V 4Ah) 使用環境屋内/屋外(IPX3 相当) ※段差乗り越えは総重量にもよりますが、10~20mm 程度まで乗り越え可能 使用環境温度(℃)0~40 安全規格【取得】バッテリー:PSE(日本) IEC/EN(欧州) UN38.3(国連勧告輸送試験)、充電器:PSE(日本) IEC/EN(欧州) UL(北米) 検知方式操作力:ハンドルバーグリップ部押力検知方式 能力(kg)【アシスト】傾斜 0°:1000 、傾斜 10°:100 動作速度範囲外:モーターフリー(降坂時はブレーキ) 最高速度(km/h)アシスト速度:5.0 定格入力AC100V~240V(国内・海外兼用) 駆動源DC ブラシレスモーター 登坂角度傾斜 10°(※積載荷重 100kg 以下の場合) レベル数【アシストレベル】速度:3 段階 (初期トルク:2 段階)
1台
619,800 税込681,780
66日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

近未来の操作感でアシストしてくれる電動アシスト台車です。 押しても引いても電動アシストが自動的にかかり、走行を補助してくれます。 坂道では上りでも下りでも勝手に転がらないように調整してくれます。 高性能センサーハンドルが普通に押したり、引いたり、片手運転でも電動アシストしてくれます。 音声アシスタント機能が走行をフレンドリーにアシストしてくれます。
用途工場、物流倉庫、店舗、オフィス内での重量物の積載時に トラスコ品番208-2539 材質フレーム:スチール、キャスター金具:スチール 長さ(mm)900 幅(mm)600 高さ(mm)218 均等荷重(kg)300 ハンドル高さ(mm)1376 運転方式前輪(ウレタン/固定駆動輪)、後輪(自在/ゴム) バッテリーLi-ion14.4V/2.5h 充電時間(時間)約3 傾斜角度(°)(適合)最大約1(屋内水平運搬) 走行速度(km/h)無負荷:3.0~4.2 走行距離(km)約7
1台
529,800 税込582,780
7日以内出荷

電動アシスト台車ELASSDOL用の専用交換バッテリーです。
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

質量(kg)58 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり 積載荷重(kg)500 キャスター固定車×2個、自在車×2個 床面高さ(mm)295 押手高さ(mm)930 荷台寸法(mm)1225×775 荷台寸法(幅)(mm)775 ハンドル高さ(mm)930 ブレーキ種類ハンドブレーキ 使用車輪(Φmm)200 自重(kg)58 荷台寸法(奥行)(mm)1225 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
89,980 税込98,978
16日以内出荷

手動搬送アシスト台車TugRos用 充電器
質量(kg)2 バッテリー24V(鉛畜電池) 関連資料(0.14MB) 取扱説明書(4.09MB)
1個
23,790 税込26,169
7日以内出荷

近未来の操作感でアシストしてくれる電動アシスト台車です。 押しても引いても電動アシストが自動的にかかり、走行を補助してくれます。 坂道では上りでも下りでも勝手に転がらないように調整してくれます。 高性能センサーハンドルが普通に押したり、引いたり、片手運転でも電動アシストしてくれます。 音声アシスタント機能が走行をフレンドリーにアシストしてくれます。
用途工場、物流倉庫、店舗、オフィス内での重量物の積載時に トラスコ品番208-2537 材質フレーム:スチール、キャスター金具:スチール 長さ(mm)900 幅(mm)600 高さ(mm)218 均等荷重(kg)300 ハンドル高さ(mm)909 運転方式前輪(ウレタン/固定駆動輪)、後輪(自在/ゴム) バッテリーLi-ion14.4V/2.5h 充電時間(時間)約3 傾斜角度(°)(適合)最大約1(屋内水平運搬) 走行速度(km/h)無負荷:3.0~4.2 走行距離(km)約7
1台
399,800 税込439,780
7日以内出荷

ザルを直接地面に置かず、キャリーにのせることで衛生的に保管することが出来、重たいザルの移動もラクに出来ます。水洗いで汚れの落ちやすいシンプルなデザインになっており、素材はステンレス304製で大変丈夫で衛生的です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。 材質ステンレス304 寸法(mm)Φ375(内寸)×457(80) キャスターΦ50ナイロンキャスター、自在車3ヶ、ストッパー2ヶ付
1台
67,980 税込74,778
3日以内出荷

仕様●サイズ(mm):Φ375(内寸)×457(80)●キャスター:Φ50(ナイロン、自在車3ケ、S2ケ付)●コード番号:310-0003881 アズワン品番67-4910-04
1台
87,980 税込96,778
10日以内出荷

をくだ屋技研プッシュキャデ
「プッシュキャデ」は、アシスト機能を搭載した油圧式昇降台車(リフトテーブル)です。 重量物を運搬する際、特に女性や高齢者の方にとっては大きな負荷がかかっていましたが、 アシスト技術を利用することで作業負荷を低減し、小さな力で搬送作業ができます。 また特別な操作を必要とせず、普段と同様の「押す・引く」動作で機能します。 各部分に安全性を強化、皆様の安全な作業環境を応援します。
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×800
1台
399,800 税込439,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライトボーイLBキャリー807N
安全を考慮したフットストッパー、安定走行のステアリングハンドルです。悪路走破性の高い大型タイヤを装備しています。
用途工事現場。倉庫物流。農業。 仕様組立式逆ハンドル仕様最小回転半径2.3mノーパンクタイヤ トラスコ品番467-5801 材質荷台:スチールハンドル:スチールハンドル表面処理:三価クロメートメッキ仕上げ 長さ(mm)800 幅(mm)700 高さ(mm)320 ハンドル高さ(mm)900 組立時間1人20分 適合ストッパー- ブレーキ/ストッパーあり
1台
159,800 税込175,780
15日以内出荷

保護構造IP20 使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし氷結・結露のないこと) 使用場所屋内
1個
56,980 税込62,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平地も階段も荷物を載せたまま運搬できるコンパクト階段台車
用途平地も階段も荷物を載せたまま運搬できるコンパクト階段台車 付属品個:本体、3輪2、ベース2、金具A、金具B(左右)、ゴムロープ、ネジ2、六角ネジ小2、六角ネジ大6、割りピン2、カラー2、ワッシャー2、ナイロンナット大6、ナイロンナット中2、ナイロンナット小2、日本語取扱説明書 トラスコ品番651-0411 材質スチール 幅(mm)460 高さ(mm)1100 奥行(mm)650 耐荷重(kg)階段使用時/補助輪使用時60 均等荷重(kg)150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)全長:460×650×1100 すくい板長さ(mm)330 すくい板幅(mm)335 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)折りたたみ時:460×390×740
1個
13,980 税込15,378
当日出荷


1個
15,980 税込17,578
31日以内出荷

HACCP基準である床面から30cm以上をクリアした台車です。ステンレス304製だから大変丈夫で衛生的です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、ザルを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。 仕様54型 寸法(mm)481(475)mm×357(351)mm×329(300)mm キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付
1台
96,980 税込106,678
3日以内出荷

電動アシスト化により重量物搬送の負荷を軽減。最大750kgまで搬送が可能
仕様●使用雰囲気:周囲に腐食性ガスのないこと●定格回転数:167rpm●定格押し圧力(搬送力):9daN at 5km/h●最大垂直荷重:50kg●最大押し圧力(搬送力):27daN●速度範囲:0~5km/h 質量(kg)約6、最大搬送:750 車輪径(Φmm)158 保護構造IP66 ※インターフェイス部分を除く 最大トルク(N・m)瞬時:27 定格電流(A)10 at 130W(S1) 最大電流(A)16 定格出力(W)130 使用周囲温度(℃)-10~+40(ただし氷結・結露のないこと) 寿命(目安)2000時間/5000km 使用電圧範囲(V)DC16~30 コネクタオプション:DC5V出力×1、DC24V出力×2 使用場所屋内 材質(ホイール)ポリウレタン(硬度70sh.A) USBポートType-B(ez-Cong接続) 定格使用電圧(V)DC24 モータ種類DCブラシレスモータ 減速機2段ヘリカルギア
1台
279,800 税込307,780
6日以内出荷

電動アシスト化により重量物搬送の負荷を軽減。最大1000kgまで搬送が可能
仕様●使用雰囲気:周囲に腐食性ガスのないこと●定格回転数:166rpm●定格押し圧力(搬送力):15daN at 4km/h●最大垂直荷重:400kg●最大押し圧力(搬送力):35daN●速度範囲:0~5km/h 質量(kg)約11、最大搬送:1000 車輪径(Φmm)150 保護構造IP43 最大トルク(N・m)瞬時:27 定格電流(A)13 at 170W(S3、デューティ比15%、5分以下) 最大電流(A)20 定格出力(W)170 使用周囲温度(℃)-10~+40(ただし氷結・結露のないこと) 寿命(目安)3000時間/10000km 使用電圧範囲(V)DC16~30 コネクタオプション:DC5V出力×1、DC24V出力×2 使用場所屋内 材質(ホイール)ポリウレタン(硬度63sh.A) USBポートType-B(ez-Cong接続) 定格使用電圧(V)DC24 モータ種類DCブラシレスモータ 減速機2段ヘリカルギア
1台
399,800 税込439,780
6日以内出荷

電動アシスト化により重量物搬送の負荷を軽減。最大1000kgまで搬送が可能
仕様●使用雰囲気:周囲に腐食性ガスのないこと●定格回転数:166rpm●定格押し圧力(搬送力):15daN at 4km/h●最大垂直荷重:400kg●最大押し圧力(搬送力):35daN●速度範囲:0~5km/h 質量(kg)約10、最大搬送:1000 車輪径(Φmm)150 保護構造IP43 最大トルク(N・m)瞬時:27 定格電流(A)13 at 170W(S3、デューティ比15%、5分以下) 最大電流(A)20 定格出力(W)170 使用周囲温度(℃)-10~+40(ただし氷結・結露のないこと) 寿命(目安)3000時間/10000km 使用電圧範囲(V)DC16~30 コネクタオプション:DC5V出力×1、DC24V出力×2 使用場所屋内 材質(ホイール)ポリウレタン(硬度63sh.A) USBポートType-B(ez-Cong接続) 定格使用電圧(V)DC24 モータ種類DCブラシレスモータ 減速機2段ヘリカルギア
1台
359,800 税込395,780
6日以内出荷

脚折りたたみ式テーブルを積載できる、収納に便利な台車です。 搬送時に壁や物に当たっても傷を付けにくいコーナーバンパー付き。 安定感のある6輪キャスター仕様で方向転換もしやすく移動をアシストします。 W1800×D450~600mmのテーブルを10台まで積載可能です。 天板サイズW1800mm以下のテーブルを積載する場合は、運搬時にテーブルがずれないようにご注意ください。
仕様コーナーバンパー付、積載台数:10台、組立品 材質スチールパイプ/粉体塗装(グレー) 質量(kg)37.5 グレー 車輪径(Φmm)125(センター2個)、100(4角4個) 材質(車輪)耐油ゴム 荷台寸法(mm)760×1970 最大積載荷重(kg)260 ハンドル高さ(mm)1400 材質(車輪・金具)スチール 材質(荷台)スチール サービス分類組立・設置・取付
1台
129,800 税込142,780
11日以内出荷

脚折りたたみ式テーブルを積載できる、収納に便利な台車です。 搬送時に壁や物に当たっても傷を付けにくいコーナーバンパー付き。 安定感のある6輪キャスター仕様で方向転換もしやすく移動をアシストします。 W1800×D450~600mmのテーブルを10台まで積載可能です。 天板サイズW1800mm以下のテーブルを積載する場合は、運搬時にテーブルがずれないようにご注意ください。
仕様コーナーバンパー付、積載台数:10台、組立品 材質スチールパイプ/粉体塗装(グレー) 質量(kg)37.5 グレー 車輪径(Φmm)125(センター2個)、100(4角4個) 材質(車輪)耐油ゴム 荷台寸法(mm)760×1970 最大積載荷重(kg)260 ハンドル高さ(mm)1400 材質(車輪・金具)スチール 材質(荷台)スチール
1台
129,800 税込142,780
11日以内出荷

次世代電動式手押し車。電動だから、運搬を力強くサポート。坂道もらくらく登れます。バランス優先設計。悪路・不整地も安定、手元アクセル操作で安定始動。急発進による荷崩れ防止。最大積載120kg。重い積荷もらくらく運搬。傾斜7度の坂でもOK(最大60kg)。丈夫なノーパンクタイヤ採用。
積載荷重(kg)(平地)120、(傾斜7度)60 トラスコ品番485-0106 ブレーキディスクブレーキ(ブレーキロック機構付) タイプ4輪 モーターホイルインモーター 荷台寸法(長さ)(mm)910~1250 荷台寸法(幅)(mm)570~870 バッテリー鉛酸バッテリー(24V12Ah) 材質(フレーム)アルミ モーター出力(W)250 タイヤタイプメーカーオリジナルノーパンクハートタイヤ(325-8) 250×4 充電時間(時間)6~7 駆動方式ソフトスタート機能付(急発進による荷崩れ防止) RoHS指令(10物質対応)対応 走行距離(km)約24(最大積載時平地走行4km/hで) 引き手高さ(mm)【キャスター時】(低)650、(中)750、(高)840【スタント時】(低)480、(中)590、(高)680 登坂角度7度(60kg積載時)
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷

スロットルを回す方向に駆動し、前進後進します。バッテリーと充電器を内蔵し100V充電が可能です。連結方法は都度ご相談ください。
用途コンパクトサイズの電動牽引車。 仕様電動走行式搭載バッテリー:DC24V600W トラスコ品番458-3868 全長(mm)1270 全幅(mm)680 全高(mm)1130 最大牽引質量(kg)1000 走行速度(km/h)(負荷)0~4
1台
769,800 税込846,780
38日以内出荷

Movexx(ムーブエックス)コンパクト充電式牽引車
最大1500kgまでの運搬作業を電動アシストします。バッテリーパックは交換可能で24時間のオペレーションが可能です。洗練されたコンパクトなボディーで小回りが利きます。牽引だけでなく、プッシュバックとして前方に押してもご使用頂けます。ハンドル部にはエマージェンシーストップボタン搭載で、作業者が挟まれる事故を予防できます。ハンドルは3段階で高さ調整が可能で、未使用時には折り畳んで収納できます。スロットルの押し具合でスピードの微調整が可能です。ハンドル部のボタンで最大速度は2段階の調整が可能です。免許や特別なスキルは不要でどなたでも簡単に操作できます。
長さ(mm)1256 幅(mm)487 車輪径(Φmm)250×85 高さ(mm)1242 車輪幅(mm)403 積載荷重(kg)1500 ハンドル高さ(mm)1007、1154、1242(3段階調整可能) 騒音値(dB)65 バッテリー335474 傾斜角度(°)最大15 最小旋回半径(mm)775
1台
1,498,000 税込1,647,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

次世代電動式手押し車。電動だから、運搬を力強くサポート。坂道もらくらく登れます。バランス優先設計。悪路・不整地も安定、手元アクセル操作で安定始動。急発進による荷崩れ防止。最大積載120kg。重い積荷もらくらく運搬。傾斜7度の坂でもOK(最大60kg)。丈夫なノーパンクタイヤ採用。
積載荷重(kg)(平地)120、(傾斜7度)60 トラスコ品番485-0092 ブレーキディスクブレーキ(ブレーキロック機構付) 質量(kg)30 タイプ3輪 モーターホイルインモーター 荷台寸法(長さ)(mm)910~1250 荷台寸法(幅)(mm)570~870 バッテリー鉛酸バッテリー(24V12Ah) 材質(フレーム)アルミ モーター出力(W)250 タイヤタイプメーカーオリジナルノーパンクハートタイヤ(325-8) 250×4 充電時間(時間)6~7 駆動方式ソフトスタート機能付(急発進による荷崩れ防止) RoHS指令(10物質対応)対応 走行距離(km)約24(最大積載時平地走行4km/hで) 引き手高さ(mm)【キャスター時】(低)650、(中)750、(高)840【スタント時】(低)480、(中)590、(高)680 登坂角度7度(60kg積載時)
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷