1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
原付、オートバイ、軽自動車、小型自動車など様々なバッテリー充電に対応。バッテリーを外さず、つないだまま安全に充電できます。
過充電防止だから安全!
超簡単・超安心!8段階自動充電制御
ソフトスタート(ノーマル・スノーモード)・パルス充電・パルク充電・アブソプション充電(定電圧)・アフター充電・テスティング・フロート充電・サイクル充電
バッテリーの状態を診断しながら、最適な充電をおこないます。
従来のバッテリー充電器と異なり、バッテリーの状態を診断しながら、バッテリー容量に応じた適正な充電をおこなうので、バッテリーを痛めることなく、常に最適なコンディションに保つことができます。
壁掛けなど収納に便利な紐通し穴つき。
入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
色ブラック
適合機種TRANS MOBILLY E-BASIC、TRANS MOBILLY E-MAGIC207、TRANS MOBILLY E-MAGIC700のバッテリー用充電器
1個
¥6,598
税込¥7,258
5日以内出荷
1個
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
90793/X82/X83のいずれかをバッテリー番号/注文品番に含むバッテリーに適合
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
2011-2012年発売モデル/2013年発売PASナチュラT/2013年発売PASKISSMINI/2013年発売PASKISS/2013年発売PASRaffiniL適応
色ブラック
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)2.9
適合車種'11モデル~
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
仕様IFES仕様
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
車両保管中につないでおくだけで常にバッテリーを最適な状態に維持できます。
LEDによる充電状況表示機能。車両側防水コネクトセット同梱。
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
ソフトスタートの充電方法によりリチウムイオンバッテリーを回復。マイクロプロセッサ搭載。診断機能つき。メンテナンス機能でバッテリーを最適な状態に保つ。2Vから充電可能(2V状態の場合:完全放電状態であるため、充電器をつないでも回復するとは限りません。)
適合バッテリー12V、2~28Ah、開放型・AGM・GEL・LiFePO4(リチウム)
出力電流(A)最大/2
防塵防水性能IP65
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
空気入れ不要・パンクの心配なし!お洒落な北欧スタイルカラーのデザインと、籐風ワイヤーバスケット充実装備を搭載したノンパンク折り畳み電動アシスト自転車。【緩まないリアハブナット付特別仕様】。専用充電器付
用途日常使用から万が一の緊急時まで。
仕様盗難防止装置:後輪リング錠
全長(mm)約1610
サイズ20型
種類前照灯:LEDライト
全幅(mm)約560
全高(mm)1090
使用電池リチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)8
充電時間(時間)約3.5~4.5
適応身長(cm)140以上
走行距離(km)一充電(目安):エコモード約42、標準モード約35、強モード約28
変速段数外装6段シマノグリップシフト
総質量(kg)約26
適合機種PZ 26/24('06~'08モデル)、スタンダード('07~モデル)
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
空気入れ不要・パンクの心配なし!ライフスタイルの広がりを実現するスタイリッシュなデザインと充実装備を搭載したノンパンク折り畳み電動アシスト自転車。【緩まないハブナット付特別仕様】
H型フレーム※専用充電器付
用途日常使用から万が一の緊急時まで。
仕様盗難防止装置:後輪リング錠
全長(mm)1610
サイズ20型
全幅(mm)550
ハンドル高さ(mm)1090
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)約1610×1090×560
ライト種類前照灯:LEDライト
サドルの高さ(mm)750~900
1個
¥39,980
税込¥43,978
10日以内出荷
CE対応モデル
ケーブル長(m)1.2
寸法C(mm)9.5
入力電圧(V)100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
「小柄な私のジャストパートナー」
ひと回り小さいサイズなので、両足が地面にしっかり着き、無理なく安心して乗れます!
速度を感知し、アシスト機能を制御。スピードが24km/hを超えると自動的にアシストがOFFになり安心です。
小回りが効くスイング機能!走行する際は「走行時」に切り替えて使用して下さい。
用途通勤、通学、買い物などの移動などの街乗りに。
仕様アシスト機能・シングルギア・スイング機能・ワンタッチコントローラー・前カゴ(大型樹脂製)・後カゴ(メッシュ)・LEDライト・前輪錠(スペアキー付)・耐摩耗タイヤ
付属品六角レンチ、簡易工具、バッテリー充電器(スペアキー付)
材質スチールフレーム
ブレーキ前輪:デュアルピボットキャリパーブレーキ、後輪:サーボブレーキ
質量(kg)約27.5
色ブリックレッド(マット)
切替方式アシスト切替:3モード(低・中・高)
モーターブラシレスモーター
機能アシスト機能:低、中、高
バッテリーリチウムイオンバッテリー
充電時間約3時間30分(PSEマーク)
バッテリー容量(Ah)5.8
タイヤサイズフロント:18インチ(18×1.75)、リア:14インチ(14×1.75)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:140×58×95.5、前カゴ:約34×29×21、後カゴ:約32×40×23
充電器電圧(V)AC100~240
適応身長(cm)130~
モーター定格出力(W)250
サドルの高さ(mm)675~845
走行距離(km)低モード:約30、中モード:約25、高モード:約20(充電1回分)
1台
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
1個
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。
鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。
鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。
AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。
コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。
保証期間12か月または2万km。
バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。
バッテリー内部にBMSを搭載。
他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。
シリコーン製なので耐熱、耐UV、耐衝撃、耐水性に優れています。パナソニック、ヤマハ、どちらの電動アシスト自転車でも車体と充電器、両方にご使用いただけます
色ベージュ
1個
¥708
税込¥779
3日以内出荷
シリコーン製なので耐熱、耐UV、耐衝撃、耐水性に優れています。パナソニック、ヤマハ、どちらの電動アシスト自転車でも車体と充電器、両方にご使用いただけます
色Sグリーン
1個
¥708
税込¥779
3日以内出荷
電動アシスト自転車にスポーティな走りを。※専用充電器付
仕様盗難防止装置:ワイヤー錠(スペアキー対応)、前照灯:ショートシリンダーLEDランプ
サイズ26型
蓄電池容量(Wh)392
自転車からバッテリーを取外した時や充電器の端子部に汚れやほこりがつかないようにする樹脂カバーです。
信頼のニデック(旧日本電産)製モーターを搭載したPELTECオリジナルアシストユニット。前輪鍵・スイング機能・パーキングブレーキ付き。積載量たっぷりの前大型樹脂バスケット!&後大型メッシュバスケットを装備。背もたれ付きのサドルで腰への負担を軽減!。さらに、空気入れ不要、パンクの心配も要らないノンパンクシステムを装着した、快適性にあふれる電動アシスト三輪自転車です。※専用充電器付。【完成組立品※】でお届けします。(※一部を除きます。ハンドル部のセットが必要です。)
用途日常使用から万が一の緊急時まで
全長(mm)約1640
質量(kg)約34.5
サイズ前20型/後16型
全幅(mm)約595
ハンドル高さ(mm)約1050~1100
バッテリーリチウムイオン電池
材質(フレーム)スチール
バッテリー容量(Ah)8
バッテリー電圧(V)25.2
ライト種類前照灯:LEDライト
充電時間(時間)約3.5~4.5
適応身長(cm)150以上
サドルの高さ(mm)約700~860
施錠方法前輪錠
走行距離(km)一充電(目安):エコモード約42、標準モード約35、強モード約28
変速段数シングルギア
空気入れ不要・パンクの心配なし!軽量で剛性の高いアルミフレームとまたぎ易い低床フレームデザインを採用したノンパンク折り畳み電動アシスト自転車。【緩まないハブナット付特別仕様】※専用充電器付
用途日常使用から万が一の緊急時まで。
仕様盗難防止装置:後輪リング錠
全長(mm)1610
サイズ20型
全幅(mm)560
全高(mm)1090
ライト種類前照灯:LEDライト
1個
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
空気入れ不要・パンクの心配なし!ライフスタイルの広がりを実現するスタイリッシュなデザインと充実装備を搭載したノンパンク折り畳み電動アシスト自転車。【緩まないハブナット付特別仕様】
U型フレーム※専用充電器付
用途日常使用から万が一の緊急時まで。
仕様盗難防止装置:後輪リング錠
サイズ20型
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)約1610×1090×560
ライト種類前照灯:LEDライト
容量をアップした12Ahバッテリー仕様。空気入れ不要・パンクの心配なし!お洒落な北欧スタイルカラーのデザインと、籐風ワイヤーバスケットをはじめ充実装備を搭載したノンパンク折り畳み電動アシスト自転車。【緩まないリアハブナット付特別仕様】。専用充電器付
用途日常使用から万が一の緊急時まで。
仕様盗難防止装置:後輪リング錠
全長(mm)約1610
サイズ20型
種類前照灯:LEDライト
全幅(mm)約560
全高(mm)1090
使用電池リチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)12
充電時間(時間)約4.5~5
適応身長(cm)140以上
走行距離(km)一充電(目安):エコモード約57、標準モード約48、強モード約38
変速段数外装6段シマノグリップシフト
総質量(kg)約26
「前後バスケット装着自転車」から「前幼児席+後バスケット装着自転車」にまで対応する自転車用車体カバー。
全長1900mmまでの電動アシスト車にも装着可能。
側面ファスナー搭載で自転車へカバーする際にも楽に掛けられ、またカバーしたまま簡単に電動アシスト車の充電器の着脱が可能です。
ファスナーを開けた際に裾を持ち上げて固定するワンタッチバックル付き。
3D立体裁縫ですっきりとしたフォルム。
乾燥時に物干し竿などに固定できる便利なボタン付きベルト搭載
車体にフィットした設計でばたつき防止ヒモ付き。
ワイヤー錠などを通せる鍵穴を厚手記事で補強し前輪の裾に搭載、盗難防止に最適。
風でカバーがめくれ上がるのを抑える風飛び防止ワンタッチベルト付き。
材質ポリエステルオックス210D
長さL×高さH×幅W(mm)2050×890×750
RoHS指令(10物質対応)対応
空気入れ不要・パンクの心配なし!
日本電産製モーターを搭載したPELTECHオリジナルユニット!
お買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDオートライト、クラス25リアキャリア、衣類の巻き込み防止になるドレスガードを装備。
電動アシスト3モードの他、シマノ内装3段変速も装備のパンクしない電動自転車です。※専用充電器付
用途日常使用から万が一の緊急時まで。
全長(mm)約1880
サイズ26型
種類盗難防止装置:後輪リング錠
全幅(mm)約580
ハンドル高さ(mm)約1040~1095
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)8
ライト種類前照灯:LEDライト
充電時間(時間)約3.5~4.5
適応身長(cm)146以上
サドルの高さ(mm)約750~900
走行距離(km)一充電(目安):エコモード約42、標準モード約35、強モード約28
変速段数内装3段シマノグリップシフト
総質量(kg)約28.5
ヘッドレス搭載のうしろ子どものせにも対応した前後子ども乗せ装着車(三人乗り用自転車)に対応した車体カバー。
全長1900mmまでの電動アシスト車にも装着可能。
側面ファスナー搭載で自転車へカバーする際にも楽に掛けられ、またカバーしたまま簡単に電動アシスト車の充電器の着脱が可能です。
ファスナーを開けた際に裾を持ち上げて固定するワンタッチバックル付き。
3D立体裁縫ですっきりとしたフォルム。
乾燥時に物干し竿などに固定できる便利なボタン付きベルト搭載
車体にフィットした設計でばたつき防止ヒモ付き。
ワイヤー錠などを通せる鍵穴を厚手記事で補強し前輪の裾に搭載、盗難防止に最適。
風でカバーがめくれ上がるのを抑える風飛び防止ワンタッチベルト付き。
混率(%)上部(ブラック):ポリエステルオックス100/210D、側面(シルバー):ポリエステルオックス/210D
長さL×高さH×幅W(mm)2050×1170×750
RoHS指令(10物質対応)対応
容量をアップした12Ahバッテリー仕様。空気入れ不要・パンクの心配なし!ニデック(旧日本電産)製モーターを搭載したPELTECHオリジナルユニット!。お買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDオートライト、クラス25リアキャリア、衣類の巻き込み防止になるドレスガードを装備。電動アシスト3モードの他、シマノ内装3段変速も装備のパンクしない電動自転車です。※専用充電器付
用途日常使用から万が一の緊急時まで。
全長(mm)約1880
サイズ26型
種類盗難防止装置:後輪リング錠
全幅(mm)約580
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)12
ライト種類前照灯:LEDライト
充電時間(時間)約4.5~5
適応身長(cm)146以上
変速段数内装3段シマノグリップシフト
総質量(kg)約28.5
充実装備と取り回しの良いコンパクトサイズの電動アシスト自転車。さらに、空気入れ不要、パンクの心配も要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様!※専用充電器付。ハンドルのぐらつきを抑え、駐輪時の転倒を防止するハンドルストッパー(くるピタ)付。お買い物に嬉しい大きく軽くて丈夫なフロントバスケット(サイズ目安:幅450×高さ230×奥行き330 (mm))。安定した積載が可能な耐荷重性の高いクラス27のリアキャリア。万が一の災害時には移動用の足としても使える、空気入れ不要でパンクの心配も要らない防災対応仕様!
用途構内移動用、防災用、日常用など
全長(mm)約1750
サイズ20型
全幅(mm)約580
充電時間3.5~4.5時間
電池リチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)8
バッテリー電圧(V)24
ライト種類前照灯:LEDライト
サドルの高さ(mm)約750~900
走行距離(km)一充電(目安):エコモード約42、標準モード約35、強モード約28
キャリアクラス25リアキャリア
総質量(kg)約28.5
変速シマノグリップシフト内装3段
施錠盗難防止装置:後輪リング錠
充実装備と取り回しの良いコンパクトサイズの電動アシスト自転車。さらに、空気入れ不要、パンクの心配も要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様!※専用充電器付。ハンドルのぐらつきを抑え、駐輪時の転倒を防止するハンドルストッパー(くるピタ)付。お買い物に嬉しい大きく軽くて丈夫なフロントバスケット(サイズ目安:幅450×高さ230×奥行き330 (mm))。安定した積載が可能な耐荷重性の高いクラス27のリアキャリア。万が一の災害時には移動用の足としても使える、空気入れ不要でパンクの心配も要らない防災対応仕様!
用途構内移動用、防災用、日常用など
全長(mm)約1750
サイズ20型
全幅(mm)約580
充電時間4.5~5時間
電池リチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)12
バッテリー電圧(V)24
ライト種類前照灯:LEDライト
サドルの高さ(mm)約750~900
走行距離(km)一充電(目安):エコモード約57、標準モード約48、強モード約38
キャリアクラス25リアキャリア
総質量(kg)約28.5
変速シマノグリップシフト内装3段
施錠盗難防止装置:後輪リング錠
シンプルで使いやすい小学生から大人まで使える、24型折り畳み電動アシスト自転車。24インチの大きめタイヤを採用し、安定した走行性を実現。初めての電動アシスト自転車でも安心してお使い頂けます。シーンに応じて折り畳む事が可能。さらに、空気入れ不要でパンクの心配も要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様!※専用充電器付
用途構内移動用、防災用、日常用など
全長(mm)約1780
サイズ24型
種類盗難防止装置:後輪リング錠
全幅(mm)約580
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)8.5
ライト種類前照灯:LEDライト
充電時間(時間)4.5~5
適応身長(cm)145以上
走行距離(km)一充電(目安):エコモード約45、標準モード約38、強モード約30
キャリアクラス25リアキャリア
総質量(kg)約26.5
変速なし(シングルギア)
関連キーワード