いつも清潔、足もと爽やか、取り替えタイプの紙製中敷アシート。「抗菌タイプ」は通常2~3日に1回の交換で、足もとを清潔で快適に保ちます。硬めな履き心地です。カラーは茶色に柄(模様)が入ります。表面コーディングに銀イオン系抗菌剤を配合。クリスライト(脱臭剤)を配合した特殊紙で強力に脱臭し、紙の吸収性と波形加工によるエアダクトでムレを防止します。また、表面の波形加工が足のツボを刺激し心地よい履き心地です。
種別Oタイプ
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
いつも清潔、足もと爽やか、取り替えタイプの紙製中敷アシートです。「ソフトタイプK」はモカ色に近い茶色タイプ。毎日の交換で、足もとを清潔で快適に保ちます。クリスライト(脱臭剤)を配合した特殊紙で強力に脱臭します。紙の吸収性と波形加工によるエアダクトでムレを防止し、表面の波形加工が足のツボを刺激し心地よい履き心地です。
種別Kタイプ
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
靴のサイズに合わせハサミでカット。不快な汗を吸収し靴中をさわやかに保つ紙中敷き。
毎日交換する使い切りタイプの紙製インソール。うれしい大容量50足入。
靴のサイズに合わせてハサミでカットしてご使用ください。毎日取り替えて清潔さわやか、夏のムレやニオイ対策に。
軽量、薄型でパンプスやビジネスユーズにも使いやすい。洗うのが難しい靴内環境課善に。
色白
水虫予防・ノンスリップ加工遠赤抗菌和紙。ノンスリップ加工をしていますのでズレません。使いすてタイプですので清潔です。優れた抗菌効果と遠赤外線放射
材質遠赤抗菌和紙
寸法(長さL×幅W)(mm)255×80
TKG品番9-1464-1601
TKG品番(2017)6-1312-1101
1袋(100組)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
素足で履ける、使い捨てタイプのペーパーインソール「SUASI(スアシ)」(※意匠登録済)
SUASIは、脱臭・抗菌・通気性に優れている
使い捨てタイプの中敷きなので、足元をいつでも清潔に保てる
ホタテパウダー配合で、脱臭力と抗菌効果を発揮
エコプロダクトとして、廃棄物として捨てられていたホタテ貝殻を有効利用して、貝殻を焼成したホタテパウダーを漉き込んだ特殊紙を使用
ウェーブ構造で実現、超通気性! さらに、ペーパー素材で足汗吸収
裸足で快感を実感いただける
インソール本体の底面の強度をアップさせ、従来品よりも紙くずの出にくい仕様に改良
かわいいボーダー柄のおしゃれなデザインだから、オンでも、オフでもオールシーズン使える
パッケージはつま先側のヘッダーと底面のベロをカットする事によりインソール本体としても使用可
パッケージ兼製品なので、ゴミの大幅削減に成功し、地球環境にやさしい商品
使用期間:一足あたり約2~3日(※靴の種類、使用状況、体質等で異なる)
※波形が潰れてきたら、お取り換えください
女性用23cm、24cmの2サイズ展開
用途※紙の特性上、靴下及び靴に紙の繊維や色が付着する事がありますのでご注意ください
※パッケージ切り取りでプラスワン使用の場合、インクが移る可能性があります
材質ホタテ貝殻混抄紙(こんしょうし)
使用期間約2~3日
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
スプーンで振り入れるだけ!
靴のニオイを長期間抑えます。
普段お仕事で履いているビジネスシューズやパンプスはもちろん、お子様の運動靴、ジョギングシューズ、ゴルフシューズ、スキーブーツ、スリッパなどオールマイティにお使いいただけます。
男性にも女性にもおススメです。
香り無香料
1個(50g)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
大容量パックのフェルト素材のインソールです。
表裏はありませんのでどちら側の足でもお使いいただけます。
靴のサイズに合わせてハサミなどで簡単にカットすることができます。
用途靴の中敷きとして
色グレー
材質フェルト
厚さ(mm)約5.5
サイズフリー(23.0~28.0cm)
1袋(5足)
¥449
税込¥494
当日出荷
こんなお得な商品も!
インソール 通気タイプ
モノタロウ
¥399
税込¥439
抗菌・防臭に優れた通気性メッシュインソールです。
かかと部の衝撃を効率的に吸収します。
用途安全靴、作業靴のムレ対策、クッション性向上に。
抗菌防臭加工した通気性のあるインソールです。
適度にクッション性もあり、靴の中を快適にしてくれます。
カップ形状なので靴の中でのズレを防いでくれます。
インソール表面は網目のような加工になっています。
用途靴の中敷きとして
色(表)ネイビー
材質EVA、化学繊維
色(裏)スカイブルー
抗菌・防臭加工したカップ形状のインソールです。
かかと部分のクッション性に優れ、作業時の足への負担を和らげてくれます。
インソール表面は網目のような加工になっています。
靴のサイズに合わせてつま先側をハサミなどでカットできます。
用途靴の中敷きとして
色(表)ベージュ
材質EVA、ラテックス、化学繊維
機能抗菌・防臭
色(裏)黒×黄緑
気になる臭いに約7日間(1日1回)靴の中に撒くだけ!
人体にやさしい成分で安心です。
パウダーなので中敷式のように靴が窮屈になりません。
本ボトルで約8~10足を長期間、持続消臭することができます。
クッション性の高い素材と凹凸が靴内での足のズレをホールドし疲労を軽減します。抗菌防臭加工で快適です。
用途安全靴、作業靴のムレ対策、クッション性向上に。
材質合成材、エチレン酢酸、ビニール(EVA)
機能クッション性、抗菌防臭加工
質量(g/足組)80
人工筋肉”ソルボ”をフルに活用しており、足・膝・腰の障害防止と疲労軽減に効果があります。
抗菌・防臭加工です。
用途安全靴の中敷として使用
備考ソルボとはイギリス生まれの人工筋肉です。驚異的な衝撃吸収と圧力分散性能を実現し、メディカルからインダストリー分野まで幅広く使用されています。
機能高衝撃吸収タイプ
材質(インソール)ソルボ(ポリウレタン)、ポリエステル、綿
こんなお得な商品も!
足型粘着シート
モノタロウ
¥449
税込¥494
タイプFタイプ
遠赤抗菌和紙使用
仕様水虫予防・ノンスリップ加工
寸法(mm)255×80
EBM品番8477310
1セット(100組)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
激取りMAXクールインソールは天然素材である良質のシリカゲルを使用し、靴内の嫌なニオイ・ムレを素早く取り除きます。
吸汗速乾性に優れたクーリング素材ユニチカ製ウチミズドットメッシュを使用し、気化熱で冷やす効果によって暑い時期でも快適です。
シリカゲルの調湿効果でカビの発生を抑えます。天日干しすることで機能が再生します。
水冷クーリング効果:気化熱促進繊維が汗の蒸発を積極的に加速させることで靴内を冷却。
吸汗速乾:吸汗速乾性に優れた繊維を使用。歩行後の汗冷えを抑制。
寸法(cm)10×29×0.6(×2枚)
機能吸汗速乾・水冷クーリング効果・除湿・防カビ・冷感
色表:黒、裏:濃紺
材質表・裏生地:ポリエステル、中身:シリカゲル
サイズ(cm)22~29
RoHS指令(10物質対応)対応
1足
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
逆さで使える消臭スプレー
用途Ag(抗菌効果)
針葉樹(消臭効果)
逆さ使用可能の為、長靴・ロングブーツに最適!!
容量(mL)450
1本
¥819
税込¥901
当日出荷
衛生的な使い捨てタイプの靴下。とても薄く履き心地が良い。足首はしめつけず履き口は弾力ゴムを利用。
用途介護、訪問介護など衛生的に使用できる使い捨て靴下。靴屋さんでの靴試着時の貸出用としても最適です。
材質ポリエステル
入数100足
サイズ(cm)24~27
こんなお得な商品も!
スリッパ 使い捨て 10足入 個包装
モノタロウ
¥499
税込¥549
イベントや工事など幅広く利用できる使い捨てスリッパです。
用途内装業など。
色ホワイト
サイズフリー
トラスコ品番408-8204
材質ポリエステル・ポリプロピレン・その他
質量(g)40
タイプ使い捨てスリッパ
幅(cm)(最広)10
内寸(cm)26.5
外寸(cm)28
靴タイプスリッパ
1組(10足)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ヘッドレストスライド式。安全取り付けバンド。
材質樹脂製
主要車種ギュット・クルームR・EX、ギュット・クルームR・DX、ギュット・クルームF・DX
適合年齢(歳)年齢1歳(12ヶ月)以上、小学校就学の始期に達するまで[クラス27キャリア使用時:体重8kg以上22kg以下、目安身長70cm以上115cm以下/クラスSキャリア使用時:体重8kg以上24kg以下、目安身長70cm以上120cm以下]
アルバックシリーズ保冷・保温効果抜群!!お弁当等を低温に保ち、細菌の繁殖を防ぐので、食中毒予防策として注目されています。アウトドアライフなど、さまざまなシーンで活躍します。保冷・保温品の包装材や食品陳列台の敷物に。薄いシート状なので、包装紙のように商品を包むことができます。
材質アルミ蒸着フィルム+発泡体
波型の筒状のパンが作れます。焼き物に適したアルミメッキ鋼板。
材質アルミメッキ鋼板
品名・タイプ寒天・ようかん・ゼリー型
こんなお得な商品も!
オイル吸着パッド
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
油のみを吸収します。(水分は吸収しません)
水面に浮かべて屋外での油漏れを回収します。
自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
用途オイル用
形状シートタイプ
材質ポリプロピレン(PP)
種別オイル専用
色ホワイト
色がグレーのため、油汚れが目立ちにくいです。
自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
用途機械周りや車両整備にメンテナンス及びオイルフェンスとしてご使用に最適です。
油・水・溶剤兼用。
形状シートタイプ
寸法(mm)400×500
材質/仕上ポリプロピレン(PP)
色グレー
種別オイル/水用
熱伝導率に優れるアルミメッキ鋼板。
板厚(mm)0.5
材質アルミメッキ鋼板
仕様共底
品名・タイプタルト型・タルトストーン
各種産業の配管フランジ用、機器用のガスケットとして適しています。水道用器具に対する適正はJIS S 3200-7に基づき確認しています。
用途石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
材質非石綿繊維、ゴムバインダー
使用温度範囲(℃)-50~183
規格JIS規格品
使用圧力(MPa)限界3(流体区分、温度により最高圧は異なります)
印刷文字黒
色調ブルー
熱伝導率に優れるアルミメッキ鋼板。
仕様共底
材質アルミメッキ鋼板
品名・タイプデコ型
熱伝導率に優れるアルミメッキ鋼板。
材質アルミメッキ鋼板
品名・タイプパウンドケーキ型
生地を外しやすい底取れ仕様。熱伝導率に優れるアルミメッキ鋼板。
仕様底取
材質アルミメッキ鋼板
板厚(mm)0.5
品名・タイプタルト型・タルトストーン
各種産業の配管フランジ用、機器用のガスケットとして適しています。水道用器具に対する適正はJIS S 3200-7に基づき確認しています。
用途石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
材質非石綿繊維、ゴムバインダー
使用温度範囲(℃)-50~183
規格JIS規格品
使用圧力(MPa)限界3(流体区分、温度により最高圧は異なります)
印刷文字黒
色調ブルー
側面三方が、かみ合わせなので丈夫です。板厚材なアルミメッキ鋼板なので熱伝導率が高く、ムラのない焼き色に仕上がります。
板厚(mm)0.5
材質アルミメッキ鋼板
品名・タイプパウンドケーキ型
各種産業の配管フランジ用、機器用のガスケットとして適しています。水道用器具に対する適正はJIS S 3200-7に基づき確認しています。
用途石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
材質非石綿繊維、ゴムバインダー
使用温度範囲(℃)-50~183
規格JIS規格品
使用圧力(MPa)限界3(流体区分、温度により最高圧は異なります)
印刷文字黒
色調ブルー
波目エンボスとフレアーカットでホコリをキャッチする「ドライタイプ」の業務用フローリングシート。保管に便利な箱入り。幅広く使えるスタンダードタイプ。
種類フローリングモップ
仕様カラ拭き
材質ポリエチレン(PE)・ポリエチレンテレフタレート(PET)
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号19 105 026
こんなお得な商品も!
空研ぎペーパー
モノタロウ
¥159
税込¥175
シリコンカーバイト砥粒を使った空研ぎ専用のシートです。
フリーカット加工により、目詰まりやからみが少なく、耐久性に優れています。
Aウエイトのソフトなバッキングを使用しているため、柔軟性があり、曲面研磨にも適します。
用途金属塗装面、木工生地、塗面の研磨に。
シートサイズ(mm)228×280
砥材S(シリコンカーバイド)
基材クラフト紙AW
適合材金属、木工
各種産業の配管フランジ用、機器用のガスケットとして適しています。水道用器具に対する適正はJIS S 3200-7に基づき確認しています。
用途石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
材質非石綿繊維、ゴムバインダー
規格JIS規格品
使用圧力(MPa)限界3(流体区分、温度により最高圧は異なります)
印刷文字黒
色調ブルー
絶縁性、耐候性、耐寒性に優れています。
用途低圧活線作業用です。
仕様定期自主点検/必要、電気絶縁用(使用電圧/600V以下)、厚生労働省検定合格品
厚さ(mm)0.6
試験電圧(V/1分)3000
中が見え易い、採光性のあるクロスシートです。
用途簡易間仕切り。
各種カバー。
簡易養生シート。
色半透明
種別プラスチックハトメ
材質[シート]ポリエチレン(PE)、[ハトメ]ポリエチレン(PE)
形状折りたたみタイプ
引張強度縦459N/3cm、横364N/3cm
引裂強度(N)(縦)121、(横)83
シート厚さ(mm)0.18
ハトメピッチ(cm)90
RoHS指令(10物質対応)対応
特性採光
レーリュッケン型。熱伝導が優れたアルスター製。
材質アルミメッキ鋼板
品名・タイプパウンドケーキ型
超極細繊維でチリ・毛髪を素早く繊維にからめ取る、両面使用のから拭き用ダスターです。グリーン購入法適合品再生材使用の環境配慮タイプ。
用途から拭き用、モップ用ダスター、環境配慮、フロアの床掃除などに
種類フローリングモップ
材質ポリエステル(再生樹脂)、ポリプロピレン
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号19 105 035
繰り返し・詰め替え対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ