RoHS指令(10物質対応)対応
ロボット用金型のガイドに最適。
スケッチサイズの材料のプレス加工時の方向位置決めに最適。
ボルト1本で取付可能のため金型工期の大幅短縮。
可動式アジャスターガイドの取付位置は前後5mmの範囲で可動しますので、少々のズレはアジャスター調整ボルトにより調整できます。
又、固定式についても調整可能です。
その他2次加工時の製品安定用ガイドにも最適です。
材質SK4
硬度HRC53~56
1個
¥849
税込¥934
4日以内出荷
ハイジェニックデザインのレベリングアジャスタ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
ハイジェニックデザインについて
スタッドカバーにより、取りつけ後にねじの露出がありません。ねじに異物や液体がたまりにくく、清掃性にすぐれています。
取りつけ面や部品のすき間にはシールが設けられており、異物や液体の侵入を防ぎます。
シールは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。
3A SSI(Sanitary Standard Inc.)が定める88-00の認証を取得しています。
パッドは8°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
寸法L3(mm)35
ねじ規格並目
材質(ねじ)SUS304、(パッド)SUS304、(スタッドカバー)SUS304、(スタッドカバーシール(上部))NBR(青)硬度ショアA70±5
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
本体は鋳物製で安定が良く楽しく簡単に本格的な麺作りができます。
ローラー、カッターはステンレス製でサビに強く耐久性に優れています。
本体を安定よく設置できるアジャスター付。
材質本体・ハンドル/鋳鉄、ローラー・カッター/ステンレス、ガイド/ABS樹脂
寸法(mm)ローラー麺帯幅:112
質量(kg)11
間口W×奥行D×高さH(mm)300×290×280
テーブルT溝と同じサイズのボルト径が使用できます。
炭素鋼を精密型鍛造した特殊ボルトです。
用途クランプ(治工具)を、テーブルへの固定に。
仕様精密型鍛造した特殊ボルト
一般空気圧配管の揺動部、回転部用ワンタッチ継手
回転部にはベアリングを使用
揺動部、回転部に最適
用途ねじとチューブの接続
形状ストレート
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1
タイプ回転部配管用タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
ストローク(mm)100
材質ブシュ・ホルダ:FC250 ボールガイドブシュ:SUJ2 ボールリテーナ:A5052S ポスト:SUJ2 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2
硬度ボールガイドブシュ:硬度58HRC~ ポスト:58HRC~(高周波焼入) ノックピン:表面硬度45~50HRC
公差eH7
1個
¥1,271
税込¥1,398
5日以内出荷
1個
¥138
税込¥152
4日以内出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
様々なサイズの四角シャンクを掴むことのできるタップホルダです。9.5mm差込角を設けておりますので汎用のソケットレンチのハンドル類で駆動可能です。
用途タップ立て用。
材質クロムモリブデン鋼
タイプタップ用
材質ブシュ:FC250 ポスト:S45C ボルダ:FC250 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2
硬度ポスト:55HRC~(高周波焼入) ノックピン:45~50HRC
公差eH7
1個
¥180
税込¥198
4日以内出荷
1個
¥129
税込¥142
4日以内出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
1個
¥849
税込¥934
4日以内出荷
1個
¥849
税込¥934
4日以内出荷
1個
¥849
税込¥934
4日以内出荷
1個
¥819
税込¥901
4日以内出荷
1個
¥169
税込¥186
4日以内出荷
1個
¥939
税込¥1,033
4日以内出荷
1個
¥339
税込¥373
4日以内出荷
1個
¥849
税込¥934
4日以内出荷
1個
¥752
税込¥827
4日以内出荷
1個
¥752
税込¥827
4日以内出荷
長尺シートの溶接用の溝切りです。刃の手前のガイドをジョイント部に差し込みガイドしながら溝をきります。
全長(mm)195
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
優れたコーナーリング性能、ギャップ走破性を発揮。総アルミ削り出しボディのスポーティなビンテージモデル用リアショック。高級サスペンション同等の窒素ガス/オイル別室式ダンパーを採用することで、ハードライディングで油温が上昇しても安定した減衰性能を発揮します。プリロードは無段階、伸び側の減衰も20段に細かくセッティングできるので、ライダーの体格やライディングスタイルに合わせたセッティングが可能です。リヤショック長は、345 ー 355mmの無段階で調節可能。伸び側減衰調整:20段。スプリングプリロード:無段階調整可能。リアショック長:345 - 355mm無段階調整可能。バネレート:1.9 - 2.4kgf/mm。リングスパナ2本付属。オーバーホールサービスがあり安心して長く使えます。サービス内容:Oリング、オイルシール、ピストンリング、ガイドブッシュ、ダンパーオイル交換 / 窒素ガス充填
色シルバーボディ/ブラックスプリング
適合車種[純正リアショック長:345mm(車高調整:0 ~ +10mm)]900 Super Four(Z1)(73ー75)KZ900(76)KZ1000(77ー78)750RS(Z2)(73ー75)Z750Four(76ー78)※純正グラブバー同時装着可能。※530サイズ以下のドライブチェーンにコンバートが必要。 ※純正チェーンカバーはリアショック本体と接触するため使用不可。ゼファー1100(92ー06)ゼファー1100RS(96ー03)[純正リアショック長:350mm(車高調整:-5 ~ +5mm)]ゼファー750(91ー06)ゼファー750RS(96ー02)ゼファー400(89ー95)ゼファー400X(96ー08)
1セット
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
大手ファーストフード店で採用HOT/COLDカップサイズが変わってももう交換する必要はありません!、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
材質ブシュ:FC250/MoS2 ポスト:S45C ボルダ:FC250 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2
硬度ポスト:55HRC~(高周波焼入) ノックピン:表面硬度45~50HRC
公差eH7
メーカー名:ライトラインギア。メーカー品番:100T66。荷台スペースの荷物が移動しないように固定する際に使用するラチェット式のバーです。約100-178cmまで可動します。車種汎用です。販売備考:荷台スペースの荷物が移動しないように固定する際に使用するラチェット式のバーです。バー長:約100-178cm(22/8月から約105-190cm) / ラバー:約7.6×6.1(H)cm。色[カラー]:ブラック/シルバー。製品寸法:約100×7×6(H)cm。材質[素材]:スチール(ボディ)/ラバー(バンパー)。内容量[数量]:1。キット内容:アジャスタブルカーゴバー×1、セットアップガイド(英文)×1
セット内容アジャスタブルカーゴバー×1、セットアップガイド(英文)×1
材質スチール(ボディ)/ラバー(バンパー)
色ブラック/シルバー
寸法(cm)100×7×6(H)
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
優れたコーナーリング性能、ギャップ走破性を発揮。総アルミ削り出しボディのスポーティなビンテージモデル用リアショック。高級サスペンション同等の窒素ガス/オイル別室式ダンパーを採用することで、ハードライディングで油温が上昇しても安定した減衰性能を発揮します。プリロードは無段階、伸び側の減衰も20段に細かくセッティングできるので、ライダーの体格やライディングスタイルに合わせたセッティングが可能です。リヤショック長は、325-335mmの無段階で調節可能。(純正325mm)。・伸び側減衰調整:20段。・スプリングプリロード:無段階調整可能。・リアショック長:325-335mm無段階調整可能。・バネレート:1.9 - 2.4kgf/mm。・リングスパナ2本付属。【オーバーホールサービスが可能】。・Oリング交換。・オイルシール交換。・ピストンリング交換。・ガイドブッシュ交換。・ダンパーオイル交換。・窒素ガス充填
用途高級サスペンション同等の窒素ガス/オイル別室式ダンパーを採用し、温度に左右されない安定した減衰性能を発揮。伸び側減衰の20段調整により、細かなセッティングが可能。無段階調整可能なスプリングプリロードでライディングスタイルに適応。バネレート:1.9 - 2.4kgf/mm。325-335mmで車高調整が可能
色クリア
適合車種CB400SF(92-18) [NC31/NC39/NC42] / CB400SB(05-18) [NC39/NC42]
1セット
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
初めての1台に、5段階挽き目調整コンパクト電動グラインダー。。おいしいコーヒーを淹れる重要なポイントのひとつは、挽きたてのコーヒー豆を使うこと。。挽き目を自動で調整し、初心者でも短時間で簡単に豆を挽くことが出来る、BISTRO ブレードコーヒーグラインダー。。コンパクトなデザインで、お手入れも簡単。。●コーヒー豆の粗さと量が調整できるコンパクトなブレード刃コーヒーグラインダー(最大容量84g)。。●正確な回転数で動作する耐久性ステンレス製ブレード。。●細挽きから粗挽きまで5段階の粗さ調整が可能。。●カップ選択スライダーでカップ数を指定(3杯~12杯)。。●簡単操作の自動挽きで、安定した挽きあがり。。●計量ガイド付きホッパー。。●メタルコンテイナーは取り外し可能でお手入れ簡単。。●電源コードは本体に収納。。●ステンレス、プラスチック、ゴム、シリコンを使用
寸法(mm)120×120×200
質量(g)900
消費電力(W)220
コード長さ(m)0.8
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
ハイジェニックデザインのレベリングアジャスタ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
ハイジェニックデザインについて
スタッドカバーにより、取りつけ後にねじの露出がありません。ねじに異物や液体がたまりにくく、清掃性にすぐれています。
取りつけ面や部品のすき間にはシールが設けられており、異物や液体の侵入を防ぎます。
シールは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインの認証を取得しています。
3A SSI(Sanitary Standard Inc.)が定める88-00の認証を取得しています。
アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。
パッドは8°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
寸法d(mm)12
寸法L3(mm)35
ねじ規格並目
材質(ねじ)SUS304、(パッド)SUS304、(スタッドカバー)SUS304、(スタッドカバーシール(上部))NBR(青)硬度ショアA70±5
材質ブシュ・ホルダ:FC250 ボールガイドブシュ:SUJ2 ボールリテーナ:POM(ポリアセタール樹脂) ポスト:SUJ2 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2
硬度ボールガイドブシュ:硬度58HRC~ ポスト:58HRC~(高周波焼入) ノックピン:表面硬度45~50HRC
公差eH7
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ