刃径寸法が調整可能です。
材質SKS
刃数6
刃径寸法が調整可能です。
材質SKS
刃径寸法を素早く簡単に調整出来る替刃式のリーマーです。
刃の位置を上下させることによって広範囲の加工が可能になります。
一番前に出した時が最小径になります。
用途広範囲の穴仕上げ加工に。
特に薄い材料や穴の径修正時に。
材質替刃:高速度鋼(HSS)
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
材質ハイス(高速度鋼)HSS
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
刃形ストレート
刃径公差(mm)0~+0.005
喰付部は45°で、長いバニッシュ部刃をもっています。
シャンク部はMT(モールステーパー)シャンクです。
マシンリーマは穴径の仕上げに使用されます。
材質MCO(コバルト高速度鋼)
シャンクMT(モールステーパー)シャンク
刃形ストレート
刃径公差m5
緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。
材質高速度鋼(HSS)
刃形ストレート
刃径寸法を素早く簡単に調整出来る替刃式のリーマーです。
刃の位置を上下させることによって広範囲の加工が可能になります。
一番前に出した時が最小径になります。
広範囲の穴仕上げ加工に。
特に薄い材料や穴の径修正時に。
厚さ(mm)8
番手#220
RoHS指令(10物質対応)対応
パイプの内側のバリ取りや穴を大きくするのに便利です。
金属板の穴の修正、拡大に。
抜群の切れ味と耐久性。
アルミ板、薄鉄板などの穴の修正、拡大に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
刃長が短いタイプ
ストレートシャンク
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
左ネジレ20°、食付き角45°
刃径公差m5
材質MCO材(コバルト高速度鋼)
刃形スパイラル
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
ねじれ角(°)20
こんなお得な商品も!

ホーニングブラシ シリコンカーバイド
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。硬い物用。
全長(mm)200
砥粒SCシリコンカーバイト
最大回転数(min-1[r.p.m])1200
RoHS指令(10物質対応)対応
TiNコーティングを施している為、従来のハイスマシン、チャッキングリーマに比べて切削速度及び耐久力が2倍以上。真円度及び面粗度抜群。シャンク径はエンドミルシャンクを採用。
材質ハイス(高速度鋼)HSS
シャンクストレートシャンク
コーティングTiNコーティング
刃形ストレート
表面処理TiNコーティング
シャンク径公差h7
刃径公差(mm)0~+0.005
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
刃長l1(mm)50
全長L(mm)100
刃径公差(mm)0~+0.005
材質ハイス(高速度鋼)HSS
刃数6
刃形ストレート
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
シャンク径d(Φmm)6
シャンク長l2(mm)38
食付長さT(mm)10
先端の砥石でシリンダーを内面研磨して細かい傷や錆を取除けます。
用途ブレーキシリンダーのクリーニングに。
仕様2本足
粒度#220
全長(mm)207
質量(g)84
シャンク径(Φmm)7
使用範囲(mm)23~63
砥石長(mm)28
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
振れ精度口元1ミクロンコレット採用の高精度コレットチャック。ドリル加工からリーマ加工までベーシックホルダに最適です。BT40シャンクタイプ。センタスルー対応。アジャストスクリュ、コレット、レンチは付属していません。
振れ精度口元1ミクロンコレット採用の高精度コレットチャック。ドリル加工からリーマ加工までベーシックホルダに最適です。BT50シャンクタイプ。センタスルー対応。アジャストスクリュ、コレット、レンチは付属していません。
L90
振れ精度口元1ミクロンコレット採用の高精度コレットチャック。旋盤でのドリル・タップ・小径丸バイト及びリーマ用のベーシックホルダに最適です。ストレートシャンクタイプ。センタスルー対応。アジャストスクリュ、コレット、レンチは付属していません。
関連キーワード