粘着テープ式で貼って叩くだけの簡単施工。厚手で破れにくい。
用途コンクリート床やアスファルト面の交通安全表示や区画線、ナンバーリングなどに
表示・安全用
仕様反射材含有
長さ(m)5
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。
DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
用途駐車場のライン引き。道路のライン引き(補修)。
主成分熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
反射性が必要な区画線表示用に開発した商品で、施工が簡単な貼りつけ式です。
表面に散布したガラスビーズにより、反射性能があります。
従来の溶融式トラフィックペイントに比べ、耐久性に優れ、小規模の工事や図示標示で時間・経費のムダを省けます。
用途屋外用、アスファルト舗装の一般道路や工場構内の通行区分線に、駐車場の区画線や歩道や自転車道のマーク類の標示に
仕様切断にはカッターが必要
引張強度43N/mm
主な用途表示・安全用
特性反射
道路土木等の屋外養生に最適な養生テープです。特殊なポリエステルクロス基材に、新規に開発した強粘着のアクリル粘着剤を塗工した道路舗装用に開発された養生テープです。
コンクリートやアスファルト、化粧ブロック等の粗面に良く貼り付き、屋外での使用後もきれいに剥がすことができます。
熱に強いのでアスファルト施工時の熱による収縮もほとんどありません。
用途屋外使用の養生材(ブルーシートなど)の仮固定に。
伸び(%)30
主な用途塗装・養生用
ボールタック15(1/32")
粘着力(N/10mm)3.3
引張強度(N/10mm)40
簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。
水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、縞鋼板などの凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。
引張強度(N/mm)147/25
主な用途滑り止め用
工場構内・駐車場・危険区域の区画表示に。
用途屋外の路面用ラインテープです。
工場や倉庫などの区画標示、通路標示用テープです。
コシのある基材と強力な粘着剤を使用しているため粗面にもよく追従します。
耐摩耗性、耐久性に優れた厚手タイプです。
テープ表面に汚れが付いても拭き取りやすくなっています。
貼付け直後から使用・通行ができます。
用途工場内や倉庫等の安全通路表示や区画整理に
駅、病院や商業施設などの順路表示に
主な用途表示・安全用
引張強度(N/10mm)193.2
粘着力(N/20mm)14.58
特性耐久・耐摩耗性
こんなお得な商品も!

ビニールテープ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
耐熱、耐寒性に優れ経時変化しにくいです。糊のしみだしがなく、長期在庫が可能です。鉛フリー、JIS規格適合品です。
用途電気配線工事に。複雑な形状物の梱包に。ドラム缶などのカンシールに。各種結束、固定、識別に。
RoHS指令(10物質対応)対応
PVC(塩ビ)素材のラインテープです。
塩ビの特性上、若干伸びる性質があります。
セパレータは付いておりません。
用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。
主な用途表示・安全用
粘着力(N/10mm)0.8以上
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
屋外での簡単ライン施工が出来ます。
塗料による本格ライン施工に比べ、格安でラインの施工が出来ます。
反射と無反射タイプがあります。
凸凹によく馴染みます。
用途工場構内、駐車場、危険区域の区画表示に
厚さ(mm)1.5
駐車場のラインをDIYで手軽に設置できるラインテープです。耐候性に優れ、目安ですが5年間は全く変らず使用できます。グラスファイバーで強化した特殊なプラスチック製で、4トン車まではラインテープの上で停止状態でタイヤを旋回させても伸びたり切れたりはしません。施工も一人で出来ます。アスファルトにも砂利(バラスは不可)にも専用の釘を引っ張りながら60cm間隔で打ち込むだけです。(ハンマーは1kgぐらいのものが適当です)。駐車スペースを1台から簡単に作れます。グラスファイバー強化製なので伸びません。引弦強さは324kgと丈夫にできています。移動や追加増設が簡単にできます。
用途駐車場のラインテープとしてお使いください。空き地に駐車スペースを作る際に、1人で簡単に設置できます。
ポリエチレン基材にブチルゴムを主成分とした粘着層を貼り合わせた高圧絶縁テープです。
優れた電気的諸特性、耐水耐湿性、耐オゾン、耐候性、耐化学薬品性、良好な耐寒性、耐老化性、機械的性質、長期保存可能。
用途電力ケーブル及び通信ケーブルの接続部や端末部の絶縁と防水、金属の防食など。
仕様耐トラッキング性0.45A以下
材質ブチルゴム
伸び(%)400以上
粘着力(N/20mm)25
引張強度(N/cm2)216~490
剥離紙なし
絶縁破壊電圧(kV/mm)30以上
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
¥269
税込¥296
当日出荷
夜間、車のライトにテープ基材に散布したガラスビーズが反射します。
用途工場、事業所等の駐車区画ラインテープに
主な用途表示・安全用
粘着力(N/10mm)15.7
特性反射
手切れ性もあり作業性抜群。アクリル糊を使用、糊のはみ出し、糊残りが少ない設計。
用途工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示に。
学校、ホテル、駅構内などの案内ライン標示に。
主な用途表示・安全用
粘着力(N/10mm)4.4
引張強度(N/10mm)60
粘着力(N/25mm)11
引張強度(N/50mm)320
剥離紙なし
表面のガラスビーズにより光を反射します。
耐久性に優れています。
セパレータを剥がして貼るだけなので、作業性に優れます。
用途屋外の標示ライン用、駐車場のライン用に
質量(g)640
タイプセパレータあり
芯径(mm)76
引張強度(N/25mm)107.5
芯径(inch)3
CMOS型ICなど静電気に弱い電子部品を保護します。
放電による電磁波ノイズの発生を抑え、機器の誤動作を防ぎます。
小さく折りたたんで携帯できます。
用途静電気に弱い電子部品や電子機器のフィールドメンテナンスに最適
表面抵抗(Ω)8×108(表面層ベージュ:0.35mm厚)1.58(裏面層グレー布)
厚さ(mm)0.7
長さ(m)0.9
幅(m)0.6
付属品収納ケース(270×200mm)リストストラップ(1MΩ)アースコード(1MΩ)
トラスコ品番274-1725
寸法(mm)600×900×0.7
質量(g)580(ケース収納時総質量)
1枚
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
バーナーで加熱溶着させる強力タイプのフロアサイン(路面標示材)です。
厚みも約1.5mmあるので、多少劣化しているアスファルトでも小石が飛び出しにくく、耐久性にも優れています。反射材(ガラスビーズ散布)タイプ。
用途駐車場、倉庫、ゴルフ場、教習所、商業施設などのコンクリート床やアスファルト面の交通安全表示や区画線、案内表示などに
主な用途表示・安全用
粗面密着性に優れ、コンクリート・アスファルト・外壁面の養生に最適です。ハイコストパフォーマンスタイプ。
用途建築養生用
伸度(%)10
主な用途養生用
巻戻し力(N/10mm)1.96
引張強度(N/10mm)46
保持力(ズレmm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着テープ式で貼って叩くだけの簡単施工。厚手で破れにくい。
用途コンクリート床やアスファルト面の交通安全表示や区画線、ナンバーリングなどに
主な用途コンクリート床、アスファルト面
仕様白部分に反射材含有
主成分合成ゴム
危険物の類別非危険物
洗濯物の出し入れがしやすい広い開口部のランドリーネットです。衣類を傷めないよう、縫い代はバイアステープでくるんであります。ファスナーカバーが付いているので、他の洗濯物や洗濯槽の痛みをふせぎます。丈夫な二度縫い構造です。用途別に分かりやすいカラーファスナーです。家庭用ドライ洗剤でも使用できます。乾燥機OKです。水通りが良い粗目のメッシュです。
用途衣類・シーツ・バスタオル洗いに
タイプ角型
混率(%)ポリエステル100(ネット)
粘着テープ式で貼って叩くだけの簡単施工。厚手で破れにくい。
用途コンクリート床やアスファルト面の交通安全表示や区画線、ナンバーリングなどに
主な用途コンクリート床、アスファルト面
仕様反射材含有
高さ(mm)約116
主成分合成ゴム
危険物の類別非危険物
裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。
水やオイルがかかってもその効果は変わりません。米国のMIL、ASTM等の基準をクリアした高性能品質です。
切断にはカッターが必要。
感触の柔らかいプラスチック表面で、緩衝効果もある室内向けのすべり止めテープ製品です。
用途平面・室内・軽歩行用
水のかかるようなシャワー室、プールサイド。
遊戯施設、RV車、アスレチックマシーンのステップ、パレット、工場のローラー等に。
洗濯物がかたよりにくい丸型ネット。衣類を傷めないよう、縫い代はバイアステープでくるんである。ファスナーカバーが付いているので、他の洗濯物や洗濯槽の痛みを防ぐ。丈夫な二度縫い構造。用途別に分かりやすいカラーファスナー。家庭用ドライ洗剤でも使用できる。
用途長袖シャツ・バスタオル・Yシャツ用
タイプ丸型 洗濯ネット 特大
仕様粗目
材質ネット:ポリエステル100%
寸法(mm)約Φ380
質量(g)55
使用の目安長袖シャツ:6枚くらい、バスタオル:2枚くらい、Yシャツ:3枚くらい
1枚
¥289
税込¥318
当日出荷
洗濯物の出し入れがしやすい広い開口部のランドリーネット。衣類を傷めないよう、縫い代はバイアステープでくるんであります。ファスナーカバーが付いているので、他の洗濯物や洗濯槽の痛みをふせぎます。洗濯中に開かないロック式ファスナーを採用。開けやすいツマミ付きです。丈夫な二度縫い構造です。家庭用ドライ洗剤でも使用できます。
用途衣類・バスタオル洗いに
タイプ角型
洗濯中にファスナーが開いてきて洗濯物が飛び出すといった不満点を解消するため、ファスナー引き手を ストッパー部で止めて開いてこないようにしています。 。ストッパー部には、他の洗濯物に引っかかりにくい特殊な形状の面ファスナーを採用しています。引き手がとても大きくやわらかい布状で持ちやすく、ヒモ付なのでファスナーの開け閉めがラクラク。 。大きめファスナーレールを使用していますのでファスナー強度アップしています。生地強度もアップしています。細かい網目で糸くずや毛糸くずの侵入を防ぎ、衣類をやさしく守ります。 布地のすり切れ、ボタンなどの付属品の傷みなどをおさえます。 衣類を傷めないようにネットの縫い代をバイアステープでくるんであります。 。乾燥機にもご使用いただけます。
色グレー
材質ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
ハードワークに最適な天然皮革に迫る手袋、人工皮革「カワテック」。天然皮革に比べ安定した品質で、装着時に粉がつかない爽やかなはめ心地です。洗濯できるので、長期間清潔に使用できます。グレーの手袋にオレンジのバイアステープがアクセントに!。ぜひ一度この使い心地のよさを実感してください。
用途建設、土木、鉄鋼、機械、溶接、造船などの重作業
ハードワークに最適な天然皮革に迫る手袋、人工皮革「カワテック」。天然皮革に比べ安定した品質で、装着時に粉がつかない爽やかなはめ心地です。洗濯できるので、長期間清潔に使用できます。グレーの手袋にオレンジのバイアステープがアクセントに!。ぜひ一度この使い心地のよさを実感してください。
用途建設、土木、鉄鋼、機械、溶接、造船などの重作業
ランジェリーをいたわるソフトメッシュネットを採用しています。洗濯物がかたよりにくい丸型ランドリーネットです。衣類を傷めないよう、縫い代はバイアステープでくるんであります。ファスナーカバーが付いているので、他の洗濯物や洗濯槽の痛みをふせぎます。丈夫な二度縫い構造です。用途別に分かりやすいカラーファスナーです。家庭用ドライ洗剤でも使用できます。乾燥機・ドラム式洗濯機OKです。
用途ランジェリー用
寸法(mm)Φ240
質量(g)38
タイプランジェリー用
混率(%)ネット:ポリエステル100
使用の目安キャミソール:4枚くらい、ストッキング:6枚くらい
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
糸くずを寄せつけない細かいメッシュネットを採用しています。洗濯物がかたよりにくい丸型ランドリーネットです。衣類を傷めないよう、縫い代はバイアステープでくるんであります。ファスナーカバーが付いているので、他の洗濯物や洗濯槽の痛みを防ぎます。丈夫な二度縫い構造です。用途別に分かりやすいカラーファスナーです。家庭用ドライ洗剤でも使用できます。乾燥機・ドラム式洗濯機OKです。
用途衣類・バスタオル洗いに
材質ネット:ポリエステル100%
タイプ丸型
目の粗さ細目
工具入れやポケットに入れて持ち運びやすい、1,500本入り小箱です。
幅(mm)4
材質軟鋼線材
衣服の裾上げ・ふちどりや小物などには欠かせない、スタンダードなバイアステープ。
スカートの裾出しなどに。
衣類の裾上げ・ふちどりや小物などには欠かせないスタンダードなバイアステープです。カラー展開が豊富でご使用頂くものに合わせて選べます。
用途衣類や小物など
寸法(幅Wmm×長さLm)11×2.75
材質ポリエステル65%・コットン35%
洗濯物の持ち運びに便利な持ち手付で、洗濯物を入れたバッグまるごと洗濯機で洗えます。使わないときはコンパクトにたためるスナップボタン付。細かい網目で糸くずや毛糸くずの侵入を防ぎ、衣類をやさしく守ります。布地のすり切れ、ボタンなどの付属品の傷みなどをおさえます。衣類を傷めないようにネットの縫い代をバイアステープでくるんであります。ファスナーカバーが付いているので、ファスナーの引き手(つまみ)による他の洗濯物の傷みを防ぎます。乾燥機にもご使用いただけます。(乾燥温度80℃まで)
材質ポリエステル
寸法(mm)600×500(持ち手含まず)
色グレー
タイプランドリーバッグL
1個
¥1,098
税込¥1,208
8日以内出荷
水をはじき、濡れてもすぐ乾く撥水性のある生地を使用し、薄地で縫いやすく邪魔にならない仕上がり。ビニールコーティングの生地やナイロン、ポリエステル素材との相性も抜群。
用途バッグ、ポーチ、マット、コースター、スタイ、エプロンなどのフチの始末に。
材質ナイロン 100%
寸法(mm×m)(ふちどり)10×2.75
肌ざわりがよくなり、アクセントをつけるのに役立つふちどり。
ワンステッチでふちどりができるようにダブルに折ってあります。
生地を挟み込み、重ねて縫うだけで簡単にふちどりができます。
大きな作品のふちどりにおすすめです。
衣服の裾上げ・ふちどりや小物などには欠かせない、スタンダードなバイアステープ。
小さな袋物、マットのふちどりに。
好みの柄のバイアステープがつくれます。パッチワーク、ステンドグラスキルト等に便利です。
寒冷地でも劣化しにくい高輝度タイプ反射材を使用!蛍光色のバイアステープで、昼間もよく目立つ!
用途夜間作業や暗い場所での作業に
材質ポリエステル
吹きつける雨やひったくりから荷物を守ります。バイアステープを反射材にする事で夜道もしっかり存在をアピールし、より安全。ポケット付きでエコバックやタオル等を入れておくと便利。幅広ゴム採用でしっかりとカゴを覆います。
材質本体:ポリエステル100%、PVCコーティング(撥水・防水加工)、反射帯:ポリエステル クリップ・留具:ポリプロピレン
質量(g)130
RoHS指令(10物質対応)対応
糸くずを寄せつけない細かいメッシュネットを採用している。衣類を傷めないよう、縫い代はバイアステープでくるんである。ファスナーカバーが付いているので、他の洗濯物や洗濯槽の痛みを防ぐ。丈夫な二度縫い構造。用途別に分かりやすいカラーファスナー。家庭用ドライ洗剤でも使用できる。
用途セーター・トレーナー・バスタオル・Yシャツ用
材質ネット:ポリエステル100%
寸法(mm)約Φ400×550H
質量(g)118
タイプ筒型くずよけネット
目の粗さ細目
使用の目安セーター・トレーナー:5枚くらい、バスタオル:6枚くらい、Yシャツ:7枚くらい
1枚
¥649
税込¥714
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ