26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
錆、塗装剥がれに強い底面ステンレス製タンパです。固めたい箇所にタンパ本体を上下させ衝撃を加える事で押し固めます。
用途縁石の際などの作業に。 トラスコ品番369-6637 材質底面:ステンレス、頭部:スチール 全長(mm)1230 頭部寸法(mm)150×150 頭部形状
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

縁石の際などの作業に最適なタンパー
用途縁石の際などの作業に最適なタンパー 材質スチール 全長(mm)1230 質量(kg)5 タイプ角型 頭部寸法(mm)150×150
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

機械の使えない場所や狭い場所でのアスファルトや土・砂の締固めに最適! オールスチール製なので丈夫です 固めたい箇所を衝撃を加える事で押し固めます
用途縁石の際などの作業に最適なタンパー 全長(mm)1220 材質スチール 質量(kg)3.5 頭部寸法(mm)150×150
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

スライド式ハンドタンパー 浅香工業 動画あり
縁石の際などの作業に最適なタンパー 固めたい箇所をスライド式の柄を上下させ衝撃を加える事で押し固めます
用途縁石の際などの作業に最適なタンパー固めたい箇所をスライド式の柄を上下させ衝撃を加える事で押し固めます 材質スチール 全長(mm)1080~1680 頭部厚(mm)11
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

土や石、アスファルトなどを平らに押し固めます
仕様滑り止めラバーグリップ付 材質スチール 全長(mm)1345 質量(kg)4.5 先端サイズ(mm)125×125 アズワン品番64-2255-37
1本
5,750 税込6,325
当日出荷

土や石、アスファルトなどを平らに押し固めます。 ヘッド部が約4kgあるため、様々な状況に適応可能です。 トネリコの木でできた柄部が、商品の耐久性を高めています。
全長(mm)1235 エスコ品番EA650DD-1 材質ヘッド部:スチール、柄部:木(トネリコ) 質量(kg)4.42 ヘッド寸法(mm)200×200
1個
15,100 税込16,610
当日出荷

縁石の際などの作業に最適なタンパー
全長(mm)1230 質量(kg)5 頭部寸法(mm)150×150
1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷

柄・底板一体型の全鉄製タンパです。 アスファルト補修や砕石の転圧に最適です。 底板は3種類から用途に合わせてお選びいただけます。
長さ(mm)1230 先幅(mm)300 径(Φmm)32 タイプワイド 奥行(mm)100 厚さ(mm)9 質量(kg)約4.5 材質鉄製(一体型)
1本
12,980 税込14,278
5日以内出荷

柄・底板一体型の全鉄製タンパです。 アスファルト補修や砕石の転圧に最適です。 底板は3種類から用途に合わせてお選びいただけます。
長さ(mm)1230 先幅(mm)180 径(Φmm)32 タイプ長方形 奥行(mm)100 厚さ(mm)9 質量(kg)約3.8 材質鉄製(一体型)
1本
11,980 税込13,178
5日以内出荷

家庭菜園等で土固めに使用するコンパクトサイズです。 鉄プレート付で金属杭も打てます。
材質(頭)イタヤ材、(柄)天然木 寸法(mm)170×85×500 質量(kg)1.5
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

柄・底板一体型の全鉄製タンパです。 アスファルト補修や砕石の転圧に最適です。 現場でよく目立つオレンジ色で、滑り止めグリップ付き。 底板は2種類から用途に合わせてお選びいただけます。
長さ(mm)1230 先幅(mm)180 径(Φmm)32 タイプ長方形 奥行(mm)100 厚さ(mm)9 質量(kg)約3.8 材質鉄製(一体型) オレンジ
1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷

シャンク形状SDS-max 適合機種【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E【マックス ハンマードリル】PK-R451 シャンク径(Φmm)18 先端径(Φmm)140
1本
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイデア・サポート舗装用五角タンパ
柄・底板一体型の全鉄製タンパです。 左右非対称のユニークな形状で、フェンス下等の転圧しにくい場所に最適です。
径(Φmm)34 厚さ(mm)底板:9 タイプ不等辺五角形 材質鉄製
1本
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固めたい箇所をスライド式の柄を上下させ衝撃を加える事で押し固めます
用途縁石の際などの作業に最適なタンパー 全長(mm)1080~1680 質量(kg)5.2 頭部寸法(mm)150×150
1本
9,798 税込10,778
3日以内出荷

明和製作所タンパランマー
エンジン直結方式のためベルト調整、交換などのメンテナンスが不要です。大型エンジンカバー内にエアクリーナーがついています。エンジンガード・リコイルガードを装備しました。紫外線に強い新型燃料タンクです。
用途道路路盤・路床の転圧、下水道での埋め戻し後の転圧、建設の基礎工事、土木工事の裏込め時の転圧、その他。(電話、電気工事、宅地工事) ストローク(mm)(打撃)40~60 打撃力(kN[kgf])(毎回)8.3~10.3 仕様潤滑方式、オイルパス式 トラスコ品番466-0676 寸法(mm)(打撃板)330×230 全長(mm)1095 質量(kg)50 エンジンタイプロビンEH092D
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷

柄・底板一体型の全鉄製タンパです。 アスファルト補修や砕石の転圧に最適です。 底板は3種類から用途に合わせてお選びいただけます。
長さ(mm)1230 先幅(mm)150 径(Φmm)32 タイプ正方形 奥行(mm)150 厚さ(mm)9 質量(kg)約4.1 材質鉄製(一体型)
1本
11,980 税込13,178
5日以内出荷

土砂及び砂利の敷き均しや、アスファルト舗装の仕上げ作業等表面を平坦にする作業に適します。
用途本機は機振体の一軸振動を転圧盤を介して地面に伝え、表面を平坦にする機械です。 寸法A(mm)865
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アスファルト補修剤 旭エンジニアリング 動画あり
旭エンジニアリングアスファルト補修剤
エコ商品
設備、技術不要です。散布舗装後に即解放し車両通行による自然加圧で補修完了です。いつでも施工可能です。降雨、降雪時など全天候に適応します。植物油を原料とし、万が一流出しても環境汚染の心配無し。散圧し加圧するだけですので水など混合物が不要です。20cm×20cm(厚さ1cm)の範囲を補修可能です。使用方法。1.補修箇所の塵、砂、ゴミを取り除いて下さい。2.本品を補修箇所に1割程度余分目に充填して下さい。3.スコップで平らに均して下さい。4.車両で転圧することにより強度が増します。
用途工場、駐車場の穴補修。ポットホール、わだち、橋梁のジョイント部、マンホール周り、舗装陥没部、ガス、水道、電話など小規模工事の復旧。防護柵、照明灯、標識等の舗装等幅広い用途に、ご使用頂けます。 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4kg)ほか
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリーエッチパレットツール1.5t
パレットに荷を積んだ状態での吊り上げ作業や積み込み作業を効率的にできるシステムです。フォークリフトが入らない狭い場所での作業や、トラックへの積込み、積み下ろしなどホイストがあれば作業できます。パレットバーのフック取付け部は回転し、どの位置でもフックが取り付きます。チェーンスリングのフックはスイベル式なのでチェーンがねじれにくくなっています。
用途製造工場や物流倉庫、建築現場における積み荷パレットの運搬作業に
1セット
71,980 税込79,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

柄・底板一体型の全鉄製タンパです。 アスファルト補修や砕石の転圧に最適です。 現場でよく目立つオレンジ色で、滑り止めグリップ付き。 底板は2種類から用途に合わせてお選びいただけます。
長さ(mm)1230 先幅(mm)150 径(Φmm)32 タイプ正方形 奥行(mm)150 厚さ(mm)9 質量(kg)約4.1 材質鉄製(一体型) オレンジ
1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷

東空販売タンパ
安定した打数・打力を有し、輾圧力の均一化と作業能力の向上をはかった優秀品です。 独自のプレートバルブの採用により、反動が少なく快適な作業ができます。
用途電設工事の埋め戻し、石油・ガスタンクまわりの輾圧、ガス・下水道工事などに安心してご使用ください 打撃数(bpm)750 トラスコ品番826-6393 材質 ストローク(mm)Φ140 全長(mm)1240 質量(kg)16.7 サイズエアインレット1/2PT 空気消費量(m3/min)1.1 ピストン径(Φmm)Φ38 使用エアーホース内径(Φmm)12.7
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

鉄製の底部と木製の柄を組み合わせたタンパです。 軽量で長時間使用しても疲れにくく、アスファルト補修や砕石の転圧に最適です。 底板は3種類から用途に合わせてお選びいただけます。
長さ(mm)1260 先幅(mm)300 径(Φmm)32 タイプワイド 奥行(mm)100 厚さ(mm)9 質量(kg)約3.4 材質(柄部) 材質鉄製
1本
12,980 税込14,278
5日以内出荷

鉄製の底部と木製の柄を組み合わせたタンパです。 軽量で長時間使用しても疲れにくく、アスファルト補修や砕石の転圧に最適です。 底板は3種類から用途に合わせてお選びいただけます。
長さ(mm)1260 先幅(mm)180 径(Φmm)32 タイプ長方形 奥行(mm)100 厚さ(mm)9 質量(kg)約2.7 材質(柄部) 材質鉄製
1本
11,980 税込13,178
5日以内出荷

鉄製の底部と木製の柄を組み合わせたタンパです。 軽量で長時間使用しても疲れにくく、アスファルト補修や砕石の転圧に最適です。 底板は3種類から用途に合わせてお選びいただけます。
長さ(mm)1260 先幅(mm)150 径(Φmm)32 タイプ正方形 奥行(mm)150 厚さ(mm)9 質量(kg)約3.0 材質(柄部) 材質鉄製
1本
11,980 税込13,178
5日以内出荷

TSオリジナル(高翔産業)アスファルト刷毛B型
熱に強い植物「パキン」を使用したアスファルト刷毛 江戸型と呼ばれる形状の刷毛です。 タンピコ麻の葉からとった繊維で、乳白色で、硬くコシの強い毛質です。 植物繊維なので吸水性は大で、洗浄力、研磨力に優れているためブラシ材に適しています。 熱に強く、硬いのがパキンの特徴です。 アスファルトなどの高温素材に適しています。
厚さ(mm)刷毛:13 材質(毛)パキン 主な用途アスファルト
1パック(10本)
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TSオリジナル(高翔産業)アスファルト刷毛A型
関西型と呼ばれる形状のアスファルト刷毛 熱に強い植物「パキン」を使用した関西型と呼ばれる形状の刷毛です。 タンピコ麻の葉からとった繊維で、乳白色で、硬くコシの強い毛質です。 植物繊維なので吸水性は大で、洗浄力、研磨力に優れているためブラシ材に適しています。 熱に強く、硬いのがパキンの特徴です。 アスファルトなどの高温素材に適しています。
用途溶融アスファルト・清掃 厚さ(mm)刷毛:20 毛丈(mm)約80 材質(毛)パキン 粘度適用粘度:高粘度 主な用途溶融アスファルト・清掃
1パック(10本)
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)