618件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メーカー品番がUK(軸をアダプターで止めるタイプ)で始まるピローブロックに使用できます。 座金・スリーブ・ロックナットは個別に交換可能です。
用途軸を固定する 種別アダプタ タイプH
1個
649 税込714
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

アダプタスリーブ・ロックナット・座金を組み合わせたアダプタです。 テーパ穴の軸受を軸の任意の位置に容易に固定する場合に用います。 ワッシャー・座金は記載の適合品番で交換が可能です。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

用途アダプタスリーブ、ナット、座金を組み合わせたものです。 テーパ穴の軸受を軸の任意の位置に容易に固定する場合に使用します。
1個
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)



軸受ユニット用アダプター内径がテーパ穴の軸受に使用して、取付け・取外しが容易です。
材質一般構造用圧延鋼材(SS400)
1個
800 税込880
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など 形状ピロー形ユニット その他アダプターは別売りです 軸穴種別テーパ穴形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
719 税込791
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)


1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
14,100 税込15,510
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
189 税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

用途テーパー穴の軸受を軸の任意の位置に固定する時に。
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
形状角フランジ形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

給油機構を備えた球状外径面の外輪とテーパ穴内輪をもつ、グリース密封形深溝玉軸受です。 密封装置によって、普通品(シールとスリンガが付く)と三重シール品の2種類があります。 軸との固定は、アダプタを用いて行います。
形状UK
1個
特価
898 税込988
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PP2用りんぐアダプタ。
用途プッシュプーラセット用部品。 トラスコ品番813-0795 材質特殊鋼 ねじ径M12
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

1個
6,798 税込7,478
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,670 税込10,637
8日以内出荷


1個
4,998 税込5,498
63日以内出荷

規格UKS207LN+H2307X 部品名称ベアリング(アダプタ151281ツキ) 関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.83MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(0.92MB) 図解NoSSA-F611 カウンタシャフト部品_No.38、SSA-F615 カウンタシャフト部品_No.27、SSA-S600 1997ネン カウンタシャフト部品_No.3、SSA-S600 1996ネン カウンタシャフト部品_No.3、SSA-S600DX 1997ネン カウンタシャフト部品_No.3、SSA-F505 カウンタシャフト部品_No.27
1個
7,398 税込8,138
7日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
欠品中

規格UKS207LN+H2307X 部品名称ベアリング(アダプタ151281ツキ) 関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.86MB) 展開図8(1.27MB) 展開図9(1.14MB) 展開図10(0.85MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(1.11MB) 展開図14(1.12MB) 展開図15(1.11MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(0.74MB) 展開図19(0.73MB) 展開図20(1.15MB) 展開図21(1.2MB) 展開図22(1.09MB) 展開図23(1.06MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(0.85MB) 展開図26(1.16MB) 展開図27(1.16MB) 展開図28(1.16MB) 図解NoSSA-F616(4)-1 カウンタシャフト部品_No.25、SSA-S1002(4)-1 カウンタシャフト部品_No.4、SSA-F617VT-1 カウンタシャフト部品_No.30、SSA-S600DX 2001ネン カウンタシャフト部品_No.2、SSA-S602DXM カウンタシャフト部品_No.23、SSA-F505 カウンタシャフト部品_No.27、SSA-F616M カウンタシャフト部品_No.25、SSA-S1002 カウンタシャフト部品_No.4、SSA-S600 2001ネン カウンタシャフト部品_No.2、SSA-F617MAT カウンタシャフト部品_No.30、SSA-F616MAT カウンタシャフト部品_No.25、SSA-S610 -1 カウンタシャフト部品_No.22、SSA-F615 カウンタシャフト部品_No.27、SSA-F617VT カウンタシャフト部品_No.30、SSA-S602DXVT カウンタシャフト部品_No.23、SSA-F617MAT-1 カウンタシャフト部品_No.30、SSA-F616V-1 カウンタシャフト部品_No.25、SSA-F615DX カウンタシャフト部品_No.25、SSA-S611 カウンタシャフト部品_No.22、SSA-S602DX カウンタシャフト部品_No.23、SSA-F616 カウンタシャフト部品_No.25、SSA-F616VT カウンタシャフト部品_No.25、SSA-F616MA カウンタシャフト部品_No.25、SSA-F615M-2AD カウンタシャフト部品_No.25、SSA-S1000 カウンタシャフト部品_No.2、SSA-S611KP カウンタシャフト部品_No.22、SSA-S611VT カウンタシャフト部品_No.22、SSA-S610VT -1 カウンタシャフト部品_No.22
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷

交換用のユニット用玉軸受です。
用途交換補修用。 トラスコ品番819-6617 材質軸受:高炭素クロム軸受鋼 形状ユニット用玉軸受 幅(mm)26 径(Φmm)内輪:30、外輪:62 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

材質はベアリングナット部は一般構造用圧延鋼材(SS400)、座金は冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工)。アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します。
セット内容軸受用アダプタナット、座金
1セット
390 税込429
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ベアリングナット:一般構造用圧延鋼材(SS400)、座金:冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工)
用途アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します・【EA966PA-322、EA966PB-322用】アダプタナット・座金のセット です。 セット内容M100軸受用アダプタナット、座金 サイズM100
1セット
2,550 税込2,805
8日以内出荷

ベアリングナット:一般構造用圧延鋼材(SS400)、座金:冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工)・
用途アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します・【EA966PA-305、EA966PB-305用】アダプタナット・座金のセット です。 セット内容M20軸受用アダプタナット、座金 サイズM20
1セット
340 税込374
翌日出荷


用途一般軸用(AN00~AN100) アダプタ用(AN04~AN100。H31、2、32、23系列に適用) 取外しスリーブ用(AN09~AN40) 材質SS400
1個
249 税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

新形状の脱落防止機構!氷の穴あけが電動ドリルで簡単。アイスドリルと電動ドリルを接続して使えるアダプター。アイスドリルのハンドルを外し、アイスドリル電動用ベアリングアダプターを差込めば後は電動ドリルで氷の穴開けが可能。脱落防止機構が前モデルより形状を変更しさらに安心な設計に。落下防止バーは凍結しにくくソフトタッチなEVAカバー。ベアリングを内蔵しているので落下防止バーが一緒に回転せずに安全。ショートレングスと氷の厚いフィールドにも便利なロング、さらに長いスーパーロングの3レングス。ロングは5段階、スーパーロングは7段階の長さ調節が可能。電動ドリルチャック部は10mmに適合。MORA社スタンダード折りたたみ式ハンドルにも取り付け可能。強度は合金鋼のなかでは最高クラスの強度を持つニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM439)使用。
材質(本体)ニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM439) シャフト径(Φmm)約17.8 適合径(Φmm)チャック部:10
1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




1個
669 税込736
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)