20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エルフ・アトラス・コンドルなどの小型トラック(ホイールナットの二面幅27)に最適です。
用途外径が小さく全長が長い専用設計によりハブに接触せずに使えます。 寸法S(mm)27 質量(g)365 寸法d(mm)21 寸法L1(mm)27 全長L(mm)100 ピン形式6-P1 寸法D1(mm)36.7 寸法D2(mm)37 寸法l(mm)13.5 Oリング6-O1 アズワン品番64-8385-03
1個
3,798 税込4,178
9日以内出荷

エルフ・アトラス・コンドルなどの小型トラック(ホイールナットの二面幅27)に最適です。
用途外径が小さく全長が長い専用設計によりハブに接触せずに使えます。 寸法S(mm)27 質量(g)550 寸法d(mm)21 寸法L1(mm)30 全長L(mm)110 ピン形式8-P1 寸法D1(mm)36.7 寸法D2(mm)48 寸法l(mm)13.5 Oリング8-OG
1個
5,998 税込6,598
8日以内出荷






トラック用ホイールナット(アウターナット・インナーナット)脱着専用ソケットです。アウターナット・インナーナットの脱着作業が1個のソケットでできる省力工具です。六角部はストロングドライブを採用し、レンチ側四角はR付きで耐久性を向上しました。
用途アウターナット・インナーナット脱着用 差込角(mm[inch])25.4 [1] 寸法L(mm)90 寸法D2(mm)50
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)




アウタナットとインナナット締緩作業に、1個のレンチで作業できる省力工具です。薄肉タイプで、ホイールハブとホイールナットのクリアランスの少ない車種にも有効です。 コンビソケットとエクステンションバーを一体化したことによりガタツキを無くし、トルクレンチ使用時にもより高精度なトルク管理が可能です。 全長450mmのロング設計のため、ワイドボディでも干渉せずに使用可能です。
差込角(sq.)19 トラスコ品番113-3741 質量(g)2.6 全長L(mm)450 寸法D2(Φmm)38(差し込み部) 外径D1(Φmm)58(ソケット部) 寸法S1(mm)41 寸法S2(mm)21 深さH(mm)14
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

1個
299 税込329
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



特殊合金製
用途インパクトレンチ対応の外径の細いスーパースリムソケット 差込角(sq.)12.7(1/2")
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

袋式のホイールナットです。クロムメッキ処理がされているので錆びにくく丈夫です。
用途ホイールナットの交換に 全長(mm)31 材質スチール 形状60°テーパー タイプ シルバー 表面処理クロムメッキ テーパー60°テーパー 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(16個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


BRIDGESTONE(ブリヂストン)651V
1~1.5tクラス小型トラック・キャブオーバーバン用/舗装路・非舗装路向け。 低燃費・ロングライフを実現した偏平ラジアルタイヤ
用途タイヤ・足回り 偏平率(%)50 本数1本 商品タイプタイヤ 適合ボディタイプ小型トラック・キャブオーバーバン
1本
24,980 税込27,478
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
279 税込307
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)