IBCコンテナに取付できる、アドブルー・尿素水の移送供給ポンプキットです。流量計、オートストップガンノズル付
付属品IBCコンテナ用取付ステー24vアドブルー用ポンプオートストップガンノズル流量計IBC取出用ネジ式アッタチメントΦ19サクションホース2mΦ19供給ホース4m
電源DC24V 5A
対応(IBCタンク)コダマ、三甲、シュッツ
1個
¥199,800
税込¥219,780
17日以内出荷
IBCタンクの取り出し口に接続して、アドブルー・尿素水を自重落下で移送供給できます。ガンノズル付
対応(IBCタンク)コダマ、三甲、シュッツ
アドブルーを入れたIBCタンクを暑さ・寒さ・紫外線から保護するカバー。
UV剤が添加された高耐候性シートは、屋外での使用にて長期に渡り力を発揮します。
主要IBCメーカー(三甲、コダマ、シュッツ、マウザー等)の天板キャップΦ150タイプに適合します。
用途IBCタンクでの高品位尿素水(AdBlue/アドブルー)屋外保管
材質ポリエチレン
色シルバー
寸法(縦×横×高さ)(mm)1200×1150×1000
1枚
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
最大比重1.9までの内容物が充填でき、充填後の積み重ねも2段あるいは3段積みが可能です。優れた安全性(食品用溶液・薬用溶液)ドラム缶5本分の容量をドラム缶4本分のスペースでカバーできます。
用途IMDGコード2・3等級の薬品や食品用溶液、工場危険物薬液、その他に対応可能。
付属品ピストンバルブAN-1004(青・ガスケット:EPDM)
材質内容器:超高分子量高密度ポリエチレン、パレット:亜鉛メッキ鋼板、外枠:亜鉛メッキ角パイプ
幅(mm)1000
質量(kg)63
高さ(mm)1149
奥行(mm)1200
規格UNマーク/なし
IBCタンクの取り出し口に接続して、アドブルー・尿素水を取り出します。バルブ付き
対応(IBCタンク)コダマ、三甲、シュッツ
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
アドブルー・水の移送に最適でなポンプセットです。
用途アドブルー・水の移送に、ポリドラム用
仕様連続運転
トラスコ品番509-5719
材質本体・ノズル:PP、SUS パッキン:NBR
質量(kg)3.6
使用温度範囲(℃)0~60
電源(V)AC100
揚程(m)6(押上)
最大吐出量(L/min)22(1cP時)
使用流体アドブルー
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
完全密閉の状態で成形されるため衛生的で、食品や医薬品の輸送、保管に最適です。スチームドラムのほぼ2分の1の重量なので、運搬しやすく取り扱いが容易です。
用途石油製品、工業用薬品、塗料、液体食品、医薬品などの液物。
材質PE
AdBlueは尿素SCRシステム専用の無色・透明な尿素水溶液です。AdBlueの主成分である尿素は保湿剤として化粧品にも使用される他、医薬品・肥料などにも使われる一般的には無害で極めて安全性の高い物質です。
JIS規格K 2247-1
種別SK807180
容量(L)1050
外寸(mm)1200×1000×1172
1個
¥219,800
税込¥241,780
当日出荷
尿素水工場から大型タンクローリーで全国発送し、お客様のタンク設置場所へ直接タンクローリーからアドブルー(AdBlue(R))を給液するサービスです。
直接大型タンクに給液されるので、開封・廃棄の手間がありません。
1L当たりの単価が割安になります。
タンクからはポンプでトラックの尿素水タンクに給液出来るので、必要量を使える。
空になったパック、箱などのゴミも出ない。
従業員の方の負担が減り、開封・廃棄にかかっていた時間がなくなる。
また、アドブルー(AdBlue(R))専用タンクをお持ちでないお客様には、初回注文時に限りタンク及び付随するポンプなどをセットで無償貸与させていただくことが可能です。
必要に応じてメーカーで事前確認も行いますので安心して注文ください。
用途工場、トラックユーザー、運送/倉庫業など日々の業務でアドブルー(AdBlue(R))をご使用のお客様におすすめです。
大量にアドブルー(AdBlue(R))をご使用のお客様は是非ご検討ください。
成分尿素 32.5% 純水 67.5%
内容タンクや容器にアドブルー(AdBlue(R))を直接給液するサービス
濃度(%)尿素(wt):31.8~33.2
JIS規格JIS K 2247-2
関連資料注意事項(購入前に必ずご確認ください)(0.22MB)
サービス分類その他
材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
材質高密度ポリエチレン
色イエロー
商品タイプ本体
アドブルー用ポンプとして市場から永年認められて来たベストセラーモデル。コンタミに厳格なアドブルー機材のため、高耐久性の新設計ガンノズルADNを採用。更に、コーキング剤による漏れ防止処理を施しています。
用途IBCコンテナやプラドラムの天板に挿し込み(別途取付具要)、アドブルー/尿素水を清潔な状態で給水します。
付属品ガンノズルキャップ、S字フック
材質本体部/ポリプロピレン、ホース部・継手部・ノズル部/塩化ビニル
ホース径(Φmm)25
最大揚水量(L/min)25(フィルタによる減衰あり)
先端ノズル径(Φmm)19
取り合い(タンク・ドラム)別途取付具orフィラーポート要
JIS K2247-1認証品。
AdBlue(R)はドイツ自動車工業会(VDA)の登録商標です。
用途ディーゼル車の排気ガス中に含まれる窒素酸化物(Nox)を無害な水と窒素に分解する還元剤
付属品ノズル
成分尿素(31.8%以上~33.2%未満)、水(66.8%以上~68.2%未満)
JIS規格JQ0314002 AUS32 JIS K2247-1
包装形態パックインボックス
アドブルーの給液実績管理や安心安全なアドブルーの給液を実現。
用途SCRシステムを搭載した各ディーゼル車両に使用する排ガス処理製品えを給液するシステム
仕様内臓タンク交換可
フィルター排出フィルター搭載
機能レシート機能有(金額任意登録)
ノズル給液ガンノズル:オートストップ(毎分20L )
記憶数給液履歴:1000件分記憶
操作タッチパネル
グリーン購入法適合
1台(1セット)
¥1,998,000
税込¥2,197,800
14日以内出荷
AdBlue(アドブルー)用の手動ガンノズルです。
タンクに接続されたホースに取り付ける事で、自重で簡単に小分け出来ます。
ホースの取り付け口が長いので、しっかりとホースが取り付け出来る事でAdBlue(アドブルー)給水中のホース外れによる飛散を防ぎます。
用途自重落下式のAdBlue(アドブルー)タンク用手動ガンノズル
材質本体:PP、O-リング:NBR
質量(g)175
タイプ自重落下式タンク用手動ガンノズル
ノズル内径(Φmm)20(先端ノズル)
適合ホース径(Φmm)25
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
アドブルー・水対応手動ガンノズルです。
用途アドブルーの移送や小分けに
材質本体・ノズル:PP、SUS パッキン:NBR
トラスコ品番828-9641
質量(kg)0.4
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)0.3
使用流体アドブルー
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
日野 AdBlueタンクキャップ取り外し用
寸法(mm)185
差込角(mm)12.7×7PT
適合エンジン型式日野 N04C(2019年以降)
純正品番タンク蓋:17478-78010
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
1個
¥134
税込¥147
7日以内出荷
プジョー・シトロエン用 固い AdBlue キャップ専用
差込角(mm)9.5×3ポイント
適合車種プジョー(208、301、308、308SW、508、508SW、2008、Expert、Partner、Rifter、Traveller)、シトロエン(Berlingo、C3、C3 Picasso、C4 Cactus、C4 Picasso、C4 Grand Picasso、C5、DS3、DS3 Cabriolet、Jumpy)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
AdBlueタンクキャップ取り外し用
用途適合車種:ハイエース、グランビア(2023年以降)
寸法(mm)差込:12.7
関連資料(0.15MB)
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
アドブルー・水の移送に最適なポンプセットです。
用途アドブルー・水の移送に、IBCタンク用
仕様連続運転
付属品電源コード、手動ガンノズル、耐油ゴム(吸入:Φ19×1.5m 吐出:Φ19×6m)
トラスコ品番509-6774
材質本体・ノズル:PP、SUS、PE パッキン:FKM、EPDM
質量(kg)16
使用温度範囲(℃)0~60
電源(V)AC100
揚程(m)6(押上)
最大吐出量(L/min)22(1cP時)
ホース内径(Φmm)19(吸入・吐出)
電源コード(m)2
ホース長さ(m)1.5(吸入)6(吐出)
使用流体アドブルー
駆動方式電動式
使用場所運送会社、建設機械、バス会社、自動車整備工場など
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
1個
¥270
税込¥297
7日以内出荷
1個
¥189
税込¥208
7日以内出荷
過負荷(過電流、過熱)に対する安全装置と手動復帰できるサーキットブレーカー付です。
アドブルー(尿素水)の移送に最適なポンプです。
ヘッド部の交換が可能です。
ヘッド部(モーター部)の着脱が容易です。
別売各種モーターを購入すれば電動タイプをエアモータータイプに交換できます。
コンタミ防止対策でガンノズル先端に樹脂製キャップを標準装備しています。
握りやすいノズルを採用しています。
握り部分が樹脂製で湾曲しているため、手への負担が最小限です。(先端径Φ19))
防水規格保護等級IP24により、いかなる方向
用途ドラム缶(AD-1)やIBCタンク(AD-2)からアドブルー(尿素水)の小分けや移送に、ドラム缶からアドブルー(尿素水)の小分けや移送に
付属品電源コード、手動ガンノズル、強化PVC(Φ25×3m)
トラスコ品番828-9639
適合機種IBCコンテナ用
材質本体・ノズル:PP、SUS、PTFE、ETFE パッキン:FKM
使用温度範囲(℃)0~40
ホース内径(Φmm)25
電源コード(m)2.9
使用流体アドブルー
駆動方式電動式
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
IBCコンテナでの自重落下ホースやサブタンクにご使用頂けます。エアベントには防虫網を内蔵、更にキャップ外側下方へ先端を持って来ることにより大気の埃を吸いにくく工夫されています。
用途IBCコンテナの天板に装着して下さい。※三甲,コダマ,シュッツ製のΦ150ハンドホール適合
材質エアベント/PVC、防虫網/PTFE
1個
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
エアモーターのため、連続運転が可能です。(エアフィルター・ルブリケーターを必ずご使用ください)
アドブルー(尿素水)の移送に最適なポンプです。
ヘッド部の交換が可能(ヘッド部(モーター部)の着脱が容易です。
別売各種モーターを購入すればエアモータータイプを電動モーターに交換ができます。
コンタミ防止対策でガンノズル先端に樹脂製キャップを標準装備しています。
握りやすいノズルを採用しています。
湾曲しているため、手への負担が少ないです。(先端径Φ19)
防水規格保護等級IP24により、いかなる方向からの水の
用途ドラム缶からアドブルー(尿素水)の小分けや移送に、IBCタンクからアドブルー(尿素水)の小分けや移送に
揚程(m)3(押上)
付属品手動ガンノズル、強化PVC(Φ25×3m)
トラスコ品番828-9640
適合機種IBCコンテナ用
材質本体・ノズル:PP、SUS、PTFE、ETFE パッキン:FKM
質量(kg)2.9
使用温度範囲(℃)0~40
最大吐出量(L/min)25(1cP時)
ホース内径(Φmm)25
対応防爆対応型
ホース長さ(m)3
使用流体アドブルー
エアー接続口3/8
駆動方式エア式
コンプレッサー3馬力
1台
¥159,800
税込¥175,780
9日以内出荷
ロックねじにより、タンク上でにポンプを正確に位置決めできます。
適合アドブルーのみ
材質本体:PP シール:FKM インテークマニホールド:PP
全長(mm)1330
吐出量(mL/ストローク)500
吐出口径(mm)外径:20、内径:18
ホース長さ(mm)1500
チューブ長さ(mm)吸引:1000
1個
¥9,720
税込¥10,692
翌日出荷
回転成形品のため、耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレンタンクです。
ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能です。
用途園芸、家庭菜園から農業・漁業まで幅広い用途。ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能。
商品タイプ本体
アドブルー用ポンプとして市場から永年認められて来たベストセラーモデル。コンタミに厳格なアドブルー機材のため、高耐久性の新設計ガンノズルADNを採用。更に、コーキング剤による漏れ防止処理を施しています。給水量管理に便利な流量計付
用途IBCコンテナやプラドラムの天板に挿し込み(別途取付具要)、アドブルー/尿素水を清潔な状態で計量給水します。
付属品ガンノズルキャップ、S字フック
材質本体部/ポリプロピレン、ホース部・継手部・ノズル部/塩化ビニル
ホース径(Φmm)25
最大揚水量(L/min)25(フィルタによる減衰あり)
先端ノズル径(Φmm)19
取り合い(タンク・ドラム)別途取付具orフィラーポート要
主にふそう系に使用されているアドブルー用タンク給口のキャップに被せるメッキカバー。脱落防止の紐の有り無しの双方に対応し、取付けは被せるだけの両面テープ固定で簡単取付け。ふそう以外にも使用されています。形状をご確認の上お買い求めください
用途外装パーツ
材質樹脂/クロームメッキ
適合サイズ(mm)【キャップ】Φ65
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
ガソリンスタンド同様、便利なオートストップガンノズル付。コンタミに厳格なアドブルー機材のため、100メッシュのフィルタを内蔵。更に、コーキング剤による漏れ防止処理やガンノズルへのキャップを付属しています。
用途IBCコンテナのドレン排出口に接続し、アドブルー/尿素水を清潔な状態で給水します。
付属品ガンノズルキャップ、S字フック
材質本体部/ポリプロピレン、ホース部・継手部・ノズル部/塩化ビニル
電圧100V
ホース径(Φmm)25
最大揚水量(L/min)60L/min※フィルタによる減衰あり
取り合い(タンク・ドラム)別途取付具orフィラーポート要
ガソリンスタンド同様、便利なオートストップガンノズル付。コンタミに厳格なアドブルー機材のため、100メッシュのフィルタを内蔵。更に、コーキング剤による漏れ防止処理やガンノズルへのキャップを付属しています。
用途IBCコンテナやプラドラムの天板に挿し込み(別途取付具要)、アドブルー/尿素水を清潔な状態で簡易軽量給水します。
付属品ガンノズルキャップ、S字フック
材質本体部/ポリプロピレン、ホース部・継手部・ノズル部/塩化ビニル
電圧100V
ホース径(Φmm)25
最大揚水量(L/min)60L/min※フィルタによる減衰あり
取り合い(タンク・ドラム)別途取付具orフィラーポート要
コンタミに厳格なアドブルー機材のため、100メッシュのフィルタを内蔵。更に、コーキング剤による漏れ防止処理やガンノズルへのキャップを付属しています。
用途IBCコンテナのドレン排出口に接続し、アドブルー/尿素水を清潔な状態で液取り・給水します。
付属品ガンノズルキャップ、S字フック
ホース径(Φmm)25
スチール製のパレットを採用しサンバルク#1000TCシリーズで最軽量・最低段積み高さを実現。
海上コンテナー内での段積み性もアップ。
フォーク差込口を拡大したことで、フォーク及びハンドリフトによる作業性も向上させました。
仕様UN表示無し
種別807850-00
幅(mm)1200
質量(kg)62
高さ(mm)1147
奥行(mm)1000
外寸(mm)1200×1000×1147
注水口内径(mm)144.5
1個
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TKKTM01B。販売備考:Blue with White, Black, Orange & Metallic Silver キャンセル不可商品です。適合情報:。ケーティーエム[KTM] 1290SUPER ADVENTURE [スーパーアドベン] R 21-23。タイプ:Tank Pad。色[カラー]:ブルー/ホワイト/ブラック/オレンジ/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:KTM 1290 Super Adventure R (21-23)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート
色ブルー/ホワイト/ブラック/オレンジ/メタリック シルバー
備考KTM 1290 Super Adventure R (21-23)
タイプTank Pad
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TKTM015B。販売備考:Blue with White, Black, Orange & Metallic Silver キャンセル不可商品です。適合情報:。ケーティーエム[KTM] 1290SUPER ADVENTURE [スーパーアドベン] R 21-23。タイプ:Tank Pad。色[カラー]:ブルー/ホワイト/ブラック/オレンジ/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:KTM 1290 Super Adventure R (21-23)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート
色ブルー/ホワイト/ブラック/オレンジ/メタリック シルバー
備考KTM 1290 Super Adventure R (21-23)
タイプTank Pad
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
【JISマーク表示制度認定】当商品は日本産業規格及び鉱工業品等認証省令で定める基準に適合した事を証明されています。
尿素SCRシステムはエンジンの排出ガス成分のうち窒素酸化物(NOx)を低減させるため、マフラー内で尿素を添加することでNOxを無害な窒素に変える排気ガス浄化装置のことです。
NOxの低減による燃焼効率向上とPM低減を実現し、新長期規制・ポスト新長期規制に対応します。
ドイツ自動車工業会(VDA)に認証された高品質な尿素水だけが「AdBlue」と名乗ることができるます。
ディーゼル車のエンジンから出る窒素酸化物の排気を、AdBlueを使用するSCRシステムによって、水と窒素に分解します。緑豊かな自然環境を守り、地球環境を守ります。
尿素水は無色かつ、人体に無害な液体です。医薬品や化粧品の成分として、私たちにとって身近な存在です。利用にあたっては資格は不要です。
世界基準である品質基準 ISO 22241-1と同等のJIS K2247-1の認証を取得しています。
お客様の安心のために、厳しい品質管理下と自社分析による最高品質のAdBlueだけをお届けいたします。
用途ディーゼルエンジン排出窒素化合物(NOX)の触媒専用液
付属品ノズル
成分尿素32.5%、水67.5%
濃度(%)尿素(wt):31.8~33.2
JIS規格AUS 32 JIS K2247-1 JQ318008
包装形態パックインボックス
密度(g/cm3)1.0870~1.0930(20℃ g/立方cm)
屈折率1.3814~1.3843(20℃)
シンプルな構造と最大限の耐久性によって故障しにくい。給水タンクに干渉しにくい外形。アドブルー対応。
用途灯油、軽油、アドブルー、水。
材質ポリアセタール樹脂
寸法(mm)【ノズル】18×70
関連キーワード
1
2
次へ