甘く高尚な強い香りがあり、中華料理に特有の風味を加えます。肉料理などの香りづけに材料と一緒に煮込んでお使いください。
1箱(5g×10個)
¥1,498
税込¥1,618
5日以内出荷
常温硬化タイプの撥水・絶縁仕上用速乾性シリコーンワニスです。スプレー式で均一に塗布できますので耐湿・絶縁性に優れた塗膜をどのような部品にも加工できます。
透明で耐熱性(200℃)に優れています。
用途電気機器・超高圧装置・配電盤変圧器配線等の耐湿絶縁仕上げ用。
トラスコ品番398-5083
耐熱温度(℃)200
1本(300mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
シナモンは、まろやかな甘味と快い芳香を持ち一味違った甘味をかもし出すスパイスです。果物を煮るときやピクルスを漬けるときにはそのままお使いください。紅茶、コーヒー、カクテルなどには、スプーンの代わりに。
1箱(20g×10個)
¥2,798
税込¥3,022
5日以内出荷
耐薬品性、耐熱性、絶縁性、耐食性に優れたポリイミド樹脂の被膜を簡単に作れます。金属、ガラス、セラミックス、耐熱プラスチックにコーティング可能です。
用途耐薬品性、耐熱性、絶縁性、耐食性が要求される個所への表面コーティング
使用温度(℃)連続使用可能温度400(硬化条件250℃×24hr)
耐熱性沸騰水200℃に2時間浸清して変化なし(硬化条件250℃×24hr)
耐薬品性室温で7日間浸清(硬化条件250℃×24hr) 硫酸20%―変化なし、メタノール―変化なし、キシレン―変化なし、MEK―変化なし、DMF―変化なし、灯油―変化なし
塗布面積(m2)1~2/缶、40~50/4L(1回塗り、硬化条件250℃×24hr)
絶縁破壊電圧(kV/mm)17.7(at25℃、硬化条件250℃×24hr)
塗膜厚(μm)2~5 (1回塗り、硬化条件250℃×24hr)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300mL)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ポリウレタン樹脂を主成分とした屋外木部用の最高級ワニスです。
肉もち性・耐久性に優れており、また乾燥性・作業性が良く、仕上りも良好です。
作業性の良い長油性アルキッド樹脂を配合してありますので。はけさばきが非常に軽くなっています。
56~58%mp不揮発分をもち、塗膜として残る部分が多い為、肉もち性が良好です。
用途屋内では一般木部の高級ニス仕上に、屋外では下見ステイン塗装の艶出し・ドア・ガラス戸・その他の建具・木工品に
色クリヤー
主成分ポリウレタン樹脂
主な用途木、ガラス
危険等級Ⅲ
使用場所屋内外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
特性耐久、乾燥性、艶出し
危険物の性状非水溶性
耐水性がよい。 速乾性で作業性がよい。
用途一次防錆用。
特性耐水、速乾、防錆
色金
タイプ一次防錆用ニス
硬化時間(分)60(23℃)
指触乾燥時間(分)5(23℃)
希釈剤メタノール
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
希釈率(%)(スプレー)10~20、(刷毛)0~10
塗り重ね可能時間(時間)2以上
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
標準塗布量(g/m2)60~80
簡単に塗布できるスプレータイプの絶縁ワニスです。
高い柔軟性です。
水分・日光・酸・アルカリからの耐腐蝕に優れています。
塗膜が薄くコスト削減が可能です。
用途船舶エンジンイグニッション・自動車電気システム・電話通信システム・屋外電気/電子装置・ダイオード・配線・プリント基板など。
仕様低臭気、速乾性
トラスコ品番818-6541
色薄赤色
使用温度範囲(℃)常温
主成分アセトン
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量500mL
絶縁耐力1400v/mil
危険物の性状非水溶性
1缶(500mL)
¥9,098
税込¥10,008
当日出荷
ウレタン樹脂使用で耐久性、耐水性にすぐれています。
ウレタン床用ワニスは、衝撃や摩耗に強く、耐熱湯性にすぐれています。また、しょうゆ、ソースや調味料などをこぼしてもあとが付かず、ワックスがけ不要です。
用途各種木部用。
特性耐水、耐熱、耐摩耗、耐久
主な用途木部、床
希釈剤ペイントうすめ液
塗り重ね可能時間(分)16以上(20℃)
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)(夏期)3~6、(冬期)9~18
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)0~5
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
木部の着色とツヤを一度に出します。いつまでもツヤが長持ちします。塗りやすく色ムラになりにくい。
用途屋内木部の着色透明仕上げ 床、廊下、階段、手すり、家具、テーブル、建具、木工品など
成分合成樹脂(ポリウレタン)
主な用途屋内木部
使用場所屋内用
タイプポリウレタン系木部着色ワニス
指触乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
半硬化乾燥時間(分)約120(20℃)、約240(冬期)
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
塗料タイプポリウレタン
着色とツヤ出しが同時にできます。
木目を生かす着色透明仕上げです。
用途建具、家具、床、廊下、木工品などの屋内木部の着色仕上げに
主な用途木床
危険等級Ⅲ
使用場所屋内
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
特性つや出し
危険物の性状非水溶性
アスファルトを基にした歴史のある塗料です。
自動車のシャーシ、ホイルハウス、ロッカーパネル等の下周り部分、機械器具、パイプ、鋳造品等への塗装により、耐水性、防食性に優れた皮膜を形成します。
特性耐水
使用方法(1)被塗装面のゴミ、油汚れ、錆、等を取り除いて下さい。(2)刷毛塗り、スプレー塗り、浸漬塗装が可能です。塗料の粘度は石油系溶剤にて調整して下さい。(3)常温乾燥ですが、40~50℃の強制乾燥も可能です。
色黒
塗り面積(m2)80~100g
比重0.92±0.02
主な用途アスファルト
指触乾燥時間(分)30(20℃)
外観黒色粘調液体
硬化時間(時間)8(20℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶(15kg)
¥9,398
税込¥10,338
4日以内出荷
黒ワニスはギルソナイトや石油アスファルト等の瀝青質を主な原料とし、これを適当な方法で溶剤に溶かした黒色の塗料です。乾燥すると金属及び木材に対する密着性がが良く、耐久性に優れた光沢のある黒色塗膜を形成します。
用途鋳鉄管・治具・マンホールのフタ・その他鋳物製品の防食塗装。シャーシ等あらゆる金属製品の防錆塗装。木材の着色または耐水性強化
色黒
外観黒色液状
比重0.92±0.03
指触乾燥時間(分)40
加熱残分(%)58±3
素地被塗物表面の水分・ほこり・赤さび・油状物はワニスの付着を防げるので十分に清掃除去してください。
洗浄作業後の器具類や衣類の汚れの洗浄には希釈シンナーと同じものが使用できます。
使用方法別の容器に移して、シンナーにより適当な粘度に調整して使用します。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶(16L×1缶)
¥9,198
税込¥10,118
翌々日出荷
臭気がやわらかく塗布作業がとてもスムーズ。PC板の絶縁コーティング剤。
電子機器のPC板やシャーシなどにスプレーしますと、強靭な乾燥被膜ができて、湿気・有害ガス・塩害などによるトラブルを未然に防止します。特にPC板でパターン間隔がせまいIC回路など、吸湿による絶縁低下防止にすばらしい効果があります。
ハンダ面・各種金属・樹脂・磁器などによく密着します。
完全乾燥後の被膜は電気絶縁性に優れ、耐湿・耐薬品性がよく長期間効果があります。
AY-302OBの乾燥塗膜は、肉眼では見えませんが、紫外線蛍光灯(ブラックライト)を当てると発光しますから、塗膜検査にたいへん便利です。また隠しマーキングなどにもご使用いただけます。
用途屋外機器の内部基板・水中機器・無線機などの防水・防錆・塩害防止、結露対策効果を発揮します。
主成分ポリビニール系樹脂
体積抵抗率(Ωcm)4.3×1014
標準塗布面積(1回塗り)約6m2 (1回塗り)
絶縁破壊電圧(kV)12(/0.1mm)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
速乾性です。塗装後5~20分で乾燥します。エアゾール式ですので、塗装のための設備はいっさい必要ありません。だれでも、どこでも気軽に使用できます。塗膜は、耐衝撃性、耐水性、耐油性に優れ、はがれ、ふくれ、われなどの発生がありません。長期保存しても変質しません。
仕様(絶縁耐力)3KV/mm
温度(℃)(塗装時最低)-5
体積固有抵抗(Ωcm)1012~1013
誘電率2.0~3.0
凍結温度(℃)-20増粘
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
Acronis Cyber Protectは、バックアップ/ディザスタリカバリ/次世代マルウェア対策/サイバーセキュリティ/エンドポイント管理の各ツールを統合したソリューション。Box版は申請手続不要ですぐに購入可能。1台のWindows PC/Mac向けの1年間の保守付サブスクリプションライセンス。
1台
¥10,180
税込¥11,198
8日以内出荷
Acronis Cyber Protectは、バックアップ、ディザスタリカバリ、次世代マルウェア対策、サイバーセキュリティ、エンドポイント管理の各ツールを統合したソリューションです。Box版は申請手続不要ですぐに購入いただけます。本製品はVMware/Hyper-Vの仮想ホスト向けの1年間の保守付ライセンスです。
1台
¥75,980
税込¥83,578
8日以内出荷
Acronis Cyber Protectは、バックアップ、ディザスタリカバリ、次世代マルウェア対策、サイバーセキュリティ、エンドポイント管理の各ツールを統合したソリューションです。Box版は申請手続不要ですぐに購入いただけます。本製品はVMware/Hyper-Vの仮想ホスト向けの5年間の保守付ライセンスです。
1台
¥239,800
税込¥263,780
8日以内出荷
Acronis Cyber Protectは、バックアップ、ディザスタリカバリ、次世代マルウェア対策、サイバーセキュリティ、エンドポイント管理の各ツールを統合したソリューションです。Box版は申請手続不要ですぐに購入いただけます。5年間の保守付ライセンスです。
1台
¥229,800
税込¥252,780
翌日出荷
Acronis Cyber Protectは、バックアップ/ディザスタリカバリ/次世代マルウェア対策/サイバーセキュリティ/エンドポイント管理の各ツールを統合したソリューション。Box版は申請手続不要ですぐに購入可能。5台のWindows PC/Mac向けの1年間の保守付サブスクリプションライセンス。
1台
¥45,980
税込¥50,578
8日以内出荷
アクロニス企業向け製品のプログラムが含まれたメディアパックです。ライセンスは別途購入が必要です。含まれる製品は、Acronis Cyber Protect 15 (Update 6) インストールメディア 、Acronis Snap Deploy 6 インストールメディア ※サブスクリプション対応です。ソフトウェアのご利用には、別途有効なサブスクリプションライセンスが必要です。本製品には製品を使用する権利、ブータブルメディアの機能を含みません。
1台
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
ガスバリア性に優れ、湿気や腐食性ガスから基板を守ります。絶縁性に優れ、プリント基板の狭いパターンなどの絶縁信頼性を向上します。有機溶剤中毒予防規則に非該当です。
用途屋外機器などにおける湿気、結露からの内部基板の絶縁対策に。
温泉地などの腐食性ガス雰囲気下における基板の腐食防止に。
沿岸部などにおけるプリント基板の塩害対策に。
イオンマイグレーションなどのトラブルにおける防湿・絶縁対策に。
種類その他
主成分ポリビニル系樹脂
体積抵抗率(Ωcm)1013
誘電率3.4
誘電正接0.035(1MHz)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
乾油性・変油性を主原料とし、耐水性が良好です。
色クリア
仕様1液性
粘度65~80秒(フォードカップ#4)
膜厚(μm)15/回
密度(g/cm3)塗料:0.92±0.0523℃、揮発分:0.80/23℃
希釈剤塗料用シンナー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)(刷毛・ローラー)5~10、(エアレス)10~20
指触乾燥時間(時間)(5℃)10、(20℃)5、(30℃)4
半硬化乾燥時間(時間)(5℃)24、(20℃)18、(30℃)12
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)(刷毛・ローラー)0.08、(エアレス)0.09
下地処理素材表面の油分・汚れ・埃等を除去し乾燥した清浄な面とする
塗装間隔(5℃)最大7日/最小48時間、(20℃)最大7日/最小24時間、(30℃)最大7日/最小12時間
加熱残分(%)57~63
シリコーンコーティング剤です。
高硬度、被膜形成性に優れています。
分子構造の主骨格を形成するシロキサン結合は、結合エネルギーが大きく、熱分解温度が高いため耐熱性に優れています。一般には250℃の高温雰囲気下でもほとんど分解・劣化・変色が起こりません。
広い温度範囲にわたって優れた電気特性を発揮。特に高温でも電気絶縁性の低下が小さく、耐アーク性にも優れています。
紫外線などによる劣化が少なく耐候性に優れています。塗膜の黄変、チョーキング、光沢の消失なども少なく、長期間にわたって安定した塗膜特性を維持します。
分子中のメチル基の配向により、硬化物の表面は優れたはっ水効果を有します。
分岐度の高い三次元ポリマーからなり、その硬化物の骨格はガラスに近似しているので、無機質表面に改質することができます。
用途コーティング
鉄筋コンクリートのスラブ配管用に作られたボックスで、バックプレートが取り外せるようになっています。電線管の分岐点や長い配管の途中での接続、また照明器具の吊り下げ用ボックスとして使用します。
材質鋼板製
板厚(mm)2.0
仕上電気亜鉛めっき
サクサクな食感、ホロホロな口どけが楽しめるゲランドの塩を使ったこだわりのクッキーです。生地にチョコレートを練り込み、風味豊かに焼き上げました。ほのかに香るシナモンとアニスの風味が濃厚なチョコレートの味わいを引き立てます。
保存環境常温
1セット(8枚×12個)
¥2,398
税込¥2,590
3日以内出荷
スパイスから作り上げる、カレー専門店の本格的な味わいを表現したパウダールウ。チキンの旨み豊かなスープに、バジル、スターアニス、ローレルの芳醇な香りが広がるスープカレー。(小麦粉不使用)アレルギー物質に関しては、特定原材料等28品目のみ調査しております。
保存環境常温
入数1セット(8個入)
1セット(30g×8個)
¥1,898
税込¥2,050
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

帽子 作業用
モノタロウ
¥599
税込¥659
スタンダードタイプの八角帽子です。横部ハトメがあり通気性があります。後部に紐が付いていて頭にフィットします。工場など製造現場でよく被られています。
特性通気性
幅(mm)200
高さ(mm)100
奥行(mm)250
混率(%)綿65、ポリエステル35
色白
機能抗菌加工(○157対応)、制電素材
仕様メッシュ、ゴム
種類たれ付
混率(%)ポリエステル65%・綿35%、メッシュ:ポリエステル100%
生地制電単糸ツイル
性別男女兼用
形状筋違
型式筋違
全長(mm)約200.0
質量(g)約38.5
種類刷毛
毛丈(mm)37
材質(毛)化繊(PBT)
主な用途ニス用
毛色赤
玉厚(mm)10
サイズ(mm)50
刷毛幅(mm)50
板幅(mm)49
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
アクロニス トゥルー イメージが帰ってきた!。データをローカルで保護し、クラウドストレージを必要としないユーザーに適しています。個人向けコンピューターとモバイルデバイスを対象としたローカルバックアップ機能、および個人のデバイスのバックアップデータを保護する、アクティブなランサム対策ウェアとクリプトジャッキング対策1が含まれています。
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
アクロニス トゥルー イメージが帰ってきた!。データをローカルで保護し、クラウドストレージを必要と。しないユーザーに適しています。個人向けコンピューターとモバイルデバイスを対象としたローカルバックアップ機能、および個人のデバイスのバックアップデータを保護する、アクティブなランサム対策ウェアとクリプトジャッキング対策1が含まれています。
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
化学繊維に特殊なウエーブをかける新技術が生んだ世界初の刷毛「塗来」。
ウエーブ刷毛の特長は、繊維の隙間に塗料を含み、化繊ながら十分な含みを実現。
素材特有の施工時のツッパリ感や、刷毛目が出やすいなどの問題点も解消し、今までの化繊刷毛のイメージを一新。
しなやかで且つ滑らかな塗り感で水性反応硬化型(超速乾型)の塗材に使用可能。
筋違より玉厚が薄く、頭上などの見にくい箇所の塗装に高い作業性を発揮するタイプです。
用途水性塗料反応硬化塗料・弱溶剤型塗料等に。
形状筋違
毛色赤
玉厚(mm)10
型式筋違
種類刷毛
材質(毛)化繊(PBT)
主な用途ニス用
RoHS指令(10物質対応)対応
アクロニス トゥルー イメージが帰ってきた!。データをローカルで保護し、クラウドストレージを必要としないユーザーに適しています。個人向けコンピューターとモバイルデバイスを対象としたローカルバックアップ機能、および個人のデバイスのバックアップデータを保護する、アクティブなランサム対策ウェアとクリプトジャッキング対策1が含まれています。
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
アクロニス トゥルー イメージが帰ってきた!。データをローカルで保護し、クラウドストレージを必要としないユーザーに適しています。個人向けコンピューターとモバイルデバイスを対象としたローカルバックアップ機能、および個人のデバイスのバックアップデータを保護する、アクティブなランサム対策ウェアとクリプトジャッキング対策1が含まれています。
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
アクロニス トゥルー イメージが帰ってきた!。データをローカルで保護し、クラウドストレージを必要としないユーザーに適しています。個人向けコンピューターとモバイルデバイスを対象としたローカルバックアップ機能、および個人のデバイスのバックアップデータを保護する、アクティブなランサム対策ウェアとクリプトジャッキング対策1が含まれています。
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
アクロニス トゥルー イメージが帰ってきた!。データをローカルで保護し、クラウドストレージを必要としないユーザーに適しています。個人向けコンピューターとモバイルデバイスを対象としたローカルバックアップ機能、および個人のデバイスのバックアップデータを保護する、アクティブなランサム対策ウェアとクリプトジャッキング対策1が含まれています。
1個
¥8,098
税込¥8,908
4日以内出荷
アクロニス トゥルー イメージがパワーアップして帰ってきた!。、ローカルバックアップだけでなくクラウドバックアップもできるので、PCのデータを安全に保管できます。さらにマルウェア対策やランサムウェア対策も万全で、大切な情報を守ります。また、500GBのクラウドストレージ付きなので、いつでもどこでもデータにアクセス可能。安心と便利さを兼ね備えた、頼れるソフトウェアです。
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
アクロニス トゥルー イメージがパワーアップして帰ってきた!。、ローカルバックアップだけでなくクラウドバックアップもできるので、PCのデータを安全に保管できます。さらにマルウェア対策やランサムウェア対策も万全で、大切な情報を守ります。また、500GBのクラウドストレージ付きなので、いつでもどこでもデータにアクセス可能。安心と便利さを兼ね備えた、頼れるソフトウェアです。
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
アクロニス トゥルー イメージがパワーアップして帰ってきた!。、ローカルバックアップだけでなくクラウドバックアップもできるので、PCのデータを安全に保管できます。さらにマルウェア対策やランサムウェア対策も万全で、大切な情報を守ります。また、500GBのクラウドストレージ付きなので、いつでもどこでもデータにアクセス可能。安心と便利さを兼ね備えた、頼れるソフトウェアです。
1個
¥9,098
税込¥10,008
4日以内出荷
突然ですが、「ブーケガルニ」をご存知ですか~「ブーケガルニ」は、様々なハーブの集まりで、主にフランス料理で煮込み料理などの香りづけに使われます。「ブーケガルニ」は、ハーブの香りが強く、長時間の調理によって料理にハーブの香りを移らせ、うま味を引き出すためのもの。さて、「ブーケガルニ」のほかに、フランス料理の風味づけには「ファインズ・ハーブス」と呼ばれるものがあります。こちらもハーブの集まりですが、「ブーケガルニ」とは対照的に、料理の最後にさっとトッピングし、ふんわり香りづけするためのもの。そんな「ファインズ・ハーブス」の一つが、この「チャービル(セルフィーユ)」です。チャービルは、オムレツなどの卵料理、海鮮料理、スープやソースなどの風味づけに使われます。イタリアンパセリに似ていますが、イタリアンパセリよりソフトな食感で、レースのような細かい葉、甘草やアニスに似たかすかに甘い風味が特徴です上品で繊細な見た目は貴婦人の様。いつものお料理がワンランクアップする「グルメのハーブ」と呼ばれる上品な風味のハーブです。【効能】。繊細な見た目とは裏腹に、意外と栄養豊富です。ちょっとお料理にトッピングするだけでもなんだか得した気分ですね。鉄分 6.5mg/100g(一日の推奨摂取量:成人男子7.0mg、成人女子6.0mg)、カルシウム260mg(牛乳の約2.5倍)、ビタミンC3mg/100g(一日の推奨摂取量:成人100mg)、プロビタミンA5.5mgB9(葉酸)200~;(一日の推奨摂取量:240~)が豊富。厚生労働省発表 日本人の食事摂取基準(2010年版)【楽しみ方】オムレツやキッシュなどの卵料理に粗く刻んだチャービルを混ぜたり、ズッキーニとチャービルのクリームポタージュなどに。また、チャービルの根も食べられます!小さいじゃがいも(サトイモ)くらいに大きくなったチャービルの根は、皮を剥いて、5mm~1cmの厚さにスライスし、油でソテー。ベイクドポテトのように肉料理のつけあわせになりますよ!。【ヨーロッパ有機認証取得のオーガニックシード(有機種子)】。この種子は、世界の有機基準でも厳しいとされるヨーロッパ有機認証1を取得しています。種子を育成、生産する過程においても、農薬や化学肥料を使用せず、環境への負荷をできる限り低減して生産されています。農薬・化学肥料を使用していません。採取後の種に消毒していません。遺伝子組換を行っていません。1:「EC-regulations No 834/2007およびNo 889/2008」。2:種の育成(生産)期間中。3:一部の農薬を製剤化した微生物農薬等は生物的防除手段として使用が認められています。
1
2
次へ