2,462件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抜けにくく滑りにくい小さな食材対応タイプ。
材質ステンレス鋼(18-8) 網目約12mm角ピッチ 商品タイプアミ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)



1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

縦線と横線を交互に組合せた織方で、18-8ステンレス(SUS304)使用で水に強く耐久性に富んでいます。
用途ふるい用、一般濾過用フィルター工鉱業用、理化学用、精粉・精米用、防虫用等広く使用されています。
1巻
20,980 税込23,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

クローバー(大屋製作所)18-8角バットアミ 6枚取
食材が抜けにくい細目タイプアミ目のピッチ約7~8mm
材質18-8ステンレススチール 網目約7~8mmピッチ 商品タイプアミ
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


耐薬品性に優れたステンレス304製の平織金網です。
用途工場、工事、車両、厨房、農業などに。ふるい選別用、一般濾過用、乾燥用、補強用、間仕切り用、防虫用等に。 仕様平織 タイプロール
1巻
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

縦線と横線を交互に組み合わせた織方で、ステンレス線を使用していますので水に強く耐久性に富んでいます。
用途ふるい用、一般ろ過用フィルター工鉱業用、理化学用
1巻
4,698 税込5,168
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1枚
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
2,700 税込2,970
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

角バットアミの定番普及タイプ。
材質18-8ステンレススチール 網目約17mmピッチ 商品タイプアミ
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フック付き
材質ステンレス(18-8) エスコ品番EA992C-36 長さ(mm)(取手)515 寸法(mm)(ざる)140×140 質量(g)650 線径(Φmm)1 メッシュ5 目開き4mm
1個
20,300 税込22,330
翌日出荷

1個
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
369 税込406
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

線材をねじり、網目を六角形の形に編まれた金網です。ステンレス製なのでサビにくい。
用途フェンス、養鶏、工作などさまざまな用途に使用されております。 番手#20 網目16mm
1巻
37,980 税込41,778
当日出荷

1枚
979 税込1,077
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)




CR-S 【オーダー】クリンプ金網 ステンレス(SUS304) 竹中金網 カスタマイズ可
ステンレス(SUS304)クリンプ金網の寸法切断オーダー商品です。 日本の金網製造メーカーである竹中金網株式会社の製品です。 線径・網目・寸法(幅×長さ)をお好みで設定いただけます。 寸法は1mm単位で指定可能です。(※公差参照) クリンプ金網とは、金属線を波形に成形して交差させることで高い強度と耐圧性を実現した金網です。 特徴としては、線材の滑りを防止し変形を抑えるため長期にわたって安定した性能を維持します。 また、クリンプ金網は耐久性が高く、さまざまな産業分野で使用されています。
用途工業・化学・食品・建築・土木等、様々な用途に使用できます。 材質SUS304(ステンレス鋼線【JIS G 4309】) 公差JIS規格(JIS G 3553)に準ずる以下の公差:網目に対して±3%以内 規格JIS G 3553に準ずる 線径公差(mm)JIS規格(JIS G 4309)に準ずる以下の公差:Φ1.0を超えてΦ1.6以下→±0.02mm/Φ1.6を超えてΦ2.8以下→±0.03mm/Φ2.8を超えてΦ5.0以下→±0.04mm 角度公差JIS規格(JIS G 3553)に準ずる以下の公差:網目の交点角度90°とし、許容差は±2°以内 切断公差幅・長さ共に±3mm以内 サービス分類オーダー・加工
1個
5,643 税込6,207
3日以内出荷

SUGICO(スギコ)ステンレスアミバット 浅型
エコ商品
オールステンレス製で熱にも強く高温殺菌も可能です。 本体フレーム部の底に脚を付けていますので、そのまま床に置いても水切りできます。
仕様11メッシュ、取手なし 材質ステンレス(SUS304) 金網線径(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ガーデニング作業に便利なステンフルイ。本体の枠はサビに強いステンレス製。 アミはスチール(鉄)製。フィルターは2枚(荒目・細目)で土や小石の粒の大きさにより使い分けてください。
用途土や小石の選別・根分けなどに。 付属品網3枚(荒目・中目・細目) 材質(本体)ステンレス 外径(Φmm)300 材質(網) 目合い(mm)荒目:約7、中目:約5.5、細目:約3
1個
939 税込1,033
当日出荷








酸化皮膜を厚くすることにより、ステンレスをより錆にくくしています。紫外線除菌・高温除菌オートクレーブにも使用出来ます。
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
9日以内出荷

網を簡単に持ち上げる事ができます。
材質本体/ステンレス、ハンドル部/天然木(ブナ) 全長(mm)375 質量(g)200 間口W×奥行D(mm)60×33 TKG品番9-0496-0901 TKG品番(2017)6-0899-0801
1個
599 税込659
5日以内出荷

角バット対応で、組み合わせ可能。
材質18-8ステンレス サイズ8枚取用 質量(g)150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×245×12 商品タイプバット+アミ
1枚
999 税込1,099
3日以内出荷

角バット対応で、組み合わせ可能。
材質18-8ステンレス サイズ10枚取用 質量(g)154 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×220×12 商品タイプバット+アミ
1枚
939 税込1,033
3日以内出荷

角バット対応で、組み合わせ可能。
材質18-8ステンレス サイズ15枚取用 質量(g)117 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×195×12 商品タイプバット+アミ
1枚
769 税込846
3日以内出荷

角バット対応で、組み合わせ可能。
材質18-8ステンレス サイズ21枚取用 質量(g)70 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×165×12 商品タイプバット+アミ
1枚
639 税込703
3日以内出荷