2,914件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネットは取り外し、交換可能。ゴミと一緒に捨てられます。 (必要に応じ、自治体の定める方法で分別廃棄してください)
用途ネット交換式 すくい網 本体(ネット1枚付)池 貯水池 水槽等の枯葉やごみ清掃 管理に ゴミをすくってそのまま処分!ネットが交換できて 柄が伸縮できる タモ網 たも網 魚網 玉網 ランディングネット 柄長さ(mm)680~1250 材質柄:アルミニウムネット:ポリエチレン 網目約4mm RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

1枚
979 税込1,077
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)ステンレスアミバット 浅型
エコ商品
オールステンレス製で熱にも強く高温殺菌も可能です。 本体フレーム部の底に脚を付けていますので、そのまま床に置いても水切りできます。
仕様11メッシュ、取手なし 材質ステンレス(SUS304) 金網線径(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質6063アルミ 長さ(mm)1820 幅(mm)12 高さ(mm)7.5 穴径(Φmm)2 表面処理アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質6063アルミ 長さ(mm)1820 幅(mm)12 高さ(mm)15 穴径(Φmm)2 表面処理アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
549 税込604
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アオイアミドフレックス
エコ商品
材質ポリアミド11 使用温度範囲(℃)空気・油:-40~+100 水:0~+80(凍結不可) RoHS指令(10物質対応)対応 耐負圧力(MPa)-0.1
1巻
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)アミゴーグル
刈払い作業に最適。24メッシュを採用。
形状ゴグル型 適合No.1395 質量(g)約40 材質(フレーム)合成レザーバイヤステープ巻 材質(シールド)スチール 24メッシュ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)アミゴーグル
刈払い作業に最適。 24メッシュを採用。
質量(g)約60 材質(フレーム)軟質塩化ビニル 材質(レンズ)スチール 24メッシュ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

LION (ライオン事務器)アミノ
エコ商品
機能背ロッキング機構、ロッキング強弱調節可能 キャスター径(Φmm)50 座高(mm)408~503 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)460×420 グリーン購入法適合
1台
40,980 税込45,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

森永製菓アミノタブレット
エコ商品
トレーニングの成果を最大限引き出したい方に。アミノ酸3000mg配合(6粒あたり( 吸収効率にすぐれたペプチド(酵素で分解されたたんぱく質)配合。 たんぱく質の働きを強めるEMR(酵素処理ルチン)を6粒当り8.3mg配合。アミノ酸スコア100。
仕様【摂取タイミング(目安)】1回6粒 運動前後、就寝前目安 原材料大豆ペプチド、乳ペプチド(乳成分を含む)、乳たんぱく、還元麦芽糖水あめ、乳化剤、香料、酵素処理ルチン、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)、L-ロイシン、L-メチオニン、L-バリン、L-イソロイシン RoHS指令(10物質対応)対応 栄養成分6粒当り/熱量:16kcal、チロシン:110mg、たんぱく質:3.1g、スレオニン:130mg、脂質:0.23g、トリプトファン:40mg、炭水化物:0.3g、ヒスチジン:75mg、ナトリウム:37mg、アルギニン:190mg、イソロイシン:145mg、アラニン:130mg、ロイシン:260mg、アスパラギン酸:350mg、バリン:145mg、グルタミン酸:575mg、リジン:205mg、グリシン:105mg、メチオニン:40mg、プロリン:160mg、シスチン:45mg、セリン:150mg、フェニルアラニン:145mg 再生紙使用マーク適合
1個(390g)ほか
5,398 税込5,830
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

麦茶の煮だしに最適な茶こしアミ付ステンレス製広口ケトル。 広口だから洗いやすく、お手入れ簡単。 オール熱源対応。
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)底の厚さ約0.5mm、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、茶こし:ステンレス鋼、取手・つまみ・座板:フェノール樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンコープラスチックブライト アミコン
いろいろ使えるコンテナーバスケット。必要に応じて積み重ね収納もできる「フリーベース」つき。買い置きの日用品を収納したり、野菜のストックに使ったり、用途はいろいろ。
材質ポリプロピレン
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ポリアミドハンドル
エコ商品
握り易い形状のポリアミド製ハンドルです。ねじ部を隠すカバーキャップ付です。
材質ポリアミド(PA) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)ステンレスアミバット 浅型
エコ商品
オールステンレス製で熱にも強く高温殺菌も可能です。本体フレーム部の底に脚を付けていますので、そのまま床に置いても水切りできます。
トラスコ品番279-3083 材質ステンレス(SUS304) 金網線径(mm)0.4 外寸法・幅(mm)295 外寸法・高さ(mm)43 RoHS指令(10物質対応)対応 取手なし 外寸法・奥行(mm)233 有効内寸法・奥行(mm)182 有効内寸法・高さ(mm)38 有効内寸法・幅(mm)248
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

デザイン性に優れたキャスターです。
用途OA機器・商品棚・ケース等 材質(車輪)ポリアミド 材質SPCC、PA 部品名称本体、プレート、車輪 表面処理3価クロメート(黒)、ブラック、ライトブルー、マルーン ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ単輪
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋ポリアミド製固定型
エコ商品
デザイン性に優れたキャスターです。
用途OA機器・商品棚・ケース等 材質SPCC、PA 部品名称本体、プレート、車輪 表面処理3価クロメート(黒)、ブラック、ライトブルー、マルーン RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ単輪
1個
879 税込967
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ポリアミドクオーターターン
エコ商品
ポリアミド製の完全絶縁、軽量なクオーターターンです。シール付きで、IP65およびIP67に適応しています。別売のインサート、回転カム、六角ナットなどと組み合わせて使用します。部品を組立後に、取付穴への挿入およびナットの装着ができます。
仕様ウイングノブ 質量(g)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
4日以内出荷

1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(mm)98 幅(mm)64 グレー 高さ(mm)34 材質(本体)ポリアミド 極数4 シリーズPK 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)98×94×34 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP65
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ポリアミド
エコ商品
材質ポリアミド タイプリリース不可 紫外線カットあり 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105 仕様RoHS. Hellerman Tyton GLシリーズケーブルタイ. GalvaLokタイは結束や固定に使用できます。 沿岸地域、降雪量の高い悪天候条件、又は硫酸ガスの大気中濃度が高い地域での使用に最適です。 ナイロン66製なので、これらの腐食性のある条件に対して耐性があります。. 挿入力を最小限に抑え、ロック力を最大限に引き出すヘッド形状 滑らかなストラップエッジ ワイヤの結束に最適 ヘッドの両側にウイング 建材にスチールパネルを使用する環境に最適 腐食性の化学物質に対する耐性が高い RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。
材質ポリアミド樹脂(ナイロン66) 形状ブッシング 使用温度範囲(℃)-20~110 最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1袋(10個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。
材質ポリアミド樹脂(ナイロン66) 形状チーズ 使用温度範囲(℃)-20~110 最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。
材質ポリアミド樹脂(ナイロン66) 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~110 最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。
用途チューブ・ホース等の継手 材質ポリアミド樹脂(ナイロン66) 形状ユニオン 使用温度範囲(℃)-20~110 最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ポリアミドハンドル 213-92型
エコ商品
ねじ部を隠すカバーキャップ付です。
U字形種類ストレート グリップ径(Φmm)26 高さ(mm)50 材質ポリアミド(PA) 取付け方法丸穴 面付形種類U字形 材質(キャップ)ポリアミド 材質(ハンドル)ポリアミド ブラック 質量(g)61 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。
材質ポリアミド樹脂(ナイロン66) 形状ソケット 使用温度範囲(℃)-20~110 最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。
用途チューブ・ホース等の継手 材質ポリアミド樹脂(ナイロン66) 形状ユニオンティー 使用温度範囲(℃)-20~110 最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

仕様材質 = ポリアミド仕上げ = 黒粉体コーティングロック可能 = NOスプリング・ロード = なし調整可能 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

仕様継手タイプ = カプラー呼び寸法 = 20mm材質 = ポリアミドネジ径 = M20色 = 白IP レーティング = IP65動作温度 Min = -5℃動作温度 Max = +60℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ポリアミドハンドル 213-02型
エコ商品
軽量でシンプルなデザインのポリアミド製ハンドルです。
材質ポリアミド ブラック 取付け方法丸穴 RoHS指令(10物質対応)対応 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。
材質ポリアミド樹脂(ナイロン66) 形状パネルソケット 使用温度範囲(℃)-20~110 ねじ径G1/2 最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。
用途チューブ・ホース等の継手 材質ポリアミド樹脂(ナイロン66) 形状ユニオンエルボ 使用温度範囲(℃)-20~110 最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ティーコネクタ
仕様ホース内径 = 6mmねじの呼び径 = 1/4インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = ポリアミドコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = チーズスレッド標準 = R RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。
材質ポリアミド樹脂(ナイロン66) 形状フランジプラグ 使用温度範囲(℃)-20~110 ねじ径G1/2 最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アミノ専用のL型アームです。(L型アームのみのお届けです。)
材質PA樹脂成型品
1台
9,698 税込10,668
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)180°開きポリアミドヒンジ 212-9101
エコ商品
軽量、堅牢なポリアミド製です。抜差しピンにより扉の着脱が容易です。
用途かぶせ扉用 材質ポリアミド(PA) 材質(本体)ポリアミド 質量(g)7 種類抜き差し蝶番 適合板厚(mm)1.5~2 材質(ピン)ポリアセタール樹脂/ホワイト 色(本体)ブラック 最大適合板厚(mm)2 本体長さ(mm)26 羽根厚さ(mm)6 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応 最小適合板厚(mm)1.5
1個
449 税込494
4日以内出荷

ストレートコネクタ. これらのテーパーねじコネクタには片方のエンドにテーパーねじ、もう片方のエンドにプッシュオンホースコネクタが備わっています。 プッシュオンコネクタのリブでホースを確実に固定します。 使用できる3種類のねじには次の色がついています。メトリックテーパーねじ(ライトグレー)、Whitworthパイプねじ(アンスラサイト)、NPTねじ(黒)。
仕様ホース内径 = 4mmねじの呼び径 = 1/8インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = ポリアミドコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = ストレートスレッド標準 = R RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。
用途チューブ・ホース等の継手 材質ポリアミド樹脂(ナイロン66) 形状ホースニップル 使用温度範囲(℃)-20~110 最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)