眼に優しいシールド作りました。メーカー純正シールドを使用し、国内の専門工場にて技術の高い職人が製作。日本人の眼に合わせて開発された特別なミラー加工。眼精疲労を軽減し、長距離使用で快適なライディングを実現。ミラーコーティングを直接素材に蒸着する特殊技術を使用。アンダーコートを用いず安定した被膜を実現しました。また、AR処理(ANTI RIFRECTION)による反射損失の低減により視界の歪みを防ぎ、クリアな視界を実現しています。是非、今までにないクリアな視界を体感して下さい。
適合TOUR CROSS3
ハイスペック帽体、サーキット対応ビッグサイズ。高強度複合素材構造(A.C.T.-EVO/R)を開発、欧州ECE22-05規格と国内MFJ規格をクリアした軽量高剛性帽体。"ウェイクスタビライザー"による気流コントロールで、優れた走行安定性を実現。新設計「SAF-Wシールド」を採用、シールド曇りを抑えるピンロックシート(Pinlock Original Insert Lens)を同梱。肌にあたる部分に肌触りの良い速乾COOLMAX 生地を使用。内装フル脱着も可能。操作しやすい形状のチン/ヘッド/リアベンチレーションを採用、効率良く走行風を導入、内部の熱気を排出。眼鏡をスムーズにかけることができるチークパッド形状「眼鏡用スリット」機能。アンダートリム形状の工夫により、ストレスが少なくスムーズなヘルメットの脱着を実現。シールド裏面への吹き出し面積を拡大した新設計ブレスガードを採用。走行中に発生するあご付近の風の巻き込みを軽減するウインドシャッターを同梱。
付属品SAF-W Pinlock Original Insert Lens 1枚、ウィンドシャッターNo.2
規格ECE22-05、JIS、MFJ公認
シールドSAF-Wシールド(クリア)
灯油に溶かすだけで脱脂洗浄剤ができますので、とってもお得で経済的です!
本製品1Lと灯油18Lを混ぜれば19Lの脱脂洗浄剤ができ上がります。
濃縮タイプなので使用目的に応じて希釈率(10~20倍)を変えてください。
泡立ちが少なく、余分な水を使わずに洗い流せます。
用途工場の機械金属部材・床・壁等のオイル・グリースの脱脂洗浄用。洗い油調合の添加剤。
成分ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル
pH値5%水溶液で5~7
液性中性
使用方法1.本製品1本に対して、灯油18Lの割合で混ぜてください。2.この脱脂洗浄用洗い油で被洗浄部材を浸透または塗布し、ブラッシング後にウエスなどで吹き上げるか、水で十分すすいでください。3.鉄製の部品は水ですすいだ後、水切り乾燥して、防錆油などで防錆対策をおこなってください。4.使用後は手肌を石鹸でよく洗ってください。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1000mL
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状水溶性
1本(1L)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
デイトナは、旧車やネイキッドバイク、シングル、アメリカンバイクのヘッドライトカスタムに使用する、ヘッドライト本体ユニットをラインアップしております。
手に付いた油汚れ、カーボン、インキ等をすばやく落す強力ハンドクリーナーです。スクラブ配合で頑固な汚れをきれいに落とし、アロエエキス配合で手肌にうるおいを与えます。刺激の少ない弱酸性で手肌にやさしく、さっぱりとした洗い上がりです。
用途手に付いたり、爪に入り込んだ油汚れ、カーボン、インキ等をすばやく落します。
仕様薬事法上の販売許可、(取得)厚生労働省認可、化粧品登録
種別スクラブあり
タイプ液体
液性弱酸性
街乗りからスポーツライディングまでカバーする、スポーティオープンフェイスモデル。
クールマックス:汗を素早く蒸散し、いつもサラッと快適。
ウェイクスタビライザー:ヘルメット表面に突起(スタビライザー)をもうけることで乱流をコントロール。直進時は安定し、首振りもスムーズに。形状の最適化および帽体色と同色にペイントされ、より一層質感がアップしました。
SAJ(シングルアクションシステム)シールド搭載。
内装システム:内装フル脱着システム採用(インナー、チーク、あごひもカバー)。速乾性のあるCoolmax生地使用。あごひもはワンタッチバックル採用。
ヘッド&リアベンチレーション:より多くの走行風を積極的に取り込み、排出させるために進化したベンチレーションホール構造。大型シャッター採用で、ウインターグローブでも開閉が確実に。
3-SHELLサイズ:3つの帽体を採用することにより、より細やかなフィッティングを実現。
シェル構造:強度アップと軽量化を目的に、リブ形状を取り入れたシェルデザイン。
衝撃吸収ライナー:チークパッド内側にも衝撃吸収ライナーを配置し、1クラス上の安全性を実現。
ライトスモークシールド標準装備。
用途全排気量対応
「聴くだけブルートゥース2(94230)」の別売ロングケーブルスピーカーセット。
アライヘルメットのフルフェイスやオフロード用ヘルメット等に使用します。
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
一般車、軽快車、完成車に使う一般的な自転車用のブレーキレバーです。
用途自転車用
色ブラック
セット内容左右1組
材質樹脂+鉄
全長(mm)121
寸法(Φmm)22.2
1ペア(2個)
¥459
税込¥505
当日出荷
1ペア
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
リーチ調節ネジ付き
用途一般車用
材質アルミニウム
こんなお得な商品も!

フェイスシールド 使い捨て
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
圧迫感がない軽量仕様!様々な現場で活躍!
相手の飛沫等から顔全体を守り、お客様や同僚などあらゆる対面が必須な仕事で活躍してくれます。
サイズ(cm)約22×33
1袋(10枚)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ZEALOT製のオフロードヘルメットです。
オフロードヘルメットには珍しいインカムスピーカーホールが特徴です。
前モデル「MAD JUMPER」の特長である軽さと安全性はそのままで、新たにMFJ認証を取得し、より使いやすい工夫を加えて性能を向上させました。
スピーカーホール増設。
バイザー裏に光の反射を防ぐシートを付属。
サイズの調整しやすい内装へ変更。
用途オフロード・モタード全般(レース対応)
規格SG、MFJ認証
材質FRP
携帯に便利な折りたたみ式
革(レザー)カバー付
仕様●全長:370mm●刃長:180mm●重量(g):350●材質:刃先:特殊刃物鋼柄:ゴムグリップ付椎材
アズワン品番65-2165-67
1本
¥4,800
税込¥5,280
翌日出荷
KAMUI3。走りが心地よくなる為に。”あったらいいな”を全部つめ込んだ快適追求ヘルメット。。・帝人株式会社 熱線遮蔽素材使用『UV&IRカットシールド』採用。UV(紫外線)とIR(赤外線)をカットする、帝人株式会社の高機能ポリカーボネートをシールド素材として用いた『UV&IRカットシールド』を採用。太陽光の赤外線(IR)で発生する日射熱による温度上昇を抑制する熱線遮蔽性能があり、ヘルメット用シールドでは最も重要な『クリアな視認性』を保ったまま、ヘルメット内部への熱伝導を低減させます。・インカム取付を考慮した、専用取付スペースを設置。インカムやカメラを考慮した専用取付スペースを予め左右に設定。ケーブルルートも同時に設置しており、スピーカーなどからのコードもスマートな配線が可能となりました。※一部特殊な形状は取付不可。・心地よく包み込むような新フィット感内装。スムーズな着脱と首元までソフトに包み込まれる心地よいフィット感を両立しています。・広いエリアをカバーする新設計インナーサンシェード。照り返しや日差しが強いシーンで威力を発揮する、専用設計の大型インナーサンシェードを標準装備。・スタイリッシュなコンパクトデザイン。効果的なパーツレイアウトとシェルデザインの採用で、スタイリッシュ&コンパクトに。・さらに使いやすくなった、眼鏡対応チークパッド。新たな縫製パターンを採用したチークパッド形状は、メガネやサングラスをよりスムーズに装着可能に。※メガネの形状や、顔の形により個人差があります。・操作しやすいベンチレーション。操作しやすい形状を採用し計4ヶ所のベンチレーションより効率良く冷気を導入、ヘルメット内部のエアを排出。・ウェイクスタビライザー PAT.。帽体付近の気流をコントロールし、負担を軽減するKabutoの特許システム。・2シェル5サイズ。帽体サイズを2サイズに分けることで、細やかなフィッティングと軽量・コンパクト化を実現。・Pinlock Original Insert Lens 取付可能。シールド上端までをカバーする100%MAX VISIONピンロックシート(別売)装着可能。・CF-1シールドシステム。素早いシールド交換を可能にした、カバーレス・シールド交換システム。・着脱スムーズデザイン。柔らかめのスポンジと、あごひもに重なる部分をスリム化したチークパッドにより、ストレスフリーの着脱を実現。・COOLMAX &内装フル脱着システム。肌触りのよいCOOLMAX生地を使用。内装は全て取り外して洗うことも可能。(インナー・チーク・あごひもカバー)。・ウィンドシャッターNo.4。走行中に発生するあご付近からの風の巻き込みを軽減。季節や用途に応じてお好みで着脱可能。・新設計ブレスガード。シールド裏面への吹き出し面積を拡大した新設計ブレスガードを採用。シールドの曇り除去に貢献します。・ダブルアクションタイプマイクロラチェットバックル。確実な作動と、複数の噛み合い爪で微調整を可能にしたKabuto独自のマイクロラチェットバックル。
規格JIS
PK-722の新色アップデートバージョン。膝とヒップ部を高強度繊維ケブラーの裏地で強化したベーシックなレギュラーフィットのストレートジーンズ。
PK-722と同様、腰に隠しストレッチパネルを設け、ライディングのための機能とジーンズとしてのスタイルを両立。両膝のCE規格ハードプロテクターのは3段階の位置調節可能。
色Deep Indigo
ヨーロッパで高い知名度を誇るUCLEAR社製のヘルメットスピーカー。特殊コーティングを施した40mmの大型ドライバーを採用し、鮮明で迫力のある重低音を実現。ミュージックプレイヤーやナビ、ラジオなどには、Φ3.5オーディオジャックで接続します。音質の良さを追求したハイグレードなバイク用ヘルメットスピーカー。ミュージックプレイヤー、ナビゲーション、ラジオ等と本品を接続してヘルメットをかぶった状態で音楽や音声を楽しめます。イヤホンジャックに挿すだけで接続可能。面倒な設定が不要
仕様センシビティー:122db/m+3db
質量(g)34
ケーブル長(mm)右側約740、左側約150
寸法(外径×厚さ)(mm)42×10.5
インピーダンス(Ω)32
1セット
¥6,698
税込¥7,368
3日以内出荷
関連キーワード