用途フロントクロスメンバーのアライメント用
適合車種VW・AUDI
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
用途キャンバー調整に使用します。
適合車種VW NEW PASSAT・AUDI A3・A4・A5・1996~2002
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
適合エンジン型式BENZ M651(2007~2012)
純正品番651589014000・651589004000
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥29,880
税込¥32,868
5日以内出荷
クランプレスの、位置調整後に動かないステージです。
特殊機構により、バックラッシを防止しています。
位置調整は、六角レンチを使用します。
六角レンチに替わり特殊形状のレンチに対応させることも可能です(オプション)。
常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。
ステージ面サイズが25mm角の小型ステージで、6軸を構成することが可能です。
回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心として2軸の傾斜ステージにすることができます。
種類傾斜ステージ
クランプクランプレス
耐荷重(N)24.5(2.5kgf)
RoHS指令(10物質対応)対応
送り方式移動機構/送りねじ:P=0.7mm
移動ガイドピボット
移動量±1.5°
用途V6エンジンのバルブの位置を調整し、カムシャフトを固定します
種別T10363
適合車種VW Passat 2006~/Touareg 2003~/Phaeton 2006~・AUDI Q7 2007~
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
用途チェーン脱着時の位置決めに使用します。
適合車種M271
純正品番271589014000・271589006100・271589001500・271589003100・271589001600
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
カムシャフト固定用
主な適合純正品番651589014000、651589004000、651589024000、651589026300
メーカーメルセデスベンツ
適合エンジン型式M651_CDIエンジン
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥62,900
税込¥69,190
5日以内出荷
カムシャフトの固定に使用します。
適合AUDI:A1・A3・VW:Polo・Golf2013年以降エンジン型式:CPTA(1.4TFSICOD)・CZEA(1.4TSIACT)
主な適合純正品番T10504
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
1セット
¥27,880
税込¥30,668
5日以内出荷
1セット
¥19,900
税込¥21,890
5日以内出荷
用途カムの位置決めに使用します。
適合エンジン型式1.9L・2.0L
適合車種VW AUDI SEAT SKODA
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
用途カムシャフトプーリーの固定に使用します。
適合車種V6エンジン(1995~2004年)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
用途カム用とドライブ用のプーリー固定用
適合車種VW・AUDI:1.4L/1.6LUPO・POLO・GOLF Ⅳ・BORA/AUDI A2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
適合車種VW-Passat・VR-6
純正品番LAES・AAA・AFP
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
適合車種A4・A6・A8・FSI AUK エンジン・A6L クアトロ2.4・BMW エンジン
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
1セット
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
BMW用 タイミングの位置合わせに使用します。
主な適合純正品番2288942、2358646、2288943
適合エンジン型式B37、B38
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
適合車種AUDI:A6L・A8L 4.2 エンジン V8 BAT 4.2L エンジン
純正品番T40046
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
用途カムシャフト・クランクシャフトの位置決めに使用します。
適合車種VOLVO S80・XC90・XC60・XC703.0T・3.2(T6エンジン) 2007年以降
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥94,900
税込¥104,390
5日以内出荷
用途カムシャフトの位置決めに使用します。
適合エンジン型式N63
適合車種X5・X6・550i・650i・750i
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
適合車種M40・M43・M42・M44・M50・M52・M52TU・M54・M56
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥68,900
税込¥75,790
5日以内出荷
種類xyステージ/傾斜ステージ
送り方式ボールねじ・リード1mm
材質(本体)アルミ合金
仕上白色
コネクタ丸形20ピン(ヒロセ: RP13A-12JG-20PC)
繰返し精密度(μm)XY:≦±0.5
バックラッシュXY:≦ 1μm、θ:≦ 0.005°
ロストモーション(mm)XY:≦ 0.002
ロストモーション(°)θ:≦ 0.005
軽~4t車のクラッチセンター出し用
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタサイズΦ10、12、14、15、16、17、19、25、27、30mm
適合寸法(mm)(ディスクセンター穴径):15~26
アタッチメントFF社用アタッチメントサイズ:29~69mm
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
自己調整クラッチ(SAC)脱着用。組み立て及び分解操作中に圧力プレートの仮締め付け時のクラッチの変形を回避するために必要です。
用途脱着用
適合BMW・VW・AUDI・Ford・BENZ/Renault・Volvo
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
タイミングベルト交換の必需品。
適合エンジン型式1.2-169A4.000・199A4.000/1.2-188A4.000(EV02のみ)/1.4(16V)-350A1.000
適合車種FIAT500(2007年~08年)・Idea(2004年~08年)・Linda(2007年~08年)・Punto(2007年~08年)/Doblo(2005年~08年)/PandaEV02(2007年~08年)/FordKA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥30,980
税込¥34,078
5日以内出荷
回転機械のミスアライメントを調整するためのアライメント装置です。シャフトのミスアライメントは、回転機械の故障の主な原因となっています。正確な芯出しを行うことで、多くの機械の故障を防ぎ、計画外の停止や生産ロスを減らすことができます。正確なアライメントは、機械の寿命を延ばすことにもつながります。コスト削減と資産の最適化という今日の厳しい環境の中で、正確な芯出しの必要性はかつてないほど高まっています。
用途シャフトの芯出し用。
トラスコ品番565-6908
セット内容測定ユニット、基準バー3枚、80mmロッドと480mmチェーン付きシャフトブラケット2対、USB充電器、2mメジャー、校正証明書、キャリーケース
分解能±0.1/10μm
測定精度(%)2未満
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥379,800
税込¥417,780
翌々日出荷
ディーゼル用。
適合車種VW・AUDI:POLO・GOLF・BARA・BEETLE・CADDY(at~04) etc 1999~2003年 TDI
純正品番T10098A
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
用途カムシャフトの位置決めに使用します。
適合車種ROVER:45・75・160・180・190・825 MG:ZS・ZT/ZT-T LAND ROVER:Freelander2.5適用エンジン:2.0V6・2.5V6(1999~2005)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥51,980
税込¥57,178
5日以内出荷
用途バランスシャフトロックプレートの組立及び分解時の位置固定用
適合車種N40・N42・N45・N46スモールサイズ用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
1セット
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
用途バランス・シャフト・ロック・プレートの組立及び分解にTDC位置を整列させます。
寸法(mm)9(溝サイズ)
適合車種BMW N40・N42・N45・N46
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
適合車種AUDI 3.0L V6 5V,2002~2005A4&2002~2004 A6
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥24,900
税込¥27,390
5日以内出荷
用途VANOS車のカムシャフトの位置決めに使用します。
適合エンジン型式S54
適合車種M3 Cabriolet(00~06)・sports coupe(99~06)・CSL sports coupe(03~04)
純正品番119140・119130・119170・117340・115100・117160・112300
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥49,900
税込¥54,890
5日以内出荷
用途カムシャフトプーリーの固定に使用します。
適合エンジン型式V8エンジン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
用途カムシャフトの位置決めに使用します。
適合車種VWパサート(1994~2004)AUDI・A4・A6・A11Rodo(1997~2004)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
用途カムプーリーの固定に使用します。
適合車種80・100・A4・A6・A8・COUPE/CABRIO 2.6/2.8(91-)ABC/AAH(1991~1995年)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,900
税込¥30,690
5日以内出荷
純正品番MH063969
RoHS指令(10物質対応)対応
エンジン型式4P102010年~3Lディーゼルターボ
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ