人気キャラクターアリエル・ラプンツェルのぬりえです。
用途ぬりえ
寸法(幅W×高さH)(mm)100×148
色(柄)アリエル・塔の上のラプンツェル
1冊
¥119
税込¥131
当日出荷
形状ジェル
シリーズアリエール
液性弱アルカリ性
適合用途部屋干し
繰り返し・詰め替え対応
楽しい絵柄がはいったデザイン(絵柄11種類:計20枚)。
水蒸気を通す防水テープを採用。子供たちのキズをやさしく守ります。
防水・バイ菌をカット ・・・・水・バイ菌は通さず、空気・蒸気は通す防水テープを採用。
伸縮自在で、関節部などの動きの多いところでもフィットし、剥がれにくいです。
傷口につきにくい特殊加工パッド・・・・キズにしみにくく、むれにくい。
低アレルギー性粘着剤を使用・・・・アレルギーの心配が少ない非天然ゴム系粘着剤を使用
子供たちにぴったりのスモールサイズ
機能防水
種別関節用
テープ幅(mm)19
パッド寸法(mm)23×10
テープ長さ(mm)58
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00204C00007
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個(20枚)
¥499
税込¥549
当日出荷
「サランラップ(R)」は密着性がよく、ハリ・コシがあって丈夫です。
酸素を通しにくい。
水分を逃がしにくい。
耐熱温度140℃。電子レンジでもゆとりをもって使えます。
耐冷温度は-60℃。冷蔵冷凍でもおいしさと鮮度をしっかり守ります。
匂いを通しにくい。
材質(フィルム)ポリ塩化ビニリデン
耐冷温度(℃)-60
耐熱温度(℃)140
電子レンジ○
材質(刃)ブリキ
種別家庭用
ミライは香り強化成分が入っていない代わりに、高洗浄力×菌予防の力で、「香りでごまかさない真の消臭力」
繰り返し・詰め替え対応
食器洗い乾燥機対応。指で引き出すスライド式。お箸には名前が書けるスペース付き。衝撃に強く丈夫な構造なので、安心してお使いいただけます。分解できて洗いやすく、いつでも清潔
柄となりのトトロ メイ
付属品箸+スプーン+フォーク+ケース
材質フタ・ハシ:AS樹脂、本体:ABS樹脂、中皿:ポリプロピレン、金属部分:ステンレス
寸法(mm)箸:165、スプーン:130、フォーク、130
ケース寸法(mm)206×82×17
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
パルプ100%の日本製でこの価格。
蛍光染料は使用していません。
箱入数5
材質パルプ100%
寸法(mm)180×215
白より進んだクリアな洗い上がり。
くすみや臭いの元まですっきり。
見えない汚れまでスッキリ、汗、ニオイ、皮脂、泥ををくすみの元から分解。
成分界面活性剤(21%ポリオキシエチレンアルキルエーテル、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩)、安定剤、酵素
形状液体
シリーズトップ
液性弱アルカリ性
ディズニープリンセスのキャラクターマスコットが作れるソーイングキット!付属のプラスチック針と糸を使って、順番通りに布を縫い合わせて最後に綿を詰めるとマスコットキーホルダーが作れます。
布にはぬい穴つきで簡単!安心・安全なプラスチック針付き。
こちらの材料セットで、キャラクターのマスコットキーホルダーが1個作ることができます。
対象年齢:6歳以上
セット内容綿、 布、 プラスチック針 、糸、キーホルダー
材質布,糸,綿:ポリエステル キーホルダー:鉄 縫い針:ABS
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約21×14×5
繰り返し・詰め替え対応
座ってもゴワゴワしないのは、抜群にファットするから。まるで新しいサドルになったみたい。駐輪場などでも、自分の自転車がわかりやすい。あなたのサドルをリフォームしませんか。撥水加工で、水をはじきます。
用途傷んだサドルのキズかくしに、突然の雨に、しっかり伸びてピッタリフィットの伸縮抜群な自転車用サドルカバー。
材質ポリエステル・ポリウレタン
サイズフリーサイズ
適合範囲(幅)26-35cm・(長さ)29-34cmまで対応
キラキラ感アップ!ディズニーのときめく世界観をめいっぱい詰め込んだスリムタイプのスペシャルな金封です。大人にも人気の「リトルマーメイド」に登場するアリエルをモチーフにしました。海の中の神秘的な世界観を表現しています。スリムサイズの金封は小さなバッグやスーツの内ポケットからの取り出しがスムーズです。
寸法(mm)100×180
内容「Happy Wedding」、「寿」、無地の短冊3枚入。中袋付。1枚入。
1枚
¥649
税込¥714
翌々日出荷
ミシン目で切り取る事で意味が変わる新感覚付箋、Piri-it!豊富なデザインの中から、貴方にぴったりの使い方を選んで。
用途デザインはディズニーから、アリエル。3柄で各25枚入り。パッケージにもキャラクターが描かれ、楽しいです。切り取った後のイメージもそこから理解できます。
色アリエル
1個
¥449
税込¥494
3日以内出荷
貼るだけ簡単!スマホを熱から守る。貼って剥がせるスマートフォン冷却シート、スマ冷えに新デザインが登場!。スマホの背面に貼って熱を吸収する蓄熱式のシートで、日本の共同技研化学株式会社の蓄熱シート「FREY」を使用。シートの内部のマイクロカプセルが液化することで熱を吸収します。蓄えた熱が空気中に放出され、冷却が進むとマイクロカプセルは固体に戻る仕組みで、半永久的に繰り返し使用することができます。・透明ケースに入れてもかわいいデザイン性。・熱を吸収してバッテリーの熱劣化を防ぐ。・何度でも貼り直しが可能。・極薄0.9mmでほとんどのケースで併用可能。・動画視聴やゲームプレイのおともに、運転中のナビ利用時に最適。・シートを貼った状態でQi充電に対応。・アリエル:爽やかなミントブルーに手書きのタッチが人気のエンブレムデザイン。
材質PET、アクリル樹脂
厚さ(mm)0.9
色アリエル
質量(g)4
寸法(縦×横)(cm)7.5×4.5
1個
¥2,000
税込¥2,200
3日以内出荷
取付方式アイロン・シール両用
温度【アイロン】中温
入数1
その他(C)Disney
取付方式アイロン・シール両用
温度【アイロン】中温
入数1
寸法(幅W×高さH)(cm)6×5.9
1枚
¥649
税込¥714
3日以内出荷
薄くてコンパクト!持ち歩きたくなるモバイルバッテリー。手のひらサイズで持ち運びに便利。「ディズニー&ピクサーキャラクター」デザインのモバイルバッテリーが登場しました。ポップなデザインでお出かけが楽しくなっちゃいます。・安心の容量5000mAh。・インジケータ付き。・充電用USB Type-A to Type-C ケーブル付属。・Type-Aポート×1、Type-Cポート×1付き。・2台同時充電可能。・PSE認証済み。アリエル/ミントブルー:爽やかなミントブルーの背景に、手書きのタッチが人気のエンブレムをデザイン。
付属品充電用USB-A to Type-C ケーブル(20.5cm)、取扱説明書(保証書付/3ヶ月)
色アリエル/ミントブルー
容量3.7V/5000mAh
質量(g)115
種類丸PSEマーク
規格リチウムイオンポリマー
出力USB Type-A DC5V/2.0A(MAX)、USB Type-C DC5V/2.0A(MAX)
入力USB Type-C DC5V/2.1A
対応【同時充電】2台
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)11.2×6.7×1
1個
¥3,800
税込¥4,180
3日以内出荷
エルタライトは、ポリエチレンテレフタレート樹脂を原料としたエンジニアリングプラスチック素材で、特に摺動性に優れています。
海外では多くの実績を持つ素材です。
高い耐電圧性
優れた寸法安定性
食品衛生性
アルカリ水溶液および、55℃を上まわる温水中では連続使用しないでください。
ノッチ感度が高い材料の部類に入りますので、コーナー部および角部はアール(R)を確保するようにしてください。
色明灰色
タイプTX PET-P
グレード摺動グレード
比重1.44(D-792)
伸び(%)12(D-638)
引張強度(MPa)79(D-638)
長さ公差(mm)0~+30.0
呼び長さ(mm)1000
引張弾性率(MPa)-
圧縮強度(MPa)5%変形:88(D-695)
圧縮弾性率(MPa)2881(D-695)
曲げ強度(MPa)115(D-790)
エルタライトは、ポリエチレンテレフタレート樹脂を原料としたエンジニアリングプラスチック素材で、特に摺動性に優れています。
海外では多くの実績を持つ素材です。
高い耐電圧性
優れた寸法安定性
食品衛生性
アルカリ水溶液および、55℃を上まわる温水中では連続使用しないでください。
ノッチ感度が高い材料の部類に入りますので、コーナー部および角部はアール(R)を確保するようにしてください。
色白色
タイプPET-P
グレードナチュラルグレード
比重1.39(D-792)
伸び(%)20(D-638)
引張強度(MPa)84(D-638)
長さ公差(mm)0~+30.0
呼び長さ(mm)1000
引張弾性率(MPa)-
圧縮強度(MPa)5%変形:97(D-695)
圧縮弾性率(MPa)3293(D-695)
曲げ強度(MPa)127(D-790)
エルタライトは、ポリエチレンテレフタレート樹脂を原料としたエンジニアリングプラスチック素材で、特に摺動性に優れています。
海外では多くの実績を持つ素材です。
高い耐電圧性
優れた寸法安定性
食品衛生性
アルカリ水溶液および、55℃を上まわる温水中では連続使用しないでください。
ノッチ感度が高い材料の部類に入りますので、コーナー部および角部はアール(R)を確保するようにしてください。
色明灰色
呼び幅(mm)610
タイプTX PET-P
グレード摺動グレード
比重1.44(D-792)
伸び(%)12(D-638)
引張強度(MPa)79(D-638)
長さ公差(mm)0~+30.0
幅公差(mm)0~+30.0
呼び長さ(mm)1000
引張弾性率(MPa)-
圧縮強度(MPa)5%変形:88(D-695)
圧縮弾性率(MPa)2881(D-695)
曲げ強度(MPa)115(D-790)
エルタライトは、ポリエチレンテレフタレート樹脂を原料としたエンジニアリングプラスチック素材で、特に摺動性に優れています。
海外では多くの実績を持つ素材です。
高い耐電圧性
優れた寸法安定性
食品衛生性
アルカリ水溶液および、55℃を上まわる温水中では連続使用しないでください。
ノッチ感度が高い材料の部類に入りますので、コーナー部および角部はアール(R)を確保するようにしてください。
色白色
呼び幅(mm)610
タイプPET-P
グレードナチュラルグレード
比重1.39(D-792)
伸び(%)20(D-638)
引張強度(MPa)84(D-638)
長さ公差(mm)0~+30.0
幅公差(mm)0~+30.0
呼び長さ(mm)1000
引張弾性率(MPa)-
圧縮強度(MPa)5%変形:97(D-695)
圧縮弾性率(MPa)3293(D-695)
曲げ強度(MPa)127(D-790)
人間工学形状で、手首への負担が少ないエルゴノミクスデザインのBluetoothマウスFREERO。小さな手にもピッタリな小型のエルゴマウスです。3台接続ができるマルチペアリングです。専用USBType-Cケーブルで充電できる充電式のマウスです。上から手を乗せるのではなく、横から軽く手を添えて使う新設計で、手首のひねりを軽減します。自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。マウスに手を添えた時、自然と指が右ボタン左ボタンに当たる位置にポジショニングされます。サイドに戻る・進むボタンを搭載しており、Webブラウザの操作がスピーディに行えます。※Apple Macシリーズではご使用できません。全てのボタンに静音スイッチを採用しており、深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、 赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。 。用途に合わせてカーソルスピードを1000・1600・2400カウントに切替えることができます。カウント切替えは、カウント切替えボタンを押すだけの簡単切替です。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。SANWA SUPPLY Mouse_Utility対応※Windowsのみの対応です。
セット内容マウス、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書
適合規格Bluetooth 5.0 Class2
ケーブル長(m)付属:約1.5
対応OS●ChromeOS:ChromeOS●Windows:1110●iOS:iOS 17●iPadOS:iPadOS 17~13.4●mac:macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。
接続方式Bluetooth
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン
分解能1000/1600/2400※カウント切替えボタン付き
機能横スクロール:なし
使用距離範囲(m)通信:木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
電池充電池
ボタン数5ボタン
連続動作時間約120時間
連続待機時間約10000時間
プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
電波周波数2.4GHz帯
使用可能日数約175日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
音量調節左右ボタン, サイドボタン, ホイールボタン, カウント切替えボタン
マルチペアリングあり※3台
ボタン仕様左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン, 戻るボタン, 進むボタン
キャラクターがデザインされたタオル
用途普段の生活のタオル使用シーンでご使用ください。
長さ(cm)34×35
質量(g/枚)37
キャラクターがデザインされたタオル
用途普段の生活のタオル使用シーンでご使用ください。
長さ(cm)34×80
質量(g/枚)82
両面用です。
材質真鍮+ステンレス、真鍮
サイズ(mm)【付属ビス】M8×70
両面用です。
材質真鍮+ステンレス、真鍮
サイズ(mm)【付属ビス】M8×70
立てて収納できるブック型のジグソーパズル。『美女と野獣』のアリエル、『塔の上のラプンツェル』のラプンツェル、『リトル・マーメイド』のアリエル、『アラジン』のジャスミンの4種のジグソーパズル(12ピース2種/16ピース2種)が楽しめます。
判型B5変
ページ数8
初版年月2022/08/10
1冊
¥1,200
税込¥1,320
4日以内出荷
ムーラン、ティアナ、ベル、モアナ、アリエル、シンデレラ、ラーヤが子ども時代の姿になって、登校初日を迎えます。楽しみな気持ちや、ちょっと不安な気持ちに暖かく寄り添い子どもたちの背中をそっと押してくれる、プレゼントにもおすすめの入学準備絵本です。
判型A4変
ページ数40
著者名ブリ・マリー・マクイッシュ(作)
初版年月2024/11/10
1冊
¥1,200
税込¥1,320
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ