こんなお得な商品も!
アルコールチェッカー
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
デジタル表示タイプのアルコール検知器です。息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度の測定を簡単にすることができます。測定後は自動的に電源がオフになります。電池交換表示機能付です。
検知範囲0.00~1.00(mg/L)
検知対象ガス呼気中アルコールガス
仕様オートオフ・電池交換表示機能
寸法(mm)37×20×102
質量(g)50
電源単4アルカリ乾電池2本(別売)
アズワン品番1-5049-01
アルコール液の測定に適しています。
測定範囲(%)0~80
測定対象エタノール
寸法(mm)40×40×140
質量(g)160
測定精度0~50%/±1%、50~80%/±2.5%
目盛最小目盛:1%
付属品目盛調整用ドライバー、スポイト、本体収納カバー
アズワン品番3-6527-01
1個
¥25,700
税込¥28,270
当日出荷
アズワン品番61-0100-24
1セット
¥33,980
税込¥37,378
33日以内出荷
息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を確認できます。
飲酒時や飲酒後、その翌日に測定することで、体調や人によって異なる酔い度合いを簡単にはかることができます。
測定範囲(mg/L)0.00~0.50
付属品単4アルカリ乾電池×2本(お試し用)
材質ABS 、PMMA
寸法(mm)幅32×高さ105×奥行17
材質(本体)ABS 、PMMA
質量(g)約31(乾電池含まず)
使用温度範囲(℃)5~35
電源(V)DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本
電源DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×105×17
メモリー前回値
最小目盛0.05mg/L
測定単位0.05mg/L
保証期間1年
検知方式半導体ガスセンサー
保管温度範囲(℃)0~40
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅32×高さ105×奥行17
洗浄液、冷却液などに用いるエチルアルコール液の濃度を、わずかなサンプル量と簡単な操作で測定できます。
自動温度補正式なので測定温度も気になりません。
測定範囲(%)0.0~45.0(W/W)
寸法(mm)170×90×40
質量(g)300
電源006P(9V)乾電池(付属)
温度範囲(℃)10~35(自動温度補正)
精度測定精度:±0.5%(濃度0~30%)、±0.8%(濃度4%付近)、±1.2%(濃度45%付近)
最小表示(%)0.1
環境温度範囲(℃)10~35
アズワン品番1-5557-01
防水保護等級JIS-C0920 4級 防沫形 IEC規格529 IP64
1個
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を簡単に測定することができます。
簡易的なデジタル表示タイプのアルコール検知器です。
用途呼気中アルコールガスの検知
検知対象ガス呼気中アルコールガス
検知方式半導体ガスセンサー
分解能(mg/L)0.01
ウォームアップ時間約30秒
測定時間約8秒
寸法(mm)37×20×102
質量(g)約50(電池含む)
電源単4アルカリ乾電池2本(別売)
付属品取扱説明書
取扱説明書(8.7MB)
仕様オートオフ・電池交換表示機能
第16改正日本薬局方準拠。
容量(mL)25
栓共通13
1目盛(mL)0.1
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
国際アルコール表に基づき製作された検定付商品です
目盛0.1vol%
全長(mm)約230
国際アルコール表に基づき製作された商品です
全長(mm)約180
目盛1vol%
息を吹きかけるだけで簡単にアルコール濃度が測定できるアルコール検知器です。デジタル表示で分かりやすく操作も簡単。ポケットサイズで持ち歩き楽々。
用途呼気に含まれるアルコールを検知。
道路交通法対策として!!安全運転を心掛けるために!!
材質ABS樹脂
質量(g)約60(電池込)
外形寸法(mm)37×92×16
電源乾電池(単4、2本付)
使用温度(℃)0~40(理想温度15~30)
表示方式デジタル表示
検知方式半導体ガスセンサー
アズワン品番65-1842-88
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
材質ガラス・鉛
ボタンを押してフーっとひとふき簡単操作
質量(g)約30
最小目盛1/1重 ボーメ度
全長(mm)200
1人に1台。最もスタンダードな自己管理型パーソナルタイプ
ハンディタイプ
吹きかけ式
デジタル数値表示
付属品単3アルカリ電池2本
材質本体ケース:ABS樹脂
質量(g)85(乾電池含む)
使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと)
外形寸法(mm)120×45×22
電源DC3V(単3アルカリ電池)
測定範囲(mg/L)0.00~1.00(100段階数値表示)
表示方式LCDデジタル表示、LED2段階表示(緑・赤)
機能センサー交換お知らせランプ機能
形態ハンディ型
電池寿命電池:約1200回使用/センサー:購入使用後1年~1年半または5000回使用
検知方式半導体ガスセンサー
保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事)
関連資料関連資料(0.2MB)
再生紙使用マーク適合
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
サイズ(mm)管外径 8
アズワン品番61-0048-74
1個
¥3,698
税込¥4,068
17日以内出荷
高精度な燃料電池センサー搭載で、コンパクト設計
精度が高く、アルコール以外のガスに反応しにくい燃料電池式センサーを採用
約15秒の高速測定
センサーカートリッジ交換式(定期メンテナンス不要) センサー寿命は使用開始から12カ月※1、または累計約250分※2のどちらか早い方です。
※1:センサー使用日数の経過月とは、使用開始日の翌月を1カ月目としています。※2:約1500回の測定に相当しますが、0.05mg/L以上の呼気測定を続けた場合、センサー使用時間の残りが少なくなります。
マウスピースが交換できるので衛生的
ボタンを押すだけ、簡単測定
付属品センサーカートリッジ、取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03))×2本、マウスピース×3本、チャック式PE袋(本体梱包)
材質ABS、PMMA、PP
色ホワイト
測定範囲0.00~0.25mg/L 0.01mg/L単位(0.05mg/L未満は0.00mg/L表示)
電源DC3V 単 4 形アルカリ乾電池(LR03) ×2 本
本体質量(g)約104(乾電池含む)
表示方式LCD表示
検知原理燃料電池式ガスセンサー
使用温湿度範囲温度:5~35℃、湿度:30~80%(結露なきこと)
寿命センサー:センサー使用日数が12カ月目を超える、またはセンサー使用時間が累計約250分になるまで(どちらか早い方)
保管温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:10~90%(結露なきこと)
保証期間1年
取扱説明書(3.02MB)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×130×25
1台
¥16,980
税込¥18,678
14日以内出荷
令和4年4月より改正される道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。
操作方法は簡単で、ボタンを押して約5秒息を吹きかけるだけ。確認しやすい液晶画面で呼気アルコール濃度を表示します。
一定数値以上のアルコールが検出されるとアラームにより警告します。
0.000~0.995mg/Lの範囲で数値を表示します。
高感度半導体センサー搭載で高い精度で計測できます。
用途始業時や運転前のアルコールチェック
センサータイプ半導体センサー
寸法(cm)吹きかけ距離:約1
使用可能回数センサー寿命:3000回使用または1年
ウォームアップ時間約15秒
時間吹きかけ時間:約5秒
材質ABS樹脂
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×18×103 mm
質量(g)28(電池を含まない重量)
測定範囲(mg/L)0.000-0.995mg/L(0.005mg/L単位で表示)
関連資料(0.59MB)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
法定項目記録保持!自動データ記録が可能な顔認証アルコールチェッカー!複数人で使用できるオフィスで便利なセットです。【5項目の自動ログ記録保持】[1]確認者[2]運転者[3]車両番号[4]確認の日時[5]アルコール測定値【顔認証でなりすまし防止】顔認証での個人認証と同時に表面温度測定も行い、健康管理もサポート。【高精度】警察でも採用されている電気化学式センサーを搭載。周囲の環境に影響されにくくメンテナンスも可能。
仕様イベント保存件数:最大20万件
セット内容サーマルカメラ側:本体、電源アダプター、電源コード、10ピン接続端子、アルコール検知機側製品:本体(充電式リチウムイオンバッテリー内蔵)、呼気採取用プラスチック部品(吹き込み用×4/吹き掛け用×1)、データ送信/充電用ケーブル、製品合格証
材質【顔認証サーマルカメラ】PVC、アルミニウム合金、【アルコール検知機】ABS樹脂
質量(g)【顔認証サーマルカメラ】780、【アルコール検知機】154
電源【顔認証サーマルカメラ】12V、2A、【アルコール検知機】5V、1A
測定範囲(mg/L)アルコール濃度:0.0~1.904
測定精度0.40mg/L以下:±0.02mg/L0.40mg/L以上:±5%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【顔認証サーマルカメラ】約140×25.35×259.3、【アルコール検知機】約57.43×27×140.4
センサー電気化学式ガスセンサー
測定対象呼気中アルコール
温度センサー赤外線温度測定モジュール、解像度32×32
バッテリー種類:1500mAh充電式リチウムイオンバッテリー 待機時間:25時間以上
寿命センサー:使用開始後2年経過、または、20,000回以上になった場合(早い方)、交換は、設置場所や使い方によって交換時期が早くなることがあります、ニオイがとれにくくなった時も交換の目安です
使用環境温度(℃)0~46/保存:-40~76(結露なきこと)
使用CPURK3399 デュアルCortex-A72+4、Cortex-A53 big.LITTLE CPU構成
温度測定精度±0.3℃
環境温度範囲(℃)測定:0~40
使用環境条件温度:‐10~60℃/湿度:20~95%(結露なきこと)
画素数カメラ:2MP
インターフェイス回線:10/100/1000Mbps、WiFi:IEEE 802.11b/g/n、対応バンド2.4GHz、USB:USE3.0×1、マイク:×1、スピーカー:1.5W×1、電源:AC12V/1.8A
タッチパネル方式8インチ静電容量、マルチタッチスクリーン
登録人数ユーザー:最大50000人
パネル表示:1.78インチLCDカラーパネル
登録範囲車番登録台数/管理者登録人数:メモリー容量内であれば制限なし
容量(GB)2
IP等級IP55
1台
¥179,800
税込¥197,780
欠品中
第16改正日本薬局方準拠。
長さ(mm)220
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
1個
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
第16改正日本薬局方準拠。
容量(mL)50
1個
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
第16改正日本薬局方準拠。
1個
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
容量(mL)25
令和4年4月より改正された道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。
本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。
本製品はMEMSセンサーを搭載しております。MEMSセンサーは従来の半導体ガスセンサーと比較し、高感度かつ高精度、低消費電力な特徴を有しています。
操作方法は簡単で、ボタンを押して息を吹き込むだけ。測定が完了するとアラームでお知らせします。
直近32件分の測定値を記録することができます。
デバイス使用回数を表示し、センサー寿命までの残回数を確認することができます。
一定数値以上のアルコールが検出されるとアラームにより警告します。
USB充電式なため、電池の購入が必要ありません。(充電ケーブル付属)
用途始業時や運転前のアルコールチェック
仕様吹きかけ時間:約5秒
電源充電式 内蔵リチウムポリマー電池(充電ケーブル付属)
測定範囲(mg/L)0.000~1.000
本体寸法(mm)100×29×19.5
本体質量(g)33.5
使用温度(℃)0~35(結露無きこと)
センサータイプMEMSセンサー
寿命センサー:1000回または1年
保管温度(℃)-10~50(結露無きこと)
関連資料(1.07MB)
使用可能回数999回まで
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を測定。約20秒で測定完了。
メモリー搭載機能:測定結果を50件記録
測定結果をレッド、イエロー、グリーンの3色で表示
視認性が良い7セグメントにも対応
市販のストローにも対応(対応ストローΦ6mm)
スマートデザインで持ち運びにも便利、キャップ付きでとても清潔
用途呼気中のアルコール濃度を測定
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
酒気帯び確認が義務化!アルコールチェッカー用の使い捨てストローで衛生的に使用できます。
検知器やアルコールチェッカー付属のマウスピースの代替え用に!
コストが安く使い捨てで衛生的に使用できます。感染予防対策としてストローは使い捨てを推奨しています。
一般的なストローよりも短いので切る手間もありません。
安心の日本製。食品衛生法適合品です。
ストローを使用することで、使用者同士の接触がなく、アルコールチェッカー一台を複数人で使用でき、経済的。また、息を全てストローに吹き込むことができるので、息が漏れずにアルコールチェッカーに伝わり、より正確な測定が可能です。
【ストローのサイズ(直径6ミリ)】
お手持ちのアルコールチェッカーのマウスピースの代替えにストローを差し込みお使いください。市販のストローと同じ直径6ミリです。マウスピース型のアルコールチェッカーはストローを代替えとしてお使いいただけます。少し口の部分が狭くなっている場合も、ストロー先端をつまんで押し込むと入りますので、お使いいただけます。
用途アルコールチェッカー検知時に使用
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。
1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。
直読式だから個人差がなく正確です。
改正道路交通法施行規則に対応したアルコールチェッカーです。息を吹きかけるだけで簡単に呼気中のアルコール濃度を測定可能。携帯・管理しやすいコンパクトサイズで、1人1台の所持にも適しています。スマホアプリ(無料)を活用することで測定結果を記録でき、常時有効保持義務にも対応しています。
用途改正道路交通法施行規則に対応した、持ち運びに便利な小型アルコールチェッカーです。 。国家公安委員会が定めるアルコール検知器です。 。片手に収まるコンパクトなサイズで、携帯しても邪魔になりません。 。センサーに息を吹きかけるだけで、簡単に呼気中のアルコール濃度を測定できます。 。製品が小型のため感染症対策として1人1台の所持がしやすく、まとめて管理しても場所を取りません。 。息を吹きかけるタイミングや、吹きかけ完了のタイミングを電子音で分かりやすくお知らせ。操作もシンプルで、誰でも手軽に使用できます。 。測定時、閾値を超えたアルコールを検出するとLEDライトが赤く光り、ブザー音で警告します。 。息を吹きかけてから約5秒で検査結果を表示します。 。測定時は安全運転管理者と直接対面、または電話などの通話可能なアプリを併用してください。 。購入後1年経過、もしくはセンサー使用回数が1000回以上になった場合(どちらか早い方)までお使いいただけます。 。吹き込み口をホコリから守るカバー付き。センサーを汚れや傷から守ります。 。本体にはストラップを取り付けられるストラップホール付きです。 。ストラップは付属していません。 。専用アプリ「ALSmart(アルスマート)」に測定結果を手動で入力することで、データをペーパーレスで記録・管理できます。 。Bluetooth(R)による通信・データ転送機能はありません。 。法令で規定された8項目は、アプリの過去記録から検索・抽出ができ、常時有効保持義務に対応した点検記録も作成可能です。 。アプリをスマートフォンにインストール後、すぐに利用でき、登録費用などはかかりません。
仕様【表示装置】LCD
セット内容本体×1
色ブラック
質量(g)約41(電池含まず)
タイプ吹きかけ式
電源単4形アルカリ乾電池×2本
測定範囲(mg/L)【呼気中アルコール濃度】0~1.00
型番HCS-ACS01BK
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約37×20×125
寿命【センサー寿命】購入後1年経過、またはセンサーの使用回数が1000回を超えた場合(どちらか早い方)
最小表示単位0.01mg/L
保証期間購入後1年間または、1000回測定(「CAL」表示)するまで(どちらか早い方)
電池寿命約100回
検知方式半導体ガスセンサー
使用環境条件0~40℃/80%RH以下(結露なきこと)
保管環境0~50℃/90%RH以下(結露なきこと)
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
手指・皮膚の消毒に便利で衛生的な、脱脂綿タイプの単包エタノール80%含浸綿です。
アルミ個包装のため、気密性が高く濃度低下がほとんどありません。
自己注射時や血糖値測定時、手指・皮膚の消毒時に常に最適な消毒効果が得られ、持ち運びにも便利です。
アルコール・カット綿の準備や、万能ツボの再生業務(洗浄・滅菌)の省力化が図れます。
脱脂綿は毛羽立ちを抑えているため、使用部位への綿残りがほとんどありません。
成分(薬液100mL中)日本薬局方エタノール/83mL、日本薬局方精製水/適量
材質綿100%
サイズ37×80mm(2折)
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
長寿命センサー(3000回仕様、日本語表記タイプ。安心の全数国内検品商品。呼気中のアルコール濃度をひと吹きで測定。携帯に便利な小型軽量タイプのアルコールチェッカーです。
付属品ストラップ、取扱説明書、保証書
寸法(mm)(約)95×36×18
質量(g)(約)20(ストラップ含む、乾電池含まず)
電源単四乾電池×2本(別売り)
測定範囲(mg/L)0.00~0.99
寿命【センサー】約3000回または1年※液晶画面の表示が薄くなってきた際は、電池の交換が必要です。ご使用回数に関わらず、速やかに新しい電池に交換してください。
保証期間1年間
検知方式半導体ガスセンサー
言語表示日本語表示
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
電池化学式(燃料電池)センサー搭載アルコール検知器です。Bluetoothスマホ連動タイプ。信頼性の高い燃料電池センサーを搭載。スマートフォンのApp対応のアルコールの有無を素早くチェックするスマホ連動タイプのデジタル呼気アルコール測定器です。
仕様●燃料電池センサー●Bluetooth:iOS/Android スマホ連動タイプ●センサー寿命:使用後1年経過または、2,000回以内●ウォームアップ時間:約5秒●測定時間:約4秒●電源:単4形アルカリ乾電池×1本 別売●測定精度:測定結果が0.25mg/Lの場合:±0.05mg/L●呼気中アルコール濃度測定範囲:0~2.000mg/L●呼気中アルコール濃度最小単位:0.001mg/L●商品寸法:幅66×高さ47×厚み19mm(マウスピースを除く)●本体重量:52g(電池含む)●保証期間:ご購入日より1年間●内容物:本体、マウスピース5個、取扱説明書(保証書付)
アズワン品番65-8770-18
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
スライド式!
アルコールチェッカーに息を吹きかけて呼気中のアルコール濃度を測定。
小型軽量で持ち運びに便利。
バックライト付きで見やすい液晶。
測定タイミングと測定完了を電子音にてお知らせ。
測定結果により【Caution】【Danger】の表示で注意喚起。
用途呼気中のアルコール濃度測定
付属品ポーチ
色ブラック
測定時間(秒)約5
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
道路交通法施行規則改正により、アルコール検知器による確認が義務化されます。
息を吹きかけて呼気中アルコール濃度を測定可能なアルコール検知器です。見やすい大画面バックライト液晶。
ランプの色で分かる3レベル測定結果(合格(緑)、酒気帯び(黄)、飲酒(赤))。
測定結果を50件まで登録できるメモリー機能付き。コンパクトサイズで持ち運びしやすい。
BrAC表示方式。国家公安委員会告示準拠。日本仕様。USB充電式。 LCDディスプレイ。非接触式。吹き込み式。
用途アルコールセンサー、アルコール検知器として。飲酒運転防止、飲み過ぎ防止、アルコールテスター携帯用、簡単非接触、コンパクト、乾電池
付属品取扱説明書、収納袋
質量(g)約30
使用温度範囲(℃)0~45
電源単4アルカリ乾電池×2(電池別売り)
測定範囲(mg/L)(BrAC)0.00-0.60 (0.05未満は0.00表示)
測定時間15~20秒(起動10秒、測定10カウント以内に吹き込み)
センサー半導体式ガスセンサー
測定対象呼気中アルコール濃度
寿命センサー:使用開始後1年経過、または2000回になった場合(どちらか早い方)
保証期間6ヶ月
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)2.9×1.5×12.1
保管温度範囲(℃)-20~50
関連資料(10.86MB)
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
バッテリー内蔵、コンパクトで持ち運びに便利なアルコールチェッカーです。呼気内アルコール濃度(mg/l=呼気中のアルコール濃度)表示です。結果に応じて3色のライトの点灯と音でお知らせします。USB・TypeCの充電式です。難しい操作はなく、ボタン1つで簡単に操作できます。カバンに入れての持ち運び、車内に収納しやすいコンパクトサイズです。
用途呼気内アルコール濃度の測定。
仕様動作温度:5~35度・保管温度:0~40度・保証期間:1年
セット内容USBTypeCケーブル、チャック付きポリ袋、取扱説明書兼保証書
材質ABS樹脂
測定範囲0.00~0.95mg/L(0.05mg/L単位)切り上げ表示
サイズ約24.6×18×82.4mm・重量:約20g(本体のみ)
表示方式LCDディスプレイバックライト付
範囲【結果ランプ】(緑)0.00mh/L・(黄)0.01~0.15mh/L・(赤)0.16mh/L以上
寿命【センサー】1000回もしくは1年
検知方式半導体ガスセンサー(センサー交換不可)
内蔵電池リチウムポリマー電池3.7V・120mAh・入力電圧:DC5V1A(USB-TypeC)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
息を吹きかけるだけで呼気中のアルコールを測定します。
簡単操作です。
軽量コンパクトなアルコールチェッカーです。
モニターは暗所でも見やすいバックライト付です。
測定後は自動的に電源オフします。
用途運転を伴う職業の方、飲む機会の多い方や、始業・点呼時のアルコールチェックに。
付属品取り扱い説明書、ストラップ
トラスコ品番381-2750
幅(mm)34
色白
高さ(mm)104
品名アルコールチェッカー
奥行(mm)18
電源(V)単4乾電池×2本
電源単4乾電池×2本
測定範囲(mg/L)0.00~0.99
目盛範囲(mg/L)最小:0
分解能(mg/L)0.01
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
キャップを開けたままでも24時間ペン先が乾かず、筆記後は5秒以内でインキが乾くマーカー「ドライエース」は、実際にお客様の声をもとに開発した製品です!
フィルム、ガラス、金属、プラスチックなど、非吸収面に筆記してすぐに乾く、速乾性のアルコール系油性マーカーです。
ガラス板では3-5秒で乾きます。 (条件:温度20℃、湿度65%の恒温室内で測定)
フィルムの不良箇所の高速自動連続チェックなどに適します。
一般の油性マーカーとは性能が異なる特殊なマーカーです。
RoHS規制(6物質)に適合しています。
用途筆跡がすぐに乾く特長を生かし、製造工程の不良チェックのスピード化に。
さらに、筆跡はすぐに乾いて欲しいが、キャップは長時間開放していたい。そんな作業にも適します。
(使用シーン例)
雨にさらされる屋外で車のフロントガラスに筆記したい
機械に取り付け、連続打点するとペン先がへたれてしまうところへ
硬質塩ビのパイプに筆記してすぐ重ねると剥離や転写がおこるところへ
クラフトテープへのインキののりが悪いところへ
材質軸容器(アルミ)、ホルダー・キャップ(再生PP)、ペン先・吸収体(ポリエステル)
全長(mm)141
質量(g)9
タイプシングル
外径(Φmm)最大15、アルミ軸11
線幅(mm)0.8~1.5
インク油性アルコール系インキ
グリーン購入法適合
商品タイプ使い切り本体
アルコール検知器は、機器に息を吹きかける(吹き込む)だけで、体内の残留アルコール濃度を数値化してくれる測定機器です。吹きかけ式。最小表示単位0.005mg/L。測定タイミング電子音。測定範囲は0.000~1.000mg/Lです。(0.005mg/L単位で表示)
セット内容本体、キャップ、収納ポーチ、取扱説明書・保証書
使用方法1.電源ボタンを押して下さい。2.ウォームアップのカウントダウンが終わったら、吹き込み口にできるだけ口を近づけて(約5ミリ)息を約5秒間 吹きかけます。3.測定完了の電子音が鳴り、測定結果が表示されます。
材質本体ケース:ABS
タイプ自己管理型
電源単4形アルカリ乾電池×2本(電池別売)
測定範囲(mg/L)0.000~1.000(0.050mg/L未満の場合は、0.000mg/L表示)
本体寸法(mm)約105×35×17
本体質量(g)約28(乾電池含まず)
使用温度(℃)-10~60(結露なきこと)
表示方式LCDデジタル表示
センサー寿命:使用開始後1年経過または1000回測定(どちらか早い方)
形態ハンディ型
表示単位0.005mg/L
検知方式半導体ガスセンサー
保管温度(℃)-10~50(結露なきこと)
1台
¥3,600
税込¥3,960
当日出荷
ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ