20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オリオンオートクラフト(アルプス計器)自動車用充電器
開放型・密閉型バッテリー対応。定電圧充電機能付。
適合バッテリー21~64Ah(A19~D31) 入力電圧(V)100 機能自動充電停止機能 ケーブル長(m)入力2.0、出力1.5 表示LED、メーター RoHS指令(10物質対応)対応
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オリオンオートクラフト(アルプス計器)自動車用充電器(トリクル機能付)
開放型・密閉型バッテリー対応。維持充電機能付。定電圧充電器
適合バッテリー21~64Ah(A19~D31) 入力電圧(V)100 ケーブル長(m)入力2.5、出力1.5 表示LED RoHS指令(10物質対応)対応
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オリオンオートクラフト(アルプス計器)二輪車用充電器
開放型・密閉型バッテリー対応。維持充電機能付。
表示LED 出力電圧(V)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オリオンオートクラフト(アルプス計器)アイドリングストップバッテリー専用充電器
エコ商品
【高電圧充電モード】 確実に電解液を撹拌(ガッシング)させることにより、液比重を均一化させ、バッテリー本来のパフォーマンスを引き出します。バッテリー販売前の補充電・定期点検時の充電サービスに最適です。(車両からバッテリーを降ろしての充電) 【車載充電モード】 定期点検で車両からバッテリーをどうしても降ろせない際の充電モードになります。車両の電装系を破損しない電圧に抑えています。バッテリー本来のパフォーマンスを引き出すには、高電圧充電モードで充電してください。
適合バッテリー32~64Ah(M-42~T-110) 入力電圧(V)100 機能自動充電停止機能 出力DC12V 10A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×157×121 入力AC100V 50/60Hz 電池適合(5HR)/アイドリングストップ用 M-42~T-110(32Ah~64Ah) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷

オリオンオートクラフト(アルプス計器)産業用液式バッテリー専用 サイクルサービス用充電器
エコ商品
豊富なラインナップと低価格で多様なニーズにフレキシブルに対応可能です。 充電の進行状況が一目で解るLED電流計付です。 オートストップ方式ですので夜間の無人充電にも安心してご使用頂けます。 均等充電、満充電状態での継ぎ足し充電強制停止機能等、バッテリーの長寿命化に貢献します。
入力電圧(V)100 機能自動充電停止機能 入力AC100V/200V 50~60Hz、入力電圧切替方式 充電方式準定電圧方式 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
65,980 税込72,578
5日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オリオンオートクラフト(アルプス計器)自動車用充電器(エンジン始動補助機能付)
開放型・密閉型バッテリー対応。エンジン始動補助機能付。タイマーにて自動停止機能付き。
入力電圧(V)100
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

開放型・密閉型バッテリー対応。維持充電機能付。サルフェーション回復機能付
表示LED 出力電圧(V)20/15 入力電圧(V)100
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

原付、オートバイ、軽自動車、小型自動車など様々なバッテリー充電に対応。バッテリーを外さず、つないだまま安全に充電できます。 過充電防止だから安全! 超簡単・超安心!8段階自動充電制御 ソフトスタート(ノーマル・スノーモード)・パルス充電・パルク充電・アブソプション充電(定電圧)・アフター充電・テスティング・フロート充電・サイクル充電 バッテリーの状態を診断しながら、最適な充電をおこないます。 従来のバッテリー充電器と異なり、バッテリーの状態を診断しながら、バッテリー容量に応じた適正な充電をおこなうので、バッテリーを痛めることなく、常に最適なコンディションに保つことができます。 壁掛けなど収納に便利な紐通し穴つき。
入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オリオンオートクラフト(アルプス計器)自動車用充電器(端子台)
開放型・密閉型バッテリー対応。定電流・定電圧充電器。維持充電機能付。
適合バッテリー19~120Ah(A19~G51) ケーブル長(m)入力2、出力 端子台 表示LED 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)201×270×93
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オリオンオートクラフト(アルプス計器)業務用連結型充電器
エコ商品
ベースユニットにA・B・C・DVMのユニットを最大5ユニットまで装着できます。業務に合わせたユニット構成により、効率のよい充電作業が可能となります。
用途増設ユニット RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電流/電圧/容量/各種エラー内容を表示。電流選択ボタンで2A・5A・12A・25Aに充電電流の設定が可能。12V/24Vを自動で認識。セルスタート(エンジン始動補助)機能搭載。オープンバッテリー(開放型)、シールドバッテリー(密閉型)、AGMバッテリー、ディープサイクルバッテリーに対応。バッテリーターミナルを外さずに充電できます。充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません。充電クリップと充電ケーブル、電源コードを本体裏面の収納フックに巻き付けが可能。バッテリー活性化機能搭載。スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。軽自動車から農機・建設機械など、幅広いバッテリーの容量に対応。充電クリップ逆接続時のエラー表示など、各種保護回路を搭載した安全設計。
適合バッテリーDC12V/DC24V、20Ah~250Ah(5時間率容量) 質量(kg)1.9 消費電力(W)450 コード長さ(m)(充電)1.8、(電源)1.8 出力電圧(V)DC12Vバッテリー/DC14.4(STANDARD)、DC14.8(AGM)、DC15.3(DEEP CYCLE)DC24Vバッテリー/DC28.8(STANDARD)、DC29.6(AGM)、DC30.6(DEEP CYCLE) 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 出力電流(A)25(充電時)、35(セルスタート時) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×210×142
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

オリオンオートクラフト(アルプス計器)リチウムフェライトバッテリー専用充電器
リチウムフェライトバッテリーにベストマッチした充電を行います。 大切なバッテリーの長寿命化に貢献します。 操作は簡単です(自動停止機能付き) 安全性に優れています。(フェイルセーフ回路採用) 最適・簡単・安全に充電が可能です!
バッテリー容量(Ah)最大11.5 適合バッテリーリチウムフェライトバッテリー(Li-Feo4) 質量(kg)0.7 コード長さ(m)(入力側)1.65、(出力側)1 出力電圧(V)DC12(1.2A) 入力電圧(V)AC100(50-60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×140×65 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

軽自動車から小型船舶まで幅広く対応! 軽量・コンパクトボディで使いやすさと安心安全設計。 バッテリーに適合する充電電流を自動選択。 充電完了後は、フローティング充電(DC13.6V維持充電)。 充電選択ボタンで自動・2A・6A・10Aに充電電流の設定が可能。 充電クリップと充電ケーブル、電源コードを本体底面の収納フックに巻き取り収納が可能。 電流/電圧/容量をデジタルで表示。 軽乗用車から農機・建設機械まで、幅広いバッテリーの容量に対応。 充電クリップ逆接時の表示など、保護回路を搭載。 オープン(開放型)バッテリー、シールド(密閉型)バッテリー、ドライセルバッテリー(ドライバッテリー)に対応。
出力電圧(V)DC14.8(定格電圧)/DC13.6(充電完了電圧) 質量(kg)1.23 ケーブル長(m)充電/1.8 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 出力電流(A)10(最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×177×132 電源コード(m)1.8 消費電力(VA)200 バッテリー容量(Ah)6~240(5時間率容量) バッテリー電圧(V)DC12
1台
6,798 税込7,478
当日出荷

ナカオ昇柱用具
軽く、持ち運びが便利な昇降用具で背たけより上にある電柱足場釘に吊下げロープで引っかけ固定する構造となっています。
最大使用荷重(kg)100 材質アルミ合金製 仕様NTT仕様書品及び仕様書同等品
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジンオフでも補充電!太陽光でバッテリー上がりを抑えるソーラーバッテリーチャージャー
適合バッテリーDC12V 動作電圧15.5V 内蔵電池パナソニック製アモルファスシリコン太陽電池
1台
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オープンバッテリー、シールド(密閉型)バッテリー、ドライセル/ディープサイクルバッテリー、アイドリングストップ車用バッテリーに対応。 バッテリーターミナルを外さず充電できます。充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません。充電クリップと充電ケーブル、電源コードを本体裏面のフックに巻き付けが可能。電流/電圧/容量をデジタルで表示。充電電流選択ボタンで0.8A・2A・5A・8Aに充電電流の設定が可能。 スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。オートバイから農機・建設機械まで、幅広いバッテリーの容量に対応。充電クリップ逆接続時の警告ランプなど、各種保護回路を搭載した安全設計。
適合バッテリー12V 質量(kg)1.25 消費電力(W)145 出力電圧(V)DC14.7(8Aモード時)DC14.7(8Aモード時)、DC15.7(iSHモード時)、DC15.7(iSHモード時) 出力電流(A)(最大)8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×174×130 入力電圧AC100V50/60Hz
1台
6,698 税込7,368
当日出荷

つなぐだけで、いつも満充電!バッテリーの見張り番。使用回数の少ないバッテリーに最適。充電完了後、維持充電になります。
用途自動車・農機・プレジャボート その他バッテリー保守。12V専用 適合バッテリー20~120Ah/小型および一般シール(密閉)式MFバッテリー、産業用開放(キャップ形)EBバッテリー、一般開放(キャップ形)バッテリー、外国製バッテリー(高・低仕様形) 付属品電源コード2.2m、±充電コード1.5m 質量(kg)5.4 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×230×195(突起物含む) 安全装置ヒューズ(5A)【入力側】サーマルプロテクタ(自動復帰式)【トランス用】 交流入力(50/60Hz)(AC100V)220VA 直流出力12V10A(最大12A)
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

現代の技術で進歩するバッテリーに合わせ、高性能で用途別、多機能なバッテリー充電、性能維持関連の機器を多数ラインナップ!2輪専門メーカーとして、多彩なアイディアを安心してご利用いただける商品を用意しております!
バッテリー容量(Ah)12V 2.3~28AH 適合バッテリー(12V仕様)二輪車用ベント及びシール電池小型シール鉛電池(YUASA・GS・FB・新神戸・ACデルコ・エキサイド・G&Y・イーストペン他) 仕様PSE適合品 メーカー適合電池搭載車両メーカー(参考)/HONDA、YAMAHA、SUZUKI、Kawasaki、Harley-Davidson、BMW、PIAGGIO、MOTOGUZZI、CAGIVA、DUCATI、TRIUMPH、TOMOS、ATALA、SACHS、Aprilia
1台
9,598 税込10,558
当日出荷

シール形MF・ベント形(開放系)バッテリーいずれにも対応。12Vの二輪車用バッテリー(2~20Ah)ならこれ1台で全て充電できます。接続した電池にもっとも適正な充電条件で全自動で充電します。充電完了を検出する機能を持っているので、バッテリーが満充電になると自動的に充電を終了させます。これによりシール形バッテリーに致命的なダメージを与える過充電を避けることができます。長時間放置されたバッテリーや、過放電されたバッテリー充電電圧により回復充電させることができます。充電クリップの接続ミスや、回復不能なバッテリーを充電しようとすると、異常モニタが点灯し異常を知らせます。
バッテリー容量(Ah)2~20(10HR) 適合バッテリー12V二輪車用バッテリー(シール形・ベント形) 質量(kg)約1.3 出力(モードⅠ)DC20V±0.5V、0.5A±0.1A(モードⅡ)DC15V±0.2V、1.2A±0.1A コード長さ(m)入力側:1.5(ACプラグ付)(出力側)1.5(充電クリップ付) 入力AC100V±10%(50/60Hz) 35VA 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×160×83(突起物含まず) 冷却方式自然冷却 動作温湿度範囲0~40℃、30~85% 保護回路(1次側)温度ヒューズ(130℃)にとり回路異常より保護(2次側)短略時、バッテリー逆接続電子回路により保護 表示灯AC電源ランプ:赤色(電源スイッチONで点灯)充電中ランプ:緑色点灯(充電開始より)、緑色点滅(充電完了3時間前より)異常ランプ:オレンジ色(接続不良またはバッテリー不良等) 充電方式2段階定電流-定電圧充電 整流方式単相全波整流
1台
17,980 税込19,778
10日以内出荷

SCP-1200 全自動パルス充電器 Meltec(大自工業) 動画あり
パルス充電でサルフェーションを除去しバッテリーのパワーを復活させる。 車のバッテリーを外さず繋いでコンセントを差し込むだけで誰にでも簡単充電 バイクから普通乗用車・ミニバン・小型トラック・小型船舶・大型トラック全般に対応 バッテリー接続時火花がでない安全仕様 充電完了後も長期つなぎっぱなしや自然放電も自動検知し最善の充電を行い過充電の心配なしのトリクルパルス充電 全自動充電でバッテリーの容量や状況に応じて電流を流し、2A・8A・12Aと3つの充電電流もセレクトにて選べる。 デジタルモニターにて充電状況が確認できる。 2段階のバッテリー診断で充電初期段階で充電可、不可を診断し充電後半にてバッテリーの充電状態を分析しバッテリーをきっちり診断でバッテリー不良を見逃さない。 ダブルパルス充電で劣化したバッテリーを長寿命にする。 7つの保護回路(逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡)で安全・安心
用途バッテリー充電器 適合バッテリーDC12V(6~140Ah) 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 機能充電:全自動充電・パルス充電・トリクル充電(維持充電)・バッテリー診断 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×137×160 保証期間ご購入日から3年間(ただし、消耗品を除く) 保護機能逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡 定格出力電圧(DC V)12/12A(最大電流)
1個
9,188 税込10,107
当日出荷