81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
799 税込879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


マグネシウムを添加し、アルミニウムの特性をそのままに、強度を増加させた合金種です。
材質硬質アルミニウム(アルマイト加工)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

蓚酸加工品(アルミ表面を保護し、硬度が高く、摩擦に強く、腐食しにくい)
材質アルミ(蓚酸加工)
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


蓚酸加工品(アルミ表面を保護し、硬度が高く、摩擦に強く、腐食しにくい)
材質アルミ(蓚酸加工)
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


防錆・耐蝕、耐久性にすぐれています。
材質アルミ合金 材質/仕上アルミニウム合金/研磨
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボールは重ねての収納が可能です。
用途混ぜる・こねる・和える用途に。 材質シルバーアルマイト
1個
999 税込1,099
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


シルバーアルマイト加工(アルミの表面を保護し、腐食を防ぎます。)
材質アルミ(アルマイト加工)
1個
959 税込1,055
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
419 税込461
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ステンレス18-0(SUS430) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


材質ステンレス18-8(SUS304) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
679 税込747
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

永塚製作所火鋏 ステン
さびにくいステンレス製トング。
用途ゴミ拾い、バーベキュー、炭ハサミに。 材質ステンレス
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
1,100 税込1,210
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ビットやソケットを差し込んで腰回りで携帯して持ち運びできます。片手で抜き差しができ、差し込むだけでオートロックできます。滑らかな表面仕上げと引き上げ式スリーブで不意の工具落下を防止。強力ボールロックにより工具最大重量500gまで取付可能。大径フラットリングは、カラビナ等への装着がスムーズ。アルミ材を用いた軽量設計。アルマイトで色分け。
用途建築、ソーラーパネル施工、空調、電気設備、足場組立、土木など幅広い作業に トラスコ品番441-8702 材質本体:アルミ 軸径(Φmm)対辺6.35 幅(mm)Φ20 全長(mm)61 ブラック 高さ(mm)41(本体部分のみ) 質量(g)カラビナ取付最大:500 奥行(mm)20 差込角(mm)6.35
1個
619 税込681
当日出荷

高さ寸法が16 mmの超小型レールです。アウターメンバーとインナーメンバーがアルミの押出し材のため、軽量です。
材質/仕上(アウターレール・インナーレール)アルミ合金/シルバーアルマイト処理、(リテーナー)鋼/(亜鉛めっき鋼板)、(スチールボール)鋼/- 高さ(mm)16 種類リニア形 幅W(mm)6 材質(レール)アルミニウム合金 表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DEENの新型ソケットセットに採用されているアルミレールのソケットホルダーが遂に単体で発売されました! ブルーのアルマイト加工が施されたロゴ入りレールも高級感抜群ですが、何といってもクリップに内蔵された新開発の「クイックボール」がとにかく秀逸! 従来のスチール製クリップのようにグリグリむしり取る(?)のではなく、垂直に引っ張るだけでパチンッ!と簡単に取り外し出来ます。
全長(mm)150 差込角(sq.)6.35[1/4] クリップ数8
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

高さ寸法が16 mmと小さく、たわみの少ない設計のため、さまざまな場所に使用できます。アウターメンバーとインナーメンバーがアルミニウム合金の押出し材のため、軽量です。同サイズのガイドもあります。
種類スライド形 段数2 材質(レール)アルミニウム合金 表面処理(レール)シルバーアルマイト処理 仕様両トラベル 材質/仕上(アウターレール)アルミ合金/シルバーアルマイト処理、(インナーレール)アルミ合金/シルバーアルマイト処理、(リテーナー)鋼/亜鉛めっき鋼板、(スチールボール)鋼/- 高さ(mm)16 推奨ねじ(アウターレール用)M2.5なべねじ/(インナーレール用)M2.5小ねじ
1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグネットで壁面や什器に取り付けるフレーム。 1辺開口のスライドセット式で超薄型タイプ。
用途プリンター出力用ポスターパネル ステン 奥行(mm)9 材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト仕上)/面板:0.5mm透明エンビ、1mmボール紙 設置方法マグネット付
1枚
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高級感を漂わせたオール金属製3機能複合筆記具。切替もスピーディーな回転式メカを採用し、営業を中心とするビジネスパーソン必携の一本です。
方式シャープペンシル/右回転繰り出し式・ノック(キャップスライド)式、ボールペン/左回転繰り出し式 全長(mm)142.5 質量(g)21.2 芯径(mm)0.5 インク色黒・赤 先端ボール径(mm)0.7 替芯ボールペン:BSP-100S(#1・黒、#2・赤) 0.7mm、油性染料インク 色数2色+シャープペン
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高さ寸法が16 mmと小さく、さまざまな場所に使用できます。アウターメンバーとインナーメンバーがアルミニウム合金の押出し材のため、軽量です。同サイズのガイドもあります。
種類スライド形 段数3 材質(レール)アルミニウム合金 表面処理(レール)シルバーアルマイト処理 材質/仕上(アウターレール・インナーレール)アルミ合金/シルバーアルマイト処理(リテーナー)鋼/亜鉛めっき鋼板(スチールボール)鋼/- 高さ(mm)16
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DEENの新型ソケットセットに採用されているアルミレールのソケットホルダーが遂に単体で発売されました! ブルーのアルマイト加工が施されたロゴ入りレールも高級感抜群ですが、何といってもクリップに内蔵された新開発の「クイックボール」がとにかく秀逸! 従来のスチール製クリップのようにグリグリむしり取る(?)のではなく、垂直に引っ張るだけでパチンッ!と簡単に取り外し出来ます。
全長(mm)190 差込角(sq.)9.5[3/8] クリップ数8
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

DEENの新型ソケットセットに採用されているアルミレールのソケットホルダーが遂に単体で発売されました! ブルーのアルマイト加工が施されたロゴ入りレールも高級感抜群ですが、何といってもクリップに内蔵された新開発の「クイックボール」がとにかく秀逸! 従来のスチール製クリップのようにグリグリむしり取る(?)のではなく、垂直に引っ張るだけでパチンッ!と簡単に取り外し出来ます。
全長(mm)150 差込角(sq.)9.5[3/8] クリップ数6
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)DFT 画N固(角度調整・ボールタイプ)
360度どの方向にもディスプレイを±15°まで傾けることが出来ます。ディスプレイを回転させることもできます。 内臓スプリングのはたらきで、ディスプレイを保持します。調整後の締付作業は不要です。 丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
材質(本体)A6063、アルマイト処理
1個
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

アルモード (ベルク)賞状額 JY740
新しいスタイルの賞状・証書・免状用途のフレーム。 マット紙が付いている簡易額装で、ソフトが映えます。 簡易・軽量型なお手頃品です。
用途賞状額 奥行(mm)9 付属品樹脂吊り金具、吊りひも 材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト仕上)/面板:0.5mm透明エンビ、ボール紙 設置方法壁掛け
1枚
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DEENの新型ソケットセットに採用されているアルミレールのソケットホルダーが遂に単体で発売されました! ブルーのアルマイト加工が施されたロゴ入りレールも高級感抜群ですが、何といってもクリップに内蔵された新開発の「クイックボール」がとにかく秀逸! 従来のスチール製クリップのようにグリグリむしり取る(?)のではなく、垂直に引っ張るだけでパチンッ!と簡単に取り外し出来ます。
全長(mm)250 差込角(sq.)9.5[3/8] クリップ数10
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)DFK 画N固(角度調整・ボールタイプ)
360度どの方向にもディスプレイを±15°まで傾けることができます。ディスプレイを回転させることもできます。 固定用のキャップスクリューを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
1個
11,900 税込13,090
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ボールネジとボールガイドを採用した、高精度・耐久性に優れた自動直動ステージです。
1個
67,980 税込74,778
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高剛性一体ガイドから、セパレート型へ進化し、低価格・高剛性・軽量化を実現しました。
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高剛性・高精度が求められる計測装置や検査装置の位置決めに最適なステッピングモータ駆動ステージです。
1個
139,800 税込153,780
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)ボールローラユニット(圧入タイプ)
アルミ製フレームに[[BRUPS]](圧入タイプ)を組みつけたユニット商品。フレームを取りつけるだけでボールローラが配置できます。 ボールローラの本体がフレームに収まり、高さが抑えられています。 [[BRAPS-S]]はオールステンレス製のボールローラ[[BRUPS-S]]を使用。 [[BRAPS-N]]のメインボールはポリアセタール製。ワークに傷をつけません。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/食品製造ライン/包装ライン 1袋入数(個)1
1個
13,100 税込14,410
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

やわらか水性ボールペン 「かく」ひと時を心地よく。新開発 ZENTOインクを搭載。アルマイト塗装を施したアルミ製のグリップと軸色に合わせた可動式カラークリップ。適度な重量感が流れるような書き心地を生み出します。さりげなくただ確かに、あなたのこだわりを体現する1本です。
方式ノック式 インク色 ボール径(Φmm)0.5 繰り返し・詰め替え対応
1本
999 税込1,099
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

やわらか水性ボールペン 「かく」ひと時を心地よく。新開発 ZENTOインクを搭載。アルマイト塗装を施したアルミ製のグリップと軸色に合わせた可動式カラークリップ。適度な重量感が流れるような書き心地を生み出します。さりげなくただ確かに、あなたのこだわりを体現する1本です。
方式ノック式 インク色 ボール径(Φmm)0.38 繰り返し・詰め替え対応
1本
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。 固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 アルミフレームや壁面パネル・板金などに取りつけることができます。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械 材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(固定用プレート)SS400/静電塗装 最大積載荷重(kg)10 締付トルク(N・m)12.5 ねじ締付トルク(N・m)3 保持トルク(N・m)10
1個
7,098 税込7,808
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)