材質アルマイト・木
穀物や液体を移したり、水やり等幅広い用途に使用可能です。腐食を防ぐアルマイト加工処理品。
用途噴霧作業補助用品
材質アルミニウム
材質(柄部)木
本体はアルマイト加工なので腐食しにくく耐食性に優れています。アルミニウム製なので軽くて使い易い。穀物や液体を移したり、水やりなど幅広い用途に使えます。
材質(本体)アルミニウム、(取っ手)天然木
呼び寸法(cm)8
質量(g)40
サイズ(mm)385×85×42
再生紙使用マーク適合
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
本体はアルマイト加工なので腐食しにくく耐食性に優れています。アルミニウム製なので軽くて使い易い。穀物や液体を移したり、水やりなど幅広い用途に使えます。
材質(本体)アルミニウム、(取っ手)天然木
再生紙使用マーク適合
■[色々な汚れをカンタンに落とす!] アルミニウム素材の電飾による黒やけ・花咲きを除去します。 ■[素材を傷めない] 素材面をほとんど傷める事がなく、アルミ本来の風合いを取り戻します。 ■[環境にやさしい洗浄剤] 有機酸(乳酸・クエン酸)を主成分とし、環境に配慮した修復洗浄剤です。 ※有機酸:食品添加物にも使用されている、生分解性に優れた素材に優しい酸です。 ■[サビなどにも有効] アルミニウム素材のサビや汚れを修復除去します。
用途■[アルミ製品の白サビ・黒やけ・花咲きの除去に] 場所:アルミ製サッシ / 面格子 / 手すり / ガラリ など 【使えないもの】■[各種加工を施したアルミ製品] カラーアルミ / 塗装・コーティングしたもの / アルマイト加工以外の表面処理仕上げをしているもの 等 ■パネル・扉など面積が広い製品 ■アルミ以外の素材 ■[その他] 一部の ガラス / サッシ / 植栽 / 塗装面 等 ※必ず事前に影響を確認し必要に応じて養生して下さい。 【ご使用方法】[1] 布やモップ等に染み込ませ、洗浄したい部分全面に塗り広げて下さい。 汚れが酷い個所は、この作業を繰り返して下さい。 ※本品を直接洗浄したい部分にかけないで下さい。 [2] 本品を布に浸み込ませ、アルミの汚れた部分に30秒程置いてから擦り洗いをして下さい。 ※この状態のまま長時間放置しないで下さい。 ※強くこすると素材を傷つける恐れがありますので、注意してください。 [3] 本品の成分が残らないように念入りに布で水拭きして下さい。 [4] 水拭きの後、乾いた布で拭いて下さい。
柄と本体が一体成型なので丈夫です。
材質ポリプロピレン(PP)
色ブルー
耐熱温度(℃)-10~120
SUS304(18-8)の杓子です。木柄付きです。
材質(柄部)木製、(ひしゃく部)SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
安全・安心なプラスチック製品なので、家庭用から業務用までご利用いただいております。
ヒシャク本体がポリエチレン製のため、有機溶剤にも使用出来ます。
容量(L)3.7
色ブラック
材質(体)ポリエチレン、(柄)ラワン
寸法(mm)Φ210×140
質量(g)634
柄長さ(mm)1200
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
プラスチック製で耐久性に優れています。
容量(mL)1000
材質プラスチック
色ライトブルー
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ80×柄長345mm●容量:160cc●板厚:0.7mm●色:茶●コード番号:AB2265
アズワン品番67-2414-06
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
注ぐ時に、便利な口付きです。
用途原料の移動
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミ
板厚(mm)0.5
オールステンレス製のひしゃくです。
材質SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
【欧州車専用モールクリーナー】。腐食が進んだアルマイト加工のモールの輝きを復活!。特殊な研磨剤とパッドで驚きの施工スピードを実現!。イオンと特殊洗浄成分のWパワーで、傷をつけずに汚れを落とせるのはアルマイト復活剤だけ!!
用途欧州車専用モールクリーナー
付属品専用パッド×2、洗浄用タオル(水色)×1、仕上げ用タオル(黄緑)×1
使用方法1まずモールに付着したホコリ等を取り除く2モールの周囲にマスキングテープを貼り、ボディを保護する3専用パッドを2cm角にカットする4カットした専用パッドに本品を少量塗布し、10cmスパンで強く擦る5付属のタオルを水で濡らし強く絞り、擦った部分を拭き取る6微調整にて乾いたタオルで本品を少量塗布する7塗布部分を拭きとり、マスキングテープをはがして作業終了!
容量(mL)55
危険物の類別非危険物
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
料理の種類や人数に応じて色々。段数は水槽を含みません。中の目皿は取り外し可能です。
材質(鍋・セイロ)アルミ、(ハンドル・蓋つまみ)フェノール樹脂
段数2
丈夫なスチール製のひしゃくです。
材質(すくい部)スチール、(柄)パイン材
トラスコ品番789-8509
幅(mm)135
色シルバー
質量(g)240
容量(L)0.7
間口W×奥行D×高さH(mm)135×480×60
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
アルミ製水しゃく
材質アルミニウム合金、取っ手/天然木
寸法(mm)約80×85×45
質量(g)約44
寸法(cm)約8
外面硫酸アルマイト加工(+着色ゴールド)
満水容量(L)約0.2
1個
¥789
税込¥868
9日以内出荷
USB Type-C充電式。電池残量を表示可能。エンド部自立可能。グレードIII硬質アルマイト。両面反射防止コーティング、透過率 99%、アルミ合金真空メッキ鏡面反射カップ搭載。逆接続設計、電池逆接を防ぎ、電気回路を保護します。温度センサーが本体の温度を管理し、本体が熱くなり過ぎることを防ぐ。(約55度設定)
付属品USB 充電ケーブル、18650リチウムイオン充電池、防水リング(スペア)ストラップ
材質アルミニウム合金
色ブラック
質量(g)128(電池を含む)
電圧(V)2.8~4.2
直径×長さL(Φmm×mm)(ヘッド)26、(後部)26×138.6
保護等級IP68
連続使用時間(時間)143
光源XP-L2
モード切替Eco、Low、Mid、High、SOS
バッテリー18650
使用電池18650リチウムイオン3.7V
電池寿命約500回
明るさ(Lm)1200
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IPX8(水深2m)
照射距離(m)200
電球の種類LED
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
1.2L~3.5Lと4サイズでしかも取手の長さが3サイズと用途に合わせて選べます。便利な口付です。
用途原料の移動
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス網は16メッシュです。取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類角型ガラリ
材質アルミ
仕様ステンレス網付、水切なし
色シルバー
仕上アルマイト処理
建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」
付属品アース端子ねじ
種別Dポール
材質アルミ(アルマイト処理)
寸法(mm)【コンクリート根巻】Φ200×350
質量(kg)2
種類防水コンセント用
適合機器【主な取付推奨機器(別売品)】防水コンセント(防水・防塵保護カバー付)、カバー付接地防水コンセント(簡易鍵付)
設置方法埋め込み方式、土中埋設
コンセント別売り
いつでもどこでも凍結を防止。
蛇口をひねる度に水抜きが行われるから、水の抜き忘れが起きず、水抜きの習慣がない地域でも安心して使用できます。
住宅の壁面や植栽に合わせやすいカラーを揃えました。
使用するたびに水抜きが行われるので、水抜き忘れがありません。寒冷地に限らず、広い地域で使用できます。
質量(kg)3.8
付属品ホースジョイント式吐水口
材質アルミ(アルマイト仕上げ)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×1088×64
ポスターを雨から守る防水パックシート付きスタンド看板
用途【ポスターを雨から守る防水パック】透明度(PCV)1.0mm/塩ビ板0.5mm/3辺圧着(折り返し部付)のパックシートです。※パックシートはご使用を続けると劣化します。必要に応じて買い替えて下さい。素材の性質上、ご使用環境により熱変形が生じる可能性がありますので、予めご了承下さい。すぐに使える3点セット
材質背面板:屋外用/アルミ複合板(白)
色シルバー
材質(本体)アルミ押出し/アルマイト仕上(シルバー)
フレーム幅(mm)32
パネルポスターグリップ(フロントオープン式)(シルバー)
防水仕様100mです。LEDはneoナチュラル(電球色)を採用しており乱反射が少なく見やすいです。硬質アルマイト仕様のキズに強い高品質モデルです。緊急時に便利なSOS点滅付です。
付属品専用充電池、充電器、ナイロンバッグ、ストラップ
トラスコ品番471-9719
材質アルミ(硬質アルマイト処理)
全長(mm)161
外径(Φmm)46
全光束(Lm)320
保護等級IPX8(100m防水仕様)
使用電球LED
充電時間(時間)3
LEDCREE社製 XPG LED 色温度2700K 1球仕様
充電可能回数300回
電球の種類LED
特殊用途防水
ポスターを雨から守る防水パックシート付きスタンド看板
用途【ポスターを雨から守る防水パック】透明度(PCV)1.0mm/塩ビ板0.5mm/3辺圧着(折り返し部付)のパックシートです。※パックシートはご使用を続けると劣化します。必要に応じて買い替えて下さい。素材の性質上、ご使用環境により熱変形が生じる可能性がありますので、予めご了承下さい。すぐに使える3点セット
材質背面板:屋外用/アルミ複合板(白)
色シルバー
材質(本体)アルミ押出し/アルマイト仕上(シルバー)
フレーム幅(mm)32
パネルポスターグリップ(フロントオープン式)(シルバー)
ポスターを雨から守る防水パックシート付きスタンド看板
用途【ポスターを雨から守る防水パック】透明度(PCV)1.0mm/塩ビ板0.5mm/3辺圧着(折り返し部付)のパックシートです。※パックシートはご使用を続けると劣化します。必要に応じて買い替えて下さい。素材の性質上、ご使用環境により熱変形が生じる可能性がありますので、予めご了承下さい。すぐに使える3点セット
材質背面板:屋外用/アルミ複合板(白)
色シルバー
材質(本体)アルミ押出し/アルマイト仕上(シルバー)
フレーム幅(mm)32
パネルポスターグリップ(フロントオープン式)(シルバー)
建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」
付属品アース端子ねじ
種別Dポール
材質アルミ(アルマイト処理)
設置方法埋め込み方式、土中埋設
コンセント別売り
ポスターを雨から守る防水パックシート付きスタンド看板
用途【ポスターを雨から守る防水パック】透明度(PCV)1.0mm/塩ビ板0.5mm/3辺圧着(折り返し部付)のパックシートです。※パックシートはご使用を続けると劣化します。必要に応じて買い替えて下さい。素材の性質上、ご使用環境により熱変形が生じる可能性がありますので、予めご了承下さい。すぐに使える3点セット
材質背面板:屋外用/アルミ複合板(白)
色ブラック
材質(本体)アルミ押出し/アルマイト仕上(ブラック)
フレーム幅(mm)32mm
パネルポスターグリップ(フロントオープン式)(ブラック)
ポスターを雨から守る防水パックシート付きスタンド看板
用途【ポスターを雨から守る防水パック】透明度(PCV)1.0mm/塩ビ板0.5mm/3辺圧着(折り返し部付)のパックシートです。※パックシートはご使用を続けると劣化します。必要に応じて買い替えて下さい。素材の性質上、ご使用環境により熱変形が生じる可能性がありますので、予めご了承下さい。すぐに使える3点セット
セット内容ウエイトアーム・水タンクセット
材質背面板:屋外用/アルミ複合板(白)
色シルバー
材質(本体)アルミ押出し/アルマイト仕上(シルバー)
フレーム幅(mm)32
パネルポスターグリップ(フロントオープン式)(シルバー)
ポスターを雨から守る防水パックシート付きスタンド看板
用途【ポスターを雨から守る防水パック】透明度(PCV)1.0mm/塩ビ板0.5mm/3辺圧着(折り返し部付)のパックシートです。※パックシートはご使用を続けると劣化します。必要に応じて買い替えて下さい。素材の性質上、ご使用環境により熱変形が生じる可能性がありますので、予めご了承下さい。すぐに使える3点セット
材質背面板:屋外用/アルミ複合板(白)
色ブラック
材質(本体)アルミ押出し/アルマイト仕上(ブラック)
フレーム幅(mm)32mm
パネルポスターグリップ(フロントオープン式)(ブラック)
スタイリッシュな美しさをもつ不凍機能付き立水栓。
360°回転する蛇口とスリムな筐体、そのスタイリッシュな美しさのなかに、寒冷地でも使用できる不凍機能をビルトインした立水栓です。
蛇口が水平方向に360°回転し、吐水部分は垂直方向に360°回転。蛇口の向きを自由に変えられるため、散水や洗車時にホースが絡みにくいのが特徴です。
不凍機能付…冬の急な冷え込みで、立水栓の管内の水が凍り、膨張することで立水栓が破裂し使えなくなってしまうリスクを回避。水抜きハンドルを回して蛇口を開くだけで管内の水が抜けるので凍ることがありません。
材質アルミ(アルマイト)
建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」
付属品アース端子ねじ
種別Dポール フラットタイプ
材質アルミ(アルマイト処理)
寸法(mm)【コンクリート根巻】Φ200×350
質量(kg)2.3
設置方法埋め込み方式、土中埋設
コンセント別売り
スマートデザインと優れた耐食性能(アルミアルマイト処理)
用途EV・PHEV充電用
質量(kg)約3.8
使用温度範囲(℃)-10~+40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×75×1550
防塵防水性能IP43相当
設置方法埋め込み方式
設置場所屋外
特性防水・防塵
材質取付ビス(バインド):ステンレス、ボディーフレーム:アルミ押出材 A6063S-T5
使用温度範囲(℃)-40~105
保護等級IP68(水深1メートル 24時間)
締付トルク(N・m)1
材質(ゴム足)ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パネル)アルミダイキャスト ADC12
表面処理(ボディ)アルマイト&クリア塗装
材質 = アルミニウム。内部高さ = 580mm。内部幅 = 550mm。内部深さ = 550mm。内部寸法 = 580 x 550 x 550mm。高さ = 600mm。幅 = 580mm。外形の奥行き = 585mm。外形寸法 = 600 x 580 x 585mm。フォーム = なし。防水性 = あり。キャスター = なし。色 = アルミニウム。仕切り = なし。表面処理 = アルマイト処理kg。。RS PRO 6
1個
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」
付属品アース端子ねじ
種別Dポール
材質アルミ(アルマイト処理)
質量(kg)1.2
色シルバー
種類防水コンセント用ベース付
適合機器【主な取付推奨機器(別売品)】防水コンセント(防水・防塵保護カバー付)、カバー付接地防水コンセント(簡易鍵付)
設置方法ベースプレート方式(アンカーボルト固定(別途 M10 140×140mm)、コンクリート基礎(□300×350mm 地上高さ50mm除く)
コンセント別売り
1台
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
スマートでシンプルなデザインを追求した薄型スタンド看板
用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。詳しく説明動画をご覧ください。すぐに使える3点セット
セット内容ウエイトアーム・水タンクセット
色シルバー
材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
材質(カバー)アクリル 透明1.5mm厚
板厚・材質アルミ複合板(白)3mm厚
エレガントな装いの、スタイリッシュ立水栓。
お庭にエレガントな装いを添えるウォータースタンド。吐水パイプが360°回転し、左右どちらの仕様にもできます。
材質アルミ:(アルマイト仕上げ)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ