ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
加工性に優れたアルミ素材のシートです
水まわりなどの各種補修に最適です
トラスコ品番112-9153
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(6巻)
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
国内縫製品で高品質。ポリエチレンにアルミ蒸着した商品で、太陽光線を反射し、シートの内部を保冷・保温します。
種別平張
材質ポリエチレン+アルミ蒸着シート
RoHS指令(10物質対応)対応
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ板です
小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ平板
低価格な導電性アルミ箔シートです。B5、A4で使いやすいサイズなので作業が容易です。導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させず確実な導通をとる事ができます。
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
高さ(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
浮かべるだけでお風呂のお湯を冷めにくくします。浴槽の形状に合わせて自由にカットできます。
材質表面:ポリエステル(アルミ蒸着)、裏面:ポリエチレン
外形寸法(cm)約70×120
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥599
税込¥659
5日以内出荷
仕様アルミシート
適合本体FD-230/240/720/800用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
こんなお得な商品も!

シルバーシート UVタイプ #4000
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
呼び寸法と仕上がり寸法が同じサイズなので、使い勝手が良い。
紫外線に強いUVシート。
防水性があり、強くて長持ち。
環境にやさしい強力ハトメ装着。アルミハトメの約1.6倍の強度(メーカー社内比)。プラゴミ廃棄OK!
用途仮設倉庫やトラックシートとして利用。また野積用シート等さまざまな分野で。
シート厚さ(mm)約0.35
仕様ハトメ付
種別スルーザー編み
形状折りたたみタイプ
色シルバー
厚さ#4000
材質(シート)ポリエチレン(PE)
ハトメピッチ(mm)約900
伸度(%)縦18.8、横17.1
基準質量(g)約4100/(3.6×5.4m)
引裂強度(N)縦131、横109
織り方スルーザー編み
引張強度(N/50mm)縦806、横663
材質(ハトメ)ポリエチレン(PE)
ハトメ内径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐UV、耐候、防水
エアコン室外機の天板の温度上昇を抑えます。
アクリル吸着によりしっかり吸着し、きれいにはがせます。
カッターナイフ、ハサミで自由にカットできます。
用途夏場のエアコン室外機の温度上昇の抑制に。
幅(mm)400
仕様UVカット率約96.8%、遮光率約99.3%
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
防虫剤の成分はイヤなニオイのしないピレスロイド系薬剤です。シンク下をキズ・汚れから守り、下からの湿気を防ぎます。ソース、しょう油、油等をこぼしても、下面に流れ込むのを防ぎます。汚れた場合は、固くしぼった布などで押しつけるように拭きとって下さい。サイズはハサミで自由にカットできます。(たて・よこのカットのめやすに便利なデザインの、型押し〈凹凸加工〉タイプです。)
使用期間(年)1
材質ポリエステル(アルミ蒸着)、ポリエチレン
外形寸法(cm)約60×180
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥599
税込¥659
当日出荷
汚れたら表層だけをはがしてポイ。無色透明タイプ。お得な3回分はがすたびに新しい。キッチンの壁面を汚れから守る。面倒な貼り替え作業を軽減。はがしやすいカラーシール付。美しく貼れるヘラ付。
色透明
寸法(cm)約45×90
材質ポリエステルフィルム
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥539
税込¥593
7日以内出荷
お料理がくっつかず、後かたづけもカンタン
クッキーなどお菓子を作る際、生地がくっつかず、料理がキレイに仕上がります
オーブン料理に最適
電子レンジでの調理は短時間で簡単に仕上がります
シュウマイなど蒸し料理をする際は皮がくっつかず型崩れしません
クッキングシートの表裏両面にシリコーン樹脂加工(食品衛生法適合品)をしていますので、蒸気は適度に通し、食品から出た油分は裏面に通しません
表・裏両面使えます
材質シリコーン樹脂加工耐油紙
長さ(m)10
幅(cm)30
耐熱温度(℃)250(20分)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
難燃性(UL510 Flame retardant 取得)
アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布した粘着テープです。
用途電磁波のシールド
ケーブル、コネクターなどのシールド
スイッチングトランスなどのショートリング
伸度(%)7
基材厚さ(mm)0.05
粘着力(N/25mm[gf])14.71[1500]
引張強度(N/25mm[kgf])80.9[8.3]
粘着力(N/10mm:参考値)5.88
RoHS指令(10物質対応)対応
お料理がくっつかず、後かたづけもカンタン
スチコン・電子レンジ・蒸し料理に
大気汚染の原因となる塩素漂白をしていません
ノコ刃の改良でカット性がさらにアップ
クックペーパーの表裏両面にシリコーン樹脂加工(食品衛生法適合品)をしていますので、蒸気は適度に通し、食品から出た油分は裏面に通しません表・裏両面とも使えます
材質シリコーン樹脂加工耐油紙
長さ(m)30
幅(cm)33
耐熱温度(℃)250(20分)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
光沢タイプ。難燃性 UL510 Flame retardant (File No. E56086)
用途電磁波のシールド、スイッチングトランスのショートリング、通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。
基材厚さ(mm)0.08
伸び(%)10
引張強度(N/25mm)142.2
粘着力(N/25mm)19.61(対ステンレス)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性難燃性
レジャーや、非常時・災害時に活躍する、クッション性にすぐれたシートです。厚さが4ミリありますので、地面などのデコボコが気になりません。地面や外気の冷たさ、湿気を防ぎ、保温性にすぐれています。汚れは水拭きで簡単に落とせます。手軽でコンパクトに収納できます。
材質表面:PET(アルミ蒸着)、裏面:ポリエチレン
形状折りたたみタイプ
外形寸法(cm)約120×200
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,398
税込¥1,538
9日以内出荷
電磁波のシールド、静電気除去に手軽に対策出来る高機能テープです。
垂直方向(厚さ方向)、両方向ともに高い導電性を安定して得ることが出来ます。
難燃性(UL510 Flame retardant取得)
用途電磁波のシールドケーブル、コネクターなどのシールドスイッチングトランスなどのショートリング静電気除去やアース取りハウジングのシールド電極等の固定
種別電子機器用
色シルバー
基材厚さ(mm)0.050
電気抵抗(Ω/cm2)0.08
引張強度(N/25mm)80.9
粘着力(N/25mm)9.81
粘着力(N/10mm:参考値)3.92
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ブラックシート 高耐候タイプ #3000
モノタロウ
¥479~
税込¥527~
ポリエチレン製防水ラミネートシート。
紫外線安定剤入りで、耐候性UP。
養生用に景観保護・カモフラージュ効果あり。
用途建築現場などでの養生カバー。
厚さ(mm)0.22
ハトメピッチ(cm)約90
材質ポリエチレン(ハトメ/アルミ)
形状折りたたみタイプ
厚さ#3000
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水、耐候
ハトメアルミハトメ
オーブン・電子レンジ・蒸し料理に。蒸気を通し油分は通さないので料理がおいしく仕上がります。プロ用としても多く使われています。両面使える。環境に配慮し、巻芯をなくしました。
幅(cm)33
長さ(m)20
材質シリコーン樹脂加工耐油紙
耐熱温度(℃)約250(20分)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥489
税込¥538
7日以内出荷
低温から高温まで広範囲にご使用いただけます。
防火シート・空調ダクトのジョイント用等に最適です。
建設仕様適合品。
用途ダクトシール用、保温材目地用
粘着力(N/10mm)4.7
こんなお得な商品も!

ブルーシート 軽量タイプ
モノタロウ
¥939~
税込¥1,033~
短期使用(使い捨て)タイプです。
用途短期間の養生用。
材質(シート)ポリエチレン(PE)
材質(ハトメ)アルミ
形状折りたたみタイプ
色ブルー
ハトメピッチ(cm)90
ハトメ内径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
ハトメアルミハトメ
用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な室内用ノンスリップ
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
レジャーにショッピングに。冷凍食品の買い物に便利。たっぷり入るワイドな底マチ約17cm。内側発泡のアルミ蒸着シートにより、保冷・保温効果があります。密閉性の高いストッパー付の開閉口で保冷・保温効果を高めています。
寸法(cm)約幅38×高さ33×マチ17
材質本体/アルミ蒸着フィルム・ポリエチレン発泡、持ち手/ポリエチレン
耐熱温度(℃)約80
耐冷温度(℃)約-20
耐荷重(kg)約6
サイズL
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
ポリエステル基布に塩化ビニル加工を施し、軽くて使いやすい中期使用タイプ。
用途トラックの荷台用シート
伸度(%)縦20、横20
包装形態袋入
色(表)シルバー
色(裏)オレンジ
引裂強度(N)縦151.6、横67.7
材質(ハトメ)アルミ
ハトメ内径(Φmm)12
引張強度(N/3cm)縦524、横274
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミの表面にポリエステルをラミネート・耐候性に優れています。粗面接着性・防水シール性に優れ長期耐久性に優れています。柔軟性に優れ、コーナー部や粗面によくなじみます。
用途屋根材の継ぎ目の防水シールとして。波板・トタン板の防水補修に。
質量(g)640
耐熱温度(℃)60
粘着力(N/10mm)10.8
引張強度(N/25mm)160
引張強度(N/10mm)64
粘着力(N/25mm)27
剥離紙あり
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水、耐候性、粗面接着性、防水シール性、耐久性、柔軟性
こんなお得な商品も!

トラックシート エステル帆布
モノタロウ
¥2,898~
税込¥3,188~
ポリエステル基布に塩化ビニル加工を施しているので、耐候性抜群で丈夫な帆布トラックシートです。長期使用タイプのシートです。
用途トラックの荷台用シート
伸度(%)縦21、横33
包装形態袋入
色(表)グリーン
引裂強度(N)縦140、横130
材質(ハトメ)アルミ
ハトメ内径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
引張強度(N/5cm)縦2415、横1970
太陽光線を反射して、シートの内側を保冷・保温します。ポリエチレンにアルミ蒸着した商品になります。
用途軽トラック用荷台カバー
種別平張り
材質ポリエチレン+アルミ蒸着シート
伸度(%)縦20、横17
包装形態袋入
色(表)シルバー
縦(mm)400
横(mm)290
引裂強度(N)縦135、横161
ハトメピッチ(cm)40~60
ハトメ内径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
引張強度(N/5cm)縦1026、横1029
透明度が高く耐久力があります。
用途各種カバーや間仕切りなど。
色透明
シート厚さ(mm)0.1
材質シート:塩化ビニール(PVC)、ハトメ:アルミニウム(内径:12mm)
形状折りたたみタイプ
引張強度縦852N/3cm、横705N/3cm
ハトメピッチ(cm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
表面がシルバー、裏面がブラックで、紫外線及び耐候性に優れています。
用途紫外線対策として。
材質(シート)ポリエチレン(PE)
材質(ハトメ)アルミ(内径:12mm)
ハトメピッチ(cm)90
引張強度(N/cm)縦683N/5cm横600N/5cm
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐UV、耐候
引裂強度(N/cm)縦140N横90N
オレンジ色なので、ブルーシートとの分類分けや、目立つ必要性のある場所での養生に最適です。
用途機械カバー、養生用シートなど。
形状折りたたみタイプ
色オレンジ
厚さ#3000
材質(シート)ポリエチレン(PE)
伸度(%)縦19.6、横17.5
引裂強度(N)縦150、横104
引張強度(N/50mm)縦683、横600
材質(ハトメ)アルミ
ハトメピッチ(cm)90
ハトメ内径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
ハトメアルミハトメ
縮み防止のガラス繊維入りタイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な室内用ノンスリップ
仕上シルバー
長さ(m)2
#4000の超厚手タイプ!
#3000ブルーシートより重量があり、ドッシリとしている為、厚みは0.25mmながら、強風などによる引裂にも抜群に強く、耐水力は盤石です。
更に、紫外線耐候剤を配合しているので、屋外での作業、野ざらしでの作業に最適。
耐候性に優れているので、#3000ブルーシートより4倍長持ち。
長期間(2~3年)野ざらしでの使用には、最適のシートです。
用途屋外での養生、農作業、レジャーなど紫外線対策に。
シート厚さ(mm)約0.33
厚さ#4000
材質ポリエチレン
種別スルーザー編み
形状折りたたみタイプ
色シルバー
ハトメピッチ(mm)900
基準質量(g)約4300/(3.6×5.4m)
織り方スルーザー編み
ハトメ内径(mm)Φ12
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐UV、耐水、耐候
ハトメアルミハトメ
NO.833は、アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布した粘着テープです。
シールド用として、ダクト・配管用として、ご使用下さい。
用途電磁波のシールド、スイッチングトランスのショートリング、通気ダクトの継ぎ目の気密用、厨房機器の隙間の防水用、各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用
規格UL510 Flame retardant
伸び(%)7
引張強度(N/25mm)80.9
粘着力(N/25mm)14.71
厚さ方向にも高い導電性があります。
用途電磁波のシールド、アース取り、静電気除去、ケーブル・コネクタのシールド、ハウジングのシールド、スイッチングトランスなどのショートリングに。
材質基材:アルミ箔 粘着剤:アクリル系導電性
色シルバー
超軽量&長持ちシート。
紫外線劣化防止剤を添加して、シートの劣化を抑制。
#4000UVシートよりも軽い。市販されているUVシートの中で最軽量(メーカー調べ)
紫外線を99.9%カット(メーカー試験結果)
場所に合わせて使用していただけるリバーシブル仕様(表:シルバー/裏:ブラック)
色表:シルバー/裏:ブラック
形状折りたたみタイプ
特性耐UV
材質(本体)ポリエチレン、(ハトメ)アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
ハトメアルミハトメ
改修用ノンスリップです、幅が広く下地が悪い状況でもしっかり固定できます。
用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な室内用ノンスリップ
材質アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)2
仕上シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量タイプのメッシュシート(「従来品の約50%の重さ(m2/g))作業者への負担が軽滅できる。
形状折りたたみタイプ
特性防炎
仕様四方折返し(ウェルダー加工)/補強テープ入り/アルミハト目:約450mmピッチ/消防法施行令の防炎テスト基準に合格
材質シート本体:ポリプロピレン/ハトメ:アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
前垂れが長い形状になっており改修現場でのカバー工法用ノンリップとしても使用できます。
用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な室内用ノンスリップ
材質アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ