35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ板に片面ゴムを焼き付けし、強度と静音を実現しました。すべり止めの効果があります。アルミ材を使用し軽量でサビません。
用途ホームとトラックの積み込みに。 耐荷重(kg)250 トラスコ品番467-7161 材質アルミ板、合成ゴム 厚さ(mm)11 質量(kg)26.5 幅×長さ(mm)900×1210
1枚
119,800 税込131,780
翌々日出荷

アルミ製で軽量です。さらに取っ手が付いているので持ち運びも簡単に出来ます。表面は滑りにくくするため凸型加工が施されています。荷台への固定用フックが付いているので安全に積み下ろしが可能です。
用途軽トラなどへの積み込み作業に 全長(mm)1800 材質アルミニウム 全高(mm)60 最大積載荷重(kg)500(1枚あたり250) 取扱説明書(1.7MB)
1セット(2枚)
19,990 税込21,989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ板に片面ゴムを焼き付けし、強度と静音を実現しました。すべり止めの効果があります。アルミ材を使用し軽量でサビません。
用途ホームとトラックの積み込みに。 耐荷重(kg)300 トラスコ品番467-7153 材質アルミ板、合成ゴム 厚さ(mm)11 質量(kg)17 幅×長さ(mm)600×1210
1枚
89,980 税込98,978
5日以内出荷

耐荷重(kg)300 材質アルミ合金 長さ(mm)1500mm 質量(kg)16.7 有効幅(mm)835mm
1個
164,900 税込181,390
翌日出荷

3.5mm厚のアルミ製で抜群の強度です。 置くだけで階段がスロープに変身。 幅広で脱輪防止が付いていて安全です。 人・台車・車椅子用の段差スロープです。 車両の出入りではご使用できません! 12Φのアンカー穴上部に2ヶ所あります。
材質アルミ 幅(mm)905 シルバー 最大荷重(kg)300
1枚
77,980 税込85,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミ板に片面ゴムを焼き付けし、強度と静音を実現しました。すべり止めの効果があります。アルミ材を使用し軽量でサビません。
用途ホームとトラックの積み込みに。 耐荷重(kg)200 トラスコ品番467-7145 材質アルミ板、合成ゴム 厚さ(mm)11 質量(kg)35.5 幅×長さ(mm)1210×1210
1枚
159,800 税込175,780
45日以内出荷

作業中にブリッジが外れないようトラック荷台引っ掛けようフックがついています。持ち運びしやすいように収納式取っ手がついています。ステップの間が狭いので、スムーズな乗り降り、積載が可能です。滑り止めのステップが付いています。
1枚
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


3.5mm厚のアルミ製で抜群の強度です。 置くだけで階段がスロープに変身。 人・台車・車椅子用の段差スロープです。 車両の出入りではご使用できません! 脱輪防止なし
材質アルミ 幅(mm)800 シルバー
1枚
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様アルミ合金製 幅(mm)295 質量(kg)7 全長(m)1.825 最大積載荷重(kg)200 折りたたみ寸法(mm)930×295×150(H)
1個
24,300 税込26,730
当日出荷

アルミブリッジPROは最新のアルミ合金を使用し、最適な角度をつけた肉厚のフック、間隔が狭いステップを採用。農業機械用に設計,開発されたブリッジです。それぞれに滑り止め、タイヤガードがついており、突起がタイヤをしっかりととらえるため、滑ることなくスムーズに乗り降りができます。
用途農業機械全般向けアルミブリッジ
1セット(2本)ほか
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質は軽量化アルミニウム合金で、軽量で高強度です。延長プレート設計で接触面積が大きくて、安全性が高いです。表面にエメリーパッド付き、滑り止めの上でより美観であるアルミブリッジです。裏面にも滑り止めパッドあり、使用時の安全性を確保、且つ使用中の騒音打ち消すこともできます。バイクや農機具等の積載車へ積み込む際に使いやすいラダーレールです。黄色安全表示シート付き、夜も見えて、使用安心安全です。
用途軽トラなどへの積み込み作業に 耐荷重(kg)300
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工事不要!車イス、自転車、運搬台車の段差解消アイテムです。 使用しない時は2つ折りにしてコンパクトに収納可能!
材質アルミニウム 耐荷重(kg)約270 傾斜角度(°)【車イスで使用時の参考】5~10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体は2分割に出来ますので持ち運びに便利で収納もしやすいです。 オイル交換作業の際などで前輪を上げる事で自動車のジャッキアップ時の補助をすることができます。 ローダウン車にの下回りのメンテナンスに最適!
用途前輪を持ち上げ、車にジャッキを入れやすくするために 耐荷重(kg)2500(1セット) 適合タイヤ幅:270mm以内 材質ガラス繊維+PP 長さ(mm)(スロープ)600 質量(kg)10.2(2台)・5.1(1台) 外形寸法(mm)915×300×210 リフト量(mm)170 傾斜角度(°)0~4(逓増) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(5.4MB)
1セット(2本)
8,298 税込9,128
当日出荷

SBAタイプは最も汎用性の高いアルミブリッジです。0.5トンから5トン用まで豊富にラインナップしています。農業機械用に設計・開発されたブリッジです。 ステップ間隔が狭く、それぞれに滑り止めタイヤガードが付いており、突起がタイヤのブロックをしっかりととらえるため、滑ることなくスムーズに乗り降りができます。
用途農業機械や建設機械をトラックに積み込むための道板です。 フック形状ツメ
1セット(2枚)
51,900 税込57,090
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

バイクラダーは軽量化設計で、アルミニウム合金により、軽量でもっと丈夫です。表面のパンチング穴によりトラクションと滑り止め性能が向上し、どんな天候でも安全に使用できるアルミラダーです。アルミスロープ両端の延長設計により、地面にくっつき、接触面積が大きくて、安全性が高いです。 ネジが付いて、吊り下げて収納したり、スロープを使用場所に固定したりできます。 自転車、オートバイクに適用します、ATV四輪バギー、草刈り機、除雪機を小屋、納屋、ガレージへ積み込むためのアルミラダーレールです。
用途軽トラなどへの積み込み作業に 材質アルミニウム シルバー 高さ(mm)35 全幅(mm)230
1セット(2本)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイクラダーは軽量化設計で、アルミニウム合金により、軽量でもっと丈夫です。表面のパンチング穴によりトラクションと滑り止め性能が向上し、どんな天候でも安全に使用できるアルミラダーです。アルミスロープ両端の延長設計により、地面にくっつき、接触面積が大きくて、安全性が高いです。ネジが付いて、吊り下げて収納したり、スロープを使用場所に固定したりできます。自転車、オートバイクに適用します、ATV四輪バギー、草刈り機、除雪機を小屋、納屋、ガレージへ積み込むためのアルミラダーレールです。
用途軽トラなどへの積み込み作業に 材質アルミニウム 全長(mm)1500 質量(kg)6.8(2本) シルバー 高さ(mm)35 全幅(mm)230 耐荷重(kg)400(2本) 高さ(cm)【推薦使用】30-42.5
1セット(2本)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

材質は軽量化アルミニウム合金で、軽量で高強度。ヒンジと溶接部は特殊工法により、何回折り畳み、展開しても故障なしで、もっと長持ち。また、アルミは強度が高くて、靭性と弾力性が強いので、使用はもっと安全です。表面の凸型デザインで、滑り止め性能抜群で美観であるラダーレール。平の端部により、オートバイクなどを楽にトラックに移動できる。ヘッド部のフック状の爪により、トラックにしっかり固定でき、爪により引っかかって、滑らなくて、もっと安全安定バイクラダー。2本セットで、四輪車にも使用できて、適用範囲はより広い。
用途軽トラなどへの積み込み作業に 全長(mm)1825 耐荷重(kg)250
1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スロープは小型犬、中型犬、大型犬に適しています。階段スロープで昇降すると、ペットの関節を効果的に守りできます。特に高齢犬や大型犬は、飛び跳ねによる関節の痛みを和らげて、ペットを守ることができます。ペットスロープは車の昇降や高低差がある様々な場所に適用します。ペットスロープはトラック、バンなどに適用します。
用途車のトランクやスライドドアからの乗降に大活躍です。屋内・屋外問わず高低差のある場所での昇降に便利です。 材質アルミ 質量(kg)約6.9 幅(cm)【展開】41【折りたたみ】41 耐荷重(kg)90 長さ(cm)【展開】182【折りたたみ】99 高さ(cm)【展開】6【折りたたみ】7【推薦】45以下
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷

バイクスロープはアルミ製で、耐久性に優れています。表面にエメリーフィルムが貼り付けて、バイクラダーレールの滑り止め性能を高めます。先端の延長プレート設計で接触面積が大きくて、安定性が高いです。黄色表示テープを貼って、夜も見えて使用できます。
用途バイク、ATV四輪バギー、草刈り機、除雪機、薪割り機、ピッチングマシーンなどの設備を軽トラ、小屋、納屋、ガレージへ積み込むためのラダーレールです。 材質アルミ 幅(cm)25 / 【内幅】21.5 耐荷重(kg)600(1セット) 高さ(cm)4
1セット(2本)
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本アルミラダー軽量で長持ちできるアルミにより作られ。ヒンジと溶接プレートは特殊工法により、何回折り畳み、展開しても故障なしで、もっと長持ち。特別な両端延長プレートデザインで、地面にくっつき、安全性が高い。サイドパネルは使用中に保護の役割を果たす。折り畳みサイズ:長91.5*幅25*高12cm、収納時のスペースを節約し、外出時の持ち運びも簡単。表面にエメリー膜付き、滑り止めの上でより美観であるアルミブリッジです。裏面にも厚い滑り止めパッドあり、使用時の安全性を確保、且つ使用中のノイズを減らすことができる。
用途軽トラなどへの積み込み作業に 材質アルミニウム 全長(mm)1800 質量(kg)約5.9 ブラック 全幅(mm)250 耐荷重(kg)200 内幅(mm)215 使用高さ(mm)(推薦)520以下
1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷

軽量で持ち運びに便利なアルミ製のラダーレールです。バイク等を積載車へ積み込む際に便利です。階段などのちょっとした段差のバイクや自転車の移動にも便利です。 脱輪防止のため端面を表側に曲げています。またメッシュ周囲の凹凸がタイヤの滑りを抑止します。
用途軽トラなどへの積み込み作業に 全長(mm)1500 全幅(mm)215 材質アルミニウム 質量(kg)3.3 全高(mm)40 最大積載荷重(kg)180 有効幅(mm)185 取扱説明書(1.6MB)
1本
7,298 税込8,028
当日出荷

新たなトラックシートとの進化形、大切な積み荷を水濡れをから守ります。前垂れを装着することで、前方の隙間からの雨水の侵入を防ぎます(軽トラックマットと併用してください)。 シートに傾斜を作ることで、シートの上の水たまりを防ぎます。ポリエステル糸の基布に塩ビ樹脂加工で高い防水性を発揮します。帆布地だから強度・耐候性に優れ長期使用が可能です。
用途軽トラックの荷台カバー。 付属品ゴムバンド10本 タイプ1号・軽トラック用スロープ式平張りタイプ 材質(シート)ポリプロピレン 適合車軽トラック 材質(ハトメ)アルミ 材質(ロープ)ポリプロピレン
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷

バイクラダーはアルミ製により、軽量でもっと丈夫です。バイクラダーは延長プレート設計があり、使用場所との接触面積が大きくて、安定性を高めます。黄色警告シート付き、夜も見えて使用できます。表面にはエメリーフィルムが付き、滑り止めの上でより美観であるアルミブリッジです。裏面にも滑り止めパッドあり、使用時の安定性を確保、且つ使用中の騒音打ち消すこともできます。1本のバイクラダーは300KGを耐えられます。ご注意:ご使用際に、利用者が設備に乗ったり運転したりしてスロープを上下しないでください。
用途軽トラなどへの積み込み作業に 材質アルミニウム 全長(mm)1200 質量(kg)3.4 ブラック 高さ(mm)40 全幅(mm)280 耐荷重(kg)300 内幅(mm)240 使用高さ(mm)【推薦】350以下
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷

バイクラダーはアルミ製により、軽量でもっと丈夫です。バイクラダーは延長プレート設計があり、使用場所との接触面積が大きくて、安定性を高めます。黄色警告シート付き、夜も見えて使用できます。表面にはエメリーフィルムが付き、滑り止めの上でより美観であるアルミブリッジです。裏面にも滑り止めパッドあり、使用時の安定性を確保、且つ使用中の騒音打ち消すこともできます。1本のバイクラダーは300KGを耐えられます。ご注意:ご使用際に、利用者が設備に乗ったり運転したりしてスロープを上下しないでください。
用途軽トラなどへの積み込み作業に 材質アルミニウム 全長(mm)1200 質量(kg)3.4 ブラック 高さ(mm)40 全幅(mm)280 耐荷重(kg)300 高さ(cm)【推薦使用】35以下 内幅(mm)240
1本
9,798 税込10,778
3日以内出荷

材質は軽量化アルミニウム合金で、軽量で高強度です。り畳み式の設計、収納性が優れる、且つ省スペース。便利なナイロン取っ手、片手で持ち運びに便利、金属ハンドルより握り心地良いスロープです。ヘッド部赤いレジン滑り止め爪が付き、使用場所にくっつき、安全性が高いです。表面は透かし彫り工法により、耐荷重を保って、重量減少し、運搬がもっと便利で滑り止め効果を増加します。赤いストラップがあり、使用中アルミラダーレールをしっかり固定できるアルミラダーです。
用途軽トラなどへの積み込み作業に 材質アルミニウム 全長(mm)2225 質量(kg)約7.1 シルバー 全幅(mm)280 耐荷重(kg)340 保証期間1年 使用高さ(mm)推薦:650以下 数量(本)1
1本
13,980 税込15,378
8日以内出荷

アルミは強度が高くて、耐荷重に強い。設備がスロープに昇降便利。エンボスパネルは摩擦を増やし、滑りを防ぎ、様々なホイールに適合します。バイクや農機具等をトレーラー、トラック、積載車、納屋、ガレージへ積み込む際に使いやすいアルミスロープです。設置簡単で、自転車、バイクに適用だけでなく、ATV四輪バギー、耕運機、除雪機、薪割り機、トラクターなどの重機にもです。
用途バイク、農機などの設備を積み込め 材質アルミ 全長(mm)2255 質量(kg)約10.8 耐荷重(kg)680 高さ(cm)推薦使用:65以下、5 全幅(cm)28
1本
23,980 税込26,378
3日以内出荷

折り畳み式の設計、収納性が優れる、且つ省スペースです。便利なナイロン取っ手、持ち運びに便利、金属ハンドルより握り心地良いスアルミスロープです。延長ヘッドプレートにより、接触面積がひろくて、安全性が高いです。製品裏面に滑り止めパッド付き、使用時の安全性を確保、且つ使用中の異音を解消することもできます。表面に小穴付いて、滑り止め効果を増加します。雨の日でも、雨水が溜まらなくて安全に室外に使用可能です。赤いバンドがあり、使用中アルミラダーレールをしっかり固定できるアルミラダーです。
用途軽トラなどへの積み込み作業に 材質アルミニウム 全長(mm)2150 質量(kg)約7.8 シルバー 高さ(mm)50 全幅(mm)280 耐荷重(kg)340 使用高さ(mm)(推薦)650以下
1本
16,980 税込18,678
3日以内出荷


テープ表面に滑り止め鉱物が塗付されています。凹凸面によくなじむアルミ基材テープを採用しています。
用途駅、歩道橋、ビル、工場、倉庫などの階段やスロープにバス、トラック、建設機械、土木機械などのステップにホテル、レストランの通路や厨房などの床面にビル、スーパー、マンションなどの玄関まわりに工事現場、仮設通路などの足場に。 基材アルミ テープ長さ(m)5 テープ厚さ(mm)1
1巻
3,698 税込4,068
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折りたたみ式で持ち運びや収納に便利なアルミ製のラダーレールです。バイク等を積載車へ積み込む際に便利です。階段などのちょっとした段差のバイクや自転車の移動にも便利です。
用途軽トラなどへの積み込み作業に 全長(mm)1820 全幅(mm)293 材質アルミニウム 質量(kg)6.5 全高(mm)60 最大積載荷重(kg)200 有効幅(mm)250 取扱説明書(1.6MB)
1本
10,980 税込12,078
当日出荷

オイル交換作業の際などで前輪を上げる事で自動車のジャッキアップ時の補助をすることができます。 ローダウン車にの下回りのメンテナンスに最適! スロープ勾配は約7度です。
用途バンパーと地上との距離が10mm以上のローダウン車の前輪を持ち上げ、車にジャッキを入れやすくするために 耐荷重(kg)1500(1セット) 材質PP 質量(kg)3.1(1セット) 高さ(mm)(車両乗り上げ部)68 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×201×80 適合タイヤ幅(mm)190以内 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.8MB)
1セット(2個)
3,698 税込4,068
当日出荷

先端がゴム製の為、設置場所に傷をつけること無く、どこでも安心して使用できます。 表面の矢印が車椅子の誘導ラインになっており安心です。 耐候性、耐寒性、耐オゾン性、耐老化性に優れてた合成ゴムを使用。 表面には滑り止めとして透明ノンスリップテープが貼り付けてあります。滑り止め効果が無くなってきた場合は、張り替えも可能です。
材質(プレート)PPハニカムコア材+アルミ 付属品ボルト3本、ナット3個、ワッシャー6枚、スプリングワッシャー3枚 適合段差(cm)5~20
1枚
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高濃度塗料とアルミナによりプロ級の耐久力を実現します。 塗料と骨材を混ぜて塗るだけ簡単に施工できます。 石材、タイル、各種鉄部、木材、塩ビ、塗床、各種素材に強固に密着 速乾タイプ、数時間後から歩行可能 採用実績多数あり 滑り止め専門メーカー開発商品
用途床の滑り止めに 玄関滑り止め 階段滑り止め 工場滑り止め トラックステップ滑り止め スロープ滑り止め 石滑り止め タイル滑り止め 木材滑り止め 鉄滑り止め トラスコ品番369-5139 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.5L 危険物の性状非水溶性
1缶
4,998 税込5,498
当日出荷

危険な滑りを強固にシャットアウトします。耐久性抜群で公共交通機関でも採用実績のある滑り止め剤です。 滑り止めテープでは施工に向かない広範囲や、貼り付けが困難な網目状のグレーチングには大変有効です。 透明度の高いクリア色ですので対象物の美観を一切損ないません。純度の高いアクリル樹脂とアルミナ骨材にて高耐久性を実現しています。 施工性・耐久性・耐剥がれ・美観性・費用・防汚など全てに於いて優れています。短毛ローラー塗りとなります。
用途大型トラックなどのステップやハシゴ。特殊車両などの足場。ショールーム(御影石や大理石調の床)。スロープ状の出入り口。バイクや小型農機具用のラダーレール(歩み板)。側溝蓋などのグレーチング(網目の鉄板ふた)。足場などの縞鋼板(チェッカープレート・縞板)。スクーターのステップボード。ハンマー柄など、工具類の滑り止めなど。 成分合成樹脂(アクリル)、有機溶剤、アルミナ骨材 クリア 危険等級 乾燥時間(時間)夏場約1.5、冬場約3(軽歩行) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地金属全般、木材全般、石材全般、縞鋼板、樹脂パーツ、プラスチックパーツ全般、塩ビ、コンクリート、タイルなど。 特性耐久性 危険物の性状非水溶性
1セット(1100g)ほか
9,398 税込10,338
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)