261件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合アルミ硬ロウ(RZ-101)粉末アルミロウ(RZ-151) トラスコ品番376-9283 タイプ液状 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(20g)
959 税込1,055
当日出荷

RZ-101 アルミ硬ロウ 新富士バーナー 動画あり
流動性に優れ、仕上がりが美しい。アルミのロウ付専用。フラックス(RZ-201)が必要です。
線径(Φmm)2.0 長さ(mm)300 成分シリコン12%、不純物1.4%未満、アルミ86.6%~88% トラスコ品番376-9178 質量(g)25 使用温度(℃)580 寸法(Φ×mm)2.0×300 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5本)
759 税込835
当日出荷

流れの良いアルミガス溶接用フラックスです。
用途アルミ用専用フラックス 種別溶接 適合アルミ用フラックス 容器仕様ポリ容器 形態粉状 活性温度(℃)450-660 溶接方法ガス溶接 危険等級 危険物の類別第一類 危険物の品名塩素酸塩類 材質規格塩化系フラックス 危険物の性状第1種
1缶(85g)ほか
11,980 税込13,178
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途アルミガスろう付け溶接用の55専用フラックス 種別溶接用フラックス 危険等級 危険物の類別第一類 危険物の品名塩素酸塩類 危険物の数量100g 危険物の性状第1種
1パック(100g)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

金属表面の異物、汚れ、酸化膜を化学的に除去します。 金属の酸化を抑制します。 充分清掃した後にフラックスを塗布してください。
トラスコ品番118-9906 材質/仕上塩化リチュウム、水、永晶石、塩化ナトリウム 白色 容量(mL)20 質量(g)25 適合母材アルミ用フラックス AF アズワン品番64-8331-01
1本
3,798 税込4,178
4日以内出荷

乾燥して固まったり、吸湿しない水溶性タイプです。そのまま使え、塗りやすい樹脂ボトル容器です。
用途ロウ付け作業に 質量(g)20
1個(20g)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミニウム、マグネシウム、鉄を除くほとんどの金属に半田付可能の万能無機酸系フラックスです。 塩化亜鉛非含有。
種別半田付け エスコ品番EA311A-100 温度(℃)ハンダ付/95~290 適合母材銅、鉄合金 危険物の類別非危険物
1個
1,540 税込1,694
翌日出荷

1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

溶解点が低く、作業が比較的容易。アルミと異種金属とのロウ付に使用できる。フラックス(RZ-203)が必要。
線径(mm)3 長さ(mm)300 トラスコ品番376-9194 使用温度(℃)380 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)
1,698 税込1,868
当日出荷

非腐食性のアルミ、亜鉛等ホワイトメタル用に開発された製品です。
用途マグナ51とマグナ88Cに使用できますホワイトメタル系専用フラックス 種別溶接 適合フラックス 容器仕様ポリ容器 形態液体(蜜状) 活性温度(℃)150-200 溶接方法ガス、コテ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.1L 材質規格塩化系フラックス 危険物の性状非水溶性
1パック(100g)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

金属の接合が手軽にできるロウ材です。
用途異種金属のロウ付け用。 長さ(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1パックほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

乾燥して固まったり、吸湿しない水溶液タイプです。そのまま使え、塗りやすい樹脂ボトル容器です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(20g)
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接合部分にロウ材をあらかじめ塗っておくことにより、融点の見極めが不要になるため、初心者にもロウ付が容易です。ロウ付がきれいに仕上がり、ロウ材の余分な使用も抑えられます。使用する分だけロウ材とフラックスを混ぜるので、保存時の劣化が少ないです。RoHS対応商品です。
付属品かくはん用ヘラ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フラックス内蔵タイプのロウ材 業界初!簡単・強力な配管作業向きロウ材 棒状のロウ材内部にフラックスを内蔵しています。加熱した母材にロウ材をつけるだけ。 据えロウ付も可能です。
棒径(Φmm)1.6 長さ(mm)300 外寸法(mm)Φ1.6×300 引張強度(N/mm2)245 作業温度範囲(℃)580 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
当日出荷

旭エンジニアリングアルミ+銅 接合用フラックス
エコ商品
設備要らずの簡単溶接!。はんだ付けの約5倍の強度です。CAS450(鉄用)のフラックスです。金属表面の異物、汚れ、酸化膜を化学的に除去します。溶けだしたロッド(溶接棒)の表面張力を低下させ粘りを弱く本来丸くなろうとする働きを抑えてロッドの流れ(浸透、濡れ)を良くします。金属の酸化を抑制します。
使用方法1.溶接対象部分をグラインダーなど使用し十分にサンディング処理し酸化膜を除去して下さい。2.ステンレスのワイヤーブラシを使用しサンディングで残った切り屑や油分、汚れを清掃して下さい。3.溶接部分に専用フラックス(ALCO)を十分に塗布して下さい。4.バーナー(はんだごて)で塗布したフラックスが沸騰するまで熱して下さい。5.溶接棒を溶接部分に走らせて下さい。6.作業終了後ステンレスワイヤーブラシを使用しお湯で十分に溶接部分を洗い流して下さい。 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.19MB)
1本(30mL)
3,598 税込3,958
4日以内出荷

小型、軽量で扱いやすくなってます。
用途溶接のスチール除去、サビ落とし、塗料落としに、また木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻など広範囲な作業用途。 ホース取付口Rc1/4 使用空気圧力(MPa)0.6
1個ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉛フリーハンダ対応。鉛フリーハンダ用は、高温域での活性が高くなるように設定されています。 便利なハケ・キャップ付。 H-728はノンハロゲン仕様。
危険等級 危険物の類別第四類
1本(30mL)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力なハツリ能力です。
用途石工、木工、アルミニウムのハツリ作業に対応。 無負荷打撃数(min-1)12000 ホース取付口Rc1/4 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途鉄骨の塗料、錆落し、溶接物のバリ(ビーズ)取りなどのハツリ作業は勿論、石工、木工、アルミニウムのハツリ作業など広範囲に利用されます。 仕様ピストン:直径25mm×衝程22mm打撃数:4000B.P.M 付属品タッチジョイント(1個) トラスコ品番177-0624 全長(mm)232 質量(kg)1.7 空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(L/minANR)負荷時:400 ホース口金取付ねじ1/4Rc 使用ホース径(Φmm)9.5
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

日本ニューマチック工業フラックスハンマ
小型、軽量で扱いやすいです。 チゼルの交換が容易です。
用途溶接のスチール除去、さび落とし、塗料落としに、また木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻など広範囲な作業用途。 無負荷打撃数(min-1)5000 トラスコ品番344-8738 全長(mm)200 質量(kg)0.88 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.15 ホース取付口Rc1/4
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷

粉末タイプのロウ材です。接合部分にロウ材、ハンダをあらかじめ塗っておくことにより、作業温度の見極めが不要となり、初心者にもロウ付、ハンダ付が容易。ロウ付、ハンダ付がきれいに仕上がり、余分な使用も抑えられる。カドミウム、鉛を含まず、環境に優しい。使用する分だけロウ材(粉末)とフラックスを混ぜるので、保存時の劣化が少ない。
仕様●材質:アルミニウム●作業温度:580℃●全長:70mm●内容量:粉末アルミロウ4g、フラックス6g●引張強度:245N/mm2(25kgf/mm2)●かくはん用ヘラ付●RoHS対応品 アズワン品番65-9248-45
1個
1,400 税込1,540
翌々日出荷

マグナアロイアンドリサーチ51専用フラックスマグナ 51FluX
非腐食性のアルミ、亜鉛等ホワイトメタル用に開発された製品です。
用途マグナ51とマグナ88Cに使用できますホワイトメタル系専用フラックス 種別溶接 適合フラックス 容器仕様ポリ容器 形態液体(蜜状) 活性温度(℃)150-200 溶接方法ガス、コテ 危険等級 危険物の類別第一類 危険物の品名塩素酸塩類 材質規格塩化系フラックス 危険物の性状第1種
1缶(110g)ほか
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ニューマチック工業フラックスハンマ 超小型 30493
小型で扱いやすいくワイドチゼル装着可能
用途溶接のスチール除去、サビ落とし、塗料落とし。木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻。 付属品アングルフラットチゼル、ホースニップル トラスコ品番390-4663 全長(mm)162 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000 使用空気圧力(MPa)0.6、統合:0.6 空気消費量(m3/min)0.11 ホース取付口Rc1/4 無負荷打撃数(min-1)6000 打撃数(min-1)6000
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷

アルミ硬ロウ用。加熱時に母材にできる酸化被膜を除去する役割をします。水溶液。
仕様●メーカー:新富士バーナー●型番:RZ-201●内容量:20g●対応ロウ材:EA309A-7、EA309A-27 アズワン品番65-9248-41
1個
950 税込1,045
翌日出荷

アルミソルダー用。加熱時の母材にできる酸化被膜を除去する役割をします。水溶液。
仕様●メーカー:新富士バーナー●型番:RZ-203●内容量:20g●対応ロウ材:EA309A-1A アズワン品番65-9248-42
1個
950 税込1,045
翌日出荷

流動性に優れ、仕上がりが美しいです。アルマイト処理が出来ます。
用途アルミとアルミ(アルミ同士)ロウ付け専用 線径(mm)1.6 長さ(mm)500 トラスコ品番329-1553 材質アルミロウ 質量(g)約2.8 融点(℃)580 引張強度(N/mm2)245
1パック(10本)
2,698 税込2,968
当日出荷

リランド(RILAND)アルミMIG溶接機
新機能フルデジタル、半自動溶接機 パルス機能で、アルミ溶接に最適なプログラム内蔵 VRD(電撃防止装置)内蔵 世界初!小型!軽量化! フラックスワイヤー0.8mmと1.0mmの使用が可能(ノンガス溶接可) 1台3役(MIG、パルスMIG、ARC)(溶接内容によってはオプションが必要となります)
定格使用率(%)25 電源電圧(V)単相200 周波数(Hz)50/60共用 出力電流範囲(A)(MIG溶接)10~180、(アーク溶接)10~160 適合溶接棒(mm)(アーク溶棒)2.0-3.2まで 本体寸法(mm)386×170×300 質量(kg)8
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

外枠4面がアルミ押出材の側板で構成されたフラットな外観で強度と高級感のあるアルミボックスです。産業用コントローラー、工作機械用操作盤、オーディオアンプ、電源装置など、様々な用途にご利用頂ける万能ボックスです。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2160種類の商品があります)

外枠4面がアルミ押出材の側板で構成されたフラットな外観で強度と高級感のあるアルミボックスです。産業用コントローラー、工作機械用操作盤、オーディオアンプ、電源装置など、様々な用途にご利用頂ける万能ボックスです。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,598 税込10,558
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1728種類の商品があります)

マグナアロイアンドリサーチ88専用フラックスマグナ 88FluX
ステンレス始め酸化度の高い金属用に開発された高活性ハンダフラックスです。
用途ステンレスやクロームメッキ部の接合最適です。マグナ88専用フラックス 種別溶接 適合ステンレス用フラックス 容器仕様ポリ容器 形態液体 活性温度(℃)150-260 溶接方法ガス溶接 危険等級 危険物の類別第一類 危険物の品名前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの 材質規格塩化系フラックス 危険物の性状第3種
1缶(49cc)ほか
3,298 税込3,628
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棚板はアルミ板前面張りです。 棚板は6cm間隔で高さの調節が可能です。また増設も可能です。
最大積載量(kg)200(棚板1枚当り60) 全長(mm)1750(取手含む) 全幅(mm)640 全高(mm)1600 棚板数(枚)標準2枚付(3段) 有効内寸法(mm)(棚板)580×1600
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。流動性、耐熱性に優れ美しい仕上がり。
仕様●メーカー:新富士バーナー●型番:RZ-121●線径(mm):1.6●ロウ付温度:580℃●全長(mm):300●入数:2本●引張強度:245N/mm2(25kgf/mm2)●成分:銀・銅・亜鉛・錫●フラックス内蔵タイプ●アルミのロウ付専用●業界初!簡単・強力な配管作業向き●RoHS対応商品 アズワン品番65-9248-40
1箱(2本)
850 税込935
翌日出荷

仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-92●適応材料:アルミ●ワイヤー径(mm):Φ1.0●ワイヤー長(m):900●重量:2kg●溶接電流:30~200A●EA315SB-1、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなし アズワン品番65-9248-96
1個
15,200 税込16,720
翌日出荷

仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-91●適応材料:アルミ●ワイヤー径(mm):Φ0.8●ワイヤー長(m):1400●重量:2kg●溶接電流:30~145A●EA315SB-1、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなし アズワン品番65-9248-95
1個
16,200 税込17,820
翌日出荷

フラットデザインのアルミケース。4つのベルトループで高い拡張性。蓋を閉めるだけでロックが可能。ベースからの取り外しは、ボックスの中でのみ操作可能で防犯性が高い。フラットなケース上面と4箇所のベルトループでシートバッグなどを装着可能です。モノロック用のWIDE汎用ベース付属。
用途バイク用リアトップケース(モノロック)。4箇所のベルトループでケース上部にシートバッグなど装着可能 ブラック 最大積載量(kg)3
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様オートリターン 幅(mm)574 材質/仕上●背・座:皮革張り(LM)●フレーム・肘・脚:アルミダイキャストミラー仕上(Z9)●ナイロン双輪キャスター付または抵抗付ウレタン双輪キャスター付●スマートロッキング ●ベンディングシート ●キャンチチルトシート 質量(kg)13.6 高さ(mm)1000 奥行(mm)587 グリーン購入法適合 色(脚部)アルミミラー サービス分類組立・設置・取付
1台
219,800 税込241,780
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様オートリターン 幅(mm)574 材質/仕上●背・座:皮革張り(LM)●フレーム・肘・脚:アルミダイキャストミラー仕上(Z9)●ナイロン双輪キャスター付または抵抗付ウレタン双輪キャスター付●スマートロッキング ●ベンディングシート ●キャンチチルトシート 質量(kg)13.3 高さ(mm)890 奥行(mm)587 グリーン購入法適合 色(脚部)アルミミラー サービス分類組立・設置・取付
1台
199,800 税込219,780
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ガス上下調節 幅(mm)642 材質/仕上●背・座:皮革張り(LM)●フレーム・肘・脚:アルミダイキャストミラー仕上(Z9)●ナイロン双輪キャスター付または抵抗付ウレタン双輪キャスター付●スマートロッキング ●ベンディングシート ●キャンチチルトシート 質量(kg)14.1 高さ(mm)982 奥行(mm)589 グリーン購入法適合 色(脚部)アルミミラー サービス分類組立・設置・取付
1台
199,800 税込219,780
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ガス上下調節 幅(mm)642 材質/仕上●背・座:皮革張り(LM)●フレーム・肘・脚:アルミダイキャストミラー仕上(Z9)●ナイロン双輪キャスター付または抵抗付ウレタン双輪キャスター付●スマートロッキング ●ベンディングシート ●キャンチチルトシート 質量(kg)14.1 高さ(mm)982 奥行(mm)589 グリーン購入法適合 色(脚部)アルミミラー サービス分類組立・設置・取付
1台
199,800 税込219,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ガス上下調節 幅(mm)642 材質/仕上●背・座:皮革張り(LM)●フレーム・肘・脚:アルミダイキャストミラー仕上(Z9)●ナイロン双輪キャスター付または抵抗付ウレタン双輪キャスター付●スマートロッキング ●ベンディングシート ●キャンチチルトシート 質量(kg)13.8 高さ(mm)872 奥行(mm)589 グリーン購入法適合 色(脚部)アルミミラー サービス分類組立・設置・取付
1台
189,800 税込208,780
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)