235件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


【オーダー】アルミ(A5052)板 レーザー切断品/円盤 ノーブランド カスタマイズ可
アルミ(A5052)板をレーザー加工で円盤状に切断した商品です。 耐食性・溶接性・耐海水性に優れ、様々な用途に使用できます。
サービス分類オーダー・加工
1枚
2,950 税込3,245
3日以内出荷


1個
189 税込208
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷


1枚
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS304-2B-maru 【オーダー】ステンレス(SUS304) No.2B レーザー切断品/円盤 日鉄ステンレス カスタマイズ可
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.2Bは平板の表面色がグレー系でやや光沢のある表面仕上げ。
材質ステンレス(SUS304) 外径(Φmm)10~500 切断公差外径(-0、+0.5) サービス分類オーダー・加工
1枚
1,743 税込1,917
翌々日出荷


楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル円板です
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガラス面に貼り、ガラスの存在を示す為のシールです。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
1箱(10個)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

SUS304-1-maru 【オーダー】ステンレス(SUS304)No.1 レーザー切断品/円盤 日鉄ステンレス カスタマイズ可
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.1は平板の表面色がグレー系の梨地肌で光沢の無い表面仕上げ。
外径(Φmm)5~500 切断公差板厚 3mm~10mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5), 板厚 12mm~19mm 外径(-0、+1.0)内径(+0、-1.0) サービス分類オーダー・加工
1枚
1,800 税込1,980
翌々日出荷

1枚ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ平板
1枚
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される。 成分【Siけい素】0.20~0.8/【Fe鉄】0.7以下/【Cu銅】3.5~4.5/【Mnマンガン】0.4~1.0/【Mgマグネシウム】0.4~0.8/【Crクローム】0.1以下/【Zn亜鉛】0.25以下/【その他】Zr+Ti0.2以下/【Alアルミニウム】残部 材質アルミ(A2017) タイプ丸棒 規格参考)H4040 A2017BE 外径公差(mm)±0.39 調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの) 切断方法バンドソー切断 切断公差(-0,+3) サービス分類オーダー・加工
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電線管に挟み込むだけで施工が簡単に行えます。
材質ポリプロピレン
1枚
579 税込637
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ丸パイプです
材質アルミ
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


強力な火力で美味しく焼き上げるホットプレートです。プレートは焦げ付きにくいフッ素コーティングがされています。プレートが着脱できるので掃除がしやすいです。火力が230度~保温まで温度調節できるので幅広い料理に対応できます。ガラスふたは割れにくい強化ガラス使用です。サーモスタットで設定温度を自動維持し設定温度に合わせて運転の停止と再開を自動調節します。
消費電力(W)1300 コード長さ(m)約1.8 設定温度(℃)保温~230 材質アルミニウム、ガラス、ポリプロピレン 質量(kg)約2.4 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 内径×深さ(mm)約32×約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約45.5×約38.5×約12.8
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

プレート表面はフッ素3層コーティング プレート表面の凹凸の形状により魚等の食材がこびりつきにくくなっています。
材質アルミ 質量(g)565 直径×高さ(mm)Φ180×30 TKG品番9-2127-1501 TKG品番(2017)6-1961-1501
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

1個
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

トッププレートののほぼ全面を覆い、すきまが少なく、お掃除の手間を省きます。汁受け皿の形状が丸型・角型及び、排気口の位置が後方または中央にある機種にご使用いただけます。キッチンにとけ込み、汚れの目立ちにくいカラーリングです。空気の流れをさまたげない安心設計。
使用場所コンロまわり
1個
309 税込340
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)アルミ丸棒取手(P=110)
アルミ製で軽量です。 アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。 取付けプレートを使って表面からの取付けが可能です。
用途計測機器・通信機器 材質アルミニウム合金(A6063) 表面仕上げアルマイト処理
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2種類の料理やタレが一緒に楽しめます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×205×35 材質アルミニウム 溶融温度(℃)660
1セット
289 税込318
翌々日出荷

ホットプレートの上に乗せることで、マントルヒータのように丸底フラスコを加熱することができます。底のリングをつけ外しすることで、Φ135mm・Φ145mmのホットプレートにぴったりとはまります。円盤アダプターを底部に取り付けると、角型ホットプレートにも使用可能です。ホットスターラー上に設置し、撹拌しながら過熱することも可能です。
材質アルミニウム
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
450 税込495
翌日出荷

1個
895 税込985
翌日出荷

1個
450 税込495
翌日出荷

Φ135mmまたはΦ145mmのホットプレート上で丸底フラスコを加熱することができます。オイルバスによる加熱の場合、オイルへの引火や高温のオイル飛散による火傷のリスクがありますが、それらを回避できます。10~100mLのフラスコであれば2本を同時に加熱可能です。
材質アルミニウム(フッ素樹脂コート)
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

部屋は四角。窓も四角。物干しもスタイリッシュな四角(スクエア)形状の天井付け物干で! 天井付け物干し「kacu」は、凹凸を極限まで無くした、シンプルな常設型物干しです。 壁、柱、窓枠など、部屋を構成するものの多くは直線でできています。物干しも直線! 丸みのないデザインは、使っていないときにも部屋になじみます。 本体がアルミ製のため、現場での切断が可能なため、天井から吊るすだけでなく、ブラケットを壁に取り付け、L字に施工することもできる、フレキシブルな設計です。 お部屋の間取りに合わせて、自由な設置が可能です(コの字型:天井吊タイプ、L型:壁-天井吊タイプ)。 インテリアのデザイン性を損なうことなく、日常生活にオシャレな空間を演出してくれるシンプルな天井物干しです。 洗濯物だけではなく、植物や装飾品を吊るすこともでき、多用途な使い勝手が可能です。 丸型アイアンハンガーパイプと違い、スクエア形状の角パイプタイプで空間を演出します!
用途リビング、寝室、洗面所、居室、玄関、ランドリースペース、戸建住宅、マンション、賃貸住宅、店舗、テナント、オフィスなど 付属品皿タッピングねじ(Φ5×50)×4本、極低頭皿小ねじ(M4×10)×4本、極低頭皿タッピングねじ(Φ4×12)×8本 材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、ジョイント部品:ASA(塗装仕上げ)、ブラケット/スチール:メッキ仕上げ/塗装仕上げ) タイプU型ショートサイズ 種類室内天井吊型(スポット型) 寸法(幅W×高さH)(mm)1450×640(通常施工時:1455×653、壁付け施工時:1432×653) 耐荷重(kg)15 取付座(mm)30×75スチールプレート パイプ寸法(mm)25×25アルミ角パイプ
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
849 税込934
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



部屋は四角。窓も四角。物干しもスタイリッシュな四角(スクエア)形状の天井付け物干で! 天井付け物干し「kacu」は、凹凸を極限まで無くした、シンプルな常設型物干しです。 壁、柱、窓枠など、部屋を構成するものの多くは直線でできています。物干しも直線! 丸みのないデザインは、使っていないときにも部屋になじみます。 本体がアルミ製のため、現場での切断が可能なため、天井から吊るすだけでなく、ブラケットを壁に取り付け、L字に施工することもできる、フレキシブルな設計です。 お部屋の間取りに合わせて、自由な設置が可能です(コの字型:天井吊タイプ、L型:壁-天井吊タイプ)。 インテリアのデザイン性を損なうことなく、日常生活にオシャレな空間を演出してくれるシンプルな天井物干しです。 洗濯物だけではなく、植物や装飾品を吊るすこともでき、多用途な使い勝手が可能です。 丸型アイアンハンガーパイプと違い、スクエア形状の角パイプタイプで空間を演出します!
用途リビング、寝室、洗面所、居室、玄関、ランドリースペース、戸建住宅、マンション、賃貸住宅、店舗、テナント、オフィスなど 付属品皿タッピングねじ(Φ5×50)×4本、極低頭皿小ねじ(M4×10)×4本、極低頭皿タッピングねじ(Φ4×12)×8本 材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、ジョイント部品:ASA(塗装仕上げ)、ブラケット/スチール:メッキ仕上げ/塗装仕上げ) タイプU型ロングサイズ 種類室内天井吊型(スポット型) 寸法(幅W×高さH)(mm)1450×940(通常施工時:1455×935、壁付け施工時:1432×953) 耐荷重(kg)15 取付座(mm)30×75スチールプレート パイプ寸法(mm)25×25アルミ角パイプ
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

部屋は四角。窓も四角。物干しもスタイリッシュな四角(スクエア)形状の天井付け物干で! 天井付け物干し「kacu」は、凹凸を極限まで無くした、シンプルな常設型物干しです。 壁、柱、窓枠など、部屋を構成するものの多くは直線でできています。物干しも直線! 丸みのないデザインは、使っていないときにも部屋になじみます。 本体がアルミ製のため、現場での切断が可能なため、天井から吊るすだけでなく、ブラケットを壁に取り付け、L字に施工することもできる、フレキシブルな設計です。 お部屋の間取りに合わせて、自由な設置が可能です(コの字型:天井吊タイプ、L型:壁-天井吊タイプ)。 インテリアのデザイン性を損なうことなく、日常生活にオシャレな空間を演出してくれるシンプルな天井物干しです。 洗濯物だけではなく、植物や装飾品を吊るすこともでき、多用途な使い勝手が可能です。 丸型アイアンハンガーパイプと違い、スクエア形状の角パイプタイプで空間を演出します!
用途リビング、寝室、洗面所、居室、玄関、ランドリースペース、戸建住宅、マンション、賃貸住宅、店舗、テナント、オフィスなど 材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、ジョイント部品:ASA(塗装仕上げ)、ブラケット/スチール:メッキ仕上げ/塗装仕上げ) パイプ寸法(mm)25×25アルミ角パイプ 取付座(mm)30×75スチールプレート 寸法(幅W×高さH)(mm)2900×640(通常施工時:2885×653、壁付け施工時:2862×653) 耐荷重(kg)15 タイプE型ショートサイズ 付属品皿タッピングねじ(Φ5×50)×6本、極低頭皿小ねじ(M4×10)×6本、極低頭皿タッピングねじ(Φ4×12)×14本 種類室内天井吊型(スポット型)
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションSKP クランププレート
RoHS
機械の振動によるスピンドルの回転が防止できます。 シャフトを長期間確実にロックするのに適しています。 クランプレバーはKipp FKF型スチール製を使用しています。 SKP-04-1SKP-04-3のクランプレバーは単品ではお取扱いしておりません。 RoHS指令適合製品です。
種類クランプレバー 形状その他 取付部丸穴 材質(本体)アルミ合金(A6063) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,215 税込10,137
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


HiKOKI(旧:日立工機)卓上丸のこ
105mm幅間柱の一発切断可能 アルミダイカストベースで高精度切断 両傾斜切断で作業効率向上
ノコ刃直径(mm)190 取付穴径(Φmm)20 回転数(min-1[r.p.m])4000 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)2心・5 最大切断寸法(mm)(直角)H50×W105、H61×W70、(左右45°)H50×W70、H61×W50、(左右52°)H50×W60、(左傾斜45°)H38×W105、(右傾斜45°)H12×W105、(角度45°傾斜45°)左傾斜H38/右傾斜H12×W70 仕様レーザーマーカー付、LEDライト付 質量(kg)8 付属品スーパーチップソー(刃数72)、ダストバック、ボックススパナ(10mm)、サイドハンドル、プレート(B)、バイス組 トラスコ品番494-3040
1台
62,980 税込69,278
翌々日出荷