500件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UN規格適合のアルミ製ボトルです。タンパーエビデントキャップのため、開封の有無が確認できます。
仕様タンパーエビデントリング付 材質本体/アルミニウム、スクリューキャップ/PP(ポリプロピレン) 規格(UN規格)1B1/X/250
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガソリン・混合油・オイル・軽油・灯油等が安全に持ち運べる!
用途ガソリン携行缶 材質本体:アルミニウム(アルマイト加工)、キャップ:アルミダイキャスト、給油ノズル・締付部:PE、ホース部:PVC、収納袋:不織布 厚さ(mm)0.8 ノズル長(mm)約200 危険物の類別非危険物
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


サテン仕上げでしっかりした厚みのあるアルミニウム製ボディにコルク製のキャップを備えたクラシックデザインボトルです。 コルクキャップには紛失防止のためひもが付けられています。 一般的な74mm径用のボトルケージに対応しています。 商品コンセプトとして、傷のように見えるダメージ風プリントが程されています。
寸法(mm)74 全長(mm)215 仕上サテン 材質(キャップ)コルク
1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

密閉性に優れ持ち運びに便利なキャップ付きアルミ製ボトル。
材質本体/アルミニウム、キャップ/プラスチック 容量(L)0.75 寸法(cm)24.3×Φ7.1
1本
3,490 税込3,839
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


エレガントなデザインが特徴で、いまやエリートボトルケージの定番となりました。 ボトルの保持力が従来品に比べて数段アップしています。 一般的な74mm径のボトルに対応します。
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MONOVATE(日東金属工業)危険物輸送容器 UNボトル
液体危険物のUN規格(危険物輸送用容器規格)認定容器です。
用途液体の危険物を輸送・貯蔵に使用。 材質本体・フタ:ステンレス(SUS304)、パッキン:シリコン
1個
57,980 税込63,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヴァージンシールキャップ 製品充填、研究用に対応し、危険物充填に適した意匠性の高いUN規格アルミボトルです。
仕様●材質:本体アルミ、キャップPP、中栓PE●サイズ:胴Φ175×高341mm●口部内径:28mm●重量:420g±20g●UN規格:1B1/X1.2/250 アズワン品番67-8740-88
1本
13,900 税込15,290
当日出荷

MONOVATE(日東金属工業)ステンレスボトル
材質本体/ステンレス(SUS304)、キャップ/ステンレス(SUS303)、パッキン/PTFE(硬質) 表面処理内外面酸洗浄済み 板厚(mm)1 使用条件大気圧(加減圧不可)
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MONOVATE(日東金属工業)ボトル(密閉式)N
テフロンパッキン標準。パッキン各種対応可
タイプ密閉式
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじ式で確実にキャップできます。
用途小~中容量の保存容器に 材質ブリキ 全長(mm)44 全幅(mm)95 中栓付き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど 付属品ノズル 材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板 規格UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます) 表面処理粉体塗装 材質(ねじ部)アルミ合金 材質(ホース)PE 材質(パッキン)ゴム 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.4MB)
1缶
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ご好評いただいているアルミニウム製トラベラーボトルに、100%リサイクルされたアルミニウムで作られたボトルが登場。スタイリッシュなデザインで地球に優しいエコボトル。100%リサイクルされた新たなアルミボトルは、従来のアルミボトルの製法に必要なエネルギーのうち、わずか5%の消費量で生産することができます。
材質本体/100%リサイクルアルミ、蓋/天然素材 容量(L)0.6 寸法(cm)21.5×Φ7.1
1本
2,698 税込2,968
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キャップは、飲み口に特許を取得し画期的な技術を取入れたニューアクティブトップ。ストロータイプの飲み口であるにもかかわらず密閉性に優れ炭酸飲料にもおすすめです。炭酸飲料から生じるガスをキャップのバルブを合わせることで外に逃がします。この技術によって炭酸飲料の吹きこぼれを防ぎ、またボトルを上向きに傾けることなく飲めるようになりました。スポーツ、レジャー等さまざまな場面で活躍します。ボトルの底にくぼみがあります。このくぼみは製造工程上付けているくぼみで全てのSIGGボトルに付いています。強度的には問題ありませんので安心してお使いください。
材質本体/アルミニウム 寸法(mm)径70×260 容量(L)0.75
1本
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

密閉性に優れ持ち運びに便利なキャップ付きアルミ製ボトル。
材質本体/アルミニウム、キャップ/プラスチック 容量(L)0.5 寸法(cm)20.1×Φ6.6
1本
3,198 税込3,518
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機能性、デザイン性が高い軽量アルミ製ボトル。
材質本体/アルミニウム、キャップ/ポリプロピレン 容量(L)0.6 寸法(cm)21.5×Φ7.1
1本
2,498 税込2,748
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

機能性、デザイン性が高い軽量アルミ製ボトル。
材質本体/アルミニウム、キャップ/ポリプロピレン 容量(L)1 寸法(cm)25.5×Φ8.0
1本
2,698 税込2,968
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

100%リサイクルアルミ素材スポーツタイプボトル。
材質本体/100%リサイクルアルミ、飲み口/シリコン 容量(L)0.75 寸法(cm)24.3×Φ7.1
1本
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ご好評いただいているアルミニウム製トラベラーボトルに、100%リサイクルされたアルミニウムで作られたボトルが登場。スタイリッシュなデザインで地球に優しいエコボトル。100%リサイクルされた新たなアルミボトルは、従来のアルミボトルの製法に必要なエネルギーのうち、わずか5%の消費量で生産することができます。
材質本体/100%リサイクルアルミ、蓋/天然素材 容量(L)1 寸法(cm)25.7×Φ8.1
1本
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

国連勧告・運搬容器基準UN規格取得品、消防法適合品。給油ノズル不要式、手が汚れない、ノズルに砂、埃が付着しない。ノズル着脱の煩わしさが無い。ガソリン臭が残らない。ノズルからのエア抜きで圧力調整が安全に行えます。豪華なメタリックレッド特殊塗装(内部コーティングは亜鉛メッキ)
メタリックレッド 基材亜鉛メッキ鋼板 危険物の類別非危険物
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機能性、デザイン性が高い軽量アルミ製ボトル。
材質本体/アルミニウム、キャップ/ポリプロピレン 容量(L)0.6 寸法(cm)21.5×Φ7.0
1本
2,498 税込2,748
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機能性、デザイン性が高い軽量アルミ製ボトル。
材質本体/アルミニウム、キャップ/ポリプロピレン 容量(L)0.6 寸法(cm)21.5×Φ7.1
1本
2,498 税込2,748
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機能性、デザイン性が高い軽量アルミ製ボトル。
材質本体/アルミニウム、キャップ/ポリプロピレン 容量(L)1 寸法(cm)25.5×Φ8.0
1本
2,698 税込2,968
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


SIGGトラベラーボトルはドイツで最も権威ある環境保護専門誌OKOーTEST誌において最高評価のsher gut(very good)を獲得しています。人と環境への安全性とリサイクル性が考慮されたエコボトルです。常温の水で細かく水分補給するためにデザインされたSIGGボトル。のどが渇く前に、軽く一口含んでゆっくりと飲む飲み方に慣れる事で、体が効率よく水分を吸収するようになります。
材質ボトル本体/アルミニウム、キャップ/ポリプロピレン 寸法(mm)Φ80×255 グレーシャ 容量(L)1
1個
2,698 税込2,968
8日以内出荷

1本
2,898 税込3,188
8日以内出荷

1本
2,698 税込2,968
8日以内出荷

1個
879 税込967
当日出荷



軽量アルミニウムにて製作されたR&Gボトルホルダーは表面処理に粉末塗装を施し、高耐久性を誇ります。ロングライドに十分な水分補給をライダーに補給し、ハンドルバー、クラッシュバーまたはアクセサリーレール上に取り付けでき、簡単にボトルを取り外し、持ち運びいただけます。調整可能なクランプで、外径22-25mmまで使用可能です。
BLACK 適合ハンドル径(Φmm)20~25
1個
2,498 税込2,748
62日以内出荷

軽くて丈夫、SAKURAカラーが映える限定ジュラルミン製ボトルケージ。2017系ジュラルミン製の”デュラケージ”、軽さと耐久性を兼ね備えた素材。自転車用ポリボトル(直径73mm)に合わせた専用設計。限定カラー「SAKURA」で、見た目にも華やかなデザイン。取り付けボルトは付属していないので、別途ご用意ください。長距離ライドや様々な環境でも安心して使用可能。重量41gと軽量で、見た目の美しさと機能性を両立
材質#2017ジュラルミン サクラ 質量(g)41
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

持ち運びに便利な軽量アルミボトル。フタ部分は、指に掛けて持ち運びしやすいループ形状。
ホワイト 容量(mL)650 質量(g)90 直径×高さ(mm)66×254
1個
499 税込549
6日以内出荷

持ち運びに便利な軽量アルミボトル。フタ部分は、指に掛けて持ち運びしやすいループ形状。
ブラック 容量(mL)650 質量(g)90 直径×高さ(mm)66×254
1個
499 税込549
6日以内出荷

ハンドルバーに取り付けるクラシックデザインのボトルケージ 未舗装道路上で確実にボトルを保持するレバークロージングシステムです。 ※ノーマルハンドルサイズ、クイルステム専用設計につき、アヘッド式のハンドルバーには取付できません。 ボトルケージ内径:70~78mm
材質サテン仕上げ
1個
8,898 税込9,788
6日以内出荷

ハンドルバーに取り付けるクラシックデザインのボトルケージ 未舗装道路上で確実にボトルを保持するレバークロージングシステムです。 ※ノーマルハンドルサイズ、クイルステム専用設計につき、アヘッド式のハンドルバーには取付できません。 ボトルケージ内径:70~78mm
材質サテン仕上げ
1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷

シンプルなアルミ製ボトルケージ。
用途アルミ製ドリンクボトルケージ。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.5×約15×約8 質量(g)61 材質アルミ
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)