144件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途アーキュリー用ワイヤー ワイヤー径(Φmm)0.8 適合アーキュリー120,160 トラスコ品番818-5998 種別アルミ用0.8Φ×0.45kg 部品名称MIG/MAG用ソリッドワイヤー(アルミ用) ワイヤー種類ソリッド
1巻(0.45kg)
5,398 税込5,938
当日出荷

カラフルでサビにくい、柔らかいので加し易く他のものを傷めない。
用途園芸、ホビー、インテリアなど用途は無限。
1巻
278 税込306
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ合金は金属材料としていろいろな分野で鉄鋼材料に次いで多くの構造物に使用されています。構造材料として広く一般的に使用されるようになった理由の一つに溶接加工技術の向上が挙げられます。 高品質のアルミ溶接を行うには、優れた溶接技術と適切な溶接条件と共に、溶接母材に最適な溶加材の品種選定と高品質の溶接ワイヤの使用が不可欠です。 富山住友電工のアルミ溶接材は、永年にわたり蓄積されたアルミ電線の製造技術をベースに、高度な線引加工技術と超音波洗浄などを取り入れた洗浄技術を駆使して製造され、ワイヤ表面の傷、酸化物、油脂、汚れなどを除去した高品質溶接ワイヤです。 また、連続鋳造圧延技術を活かしながら溶解・圧延加工から製品に至るまで一貫した生産体制のもと、精密な品質管理により生産されていますので作業性が良く、品質面では信頼性の高い溶接が得られます。
材質(スプール)プラスチック 種類(アルミ合金)5356 寸法D(Φmm)293 寸法d(Φmm)210
1ケース(0.5kg×5巻)ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

5.0%Mgを標準のAl-Mg系材料です。Ti添加で機械的性質が改善され、溶接性も良く、最も広く使用されている溶接材料です。 Al-Mg系合金(A5052等)、Al-Mg-Si系合金(A6061等)およびAl-Zn-Mg系合金(A7N01等)溶接に適し、二輪車や車両等で使用されています。A5183に比べると強度は若干低くなります。
JIS規格Z3232 A5356-WY AWS規格A5.10 ER5356 ワイヤー種類ソリッド
1箱(5kg)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1巻
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど 長さ(mm)300
1パック(40本)
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻(5kg)
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軟らかく加工しやすい。ブロンズカラーで園芸などに最適。腐食に強い。
用途園芸、盆栽、工作など幅広く 材質アルミ(N070) 質量(kg)0.4 ブロンズ 質量(g)400
1巻
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1巻
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SUZUKID(スズキッド)F-3アルミ用ワイヤ
半自動溶接機用アルミソリッドワイヤです。アルミ素材の溶接に使用します。
用途スズキット半自動溶接機用アルミソリッドワイヤ。 ワイヤー径(Φmm)1.0 トラスコ品番818-5999 質量(g)450 ワイヤー長さ(m)約230 溶接板厚(mm)0.8~4.0 ワイヤー種類ソリッド
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

1巻(1.5kg)
8,598 税込9,458
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

永年にわたり蓄積されたアルミ電線の製造技術をベースに、高度な線引加工技術と超音波洗浄などを取り入れた洗浄技術を駆使して製造され、ワイヤ表面の傷、酸化物、油脂、汚れなどを除去した高品質溶接ワイヤです。
成分化学成分(w%):Si/4.5~6.0、Fe/0.8、Cu/0.30、Mn/0.05、Mg/0.05、Zn/0.10、Ti/0.20、Al/残部、その他(個々/0.05、合計/0.15) 材質(スプール)プラスチック 種類(アルミ合金)4043 規格JIS Z3232認定品、日本海事協会(NK)認定品、ロイド船級協会(LLOYD'S)認定品、アメリカ船級協会(ABS)認定品、ノルウェー船級協会(NV)認定品 寸法D(Φmm)293 寸法d(Φmm)210
1ケース(5kg×2巻)
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

成分化学成分(w%):Si/4.5~6.0、Fe/0.8以下、Cu/0.30以下、Mn/0.05以下、Mg/0.05以下、Zn/0.10以下、Ti/0.20以下、Al/残部 寸法D(Φmm)293 適合母材6000系合金、アルミニウム合金鋳物 寸法G(Φmm)212 引張強度(N/mm2)溶接継手/165以上(A6061P-T6)
1巻(5kg)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

加工しやすいアルミ線。日曜大工に最適な少量タイプです。
1巻
269 税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

日本ウェルディングロッドアルミMIG溶接ワイヤー(A4043)
RoHS
用途Al-Si合金用 適合Al-Si 合金 JIS規格A4043-WY RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4.8%Mg,0.75%Mnを標準の材料です。溶接性に優れ、機械的性質、耐食性ともに良好です。AH-Mg系合金、Al-Mg-Si系合金、Al-Zn-Mg系合金の溶接に適し、LNGタンク、高速船、漁船等、A5356と同様に幅広く利用されています。
JIS規格Z3232 A4043-BY AWS規格A5.10 R4043 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類ソリッド
1箱(5kg)
19,980 税込21,978
13日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

成分化学成分(w%):Si/0.25以下、Fe/0.40以下、Cu/0.10以下、Mn/0.05~0.20、Mg/4.5~5.5、Cr/0.05~0.20、Zn/0.10以下、Ti/0.06~0.20、Al/残部 寸法D(Φmm)293 適合母材Al-Mg系、Al-Mg-Si系、Al-Zn-Mg系合金 寸法G(Φmm)212 引張強度(N/mm2)溶接継手/265以上(A5083P-0)
1巻(5kg)
29,980 税込32,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
739 税込813
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。 特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。 生産物賠償責任保険(PL)付です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。 種別両端アイ 材質(芯)麻芯 タイプA JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用 材質(スリーブ)アルミ合金 材質(ロープ)炭素鋼
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

外径(Φmm)0.8 全長(mm)70 軸径(Φmm)0.6 トラスコ品番853-0469 質量(g)5 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

カットワイヤー ステンレス モノタロウ 動画あり
端部処理不要ですぐに使用できるステンレス製のワイヤーです。材質はステンレスSUS304で錆にくい商品です。
用途落下防止、看板、POP取付など、様々なシーン出来ます。 種別両端アイ 材質ステンレスSUS304 材質(本体)SUS304 材質(スリーブ)アルミニウム
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

優れたラミネート構造が燃焼を遅らせ、安全性の高い商品です。 DEC社独自開発の5層ラミネート構造(アルミ3層、ポリエステル2層)が破損を防止。高強度ながらペンチやカッターで簡単に長さが調整出来ます。 可とう性(柔軟性)に優れ、複雑な設計、狭い場所、現場での急な設計変更などに柔軟に対応します。 定尺10mが圧縮時には0.8mまでコンパクトに梱包されます。 国土交通大臣認定 不燃認定:NM-3445
用途換気用フレキシブルダクト 長さ(m)10 使用温度(℃)-30~200 最大静圧(Pa)+2500 最小曲半径0.58×dia
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

優れたラミネート構造が燃焼を遅らせ、安全性の高い商品です。 可とう性(柔軟性)に優れ、複雑な設計、狭い場所、現場での急な設計変更などに柔軟に対応します。 定尺10mが圧縮時には0.8mまでコンパクトに梱包されます。 国土交通大臣認定 不燃認定:NM-3443
用途換気用フレキシブルダクト 長さ(m)10 材質アルミ 内径(Φmm)54 使用温度(℃)-30~250 最大静圧(Pa)+3000 最小曲半径0.58×dia 呼び径(Φmm)50
1本
9,398 税込10,338
当日出荷



用途アルミMIG溶接用 厚さ(mm)【リール】56 穴径(Φmm)【リール】52 リール径(Φmm)200
1巻(2kg)
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高さ(mm)【スプール】45 外径(Φmm)【スプール】100 取付内径(Φmm)【スプール】16
1巻(0.45kg)
4,098 税込4,508
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-91●適応材料:アルミ●ワイヤー径(mm):Φ0.8●ワイヤー長(m):1400●重量:2kg●溶接電流:30~145A●EA315SB-1、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなし アズワン品番65-9248-95
1個
16,200 税込17,820
翌日出荷

1箱(200g×5巻)
7,790 税込8,569
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(200g×5巻)
7,390 税込8,129
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(20個)
849 税込934
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(200g×5巻)
7,690 税込8,459
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様99.0%以上の純アルミニウム及び3000系合金の溶接材に適している。溶接製と耐食性が良好で、延性、靱性とも優れている。 成分Si, Fe: ≦1.0%、Cu: 0.005~0.20%、Mn: ≦0.05%、Zn: 0.10%、Al: 99.45% JIS規格A1000-BY 識別色
1箱(5kg)
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様5000系合金及び6000系合金などの溶接に広範囲に活用されており、Tiの添加により結晶粒を微細化し機械的性質の改善を図ったのが特徴である。5183材に比べると耐力及び靱性がやや低い。 成分Si, Fe: 0.46、Cu: 0.05~0.20%、Mn: ≦0.05%、Zn: ≦0.10%、Al: Rem JIS規格A1100-WY
1箱(5kg)
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。生産物賠償責任保険(PL)付です。
材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ 2018年トラスコ掲載ページ7 1388
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1巻(500g)
23,980 税込26,378
6日以内出荷