1,885件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポールの先端に<KWI25>ガラスワイパー、<KTV08>天井払 い、<KHL20>エレキャッチを取り付けて御使用ください。
全長(mm)1900~4500 材質アルミ 質量(g)約780 TKG品番9-1374-1201 TKG品番(2017)6-1232-1301
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。
用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業 仕様伸縮3段式 タイプ継ぎ柄 種類ハンドル 材質(ねじ部)(連結先端ネジ)スチール 主な用途塗装用 材質(ジョイント)樹脂 材質(クリップ)樹脂 材質(パイプ)アルミ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョイント部を調整する事でお好きな長さにできる軽量タイプの継柄
種類ハンドル 材質(ハンドル)AL
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本の柄で長さ調節ができる便利な伸縮タイプのハンドルです。作業シーンなどに合わせて使いやすい最適サイズに調節できます。また他社商品との互換性がございます。
用途モップ柄、アルミハンドル、ヘッドチェンジ式、伸縮タイプ 長さ(mm)1110~1800 質量(g)550 材質/仕上甲:ポリプロピレン(PP)、柄:アルミ
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。 高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
全長(mm)850~2000 材質(本体)アルミ 質量(g)370 種類ハンドル 縮長(mm)850 RoHS指令(10物質対応)対応 特性伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。 伸長(mm)2000
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

ジョイント部分をまわすことで最短850ミリから最長2000ミリまで伸縮します。 各社共通仕様なので利便性が高いです。
用途壁面の高い部分への塗装作業や床面塗装。 質量(g)370 径(Φmm)30 適合ハンドルハンドルねじ部M20のもの トラスコ品番301-8784 全長(mm)850~2000 材質(本体)アルミ、PE 種類ハンドル
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

アルミ製の5段式の伸縮ポールです。 先端に雪落とし、雪切りの頭を取り付けて使用します。
トラスコ品番819-0944 材質アルミ 全長(mm)収縮時1860、最大時7000 質量(kg)2 適合品番24001、24003、24031
1本
16,980 税込18,678
当日出荷

伸縮はしご スローダウンタイプ アルミ モノタロウ 動画あり
伸縮ロックを解除してもゆっくり縮むタイプなので安心・安全! 収納や持ち運びに大変便利な伸縮タイプのアルミ製のはしごです。 使わないときは縮めておけば、車のトランクにも収納できます。 ※検品による細かな傷がある場合がありますが不良ではありません。
用途梯子として。 最大使用荷重(kg)150 踏ざん間隔(mm)300 正面踏ざん有効幅(mm)295~334 材質アルミ・スチール・ゴム・強化ナイロン 踏ざん踏面幅(mm)39.7 取扱説明書(1.7MB) 踏ざん数13
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

EA928C-22(中間ジョイント)付属 中間ジョイント(EA928C-23)を使用すると、EA928C-25、-26、-27、-28、-29、-30、-31、CB-10を使用することができます。 握りやすくスリットが入っています。
適合EA928C-24、-32、-33~-36、-37、-38、-39、EA928CB-1+EA928CB-1C エスコ品番EA928C-13 材質ポール:アルミ、グリップ:TPE 寸法(mm)1330~3500 質量(g)1265
1個
8,000 税込8,800
翌日出荷

イラスト・写真等の原画を5倍まで拡大・1/5に縮小できます。倍率を決めたら、原画をなぞるだけで拡大・縮小された図が描けます。
用途イラスト、絵画、図面などの拡大、縮小に使用する伸縮自在器 付属品Φ2.0mm芯4本とクランプ 材質本体:アルミ 寸法(mm)423×55×35 質量(g)211
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

破損しにくく、軽量のため非常に扱いやすく 汚れが落ちやすく衛生的。
材質アルミニウム、ポリプロピレン 全長(mm)1500~2780 直径(Φmm)31 耐熱温度(℃)100 シルバー
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SP3-1200 つぎ柄 伸縮タイプ3段式 アサヒペン 動画あり
ローラーバケやコテバケに取り付けることにより、手が届きにくい高い所や、床などの塗装に腰を屈めず使用できます。 約530mm~約1200mmの間で長さを調節できる伸縮タイプ
用途アサヒペンローラーパケ・コテパケの延長に 全長(mm)約530~約1200 種類ハンドル 材質(柄部)アルミ 主な用途塗装用 縮長(mm)530 RoHS指令(10物質対応)対応 伸長(mm)1200
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

メーカー独自の軽量設計。 作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類ハンドル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2989.jp+シリーズの「グラスワイパーEX、グラススクイジーEX」に取り付けて使用できます。 伸縮柄なので、90cm~154cmの長さまで調節して使用できます。取り外しの簡単なワンタッチジョイント。
材質グリップ:ポリエチレン・ポリプロピレン(抗菌加工)、ハンドル(柄):アルミ合金・スチール(ポリプロピレン被覆・抗菌加工)、ジョイント:ポリアセタール
1本
999 税込1,099
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製の3段式の伸縮ポールです。 先端に雪落とし、雪切りの頭を取り付けて使用します。
材質アルミ
1本
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

握りやすいスポンジグリップ採用! トラック洗車用に最適なだけではなく、ご家庭で高所にある気になる汚れまで届く便利商品です。 通水タイプはハンドルエンド部に水道ホースを差し込むとブラシヘッドの先から水が出せる仕様になっており、通水ON/OFF切替機能付き。
用途清掃・お手入れ 危険物の類別非危険物 適合用途洗車
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

置くだけ簡単。サッと開くだけの簡単設置フェンス。 スペースに合わせてラクラク伸縮。 軽くて丈夫なアルミ製。 いろいろな場所で使用できます。
用途ガレージの出入り口やお庭の仕切りフェンスに。 材質本体/アルミ、柱・脚/スチール(粉体塗装) 質量(kg)約5.8 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約31.5~270×31×104
1台
9,698 税込10,668
3日以内出荷

従来のアルミ製の継ぎ柄に比べ、軽量・安価で疲れ難い作業性を重視した商品。スライド式なので室内への移動が楽々。アルミ製で軽量。ローラーハンドルにつなげて、高所や壁面、床などの塗装時に便利。長さが自由に調整できます。
材質(グリップ)PVC 材質(ジョイント)PP 材質(パイプ)アルミ合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ポール:アルミアルマイト処理、ジョイント:ナイロン、グリップ:合成ゴム 全長(mm)約540~900 質量(g)約300
1本
5,290 税込5,819
翌日出荷

幸和製作所アルミ製伸縮杖
本体はサビに強く軽量で使いやすい!。ボタン式の簡単長さ調節。10段階と、幅広い長さ調節ができるので、身長差や男女を問わずお使いいただけます。手になじむ木製グリップ。
材質アルミニウム合金 ブラウン 奥行(mm)29 幅(cm)11.5 本体質量(g)220 高さ(cm)69.5~92
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷

折りたたみ式で収納にとても便利です。 荷台の先端部分が伸縮可能です。
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)440×750 折りたたみ寸法(mm)575×440×245
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

アルミとプラスチック製の伸縮ハンドル!高い場所の洗浄に役立ちます!
直径(Φmm)32.5 最短寸法(mm)1700 最長寸法(mm)2800
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミとプラスチック製の伸縮ハンドル!高い場所の洗浄に役立ちます!
直径(Φmm)32.5 最短寸法(mm)1225 最長寸法(mm)2000
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

15本爪の先端が丸い形状で土に刺さりにくい。22Φアルミパイプ使用で軽く使いやすい
用途清掃作業に。 全長(mm)1270 爪幅(mm)510 伸長(mm)1570
1本
1,498 税込1,648
5日以内出荷

プロテック フリーハンドルタッチワン アルミ 伸縮柄 CONDOR(山崎産業) 動画あり
軽い力でヘッドを装着できる新機構を採用。5色対応のスマートなハンドル。軽量で扱いやすいアルミハンドル。軽くボタンを押すだけでヘッドを固定。軽く両側のボタンを押すだけでヘッドをリリース。ヘッドの厚みは業界最薄の約35mm。さらに取り回しが良くなりました。(メーカー調べ2016年11月現在)。。〇対応ヘッド〇。コンドル糸ラーグE-6/E-8、ワンタッチブラシ、ワンタッチワックスモップ、あゆ糸ラーグ#8、糸ラーグバイフク#8。ワンタッチ自由箒、ワンタッチドライワイパー、ワンタッチダスターモップECO-600、ワンタッチワイドフレッシュモップ、ワンタッチパッドホルダー
材質ハンドル:アルミパイプ(Φ22mm,Φ25mm)、ヘッド:PP、グリップ:PP、伸縮ストッパー:ABS 質量(g)550
1本
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スロープは小型犬、中型犬、大型犬に適しています。階段スロープで昇降すると、ペットの関節を効果的に守りできます。特に高齢犬や大型犬は、飛び跳ねによる関節の痛みを和らげて、ペットを守ることができます。ペットスロープは車の昇降や高低差がある様々な場所に適用します。ペットスロープはトラック、バンなどに適用します。
用途車のトランクやスライドドアからの乗降に大活躍です。屋内・屋外問わず高低差のある場所での昇降に便利です。 材質アルミ 質量(kg)約6.9 幅(cm)【展開】41【折りたたみ】41 耐荷重(kg)90 長さ(cm)【展開】182【折りたたみ】99 高さ(cm)【展開】6【折りたたみ】7【推薦】45以下
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷

ワンタッチ伸縮式アルミ製伸縮脚立コンビラダーN FPS 動画あり
車のトランクにも収まるコンパクト・省スペース設計。
最大使用荷重(kg)130 踏ざん間隔(mm)300 踏ざん踏面幅(mm)320 付属品移動用ショルダーベルト、H型ストッパー 材質アルミ 天板寸法・幅(mm)340 天板寸法・奥行(mm)40
1台
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

松永製作所製車いす用オプション。
種別伸縮式 材質アルミ 寸法(mm)Φ22(取付部Φ19)×945~1345 松吉医科器械コード23-2528-01
1個
9,898 税込10,888
7日以内出荷

楕円軽量アルミ柄で強度アップしています。 全長700~1000mmの伸縮ハンドルです。
用途高枝・庭木・生垣等の刈り込みに。 切断能力(mm)12 刃長(mm)170 全長(mm)700~1000 質量(g)920 トラスコ品番275-3251 材質(柄部)アルミパイプ 使用目的刈り込み 切断対象庭木、生垣、高枝 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
6,498 税込7,148
当日出荷

収納&携帯性に便利な伸縮タイプです。収納&携帯性に便利な伸縮タイプです。ヤシの葉脈から作った、太くて弾力のある穂先で、落ち葉や小石など、大きなゴミをしっかり掃きだします。面の清掃や、ブロックの筋、ブロック角の清掃に便利な形状です。柄は天然木を使用、手にしたときの感触がナチュラルです。
用途お家周りの清掃作業。 材質柄部:アルミ 穂:ヤシの葉脈 全長(mm)最短約960~最長約1300 タイプ伸縮
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

ゴールデンスターアルミ柄伸縮刈込鋏(小)
楕円軽量アルミ柄で強度アップしています。 全長550~700mmの伸縮ハンドルです。
用途高枝・庭木・生垣などの刈り込みに 全長(mm)550~700 切断能力(mm)6~12 刃渡り(mm)170 トラスコ品番868-2970 材質刃:特殊刃物鋼(SK-5)、柄:アルミ、グリップ:エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ 使用目的刈り込み 切断対象庭木、生垣、高枝 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
5,998 税込6,598
4日以内出荷

身体支持機能を持つ盲人用白杖。石突のすぐ上に、反射テープが巻いてあります。
質量(g)303 材質アルミ
1本
非課税商品
5,798 税込5,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルでベーシックな風合いが魅力。
付属品替えゴム 材質本体:アルミ、グリップ:木製 質量(g)350 ケース入数25 寸法(cm)長さ69~92(10段階)、グリップ長さ:13、ゴムチップ底径:約3.8 パイプ径(Φmm)上部:22、下部:19 適合ゴムチップ内径(mm)18
1本
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッドの向きが変えられるバスクリーナーです。ソフト素材で、ザつきやヌメリをスッキリ落とします。
材質柄:アルミニウム/ポリプロピレン、台:ABS樹脂/ポリプロピレン、グリップ:ポリプロピレン、面ファスナー:ポリエステル、スポンジ部:ナイロン/ナイロン不織布(特殊粒子加工)/ポリウレタンフォーム、調節ボタン:ポリアセタール 寸法(mm)780×100×70 本体質量(g)215 適合用途風呂掃除
1個
899 税込989
7日以内出荷

伸縮式の軽量タイプ
用途立ったままで、芝生、雑草の刈込作業ができる 全長(mm)670~1030 刃長(mm)160 トラスコ品番102-7162 材質刃:炭素刃物鋼、柄:アルミ合金 質量(kg)1.05 材質(柄部)アルミパイプ 使用目的刈込作業 切断対象芝生、雑草 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
5,998 税込6,598
翌日出荷

天井などの手の届かない高い場所のほこり取りや清掃をします。高い場所にある ちり、ほこり、くもの巣除去、または蛍光灯の掃除などに使用します。 3段伸縮ポールで長さ調整が可能です。
長さ(mm)1300~2750 トラスコ品番471-6205 材質ヘッド:しゅろ/ポリプロピレン(PP)、ポール:アルミ/ポリプロピレン(PP) 質量(g)430
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

伸縮台車 アルミフレーム モノタロウ 動画あり
サビに強く、軽量なアルミフレームの伸縮台車です。荷物に合わせて台座が伸縮します。また取手の高さも2段階調節できます。
車輪径(Φmm)100 材質(車輪)TPE 車輪幅(mm)27 ブレーキ有無あり キャスター固定車輪×2個、自在車輪(ストッパー付)×2個 ハンドル高さ(mm)710(~950) ブレーキ種類ストッパー 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×500×235 材質(ハンドル)スチール(クロームメッキ) 特性軽量 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)アルミ スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

玉掛け作業や倉庫内作業をはじめ、手の届かない高所にケーブルを持ち上げたり、低く狭い場所のものを引っかける用途にも使用できます。 延長・伸縮ポールを組み合わせて作った手かぎタイプの伸縮棒です。 3段伸縮により短くすることも可能なため、狭い場所での取り回しも良好です。
全長(mm)460~940 質量(g)350 段数3段 縮長(mm)480
1個
17,980 税込19,778
欠品中

アルミ製収穫台車「楽太郎」シリーズの中で最も強力型で、キャベツ等の重量物野菜の収穫にピッタリです。 前後にガード(脱着可能)が付いていますから、安心して荷物の積みおろしができます。
最大積載量(kg)200 荷台寸法(高さ)(mm)780 荷台寸法(長さ)(mm)1100、1100~1250(ガードが伸縮) 荷台寸法(幅)(mm)1500 タイヤ幅(mm)850~1350
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刈り取った雑草などの集草に、強靭なツメでサビない、耐久性に優れ、軽くて丈夫です。水洗い可能です。コンパクトサイズで小さい隙間などにも使えます。場所、環境に合わせて長さが自由自在なので収納にも便利です。
用途耕作や集草、土ならしなど幅広い用途に。 材質爪:強化プラスチック(ガラス繊維配合)、柄:アルミ合金他 爪長さ(mm)110 2018年トラスコ掲載ページ9 1416
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)