材質アルミ
商品タイプフタ
用途本間製作所アルミ円付鍋のサイズよりワンサイズ下を選ぶと段にピッタリはまります。
材質アルミ
料理鍋の内側の段差まで落とし込んで使用するタイプです。
円付鍋内側の段差まで落とし込んで使用するタイプです。
用途同じメーカーのアルミDON打出円付鍋に適合します。
材質アルミ
材質蓋:アルミニウム、ツマミ:フェノール樹脂
サイズ小
外径(Φmm)155
TKG品番9-0046-1801
TKG品番(2017)6-0046-1801
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
内面フッ素加工で細かい隙間がなく洗いやすい蓋
材質本体/アルミニウム合金プレス、内面(本体・蓋)/ふっ素樹脂塗膜加工、外面/サテン仕上げ、取っ手/ステンレス鋼
底面の厚さ(mm)1.5
アルマイト加工なので腐食しにくく耐食性に優れています。アルミニウム製なので軽くて使い易い。
用途埃などに触れず衛生的。
材質(本体)アルミニウム
商品タイプフタ
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
その他、使用できるもの。プリンス用(深バット大<ABT28>兼用)。クイーン用(深バット特大<ABT28>兼用)。大型バット大用(標準バット2号<ABT24>・深型2号<ABT67>・穴明バット2号<ABT25>兼用)。中用(標準バット3号<ABT24>・深型3号<ABT67>・穴明バット3号<ABT25>兼用)
材質アルミ
商品タイプフタ
材質本体:アルミ、蓋:アルミ
商品タイプバット+フタ
「スッとたつ スッととる」四角いフライパンsutto(スット)。
機能性と収納性に優れたフライパンの新しいカタチ。
四角いフライパン16cm~20cmサイズに使える兼用蓋です。
【お手入れ方法】
お手入れの際、スチールタワシ、アルカリ性洗剤、クレンザー、歯磨き粉はご使用にならないで下さい。
つけ置き洗いや食器用乾燥機、食器用洗浄機には使用しないで下さい。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】可、【IH調理器具】可
材質本体:アルミニウム合金、貼底:ステンレス鋼(クロム16%)
寸法(mm)215×215×H70
色ブラック
レンジ不可
食器洗浄機×
1個(1個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
材質本体:アルミ、スノコ:ポリプロピレン、蓋:ポリプロピレン
耐熱温度(℃)-20~+140
商品タイプバット+フタ
急速冷凍冷蔵が出来る。蓋付なので食材の一時保存に便利。料理の下ごしらえのバットにも使える。蓋付なので重ねて収納出来ます。
用途蓋付なので食材の一時保存に便利。
材質(本体)アルミニウム合金、(ポリエチレン樹脂)
カップ付のアルミ容器でかわいくデコレーションしたケーキ等を入れられます。
用途洋菓子や和菓子の包装に
材質アルミニウム
通常のラップフィルムより光や空気、水分を通しにくいため、冷蔵庫・冷凍庫に入れる食品を包む際に保存性が高まります。
また、通常のラップフィルムよりも耐火性に優れるため、落とし蓋やオーブン加熱時の皿代わりに使用する際や、食材を焼く際に旨みを逃さないように包むホイル焼きにも使用できます。
飛び出し防止ストッパー付で楽に取り出せます。
用途食材や料理を包んだり、皿や弁当箱に敷いたりする際に。
材質アルミニウムはく
材質アルミニウム(アルマイト加工)
タイプ3取
外形寸法(縦×横)(mm)690×470
商品タイプフタ
1個
¥7,898
税込¥8,688
5日以内出荷
急速冷凍冷蔵が出来る。料理の下ごしらえのバットにも使える。蓋付なので重ねて収納出来ます。
用途蓋付なので食材の一時保存に便利。
材質(本体)アルミニウム合金、(ポリエチレン樹脂)
サイズ浅型_小
質量(g)80
サイズ(mm)167×127×45
再生紙使用マーク適合
1個
¥909
税込¥1,000
11日以内出荷
見た目がまるでガラスのようなプラスチック容器です。クリアな素材で、ガラスではないので割れないし、軽いのが嬉しいところ。小さすぎず大きすぎず、クッキーなどを詰めてプレゼントするのに丁度いい大きさです。もちろん食品検査を通っているので、お菓子をそのまま入れることができます。
材質本体:PET、蓋:アルミニウム
形状円筒
容量(mL)250
外寸(mm)口径Φ68×底径Φ71×高さ85
対応【不可】食洗機、電子レンジ
耐熱温度(℃)60
1個
¥97
税込¥107
当日出荷
200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:内寸Φ180×H50mm●木蓋付●材質:アルミ●コード番号:AL1188
アズワン品番67-8141-33
1個
¥8,098
税込¥8,908
欠品中
1台でしゃぶしゃぶ、焼肉が楽しめます
容量(L)2.8
質量(kg)2.5
内径(Φmm)227
外径(Φmm)285
深さ(mm)100
板厚(mm)7
底径(Φmm)180
EBM品番1157100
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
1台でしゃぶしゃぶ、焼肉が楽しめます
容量(L)2.8
質量(kg)2.3
内径(Φmm)227
外径(Φmm)285
深さ(mm)100
板厚(mm)7
底径(Φmm)180
EBM品番1157000
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
仕様エントツ付き
材質本体:アルミ、ツマミ:フェノール樹脂
ドーム形状により熱の対流が向上し、全体を均一に加熱いたします。軽くて扱いやすいアルミ製。大きめで持ちやすいつまみ。表面はさびにくいアルマイト加工
材質本体:アルミニウム合金、つまみ:フェノール樹脂
表面処理硫酸アルマイト加工
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ