60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
錆取り剤3000 横浜油脂工業(Linda) 動画あり
鉄・ステンレス・アルミに付着したサビを素材を傷めず強力に洗浄します。 塗装面也プラスチック素材を傷めにくい中性タイプです。
用途自動車用ボディ・アルミホイールの鉄粉除去。全色対応。 危険物の類別非危険物
1個(1L)ほか
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本(2kg)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AS-101 業務用アルミクリーナー ビアンコジャパン 動画あり
アルミニウム素材の黒焼け、白サビを除去します。素材面を殆ど傷めることがなく、本来の風合いを取り戻します。
用途・マンション、ビルのアルミサッシ。・廊下のアルミ手摺り、面格子。・カーテンウォール外壁のアルミマリオン。・アルミ製ガラリ(通風口) 使用工具白色のパッド/シルバー ○、ブロンズ・他 ○茶色のパッド/シルバー △、ブロンズ × 主成分乳酸・クエン酸 標準使用量50~70g/m2 ボトル形状トリガー付 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300g)
2,098 税込2,308
当日出荷

リン酸を主成分とし、有機溶剤、界面活性剤を配合した無色透明液体です。脱脂効果があります。
用途鉄鋼、アルミニウム:○ ステンレス:△ 真鍮:△ 無色透明 主成分リン酸、界面活性剤、水 使用温度範囲(℃)0~40 仕様スプレー後の状態:液状(水系)ノンガスタイプ トラスコ品番121-1978 危険物の類別非危険物 使用可能材質
1本(300mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

復活洗浄剤 アルミ用 アルミ製品洗浄剤(玄関ドアは不適) カンペハピオ 動画あり
■[色々な汚れをカンタンに落とす!] アルミニウム素材の電飾による黒やけ・花咲きを除去します。 ■[素材を傷めない] 素材面をほとんど傷める事がなく、アルミ本来の風合いを取り戻します。 ■[環境にやさしい洗浄剤] 有機酸(乳酸・クエン酸)を主成分とし、環境に配慮した修復洗浄剤です。 ※有機酸:食品添加物にも使用されている、生分解性に優れた素材に優しい酸です。 ■[サビなどにも有効] アルミニウム素材のサビや汚れを修復除去します。
用途■[アルミ製品の白サビ・黒やけ・花咲きの除去に] 場所:アルミ製サッシ / 面格子 / 手すり / ガラリ など 【使えないもの】■[各種加工を施したアルミ製品] カラーアルミ / 塗装・コーティングしたもの / アルマイト加工以外の表面処理仕上げをしているもの 等 ■パネル・扉など面積が広い製品 ■アルミ以外の素材 ■[その他] 一部の ガラス / サッシ / 植栽 / 塗装面 等 ※必ず事前に影響を確認し必要に応じて養生して下さい。 【ご使用方法】[1] 布やモップ等に染み込ませ、洗浄したい部分全面に塗り広げて下さい。 汚れが酷い個所は、この作業を繰り返して下さい。 ※本品を直接洗浄したい部分にかけないで下さい。 [2] 本品を布に浸み込ませ、アルミの汚れた部分に30秒程置いてから擦り洗いをして下さい。 ※この状態のまま長時間放置しないで下さい。 ※強くこすると素材を傷つける恐れがありますので、注意してください。 [3] 本品の成分が残らないように念入りに布で水拭きして下さい。 [4] 水拭きの後、乾いた布で拭いて下さい。
1缶(100mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TANAX(タナックス)PITGEAR。アルミ用サビ取り剤。特徴。エンジン回り(シリンダーやクランクケース)に発生した白サビを除去。高度なサビ取り性能はそのままで磨き上げ光沢度が従来品比較140%アップ。(メーカー比)。サビ取り用ブラシ等を使用するとより効果的です。従来品に比べて人体、環境に配慮した成分を使用しています。※使用後は錆びないように防錆剤、ワックス等で表面保護を行ってください。
用途使用上の注意。上記用途以外には使用しないでください。サビの無い光沢面に使用するとキズが付く事があります。 材質研磨剤、界面活性剤、イソパラフィン系溶剤、水 寸法(mm)132×Φ36 容量(mL)60 危険物の類別非危険物
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

鉄・アルミ・ステンレスの強力サビ取り剤。コンパウンド・研磨剤を使用してないので傷つきません。ジェルタイプなので浸透し、タレにくく作業が簡単。アルミの白サビ、鉄の黒サビ・赤サビに効果を発揮。ステンレス接合部の薄サビ落としに効果があります。車、バイク、自転車パーツのメンテナンスに。薬品・石油系溶剤・酢酸エチル一切不使用の環境対応品。
用途鉄の赤サビ・黒サビ、アルミの白サビ、ステンレスの薄サビに。 危険物の類別非危険物
1本(50mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

錆と化学反応し、金属を傷めず除錆後、リン酸皮膜が一時的に防錆皮膜を作ります。金属表面に油がついていても、サビ取り効果は変わりません。サビが取れたら水洗いの後、すぐ塗装ができます。刷毛・ブラシ・スポンジ・布等でサビた部分に塗り、5~15分放置した後、拭き取ってください。小さな部品は、水で5~6倍に薄めた液に30~60分漬けてからブラシでこすってください。
用途自動車・自転車・電気製品・スポーツ品・事務機器や家庭内の金属製品、水まわりの水栓、パイプ部分のメッキ面のサビ取りに。 対応材質 主な用途サビ落とし 成分水、リン酸、界面活性剤、添加剤 タイプ濃縮 危険物の類別非危険物 使用可能材質 毒劇区分普通物
1本(110g)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途にあわせて水で希釈して使う、経済性に優れた濃縮タイプ。 金属表面のサビを強力に除去します。 鉄の少量のサビおよび非鉄金属のサビには水で2~3倍に希釈して使用します。 有機則規制外商品
用途鉄、銅、真鍮など各種金属表面のサビの除去。 特性強力 使用温度範囲(℃)0~40 主成分リン酸、界面活性剤 危険物の類別非危険物 使用可能材質
1本(420mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

浸漬用サビ取り剤です。 錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的です。
用途鉄、鋼のさび落としに 成分りん酸、非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、エチレングリコール、精製水 使用方法原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。 質量(kg)4.88 タイプ酸性 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(4L)
2,298 税込2,528
当日出荷

頑固な汚れも一発で落とす噴射シリーズです。アルミ製品の汚れを強力に落とします。プロが使用する商品なので優れた洗浄力があります。工場、事務所、一般住宅向けなど用途に合わせて商品を選ぶことが出来ます。汚れによっては希釈して使用することもできるのでとても経済的です。
用途自動車のアルミホィール、エンジンルーム、アルミサッシ、アルミ製品の汚れ落とし、アルミフィンの洗浄。 成分界面活性剤(5パーセント)・ジエチレントリアミンタアセッテッド 内容量(mL)320mL 液性アルカリ性 使用の目安1(m2)に対して約8回噴射 危険物の類別非危険物
1個
899 税込989
当日出荷

錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的
用途浸漬用サビ取り剤 主な用途サビ落とし 仕様燃焼性/なし揮発性/低い 成分リン酸・非イオン系界面活性剤・グリコール系溶剤・精製水 使用方法原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。 タイプ濃縮 pH1.05(20℃) 引火点(℃)なし 外観無色透明液体 危険物の類別非危険物 使用可能材質
1本(4L)
4,598 税込5,058
当日出荷

プロ用超強力サビ除去液。 サビた部分を液中につけるか、サビ部分に塗布すると数秒から数十分でサビを除去することができます。
用途自動車の部品、ホイールなど バイクのホイール、タンク内側など 自転車のフレーム、ホイールなど 工具、道具、刃物、電気部品など 鉄骨、鉄板、建造物、機械など 液性酸性(PH2) 主成分無機オルトリン酸、キレート剤、精製水、他
1本(400mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サビの除去を目的とした中性洗浄剤です。 中性タイプですので素材を傷めることがありません。
用途御影石・大理石などの石材、化学床、磁器タイル、アルミパネルに付着した錆の除去。 液性中性
1本(0.5kg)
3,598 税込3,958
当日出荷

金属の表面の酸化・サビ・汚れ等を除去し、シリコンコーティングします。 アルミ、マグネシウム、金、銀、銅、ステンレス等に使用出来ます。
用途アルミホイルのツヤ出しに。 危険物の類別非危険物
1本(100g)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

嫌な臭いがほとんどありません。錆取り剤としての効果もあります。トラップ粘土の除去力に優れた作業性をプラス!。タレない粘性のある液体で、鉄粉を強力に溶解。活性剤配合でカーシャンプーとしても最適。
用途カーボディ等塗装面鉄粉除去・錆び除去 液性中性、ノーコンパウンド 成分チオグリコール酸アンモニウム・界面活性剤・発色増強剤・増粘剤・製水 密度1.09(20℃) 外観ほとんど無色透明の液体
1本(1kg)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フォスファタイジング処理:皮膜中にリン酸塩皮膜が含まれるので耐熱硬化・防錆効果・塗装下地剤。 すべての金属のサビ(緑青・赤錆)だけでなくトイレの尿石・黒ずみ・水道水のカルキ・鉱物、食用油・スケール・エフロ・炭化した油・水アカ・カーペット等のもらい錆び・外壁タイルの黒ずみまで広範囲の素材の汚れが取れます。 塗料に付着したサビもハルトを塗布2時間後コスれば除去。
用途鉄・アルミ・真鍮・銅・鉛管・合金・メッキ・ステンレス・御影石・砂岩・ラスタータイル・磁器タイル・トイレ陶器他のサビ・汚れ落とし。 仕様JIS K 5674合格 使用方法洗浄の場合汚れた面に直接原液を塗って後は拭き取るか水で洗い流してください。ハケ・ローラー・スプレーでムラなく塗ってください。頑固な汚れの時(アルミ・ステンレスは除く)は、10分以上置いてから金属製のヘラ及びブラシで擦ってください。原液使用です。一回で除去できない場合は、再度行ってください。 危険物の類別非危険物 関連資料使用可能素材(0.65MB)
1缶(500mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属表面のガンコなサビを強力に落とします。 特殊浸透剤配合でサビにすばやく浸透してサビを分解、すっきり取り去ります。
用途自動車・バイク・自転車などの金属部分、ゴルフクラブ・釣具などスポーツ用品、家電製品、門扉、棚、ドライバー、ペンチなどのサビ取り 特性強力 質量(g)197 使用温度範囲(℃)常温 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×110×42 主成分リン酸、界面活性剤 危険物の類別非危険物 使用可能材質
1本(150g)ほか
919 税込1,011
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サビ取りストロング 呉工業(クレ) 動画あり
即効性強力サビ取り剤 高濃度チオグリコール酸塩×無機酸塩が頑固なサビを強力に溶解&徹底除去する即効性の強力サビ取り剤。 高いサビ除去効果と素材への安全性を両立した弱酸性タイプです。 サビを溶解しながら紫色に変化するので効果を視認できます。 錆びた金属から移るもらいサビもすっきり落とします。 素材に密着するリキッドジェルタイプです。
用途鉄・銅・真鍮などのサビの除去。 アルミ・ステンレス・陶器・樹脂などに付着したもらいサビの除去。 液性弱酸性 危険物の類別非危険物
1本(250g)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラスピカは、「もらいサビ」を安全で手軽にすばやく除去する、中性タイプの新しいタイプのもらいサビ除去剤です。 酸洗や電解のような特別な設備や装置は不要です。 ステンレス鋼やアルミの「もらいサビ」だけではなく、一般の鋼材のサビ落としにも効果を発揮します。 環境・人に優しい中性タイプで、PRTR法に非該当です。
用途非鉄金属(ステンレス・チタン・アルミ等)製品へのもらいサビの除去 ステンレス鋼の酸洗い後のムラ・シミの除去 対応材質アルミ 主な用途サビ落とし トラスコ品番389-0139 使用方法もらいサビをした材料に油が付着している場合は、脱脂剤で油を除去してください。もらいサビが発生した部分にラスピカを噴霧し、紫色に変色後1~3分放置してください。毛先の柔らかいブラシなどで軽くブラッシングし、水洗またはぬれたウエスでよく拭き取ってください。 透明 使用温度範囲(℃)10~40 主成分水、有機酸アンモニウム塩 正味質量(g)500 危険物の類別非危険物 使用可能材質
1個(500mL)
3,998 税込4,398
当日出荷

アルミ・メッキ部分のサビ取りと表面保護効果。 ガンコなさびをキズもつけずにすっきり落とします。 つけ置きの必要がなく拭きあげればワックス効果も。
対応材質アルミ、メッキ 主な用途サビ取り、表面保護 危険物の類別非危険物
1本(300g)
1,498 税込1,648
当日出荷

自転車のメッキ・アルミ・ステンレス・その他各種金属に発生するサビ・油汚れをとり、クモリ・変色が消えます。
用途ケミカル ホワイト 質量(g)70 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×140×80
1個
529 税込582
当日出荷

赤サビを黒サビに転換し、サビの進行を止める水性サビ転換塗料。塗膜の上にも表面が湿っていても塗装可能。上塗りは水性も油性もOK。サビの上に直接塗れます。(錆取り不要)ケレン作業の手間が省けます。従来の錆関連商品はほとんどが溶剤(油性系)であるのに対しサビキラープロはなんと水性塗料です。そのためシンナー等の臭いの問題もない環境配慮型塗料です。さらに水性なのに速乾性が高い為、作業性もアップします。亜鉛メッキにも塗装が可能です。錆止めプライマーとしても使用が可能です。旧塗膜(水性系、溶剤系)の上に処理した場合は、強溶剤及び溶剤系(油性塗料)を塗った時に起こるチヂレ等のトラブルを止める効果があります。浸透の弱い部分には色が変わり(茶色及び黒色)マーキングとして教えてくれるありがたい機能も付いています。
用途鉄部全般、車両の下まわり、バイク、立体駐車場など。亜鉛メッキ、ガルバニウム、アルミ、ザム鋼板など ガンメタ 対応材質鉄部全般、亜鉛メッキ 引火点(℃)なし 主な用途サビ止め 膜厚(μm)30~40(Dry) 使用環境温度(℃)5以上 指触乾燥時間(分)5 ℃:35、20℃:25 密度1.12(20℃) 使用条件エアスプレー:推奨チップ No163-513~515、1次圧 3~4kg/cm2 / 2次圧 100~135kg/cm2 使用場所トタン、カラートタン、鉄骨、階段、折半屋根、公園遊具、グレーチング、ビニールハウスパイプ、農機具、重機、トラクター、船舶内外部、自転車、車のシャーシ等 希釈清水(水道水) 使用環境湿度(%)85以下 危険物の類別非危険物 半硬化乾燥時間(時間)5℃:8、20℃:4 特性速乾、サビ止め 標準塗布量(g/m2)140~180 塗装間隔最短:16時間 (5℃) 、8時間 (20℃)
1缶
6,198 税込6,818
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイエステック金属クリーナー メタルクリン
エコ商品
サビの除去及び中性金属クリーナー!!自転車の車輪及びスポーク・ハンドル・その他身近にある簡単なサビの除去剤。ご家庭にあるアルミ・銅やメッキ製品の汚れ洗浄剤です。外壁やコンクリートに付着したもらいサビの除去にも最適です!!
用途アルミ・銅・金属塗装面などに 成分脂肪属系 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(70mL)ほか
879 税込967
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サビ・アカ部分のみ取り除かれ基材部分には影響ありません。 プラスチック、ガラス、ゴム、琺瑯、瀬戸物、アルミには反応しません。 近接の什器・備品にかかっても安心です。 取扱いが簡単で安全です。人体にほとんど害がありません。
用途化学床材などに着いた、備品のサビ跡の除去。 水回り器具のサビ・アカ落とし、又付着したサビの除去。 使用方法(1)原液を直接、サビ・アカ部分に噴射してください。(2)サビの量、度合い、種類により反応時間に差がありますが、ほとんど数秒で処理できます。ナイロンブラシなどで、こすれば反応を早めます。(3)溶解したら、拭き取り濡れタオルなどで充分水拭きを行うか、そのまま水で流してください。 希釈倍率原液使用 pH6.5~7.5 液性中性 比重1.09 臭気イオウのようなきつい臭い 外観黄緑色水溶液
1本(500cc)
2,398 税込2,638
当日出荷

ハケで塗ってから、しばらく時間をおくだけ!拭き取るだけの簡単な作業で、サビだけを取りのぞきます。 鉄製パーツや、ステンレスパーツに発生したサビを取りのぞき、本来の輝きを取りもどします。その後、あらたなサビの発生を抑える働きもあり、鉄・ステンレス用「サビとりケミカル」の決定版!です。 塗装面や、メッキ部分に生じたサビの除去にも適しています。サビを取りのぞいた後に、約3ミクロンの防錆被膜を形成するので、あらたなサビの発生を抑えます。
危険物の類別非危険物
1本(300mL)
2,698 税込2,968
当日出荷

アルミ、銅以外の金属のサビと汚れを化学の力で分解、除去します。ムースタイプのため液の垂れ落ちを防止します。
用途屋内外にある、アルミ、銅以外の金属部分の除錆 危険物の類別非危険物 毒劇区分普通物
1本(100mL)
799 税込879
当日出荷

BAN-ZIサビキラーカラー
エコ商品
耐塩水性能1000時間を突破!サビの上から直接塗れ、上塗りとサビ止めが一度で出来る。溶剤並みの強力な防錆効果。食品衛生法適合。ハケ目が付きにくく、高光沢で美しい仕上がり。ビキラーPROとの併用でオール水性防錆を実現します。 鉄部は勿論、一般的に塗料の密着が悪いとされる亜鉛メッキ鋼板やアルミ鋼板に対しても直接塗布頂けます。指触乾燥約10分(温度 30度の場合)速乾性に優れている為、作業性が良好です。
用途鉄部全般、トタン、折板屋根、アルミ、ステンレス、亜鉛メッキ、ガルバリウム、ZAM鋼板、ボンデ鋼板など 使用方法刷毛、エアスプレー、エアレススプレー 対応材質鉄部全般、トタン、折板屋根、アルミ、ステンレス、亜鉛メッキ、ガルバリウム、ZAM鋼板、ボンデ鋼板など pH8~10 引火点(℃)なし 粘度63KU(23℃) 主な用途サビ止め 膜厚(μm)Wet:60~90、Dry:20~30 使用環境温度(℃)5以上 標準使用量刷毛:99g/m2/回、エアスプレー、エアレススプレー:140g/m2/回 不揮発分41% 指触乾燥時間(分)約30(5℃)、約20(20℃)、約10(30℃) 密度1.12g/ml 鉛筆硬度HB 耐水性240時間 良好(40℃) 使用場所工場施設、農機具・重機、畜産・飼育、空調機器、家屋(室内外)、亜鉛メッキ、アルミ 希釈水(水道水または清水) 使用環境湿度(%)85以下 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0~5 光沢80 半硬化乾燥時間(分)約120(5℃)、約60(20℃)、約45(30℃) RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性異常なし(JIS2号 24時間) 塗回数1~2 標準塗布量(g/m2)99(刷毛の場合)
1缶
26,980 税込29,678
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

サビの上から直接塗れ、上塗りとサビ止めが一度で出来る。待望のマット色。サビキラーカラーを上回る防錆力を実現!耐塩水性能1000時間を突破!サビキラーカラーは水性塗料のため引火性もなく、使用された器具も水洗いが可能です。しかも水性塗料でありながら、油性塗料並みの強力な防錆効果を有しております。鉄部は勿論、一般的に塗料の密着が悪いとされる亜鉛メッキ鋼板やアルミ鋼板に対しても直接塗布頂けます。指触乾燥約10分(温度 30度の場合)速乾性に優れている為、作業性が良好です。サビキラーPROとの併用でオール水性防錆を実現。
用途ワイパーブレード、鉄部全般、アルミ、ステンレス、亜鉛メッキ、ガルバリウム、ZAM鋼板、ボンデ鋼板など 艶消しブラック カラーコードなし 対応材質ワイパーブレード、鉄部全般、アルミ、ステンレス、亜鉛メッキ、ガルバリウム、ZAM鋼板、ボンデ鋼板など 引火点(℃)なし 主な用途サビ止め 膜厚(μm)Wet:60~90、Dry:20~30 使用環境温度(℃)5以上 指触乾燥時間(分)約20(20℃) 希釈水(水道水または清水) 使用環境湿度(%)85以下 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 標準塗布量(g/m2)99(刷毛の場合) 塗装間隔約1.5(20℃)
1缶
27,980 税込30,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浸けるだけでサビが簡単に剥がれる!。鉄、アルミ等の各種金属表面のサビを化学反応で除去します!。長時間の浸け置きができるから、頑固なサビにも威力を発揮します!
用途鉄、ステンレスなど各種金属表面のサビ除去 成分リン酸、イオン交換水 使用方法1あらかじめ浮いたサビや塗装、油汚れなどを取り除きサビ面を露出させてください。2浸漬やハケ、ブラシ塗り、または布等でサビた金属部分に塗布し、10分~20分放置した後、拭き取ってください。頑固なサビには何度か繰り返してください。3徐サビ後は、直ちに水または温水で洗浄後、拭き取ってください。その後必ず防錆処理を行ってください。 内容量(mL)400 液性酸性 危険物の類別非危険物
1本(400mL)ほか
998 税込1,098
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高濃度チオグリコール酸塩が素早く浸透しサビを瞬時に分解します。無機酸塩が分解性能を高め、頑固なサビも強力に除去します。高いサビ除去効果と素材への安全性を両立した弱酸性タイプです。サビを溶解しながら紫色に変化するので効果を視認できます。錆びた金属から移るもらいサビもすっきり落とします。塗装面にも使用できます。素材に密着するリキッドジェルタイプです。
用途鉄・同・真鍮などの錆の除去。アルミ・ステンレス・登記・樹脂などに付着したもらいサビの除去 危険物の類別非危険物
1箱(250g×20本)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

BAN-ZIRESIDE
エコ商品
業界初の樹脂サッシ・樹脂サイディングに塗れる塗料。誰でも簡単に行えるだけでなく、速乾性なので、安価・簡単・迅速に補修が行えます。水性なので臭いなく安全安心。食品衛生法適合。約20分(外気:20℃の場合)で指触乾燥を実現。作業性が抜群です。
用途樹脂サッシ、アルミ、木製サッシ、PVC樹脂サイディング、金属、窯業系、木製サイディング、亜鉛メッキ、モルタル、コンクリートなど 仕様促進耐候性:400時間 使用方法刷毛、エアスプレー、エアレススプレー、ローラー 対応材質樹脂サッシ、アルミサッシ、木製サッシ、PVC樹脂サイディング、金属サイディング、窯業系サイディング、木製サイディング、鉄部、木部、亜鉛メッキ、コンクリート、モルタル pH8~10 粘度63KU(23℃) 膜厚(μm)Wet:60~90、Dry:20~30 使用環境温度(℃)5以上 不揮発分41% 指触乾燥時間(分)約30(5℃)、約20(20℃)、約10(30℃) 密度1.12g/m2 鉛筆硬度HB 耐水性240時間 良好(40℃) 希釈水(水道水または清水) 使用環境湿度(%)85以下 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0~5 光沢80 RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性異常なし(JIS2号 24時間) 標準使用量(kg/m2/回)刷毛:0.1、エアスプレー、エアレススプレー:0.14 塗回数1~2 標準塗布量(g/m2)100(刷毛の場合) 塗装間隔約3時間 (5℃)、約1.5時間(20℃)、約1時間(30℃)
1缶
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

PROSTAFF(プロスタッフ)WS 強力錆とりキット
農具等の刃物や、ネジ、ボルト、車体などに付着したガンコな金属錆を溶かして磨き落とす専用クリーナーキットです。 放置してできた赤錆や使い古した道具の錆に最適! 【1液:錆除去剤】で金属表面の赤錆を化学反応で溶かし、【2液:金属研磨剤】で残った錆をしっかりと磨き落とします。 素地の金属(鎌、ハサミ、ノコギリなど)、鋼、アルミのサビや、ネジ、ボルト、車体、農具、スキー板などの部分的な箇所まで幅広い錆に対応します。 また、手では磨けないネジのキワや金属接合部の隙間、プラスチック部に付着したもらい錆は【1液:錆除去剤】だけで落とす事もできます。 専用のハケとクロスを付属し、気になった時に手軽にお使いいただけます。 【1液:錆除去剤】80g/チオグリコール酸アンモニウム , 【2液:金属研磨剤】100g/硬質コンパウンド 【2液:金属研磨剤】を使用後は、錆による腐食を抑える効果もあります。
付属品専用ハケ×1、マイクロファイバークロス×1 質量(g)284 対応材質金属、鋼、アルミ、プラスチック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)186×151×38 主な用途サビ落とし 危険物の類別非危険物
1個
999 税込1,099
当日出荷

特殊セラミック微粒子でサビを取り、天然ワックス配合により艶を出して金属の輝きをよみがえらせます。真鍮金具等、金属のサビ取り・つや出しに。
用途屋内外にある、アルミ、銅以外の金属部分の除錆。真鍮金具、パイプ椅子の金属メッキや家庭内の金属製品の除錆。ステンレス製品のもらいサビの除去。 危険物の類別非危険物 毒劇区分普通物
1本(100mL)
599 税込659
当日出荷

ステンレス、銅、真鍮製品など金属のさびを溶かします。(アルミニウムは除く)。金属素地を侵したり、傷める心配は全くありません。ガンコな汚れの根拠となるさびを溶かすことにより、これに付随するあらゆるシミや汚れを効果的に取り除きます。安全な中性液で、取り扱い上の危険は全くありません。水性不要型で、乾いた布でカラ拭きするだけでピカピカに仕上がります。
用途従来の洗剤やあらゆる洗浄効果ではおちにくい汚れが容易に取れるように開発された全く新しいタイプの洗浄剤で、頑固な汚れの研磨用として効果的です。 種別研磨剤 容量(mL)200×2本 液性中性 危険物の類別非危険物
1箱
9,498 税込10,448
翌々日出荷

ステンレス、銅、真鍮製品などの各種金属のさびと反応します。(アルミニウムを除く) しかも金属素地を侵したり、傷める心配は全くありません。 ガンコ汚れの根拠となるさびを溶かすことにより、これに付随するあらゆるシミや汚れを効果的に取り除きます。 安全な中性液で、取扱い上の危険は全くありません。
用途従来の洗剤やあらゆる洗浄手段ではおち難いガンコな汚れ落としに。 鉗子やハサミなどの医療分野の金属製品用として効果的です。 セット内容300mLボトル+200mLボトル 種別洗浄剤 pH値6.8~7.4 液性中性 危険物の類別非危険物
1セット
9,498 税込10,448
翌々日出荷

特殊エポキシで強力な防錆効果を発揮する防錆プライマー。下・中塗りに加えると防錆力が格段にUP。水溶性で鉛、クロム等の重金属を使用していません。超速乾性で作業性も抜群です。付着性が良好でステンレス・アルミ鋼板等にも密着、溶剤系アクリル樹脂、フタル酸系塗料の上塗りが可能です。
用途鉄部全般、鉄骨建造物、鉄骨階段、鉄ドア、折板屋根、食品工場、遊具、動物園、船舶など 使用方法刷毛、ローラー、エアスプレー グレー カラーコードなし 対応材質鉄部全般、鉄骨建造物、鉄骨階段、鉄ドア、折板屋根、食品工場、遊具、動物園、船舶など 引火点(℃)なし 主な用途サビ止め 膜厚(μm)Dry:30~40 使用環境温度(℃)5以上 標準使用量140~180g/m2 指触乾燥時間(分)約30(5℃)、約20(20℃)、約15(30℃) 密度1.38(20℃) 使用場所鉄骨構造物、金属一般、ステンレス・アルミ鋼板 希釈清水 (水道水) 使用環境湿度(%)85以下 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0~5 半硬化乾燥時間(時間)約1.5(5℃)、約3(20℃)、約2.5(30℃) RoHS指令(10物質対応)対応 塗回数1~2 標準塗布量(g/m2)140~180 塗装間隔最短:約4時間 (5℃)、約3時間(20℃)、約2.5時間(30℃)、最長:7日間
1缶
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス、銅、真鍮製品などのあらゆる金属のさびを溶かします。(アルミニウムは除く)。取り扱い易いスポイド瓶入りで、専用のワイパーが付属しています。従来の酸液による危険や、真鍮磨きのような労力はいりません。[ふき取り液]と[ペースト]の相乗効果により、さび取りと研磨効果は抜群。金属素地を侵したり、傷める心配は全くありません。若干の臭気がありますが、安全無害の中性液です。
用途ステンレスのもらいさび、汚れや銅、真鍮のガンコな汚れや溶接焼け取り用ペーストです。 種別研磨剤 容量(mL)200(ペースト)300(ふきとり液) pH値6.8~7.4 液性中性 危険物の類別非危険物
1箱
9,498 税込10,448
翌々日出荷

特殊加工を施したフェルト生地を使用していますので、表面をキズつけることなく、きれいに磨き上げます。 従来の錆取り剤とは違い、そのまま拭き取るだけの簡単で経済的な商品です。 あらゆる金属の徐錆を行い、それと同時に光沢を与えます。 防錆効果もあり、およそ30日間(ご使用上の環境によって若干異なります)、錆の再発を防止します。 金属加工部品、自転車、バイク、家具、ボート等の金属部分を磨き、錆と腐食を防止します。 電気器具やストーブ、レンジの焦げ後、ペンキの汚れ、しみ等の汚れを取り除きます。 その他、鉄及び非鉄金属の徐錆及び防錆、汚れの除去など、広範囲にご使用下さい。 ただし、アルミ製品に関してはキズがつかないかどうか等、事前にテストされることをお薦めします。
成分フェルト、鉱油、研磨剤、脂肪酸、キレート剤、pH調整剤 エスコ品番EA929BA-1 寸法(mm)約200×300(ロットにより多少サイズが異なる場合があります。) 危険物の類別非危険物
1個
950 税込1,045
当日出荷

バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4300m/min以下でご使用下さい。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。 砥粒シリコンカーバイド 適合材金属、石材・コンクリート 接着剤レジンボンド
1箱(10枚)
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)