こんなお得な商品も!

ハーネスクリップ 10個入
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
材質アルミ合金 5052 H-32、RMS-199、PVCコーティング、RMS-118
色アルミ色、黒(コーティング剤)
穴径(Φmm)5.2
NWフランジを配管するためのクランプです。
ボルト・ナットを不要としたワンタッチ接続です。
形状NWアルミクランプ
材質アルミ
アルミを使用しているので、軽くてさびにくいです。
用途簡単な保持作業に。
ISO規格の真空フランジをベースとしており、簡単に組み立てや分解が出来ます。
用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け
形状アルミクランプ
仕様ISO規格に基づいた真空配管部品
材質アルミ(AL)
材質アルミニウム
仮止めにご使用ください。
ペンチ・カナヅチ等で圧着ください。
こんなお得な商品も!

ハーネスクリップ 10個入
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
穴径(Φmm)6.6
ビス止めタイプ
材質:錫メッキ鋼板
入数:15
材質錫メッキ鋼板
タイプビス止めタイプ
手持ちのアクセサリーを、軽量マウントの中央ネジ孔(M5)に固定して支柱やハンドルバーなどに取り付けることが可能です。
ワンタッチ脱着式のスペースマウントと比べると50%の軽量化を実現。(※軽量マウントは固定式の為、ワンタッチ脱着機能はありません。)
材質アルミ
こんなお得な商品も!

ハーネスクリップ 10個入
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
材質(板材)SPCC
表面処理亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
仕様●ISO規格:NW100
アズワン品番68-0316-09
1個
¥23,980
税込¥26,378
23日以内出荷
クランプバーストップピン付。
タイプインチ
適合ツールTA550A、AJ
適合サイズ1/4″・3/8″・1/2″・5/8″(4穴)
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
カシメ止めタイプ。ワイヤーの端をリング形状にするための金具です。圧着ペンチなどでかしめてください。
材質アルミ
仕上光沢バレル研磨
ゴムライナー(TPEゴム)は振動を吸収し、パイプやケーブルのすり傷を防ぎます。特別な補強リブを持ち変形しません。ゴムライナー(TPEゴム)はUVとオゾン抵抗があります。
用途Pクリップは様々な産業のパイプ、ホース、ケーブルや集合ケーブルの固定に使用されます。
材質(バンド)SUS304、(ゴムライナー)TPEゴム
こんなお得な商品も!

コーナークランプ アルミ製
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
額縁・パネル・ケースなどの製作・補修に。コーナー枠を90°方向に固定できます。。木材を45度に切断 直角に接着 直角にクギ止め。
全長(mm)250
質量(g)253.5
最大幅(mm)(締め付け)72
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
パネルなどの90°に固定する際に便利です。
種類アングルクランプ/コーナークランプ
最大口開き(mm)75
全長(mm)208
材質(本体)アルミ合金
材質(本体)アルミ合金、(可動部)亜鉛合金
奥行D(mm)100
高さH(mm)105
質量(g)約194
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途乗用車アルミホイール用クランプインバルブ
仕様耐熱バルブコア・パッキン付キャップ
材料や部品を強力に締め付ける!
工作物の加工組立作業に
鉄工用から木工用まで
軽くて丈夫なアルミダイキャスト製
材質アルミニウム
直径(mm)47
1個(1個)
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
下方向に締め付けて、ワークの浮き上がりを防ぎます。
コンパクトなサイドクランプです。
材質クランプ本体:A7075T6クサビ部分:S45C
表面処理クランプ本体:アルマイト処理クサビ部分:黒染め
熱処理クサビ:焼入HRC24
用途ワイヤーロープの末端処理用パーツです。
出荷時はダブルクランプバイスです。
2個のワークを1つのバイスで同時にクランプでき、段取時間が短縮できます。
可動体・固定アゴはアルミ製(A6N01S-T5・アルマイト処理)で軽量です。
可動体・固定アゴは生口金としてセルフカットしてご利用ください。
可動体はメネジに組み込まれたプランジャによりワンタッチで着脱できます。
浮上がり防止機構により、可動体・ワークの浮上がりを抑えます。
本体はダクタイル鋳鉄(FCD600)製で摺動面に火炎焼入(HRC45)が施してあります。
付属部品の交換でシングルクランプタイプとしてもご利用いただけます。
口幅(mm)101
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299,800
税込¥329,780
3日以内出荷
胴を均等に締め付ける方式なので継手としても最も簡単なものです。ボルトナット類が不要で、ワンタッチで接続できます。オス・メスなしの対称形フランジで、取り付け方向は自由です。
仕様●材質:アルミニウム
電気溶接箇所に付かない特殊アルミ合金のジョー(あご)で、合理的な商品です。
アゴは軽量なアルミ製で、作業者の負担を軽減します。
U字型のアゴにより、溶接したい場所を見ながら作業できます。
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)100
全長(mm)300
奥行(mm)70
質量(g)740
1丁
¥7,398
税込¥8,138
翌日出荷
木工作業での材料の固定に。プラスチック製のため、軽量です。レバーで簡単に固定と解除ができます。作業台などに固定できるねじ穴付です。メートル目盛、角度目盛付です。
材質(本体)ABS樹脂
深さ(mm)開口深さ30
開口幅(mm)95
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
アームは軽量なアルミ合金製で電気溶接作業用にデザインされた合理的、かつ便利な工具です。
ジョー(あご)部分の合金が、溶接点につかないようになっています。
400℃の高熱に耐えられます。
種類グリッププライヤ
木工作業での材料の固定に。アルミ製のため、安定して使用できます。ハンドルでしっかり固定ができるので大きい材料や重いものに適しています。ボタンを押しながらハンドルをスライドさせると素早く材料を挟めます。
材質(本体)アルミ
深さ(mm)開口深さ25
材質(ハンドル)ポリプロピレン樹脂
開口幅(mm)65
1個
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
チェーンクランプはフランジに対し均一にトルクが掛かり、2つ割りのアルミクランプよりも更にしっかりと締め付けることが可能です。チェーン型の為、狭いスペースでも取り付けることが可能です。
仕様●材質:アルミニウム
アズワン品番65-9389-62
1個
¥4,090
税込¥4,499
10日以内出荷
チェーンクランプはフランジに対し均一にトルクが掛かり、2つ割りのアルミクランプよりも更にしっかりと締め付けることが可能です。チェーン型の為、狭いスペースでも取り付けることが可能です。
仕様●材質:アルミニウム
アズワン品番65-9389-67
1個
¥12,000
税込¥13,200
8日以内出荷
。チェーンクランプはフランジに対し均一にトルクが掛かり、2つ割りのアルミクランプよりも更にしっかりと締め付けることが可能です。チェーン型の為、狭いスペースでも取り付けることが可能です。
仕様●材質:アルミニウム
チェーンクランプはフランジに対し均一にトルクが掛かり、2つ割りのアルミクランプよりも更にしっかりと締め付けることが可能です。チェーン型の為、狭いスペースでも取り付けることが可能です。
仕様●材質:アルミニウム
アズワン品番65-9389-68
1個
¥12,600
税込¥13,860
15日以内出荷
チェーンクランプはフランジに対し均一にトルクが掛かり、2つ割りのアルミクランプよりも更にしっかりと締め付けることが可能です。チェーン型の為、狭いスペースでも取り付けることが可能です。
仕様●材質:アルミニウム
アズワン品番65-9389-69
1個
¥16,000
税込¥17,600
15日以内出荷
機械器具を実験台などにしっかりと固定するのに使用します。
用途機械器具などの固定
材質アルミ合金製
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ