用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして
その他補助用部材として
材質A6063S-T5
表面処理白アルマイト
長さ(mm)15~3000
形状その他
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)0.448
フレーム幅(mm)25.9
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)28×25.9
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)166
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.59・Iy 0.93
サービス分類オーダー・加工
2穴加工がしてあり、取付が容易です。
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして
その他補助用部材として
表面処理白アルマイト処理
材質A6063S-T5
スライダーSRD-30とセットで使用
用途スライドレール
材質アルミ合金[AL]
長さ(mm)2000
色シルバー
質量(g)790/本
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締結部品BCS-04-10、NSM-06-4、NH-06-GR(各必要個数分)
1本
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
通常レールのトロリー
用途レール用
材質本体:アルミ合金鋳物[AC3A] アイボルト:SUS304 ローラー部:ポリアセタール
質量(g)236
許容荷重(N)200
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
フレームを自由な角度で交差させて連結させることが出来るコネクタです。
適合グリーンフレームN
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)132
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
標準フレームにコロコンモジュールを挿入することで、コロコンを構成することができます。
メンテナンスの際も、モジュールを簡単に交換できます。
25ミリのアルミフレーム用アダプタ(下レール)部材です。
25mmAlframe(25mmアルフレーム)は軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。
工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に機械のカバー、作業台、収納棚、保護ケースなど
材質アルミ(アルマイト仕上げ)
色アルミシルバー
タイプ25mmフレーム用
2穴加工がしてあり、取付が容易です。
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして
その他補助用部材として
表面処理白アルマイト処理
材質A6063S-T5
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして
その他補助用部材として
表面処理白アルマイト
材質A6063S-T5
ダブルボールベアリング内蔵のローラー式リニアレールです。
キャリッジSG-RA・SG-RP型は傾き誤差を補正します。更にSG-RP型は平行誤差も補正します。
レールは剛性の強い引抜材のため、荷重が加わった状態でもゆがみが少なくスムーズにスライドします。
レールは高周波焼き入れ(サイズ18は特殊窒化処理)を施し、コンパクトで耐久性に優れています。
垂直方向の移動にも使用できます。
キャリッジにはゴミ等を侵入しにくくするサイドシールドと、摺動時にレール内のゴミを除去するワイパーが付いています。
潤滑油を含ませたフェルトにより省メンテナンス性に優れています。
キャリッジは予圧調整機能付きです。
形状正方形
サイズ(mm)30×30
フレーム幅(mm)30
溝数1列溝×1列溝
種類4面溝
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)0.98
伸び(%)8以上
引張強力(N/mm2)245以上
耐力(N/mm2)215以上
断面2次モーメントIx=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4
表面処理(本体)白アルマイト
断面積(mm2)327
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして
その他補助用部材として
表面処理白アルマイト
材質A6063S-T5
フリースライドロック専用アルミフレームです。
材質アルミニウム合金
種類手動式
仕上シルバーアルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
25ミリのアルミフレーム用アダプタ(上レール)部材です。
25mmAlframe(25mmアルフレーム)は軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。
工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に機械のカバー、作業台、収納棚、保護ケースなど
材質アルミ(アルマイト仕上げ)
色アルミシルバー
タイプ25mmフレーム用
アルミフレーム採用で軽くて丈夫な壁掛けホワイトボードです。
芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度!
マグネット貼り付け可能です。
■----------------------------------------------
『横掛け専用』の壁掛けフック(2箇所)付き。
■----------------------------------------------
マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。
粉受けの付け方で縦型・横型が兼用できます。
■----------------------------------------------
用途伝言・メモ書きに
設置方式壁掛
材質(表面)スチール
付属品粉受け(1枚)、粉受けキャップ(2個)、コーナーキャップ(4個)、樹脂プラグアンカー6×28mm(4本)、皿ビス4×35mm(4本)
種別片面
材質(芯材)ハニカム構造ダンボール、(裏面)亜鉛メッキ鋼板
種類壁掛け・無地
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.7MB)
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)0.53
伸び(%)8以上
フレーム幅(mm)20
引張強力(N/mm2)245以上
耐力(N/mm2)215以上
断面2次モーメントIx=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4
サイズ(mm)20×20
表面処理(本体)白アルマイト
断面積(mm2)194.7
折りたたみコンテナ運搬用アルミ台車です。軽く、強いアルミ製!スタッキング機能付き。
用途折りたたみコンテナ用の平台車として
色シルバー/ブルー
車輪径(Φmm)75
耐荷重(kg)150
床面高さ(mm)137
材質(車輪・金具)スチール
材質(フレーム)アルミ(コーナーPP樹脂)
特性スタッキング可
アルミフレームの溝に取り付けるだけの簡単配線モール!
用途アルミフレーム用アクセサリー・モール
適合アルミフレーム(詳細は画像確認):30
長さ(mm)1000
色グレー
質量(g/本)110
配線容量Φ10mm以下の通信線・ケーブル1条
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1袋(1m×6本)
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
長さ(mm)15~3000
形状その他
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)0.353
フレーム幅(mm)20.9
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)28×20.9
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)130.8
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.25・Iy 0.78
サービス分類オーダー・加工
物流製造現場や装置で広く使われている各社アルミフレームNO縦横方向両対応したモニターブラケットです。M6/M8レールに対応しております。LA-10AC-ARはアルミフレームに取り付け可能なモニター取付金具です。取り付けはフレームの方向は縦横両対応です。アルミフレームにはM6ビス2点で固定します。(取付ネジ穴の位置は仕様書や説明書をご確認下さい、またM6ビスは一般的なネジでは設置時干渉する場合がございますのでスリムヘッドの物をご使用ください)。LA-10ACとして壁面への固定も可能ですが、壁面への固定ネジは別途ご用意ください。モニターは重量10kg未満、VESA規格75×75mm、100×100mmに対応いたします。(厚さ55mm、VESA取り付け部と重心が中央にある一般的なPCモニターを想定)
用途各社アルミフレームへモニターや表示機を取り付け
仕様アルミフレーム用モニター取付金具 LA-10AC-AR
付属品モニター取付ネジM4×4本、M6スリムヘッドネジ×2本
関連資料(0.4MB)
1個
¥8,598
税込¥9,458
8日以内出荷
アルミフレームの溝に取り付けるだけの取付簡単マグネット式ツールホルダー!
用途アルミフレーム用アクセサリー・ツールホルダー
色イエロー
質量(g)60
適合工具軽量工具(300g以下)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
横開きシャッターは軽い力で開閉できます。アルティアトレー・バスケット(別売)専用カートで、アルティアユニットやアルティアラックとの物品管理が可能です。鍵付き横開きシャッターが付いて、よりセキュリティ性に優れています。
材質本体/アルミフレーム、トレー用レール/ABS樹脂
シャッター有り
組み立ては接着剤不要(ボルト式)で簡単です。溶接時に発生する有害な紫外線・可視光線から周りの人の目を保護します。アルミニウムフレームだから廃棄時リサイクルが可能です。アルミニウムフレームだからスチールより40%軽いです。シートは耐炎繊維織物の片面にシリコン加工したスパッタシートアルファ JIS A 1323 C種合格品(第03A0142号)を使用してます。
フレーム直径(mm)28
シート厚さ(mm)0.35
仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済(AT860027)
規格C種合格品
ジャッキボルトやアイボルト用。フレーム端面に取付けてご使用ください。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
仕様ジャッキボルトやアイボルト用。フレーム端面に取付けてご使用ください。 フレーム端面タップ:M8タップ深20(KM820) レベリングフット:J4LFD 推奨ボルト:C0825
材質スチール
色シルバー
表面処理ユニクロ
推奨取付ボルトC0825
お部屋のアクセントにぴったり!壁掛けミラー
アルミフレームのシンプルな型と色でシックなインテリア感覚をお楽しみ頂けます。
玄関やリビング、また寝室など様々なシーンで活躍します。
ご自宅用としてはもちろん、オフィスや学校、ショップなどのインテリアとしても重宝します。
安心の品質、日本製です。
材質(本体)ガラス、(フレーム)アルミ
幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。
AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。
各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
材質スチール
色シルバー
表面処理ユニクロ
ジャッキボルトやアイボルト用。フレーム端面に取付けてご使用ください。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
仕様フレーム端面タップ:M8タップ深20(KM820) レベリングフット:J4LFD 推奨ボルト:C0825
材質スチール
色シルバー
表面処理三価ユニクロメッキ
推奨取付ボルトC0825
ジャッキボルトやアイボルト用。フレーム端面に取付けてご使用ください。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
材質スチール
色シルバー
推奨取付ボルトC0615
Airヒンジ用のアルミフレーム扉を組み立てる際の四隅の連結とヒンジの固定に使用します。
材質亜鉛合金
質量(g)275
付属品十字穴付皿タップタイトねじ4×8
仕様1組4個
1セット(4個)
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
種類その他
アズワン品番64-7417-28
1本(4m)
¥61,980
税込¥68,178
4日以内出荷
ブレンボキャリパー等のアルマイト仕様販売で有名な、光研電化様とコラボレーション商品です。
NEROフレーム最大の特徴である、ブラック仕様は、NEROフレームでしか設定がありません。
バフ研磨後にブラックアルマイト処理を施すことで、美しい表面仕上げになります。
通常オプション設定である、オイルクーラーステー取り付け加工と、ダウンチューブ取り付けステー加工は標準で付いております。
※オイルクーラーとダウンチューブは同時装着不可。
フレームに使われるボルトは、全てステンレスボルトのテーパー仕様です。
(通常の020アルミフレームは、スチール製キャップボルト、ボタンボルトです)
フレーム表面にはレーザー刻印を打っております。
(NEROフレーム専用ロゴ入り)
メインパイプは大人気トリプルスクエアスイングアームと同じ軽量、高剛性の7N01 材を使用。
バックステップをフレームにダイレクトに固定することで、ステップ回りの剛性が向上します。
●ネック長+30mmロング、ヘッドパイプ位置30mmアップ。
●ネック角度25度
●ゴリラタンク使用可能。
●エンジン本体が7mmオフセット出来るので、10インチ4.0Jホイール、NSRホイール装着時に必要となるオフセットスプロケットが必要ありません。
●純正バッテリーケース、メーカーアルミバッテリーケース(37102)対応。
●ハンドルロック使用可能。
●純正サイドカバー使用可能。
※専用シリアルナンバー刻印有り。
※ベアリングレースは圧入しておりません。
※ブレーキペダルシャフトは付属しておりません。
またバックステップを装着する際、フレームに直接固定するので、ステップ回りの剛性も高まります。
※バッテリーケースは付属しておりません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥179,800
税込¥197,780
欠品中
種類その他
アズワン品番64-7417-27
1本(4m)
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
種類その他
アズワン品番64-7417-26
1本(4m)
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
1セット
¥364
税込¥400
9日以内出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
本体部分にアルミフレーム枠を使用した軽量な透明アクリル製グローブボックス。板部分はオールアクリル。ガス置換やドライエアー導入可能なバルブ装備。
材質MA/Al
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ