アルミフレームへ取り付け可能なフックです。ねじ固定が可能です。引っ掛けて使用することもできます。
用途工場、製造ライン
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上バレル研磨
推奨ねじM5皿ねじ
耐荷重N(kgf)100(10.2)
RoHS指令(10物質対応)対応
対象フレーム:10mm溝フレーム(GFF-004、SFF-424、SFF-434など)
材質ポリミアド
耐荷重(kg)2
口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。
掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。
食品加工現場の道具掛けとして。
材質ステンレス(SUS304)
種類プレートフック
M6規格、M8規格兼用、結束バンド固定マウント、ワンタッチ取付け
用途配線固定用
材質ポリアミド[PA]
質量(g)115/pack
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
操作感に徹底してこだわった、ねじ止め不要の新固定具です。
生産現場の設備ユニットに欠かせないアルミフレームに簡単に取り付けることが出来ます。
主要アルミフレームメーカー製20mm角、30mm角、40mm角フレームに対応しているため、汎用性に優れています。
材質66ナイロン
色乳白
仕様ハロゲンフリー
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
フックを引っ掛けるフレームがストッパーと兼用できます。
材質SPHC
質量(g)191
タイプ従来の2枚の板を溶接して構成していたものから、一枚の板金加工品へ変更しています。
1個
¥441
税込¥485
当日出荷
材質ステンレス
仕上HLST(ヘアーラインステンレス)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)8~12
1個
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
ネジ止めタイプのさびにくいステンレス製フックです。
用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。
材質ステンレス
付属品ステンレス A3×16 2本
幅(mm)30
高さ(mm)22
奥行(mm)19
耐荷重(kg)15
板厚(mm)2.5
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
棚板や天板の下面につける1連フックです。
材質アイアン
多用途に使えるアルミ製のフックです。
用途各種施設、店舗、事務所。
材質/仕上アルミ、焼付塗装
取付穴数2
ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。
用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。
材質ステンレス
付属品(ビス)ステンレスタッピングA4×25
仕上ソフトミラー
自転車用の壁掛けフックです。スペースを有効活用出来ますので効率的に省スペースが出来ます。
フックに保護カバーが付いているので自転車のフレームを傷つけません。
また真ん中にメットなどを掛けられる便利なフック付きです。
ハンガー部分は上側へ跳ね上げ可能です。
用途自転車の収納、ディスプレイに
付属品ビス・プラグ
材質スチール
幅(mm)フック内幅:68
質量(kg)0.9
耐荷重(kg)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×360(壁面~フック中心距離)×155
取扱説明書(5.2MB)
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。
用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。
材質ステンレス
付属品(ビス)ステンレスタッピングA4×25
仕上ソフトミラー
風にあおられても外れにくい。サッシにキズをつけにくい。シェードの折り上げに。サッシ枠に。光や風をより屋内に取り込みたい時に。グリップタイプなので、シェードをはさんで屋外への出入りに。
材質ナイロン樹脂、ステンレス、POM樹脂
質量(g)約38
タイプ窓サッシ用
耐荷重(kg)2まで(2個取付時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×4.5×8.5
1個(2個)
¥879
税込¥967
6日以内出荷
月の行事をバッチリ管理!横書きタイプの月行事ボードです。アルミフレーム採用で軽くて丈夫。
芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度!
マグネット貼り付け可能です。壁掛けフック(2箇所)付き。
マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。
用途月予定の管理に
設置方式壁掛
材質(表面)スチール
仕様横書き用
付属品粉受け
材質(芯材)ハニカム構造ダンボール(裏面)亜鉛メッキ鋼板
種類壁掛け・罫線あり
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.6MB)
保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。
穴あきタイプは、Φ22コントロールユニットの取付けが可能。
穴の大きさや配置が自由に加工できる穴なしタイプもご用意。
穴なしタイプは、端子台を内部に取り付けて、中継ボックスとして利用可能。
ボックスの取付けは、直付け/裏面取付け/フック取付け/アルミフレーム取付けの4種類。
幅(mm)76
奥行(mm)59.5
適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)
材質カバー・ベース:ポリカーボネート(UL94V-0)、カバー取付ねじ:ステンレス
保護構造IP65(適合機種搭載時)、NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)、NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)
適合規格IEC/EN60529、UL508、UL50、CSA C22.2 No.14、CSA C22.2 No.94
相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
使用環境汚染度3
使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)22
保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
感電保護クラスClassⅡ(適合機種搭載時)
ホーローホワイトボードがこの価格!
日本製ホーロー鋼板を板面に使用した、耐久性に優れたホーロー製ホワイトボードです。
表面が2層構造ホーロー(上引きホーロー・下引きホーロー)のため表面硬度が高く、消去性が低下しにくいため、塗装鋼板と比べワンランク上の使いやすさ!
アルミフレーム&ハニカム構造の段ボール芯材を使用しているので
軽量なのにとっても高強度!
マグネット貼り付け可能です。
横掛け専用の壁掛けフック(2箇所)付き。
※縦掛けの場合はフレームの取付穴を使用してください。
取付穴に使用する釘・ヒモは別途ご用意ください。
マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。
※ホワイトボードマーカー・イレーザーは付属しておりません、別途ご用意ください。
用途伝言・メモ書きに
設置方式壁掛
材質(表面)ホーロー
付属品粉受け
種別片面
材質(芯材)ハニカム構造ダンボール、(裏面)亜鉛メッキ板
種類壁掛け・無地
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.7MB)
アルミフレーム仕様で軽くて丈夫です。縦・横両用タイプです。吊り下げて使用することができます。裏面に縦・横設置用のフック付です。
設置方式壁掛
材質(表面)-
仕様マグネット対応、ペントレー付
付属品ペントレー1個、マグネット4個、マーカー1本、イレイサー1個
トラスコ品番338-1960
材質フレーム/アルミニウム、ペントレー/アルミニウム・ABS樹脂、裏板/ポリプロピレン、吊り下げ部品/ABS樹脂、フック・ネジ/スチール
質量(kg)6.8
色板面:白、枠:シルバー
種類壁掛け・無地
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1200×900×21
1枚
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
月の行事をバッチリ管理!
縦書きタイプの月行事ボードです。
アルミフレーム採用で軽くて丈夫。
芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度!
マグネット貼り付け可能です。壁掛けフック(2箇所)付き。
マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。
※ホワイトボードマーカー・イレーザーは付属しておりません、別途ご用意ください。
用途月予定の管理に
設置方式壁掛
材質(表面)スチール
仕様縦書き用
付属品粉受け
材質(表面)ホワイトコーティング鋼板(芯材)ハニカム構造ダンボール(裏面)亜鉛メッキ鋼板
種類壁掛け・罫線あり
取扱説明書(1.6MB)
セット内容面出し用プレートL×1、蝶ボルト(M8×15)×2、SフリーナットL(M8)×2
材質プレート:SUS304
質量(g)81.8
1セット
¥599
税込¥659
当日出荷
角ハンガーに欲しい要素を詰め込んだ丈夫で清潔で機能的な洗濯物干しハンガー。
丈夫なリブ付きアルミフレーム。
二重配置のピンチで隠し干しOK。
アルミ製リブ+金属製リングで頑丈。
保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。
穴の大きさや配置が自由に加工できる穴なしタイプです。
穴なしタイプは、端子台を内部に取り付けて、中継ボックスとして利用可能。
ボックスの取付けは、直付け/裏面取付け/フック取付け/アルミフレーム取付けの4種類。
取付穴数なし
幅(mm)76
奥行(mm)59.5
適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)
材質カバー・ベース:ポリカーボネート(UL94V-0)、カバー取付ねじ:ステンレス
保護構造IP65(適合機種搭載時)、NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)、NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)
適合規格IEC/EN60529、UL508、UL50、CSA C22.2 No.14、CSA C22.2 No.94
相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
使用環境汚染度3
使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)-
保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
感電保護クラスClassⅡ(適合機種搭載時)
色(マンセル値)カバー/ライトベージュ(5Y7/1近似)、ボックス/黒(N1.5近似)
取付穴ピッチ(mm)-
アルミフレームの大型ホワイトボードです。裏面のフックを使用して、縦にも横にも設置できます。便利なマグネット・イレーサー付です。
材質(表面)スチール・ABS樹脂
付属品ペントレー1個、マーカー1個、イレーサー1個、マグネット2個
トラスコ品番338-1978
材質フレーム:アルミニウム、ペントレー:スチール
1枚
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
着脱セフ式の電工向け職専水平器。※セフホルダーは別売となります。現場施工に最適な電工職専高耐久水平器。セフフック付で胸(肩ベルト)、腰周りに装着可能。落下による欠損、摩耗に強いアルミフレーム。ボディは下地が確認できるクリア樹脂。外形サイズは標準的なコンセントボックスより一回り小さい93mm×49mm罫書き線に沿って開口しても大きすぎないので安心。コンセントボックス開口に必要な溝、孔付。取付金具のレベル出しが容易なマグネット付。安全ロープ取付環付。
用途一般測定用水平器
仕様セフ別売
外形寸法(mm)93×49
気泡管水平・垂直
アルミフレームを使用。軽くて丈夫。
オリジナルラバー付フックで竿からズレにくい。
材質本体/アルミ、ポリプロピレン、エラストマー、ピンチ/ポリプロピレン、鎖/鋼線、バネ/硬鋼線
色ブルー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:37×67.5×35
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
軽量&コンパクト
剛性アップ&安定切断
重負荷時も安定した高速切断を実現
高剛性新アルミフレーム
ブレード着脱性向上
ブラシレスモーター×定回転制御
コンパクトボディ
最適グリップ位置
ブレード軌道の外側調整
無段変速ダイヤル
ロックオンスイッチ
フック取付可能(別販売)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)730×13×0.5
アルミ製で丈夫なフレーム、リブ付きなのでさらに丈夫。さまざまな角度に掛けられるフックは、部屋の鴨居やカーテンレール、竿などにかけやすく室内干しにも便利です。フックが自立するので高いところにも掛けやすいです。ピンチはチェーンなしフック構造なのでピンチが絡みにくいです。
用途洗濯ハンガー ピンチハンガー 角ハンガー 物干ハンガー ランドリーハンガー 洗濯物干し
材質本体・ピンチ/ポリプロピレン、ワイヤー/鋼線
寸法(mm)377×385×600
色グリーン&ブルー
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
アルミ素材だから、軽くて丈夫!長く使えて経済的。
室内外対応の軽くて丈夫なアルミフレームの角ハンガー。
直径約4cmまでの太いポールや洗濯ロープにも干せます!
アルミのフレームは汚れてもサッと拭き取れるので、清潔にお使い頂けます。
竿をしっかり挟んで固定できるキャッチフック。太い竿でも落ちにくい。
ピンチ数40
材質本体/アルミ・ポリプロピレン、キャップ/ポリエチレン、ワイヤー/PP被膜鉄線、バネ/鋼
寸法(cm)(使用時)70×35×38
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
用途ルアーフィッシングに最適!三角型アルミフレーム+軽量ラバーコーティングネット。魚に優しくルアーフックが絡みにくい。軽量コンパクトに収納。
耐荷重100kgまでOKのイス付きカート。大きいタイヤ採用のため重い荷物でも安定した移動が可能。バッグ裏地はアルミ蒸着フィルムのため保冷保温対応。ペットボトルが入るサイドポケット付き。お手持ちのバッグをかけられる便利なフック付き。フレームはコンパクトに折りたたみ可能。スーパーのカートに掛けられるフック付き。
用途ショッピングカート、キャリーカートとして。ショッピングバッグ/キャリーバッグ/買い物カート/買い物バッグ/折りたたみ/折り畳み/コンパクト/椅子付き/イス付き/いす付き/椅子/イス/いす/40L/大容量/保冷/保温/保冷バッグ/クーラーバッグ/エコバッグ/おしゃれ/プレゼント/ギフト/贈り物/母の日ギフト/母の日/誕生日/買い物/レジャー/アウトドア/キャンプ
材質フレーム:スチール、バッグ表地:ポリエステル100%、バッグ裏地:アルミ蒸着フィルム、座面表地:ポリエステル100%、座面クッション材:ウレタンフォーム
質量(kg)2.95
容量(L)40
積載荷重(kg)22
耐荷重(kg)座面:100(座面のロックをかけた状態)
機能保温/保冷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)イス使用時:36.5×51.5×93、キャリー使用時:36.5×28×93、バッグ:36.5×19.5×56
座面高(cm)39.5
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)27×26
コンパクトかつ容量たっぷりのトートバッグ型カート。バッグは取り外して単品としても使用可能。バッグ裏地はアルミ蒸着フィルムのため保冷保温対応。フレームはコンパクトに折りたたみ可能。スーパーのカートに掛けられるフック付き。
用途ショッピングカート、キャリーカートとして。ショッピングバッグ キャリーバッグ 買い物カート 買い物バッグ 折りたたみ 折り畳み コンパクト 軽量 22L 大容量 トートバッグ ショルダーバッグ エコバッグ 2WAY 保冷 保温 保冷バッグ クーラーバッグ おしゃれ かわいい シンプル 無地 バイカラー プレゼント 贈り物 母の日 誕生日 買い物 レジャー
質量(kg)1.77
容量(L)22
耐荷重(kg)22
高さ(cm)カート:86
コンパクトかつ容量たっぷりのトートバッグ型カート。バッグは取り外して単品としても使用可能。バッグ裏地はアルミ蒸着フィルムのため保冷保温対応。フレームはコンパクトに折りたたみ可能。スーパーのカートに掛けられるフック付き
用途ショッピングカート、キャリーカートとして。お買い物などに。買い物カート/買い物バッグ/折りたたみ/折り畳み/コンパクト/軽量/22L/大容量/トートバッグ/ショルダーバッグ/エコバッグ/2WAY/保冷/保温/保冷バッグ/クーラーバッグ
材質【フレーム】スチール【バック表地】ポリエステル100%【バック裏地】アルミ蒸着フィルム
質量(kg)1.77
耐荷重(kg)(フレーム)22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【バッグ】30×18.5×40.5
高さ(cm)(カート)86
「誰にでも使いやすいデザイン」を追求した、アルミフレーム折りたたみ椅子。
2.5kgと軽量で、背は持ち手が大きく空いており、女性でも軽々取扱いが可能です。
他にも荷物掛けフックや連結機能、脚端パーツなど、便利な機能を標準装備しております。
強度試験をクリアした、安心の国内生産。
仕様折りたたみ設計:シリンダー機構
質量(kg)2.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)453×490×760
材質(フレーム)22.0アルミ楕円パイプ・粉体塗装、シリンダー機構
色(フレーム)シルバー(紛体塗装)
材質(脚)ナイロン樹脂成型品
色(本体)ブラック
材質(座面)背・座:ポリプロピレン樹脂成型品
グリーン購入法適合
関連キーワード
1
2
3
次へ